カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- 佐藤計量器製作所
「sk-120trh」の検索結果
特価

デジタル温湿度計 校正証明書付
佐藤計量器製作所¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計です センサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済) コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。 持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。 オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。 相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。付属品外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)仕様コード番号:8130-00寸法(mm)48.4×24.7×178.5質量(g)約100(乾電池含む)電源LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)温度範囲(℃)湿球/-5~49センサー(外部)-19~+70℃温度測定範囲(℃)0~50分解能(℃)0.1露点温度-28.0~49.0℃センサーコード長(m)(外部)約1.2アズワン品番1-8804-01-20湿度測定範囲(%RH)10~95分解能(%RH)0.1校正証明書一般校正
デジタル温湿度計
佐藤計量器製作所¥28,980~税込¥31,878~1個ほか当日出荷から12日以内出荷相対湿度・乾球、湿球温度・露点温度が測れるポケットサイズの湿度計です。 センサを埃などから保護する回転式保護キャップ機能付です。 外部温度センサが付属しています。 オートパワーオフ機能(時間設定可能)付です。 持ち運びに便利なソフトケース付です。材質本体:ABS樹脂、外部温度センサ感温部:SUS寸法(mm)48.4×24.7×178.5電源単4アルカリ乾電池(LR03)×2本設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
デジタル温湿度計 英語版校正証明書付
佐藤計量器製作所¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計です。センサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済)。コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。付属品外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)仕様湿球温度:-5.0~49.0℃、露点温度:-28.0~49.0℃、外部センサ:-19~+70℃、コード番号:8130-00寸法(mm)48.4×24.7×178.5質量(g)約100(※乾電池含む)電源LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)コード長さ(m)【外部センサー】約1.2温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)10~95RH温度分解能(℃)0.1アズワン品番1-8804-01-56校正ポイント内部:23℃、外部:23℃・50%(at23℃)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。分解能(%RH)0.1校正証明書一般校正(英語)
デジタル温湿度計 中国語版校正証明書付
佐藤計量器製作所¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計です。センサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済)。コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。付属品外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)仕様湿球温度:-5.0~49.0℃、露点温度:-28.0~49.0℃、外部センサ:-19~+70℃、コード番号:8130-00寸法(mm)48.4×24.7×178.5質量(g)約100(※乾電池含む)電源LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)コード長さ(m)【外部センサー】約1.2温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)10~95RH温度分解能(℃)0.1アズワン品番1-8804-01-57校正ポイント内部:23℃、外部:23℃・50%(at23℃)分解能(%RH)0.1校正証明書一般校正(中国語)