カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • GIVI(ジビ)(3)
  • アズワン(1)
  • 日立(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • 熱研(1)
  • Optibelt(1)
  • シマブン(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk-1250」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SK-1250MCIII用センサ 佐藤計量器製作所

    SK-1250MCIII用センサ

    佐藤計量器製作所
    11,980税込13,178
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    用途SK-1250MCⅢα、SK-1250MCⅢ用の温度センサ。液体、粘性体、半固体用。
  • デジタル温度計 SK-1260/SK-1250MCIIIα用 ACアダプタ 佐藤計量器製作所

    デジタル温度計 SK-1260/SK-1250MCIIIα用 ACアダプタ

    佐藤計量器製作所
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    一次側入力電圧 AC100~240V 50/60Hz
    用途SK-1260、SK-1250MCⅢα、SK-1250MCⅢ用ACアダプタ適合SK-1250MCII、 SK-1250MCIII、 SK-1250MCIIIα、SK-1260TGK品番359-70-23-69トラスコ品番805-1193
  • 90角度可変静止表面用センサーMC-K305III 佐藤計量器製作所

    90角度可変静止表面用センサーMC-K305III

    佐藤計量器製作所
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷
    SK-1250MCⅢα用の熱電対センサです。
    用途静止表面用(90°角度可変、中温) 測定範囲:-30~500℃寸法(mm)17Φ×36測定温度(℃)-30~500
  • MC-K100IIIセンサ 標準熱電対用 佐藤計量器製作所

    MC-K100IIIセンサ 標準熱電対用

    佐藤計量器製作所
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    SK-1250MCⅢα用の熱電対センサです。
    用途液体、粘性体、半固体用寸法(mm)Φ2.3×150測定温度(℃)-100~300
  • 【レンタル】デジタル温度計 センサ付 SK-1260シリーズ レンタル 佐藤計量器製作所

    【レンタル】デジタル温度計 センサ付 SK-1260シリーズ レンタル

    佐藤計量器製作所
    3,398税込3,738
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    SK-1260は、ハンディタイプのボディに多機能を集約した実用性の高いデジタル温度計です。また、機能的なデザインで使いやすく様々なニーズに幅広く対応します。最大の特徴はサーミスタ(低温域で高精度)、熱電対(SK)(高温域)の2種のセンサから、目的・用途に応じて、自由にセンサを選択できることです。オプションセンサとして、熱電対23種類、サーミスタ 6種類ご用意してあります。特に、表面センサ(熱電対タイプ)のバリエーションを11種類に増やしました。携帯に便利なストラップ付ソフトケース付き。防水仕様JIS C 0920 保護等級4。メモリー機能付きでデータの取り込みもキー一つで簡単にできます。・マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。・オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。
    付属品K熱電対標準センサー・ストラップ付きソフトケース仕様本体+K熱電対標準センサー(SK-S100K)寸法(mm)66×25×175質量(g)約200(電池含む)電源単4マンガン乾電池×4本(テスト用付属)測定範囲(℃)サーミスタ/-30.0~+199.9、K熱電対/-99.9~1250.0、-100~+300測定精度【サーミスタ】本体精度 ±0.2℃、 センサ精度 ±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、150.1~199.9℃ 【熱電対(SK)】本体精度 ±(0.1%rdg+0.3)℃/0.0~199.9℃、±0.5℃/-99.9~-0.1℃、±(0.2%rdg+1)℃/200~1250℃ 、センサ精度クラス1(JIS) ±1.5℃/-40℃以上 333℃未満±0.004│t│/333℃以上1200℃未満 (センサ精度はオプションセンサの型番で異なります。分解能Th(サーミスタ)熱電対(SK) -30.0~199.9℃/0.1℃-99.9~199.9℃/0.1℃200~1250℃/1℃コード8080-05メモリーマニュアル記憶モード/180データ、オート記憶モード/120データ防塵防水性能IPX4(JIS C 0920)シース部寸法(Φmm×mm)2.3×150サービス分類レンタル