カテゴリ

  • 測定用品(11)
  • 制御機器(4)
  • 厨房用品(3)
絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • アズワン(2)
  • 象印チェンブロック(1)
  • 扶桑金属工業(1)
  • ニシキ工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk-1260」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温度計SK-1260用センサー 佐藤計量器製作所デジタル温度計SK-1260用センサー佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から4日以内出荷
デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
用途液体、粘性体、半固体用
メモリー機能付防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所メモリー機能付防水型デジタル温度計佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
センサ種類は用途に応じ、熱電対23種類、サーミスタ6種類を用意しました。 上限・下限温度のお知らせアラーム機能付。 メモリー機能付。
用途食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理に。表示範囲(℃)Th(サーミスタ):-30.0~199.9℃、熱電対(SK):-99.9~1250測定精度サーミスタ本体精度±0.2℃、センサ精度±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃、±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、100.1~199.9℃質量(g)約200(電池含む)電源単4マンガン乾電池(LR03)4本またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×175×25機能MAX(最大値)MIN(最小値)HOLD(データホールド)REL(変化量)、REC(記憶)TIME(時計)、アラーム設定付測定対象食品設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
メモリ機能付防水型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所メモリ機能付防水型デジタル温度計センサ付き佐藤計量器製作所
38,980税込42,878
1セットほか
3日以内出荷から25日以内出荷
食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理にも最適です。 メモリー機能:データの取り込みもキー一つで簡単にできます。マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。 プリンタ出力:記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。 上限・下限温度のお知らせ機能:上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。
用途本体の防水性はJIS C 0920 IPX4に準拠(※本体・センサ接続時)特性防水センサーサーミスタ、熱電対(K)質量(g)200(電池含む)防水性JIS C 0920 保護等級4(防沫形いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの)
デジタル温度計 センサ付 校正証明書付 佐藤計量器製作所デジタル温度計 センサ付 校正証明書付佐藤計量器製作所
46,980税込51,678
1台
9日以内出荷
SK-1260は、ハンディタイプのボディに多機能を集約した実用性の高いデジタル温度計です。また、機能的なデザインで使いやすく様々なニーズに幅広く対応します。 最大の特徴はサーミスタ(低温域で高精度)、熱電対(SK)(高温域)の2種のセンサから、目的・用途に応じて、自由にセンサを選択できることです。 オプションセンサとして、熱電対23種類、サーミスタ6種類ご用意してあります。特に、表面センサ(熱電対タイプ)のバリエーションを11種類に増やしました。 携帯に便利なストラップ付ソフトケース付き。 防水仕様JISC0920保護等級4 メモリー機能付きでデータの取り込みもキー一つで簡単にできます。・マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。・オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。 記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。 上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。
仕様コード番号:2257322付属品K熱電対標準センサー・ストラップ付きソフトケース寸法(mm)66×25×175質量(g)約200(電池含む)測定範囲(℃)サーミスタ/-30.0~+199.9、K熱電対/-99.9~1250.0、(K熱電対標準センサー)-100~300、シース部サイズ:Φ3.2×150mm精度サーミスタ:指示計精度:±0.2℃、センサ精度:±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1℃、150.1~199.9℃センサーサーミス、熱電対(k)分解能0.1℃(199.9℃まで)、1℃(200℃以上)測定対象食品メモリーマニュアル記憶モード/150データ、オート記憶モード/100データ防塵防水性能IPX4(JIS C 0920)アズワン品番6-9653-31-20校正証明書一般校正
熱電対 佐藤計量器製作所熱電対佐藤計量器製作所
9,798税込10,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
用途液体、粘性体、半固体用コード長さ(m)1.1
静止表面用(L型センサ、中温) 佐藤計量器製作所静止表面用(L型センサ、中温)佐藤計量器製作所
21,980税込24,178
1個
当日出荷
用途SK-1260用 静止表面用温度センサ(L型、中温)測定範囲(℃)-30~+600種別静止表面用(L型センサ、中温用)サイズ先端部17×30
SK-1260用オプションセンサ SK-S110K (8080-42) 佐藤計量器製作所SK-1260用オプションセンサ SK-S110K (8080-42)佐藤計量器製作所
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
デジタル温度計SK-1260用オプションセンサ
用途極細投げ込みセンサ 測定範囲:0~200℃温度範囲(℃)0~200仕様K熱電対トラスコ品番166-2740質量(g)51コード長さ(m)テフロン:3.0精度クラス2寸法(Φ×mm)2.0×85(SUS304/先トガリ)
デジタル温度計 SK-1260/SK-1250MCIIIα用 ACアダプタ 佐藤計量器製作所デジタル温度計 SK-1260/SK-1250MCIIIα用 ACアダプタ佐藤計量器製作所
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
一次側入力電圧 AC100~240V 50/60Hz
用途SK-1260、SK-1250MCⅢα、SK-1250MCⅢ用ACアダプタ適合SK-1250MCII、 SK-1250MCIII、 SK-1250MCIIIα、SK-1260TGK品番359-70-23-69トラスコ品番805-1193
耐圧、水温測定用(醸造、水産) 佐藤計量器製作所耐圧、水温測定用(醸造、水産)佐藤計量器製作所
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
用途SK-1260用 耐圧、水温測定用温度センサ測定範囲(℃)-30~+100種別耐圧、水温測定用(醸造、水産用)サイズΦ17×123コード長さ(m)10
SK-1260・SK-500B専用プリンタ用 佐藤計量器製作所SK-1260・SK-500B専用プリンタ用佐藤計量器製作所
9,998税込10,998
1箱(10巻)
4日以内出荷
デジタル気圧計 SK-500B専用プリンタ用チャート紙です。 10巻入りです。
用途放射線施設のある病院に、自動車関係、航空関係、JCSS校正工場などに仕様SK-1260・SK-500B専用プリンタ用チャート紙トラスコ品番166-2756材質感熱紙幅(mm)250質量(kg)2高さ(mm)110奥行(mm)120
SK-1260用(堆肥用)熱電対センサ 佐藤計量器製作所SK-1260用(堆肥用)熱電対センサ佐藤計量器製作所
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
SK-1260用センサです。堆肥用センサ
デジタル温度計 真空調理用センサセット 佐藤計量器製作所デジタル温度計 真空調理用センサセット佐藤計量器製作所
38,980税込42,878
1セット(1セット)
4日以内出荷
指示計と真空調理用センサのセット品です。食品に直接触れるセンサ部、ムーステープは食品衛生法に適合測定物に突き刺しやすいΦ1.0の極細センサ(先トガリ形状)を採用センサの器物番号(シリアルナンバー)はコネクタ部に刻印、シール貼付がないため、食品への異物混入を防止真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定。ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定
付属品指示計(No.8080-00 SK-1260)、ソフトケース、単4形アルカリ電池4本、取扱説明書1部、真空調理用センサ3本(No.8080-45 SK-S111K-60)、ムーステープ寸法(mm)指示計:約(W)66×(H)175×(D)25質量(g)[指示計]約200(電池含む)、[センサ]約51電源単4形電池 4本 またはACアダプタ(オプション)測定範囲(℃)付属センサ:0~200コード長さ(m)1.1測定精度K熱電対 クラス2センサー寸法(mm)[感温部]約Φ1×60 [握り手部]約Φ8×45コード8080-07電池寿命[マンガン電池]連続180時間、[アルカリ電池]連続280時間防水性[指示計]JIS C 0920 IPX4に準拠 [センサ部]JIS C 0920 IPX5に準拠 ※センサ感温部および握り手部
デジタル温度計 真空調理用センサ3点セット 佐藤計量器製作所デジタル温度計 真空調理用センサ3点セット佐藤計量器製作所
66,980税込73,678
1セット(1セット)
4日以内出荷
指示計と真空調理用センサのセット品です。食品に直接触れるセンサ部、ムーステープは食品衛生法に適合測定物に突き刺しやすいΦ1.0の極細センサ(先トガリ形状)を採用センサ長は測定対象に合わせて3種類から選択が可能(30mm、60mm、100mm)センサの器物番号(シリアルナンバー)はコネクタ部に刻印、シール貼付がないため、食品への異物混入を防止真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定。ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定
付属品指示計(No.8080-00 SK-1260)、ソフトケース、単4形アルカリ電池4本、取扱説明書1部、真空調理用センサ3本(No.8080-44 SK-S111K-30、No.8080-45 SK-S111K-60、No.8080-46 SK-S111K-100)、ムーステープ寸法(mm)指示計:約(W)66×(H)175×(D)25質量(g)[指示計]約200(電池含む)、[センサ1本]約51電源単4形電池 4本 またはACアダプタ(オプション)測定範囲(℃)付属センサ:0~200コード長さ(m)1.1測定精度(抜粋)K熱電対 指示計精度 0.0~199.9℃ ±(0.1%rdg+0.3)℃センサー寸法(mm)[感温部]約Φ1×30、約Φ1×60、約Φ1×100 [握り手部]約Φ8×45コード8080-06電池寿命[マンガン電池]連続180時間、[アルカリ電池]連続280時間防水性[指示計]JIS C 0920 IPX4に準拠 [センサ部]JIS C 0920 IPX5に準拠 ※センサ感温部および握り手部
SK-1260用 フッ素樹脂チューブセンサ 佐藤計量器製作所SK-1260用 フッ素樹脂チューブセンサ佐藤計量器製作所
18,980税込20,878
1本
9日以内出荷
・デジタル温度計 SK-1260用 特注センサ・感温部をフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。
仕様温度センサ:サーミスタコード長さ(m)約1.1寸法(Φmm)フッ素チューブ被覆:3.0対応機種SK-1260温度測定範囲(℃)-30.0~199.9精度(℃)±(0.1%rdg+0.2) 0.0~150.0、±(0.2%rdg+0.4) 左記以外寸法(Φ×mm)感温部:2.0×100
デジタル温度計 センサ付 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所デジタル温度計 センサ付 中国語版校正証明書付佐藤計量器製作所
47,980税込52,778
1台
9日以内出荷
仕様コード番号:8080-05●本体+K熱電対標準センサー(SK-S100K)●メモリ:マニュアル記憶モード/150データ、オート記憶モード/100データ●電源/単4マンガン乾電池×4本(テスト用付属)またはDC6V 150mA以上(ACアダプター別売)●サイズ:66×25×175mm●重量:約200g(電池含む)●防塵・防水:IPX4(JIS C 0920)●付属品:K熱電対標準センサー・ストラップ付きソフトケース●●▼測定範囲:-100~+300℃●▼シース部サイズ:Φ3.2×150mm●★校正ポイントは、23℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)サーミスタ/-30.0~199.9、K熱電対/-99.9~1250.0アズワン品番6-9653-31-57校正証明書一般校正(中国語)
デジタル温度計 センサ付 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所デジタル温度計 センサ付 英語版校正証明書付佐藤計量器製作所
47,980税込52,778
1台
9日以内出荷
仕様コード番号:8080-05●本体+K熱電対標準センサー(SK-S100K)●メモリ:マニュアル記憶モード/150データ、オート記憶モード/100データ●電源/単4マンガン乾電池×4本(テスト用付属)またはDC6V 150mA以上(ACアダプター別売)●サイズ:66×25×175mm●重量:約200g(電池含む)●防塵・防水:IPX4(JIS C 0920)●付属品:K熱電対標準センサー・ストラップ付きソフトケース●●▼測定範囲:-100~+300℃●▼シース部サイズ:Φ3.2×150mm●★校正ポイントは、23℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)サーミスタ/-30.0~199.9、K熱電対/-99.9~1250.0アズワン品番6-9653-31-56校正証明書一般校正(英語)
フィルム型被覆K熱電対 佐藤計量器製作所フィルム型被覆K熱電対佐藤計量器製作所
14,980税込16,478
1個
21日以内出荷
・このセンサは、フィルム状のK熱電対を配管やタンクの表面に直接貼り付けたり、狭い隙間に挟み込むなどして表面温度を測定する事ができます。
コード長さ(m)1精度クラス2線径(Φ)0.32耐熱温度(℃)200迄素線の種類K
デジタル温度計SK-1260用 熱電対センサ 佐藤計量器製作所デジタル温度計SK-1260用 熱電対センサ佐藤計量器製作所
59,980税込65,978
1個
23日以内出荷
デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
用途高温用センサ 測定範囲:0~1250℃温度範囲(℃)0~1250タイプ高温用先端寸法(mm)Φ8×1000コード長さ(m)1.1感温部(mm)Φ8.0×1000