カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • サンコー(三甲)(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
  • KSフィルター(2)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • シグマ光機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk-500b」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SK-1260・SK-500B専用プリンタ用 佐藤計量器製作所

    SK-1260・SK-500B専用プリンタ用

    佐藤計量器製作所
    9,998税込10,998
    1箱(10巻)
    4日以内出荷
    デジタル気圧計 SK-500B専用プリンタ用チャート紙です。 10巻入りです。
    用途放射線施設のある病院に、自動車関係、航空関係、JCSS校正工場などに仕様SK-1260・SK-500B専用プリンタ用チャート紙トラスコ品番166-2756材質感熱紙幅(mm)250質量(kg)2高さ(mm)110奥行(mm)120
  • デジタル気圧計 SK-500B 佐藤計量器製作所

    デジタル気圧計 SK-500B

    佐藤計量器製作所
    289,800税込318,780
    1式
    10日以内出荷から15日以内出荷
    フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計。600~1100hPaの広い測定範囲で気圧を測定また0.01hPaの高分解能表示。視認性の高い赤色LED表示。豊富な演算表示機能。上下限警報機能。ブザーや回転灯などの外部警報機器を接続可能な接点出力を標準装備。上限および下限の警報値を個別に設定することができます。圧力ポート、RS-232C、プリンタ出力標準装備。プリンタ(オプション)に接続することで測定データをリアルタイムで記録することができます
    測定範囲(hPa)600.00~1100.00校正証明書一般校正
  • デジタル気圧計 佐藤計量器製作所

    デジタル気圧計

    佐藤計量器製作所
    210,000税込231,000
    1個
    9日以内出荷
    卓上型の精密デジタル気圧計です。広い測定範囲、高分解能。PCへ出力可能(RS-232C出力搭載)。専用のソフト使用で、測定結果をリアルタイムで表示可能(フリーダウンロード)
    付属品RS-232C接続ケーブル、USBケーブル型式SK-500B寸法(mm)200×90×280質量(kg)3電源AC100V(ACアダプタ付属)対応OSWindows測定精度±0.50hPa(700.00~1100.00、10~40℃)、±1.00hPa(前記以外)分解能0.01hPa機能上下限警報、LEDによる状態表示など測定範囲(hPa)600.00~1100.00測定間隔約1回/秒
  • デジタル高精度気圧計 佐藤計量器製作所

    デジタル高精度気圧計

    佐藤計量器製作所
    289,800税込318,780
    1個
    15日以内出荷
    フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計です。上下限警報機能付きで、上限および下限の警報値を個別に設定することができます。
    種別SK-500B トレーサビリティー校正付材質本体/一般構造用圧延鋼材(SPCC)、表示部/アクリル樹脂、圧力ポート/SUS304質量(g)3000電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)精度±0.50hPa(700.00~1100.00hPa・10~40℃)、±1.00hPa(その他)本体寸法約200×90×280測定範囲(hPa)600.00~1100.00アズワン品番3-5915-11
  • デジタル気圧計 佐藤計量器製作所

    デジタル気圧計

    佐藤計量器製作所
    199,800税込219,780
    1台ほか
    7日以内出荷から10日以内出荷
    フォルタン水銀気圧計に代わる精密級気圧計。 600~1100hPaの広い測定範囲。0.01hPa単位の高分解能。 視認性の高い赤色LED採用。 豊富な演算表示機能:MAX(最高値)、MIN(最低値)、AVG(移動平均)、REL(相対値)。 RS-232C出力を標準装備。オプションの専用プリンタを接続することで、測定データを記録できます。 上限および下限の警報値を個別設定。警報値を超えると、LEDランプの点滅および接点出力おによりお知らせします。
    付属品専用ACアダプタ、RS-232C接続ケーブル、USBシリアルケーブル質量(kg)3測定範囲600.00hPa~1100.00hPa出力RS-232C/プリンタ出力、上限および下限警報出力、無電圧接点出力(接点容量:AC/DC280V・100mA)電源DC9V(専用ACアダプタ)精度±0.50hPa(700.00hPa~1100.00hPa、10℃~40℃)、±1.00hPa(左記以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×90×280(突起部含まず)センサーピエゾ抵抗式圧力センサ分解能0.01hPa使用環境-10~50℃、85%rh以下(ただし、結露なきこと)表示機能7セグメント赤色LED、6桁表示サンプリング(秒)約1
  • 温湿度変換器 指示計のみ 8920-01 用ACアダプター 佐藤計量器製作所

    温湿度変換器 指示計のみ 8920-01 用ACアダプター

    佐藤計量器製作所
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    コード長1.6m 一次側入力電圧:AC100~240V 50/60Hz
    用途温湿度変換器 SK-RHCシリーズ、ベーン式風速計 SK-93F-Ⅱ、デジタル気圧計 SK-500B 用ACアダプタ
  • デジタル高精度気圧計 SK-500シリーズ 佐藤計量器製作所

    デジタル高精度気圧計 SK-500シリーズ

    佐藤計量器製作所
    359,800税込395,780
    1個
    60日以内出荷
    フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計です。上下限警報機能付きで、上限および下限の警報値を個別に設定することができます。
    仕様校正ポイント:気圧 1040、1000、960、920、880hPa●校正書類内容:JCSS校正証明書付●分解能:0.01hPa●測定精度:700.00hPa~1100.00hPa、10~40℃/±0.50hPa、上記以外/±1.00hPa●測定サンプリング:約1秒●圧力センサ:ピエゾ抵抗式圧力センサ●表示機能:7セグメント赤色LED(6桁)、状態表示赤色LED●週力:RS-232C/プリンタ出力、上限下限警報出力 ※無電圧接点出力●接点容量:AC/DC 280V 100mA●使用環境条件:-10~50℃、85%rh以下(但し、結露なきこと)●電源:専用ACアダプタ●▼入力:AC100~240V 50/60Hz●▼出力:DC9V/660mA●材質:本体/一般構造用圧延鋼材(SPCC)、表示部/アクリル樹脂、圧力ポート/SUS304●サイズ:約(W)200×(H)90×(D)280mm●重量:約3.0kg●付属品:取扱説明書/1部、専用ACアダプタ/1個、RS-232C接続ケーブル/1本、USBシリアルケーブル(USBドライバCD-ROM付)/1本●コード番号:7630-00測定範囲(hPa)600.00~1100.00アズワン品番65-3743-11校正証明書JCSS校正