カテゴリ
- 科学研究・開発用品(10)
絞り込み
ブランド
- 佐藤計量器製作所
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 日野自動車(4)
- CHINO(チノー)(2)
- 日研工作所(2)
- 京セラ(1)
- ヤガミ(1)
- コミネ(1)
「sk-620」の検索結果

SK-620PH交換センサー
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷3 in 1 センサ。内部液KCLは補充できません。ハンディー型pH計SK-620PHⅡ, 卓上型pH計SK-650PH用センサです。適合ハンディ型pH計SK-620PHアズワン品番2-5973-11
ハンディ型 pH計 SK-640PH用センサ
佐藤計量器製作所¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から5日以内出荷用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、SK-620PH、SK-640PH用適合本体ハンディ型pH計SK-640、卓上型pH計SK-650質量(g)460測定範囲(pH)2.00~13.00(0~50℃)測定精度±0.03pH(±0.5℃)寸法(Φ×Lmm)34×144
640PH・650PH用 微量用センサ
佐藤計量器製作所¥57,980税込¥63,7781本3日以内出荷SK-620PHⅡ・640PH・650PH用 微量用センサです。内部液が補充可能です。用途水滴程度の微量試料での測定が可能です。 水質検査、工業用排水管理、研究所でのご使用に仕様SK-640PH・650PH用センサ、温度補償用センサ内蔵なしトラスコ品番166-4322材質電極支持管:ガラス、コード:PVC樹脂質量(g)195使用温度範囲(℃)10~50寸法(Φmm)センサ:3×50測定範囲(pH)2.00~13.00コード長さ(mm)約1000
640PH・650PH用 平面用センサ
佐藤計量器製作所¥31,980税込¥35,1781本3日以内出荷SK-620PHⅡ・640PH・650PH用 平面用センサです。内部液が補充可能です。用途果実の切り口、葉の表面、皮膚表面など平面部測定に適したセンサです。 水質検査、工業用排水管理、研究所でのご使用に仕様SK-640PH・650PH用センサ、温度補償用センサ内蔵なしトラスコ品番166-4335材質電極支持管:ガラス、コード:PVC樹脂質量(g)210使用温度範囲(℃)15~50寸法(Φmm)センサ:12×156測定範囲(pH)2.00~13.00コード長さ(mm)約1000
PH計用温度センサ 640-T
佐藤計量器製作所¥5,998税込¥6,5981台10日以内出荷温度環境測定用センサとして640S-4、640S-5、640S-6と併せて使用可能。 pH測定時の測定試料または環境温度測定に使用します。用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。温度環境測定用。測定範囲0~50℃寸法Φ3.8×(L)100mmコード長さ(m)1.2精度±0.5℃
高アルカリ用センサ 640S-3
佐藤計量器製作所¥35,980税込¥39,5781台35日以内出荷高アルカリでの測定に向いたセンサ。 内部液(KCL)補充型。用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。適合高アルカリ用pH計センサ測定範囲温度/0.0℃~50.0℃pH/2.00~13.00pH質量(g)76寸法Φ12×(L)159mmコード長さ(m)1精度温度/±0.5℃pH/±0.03pH
試験管用センサ 640S-5
佐藤計量器製作所¥40,980税込¥45,0781台35日以内出荷試験管センサ。 内部液(KCL)補充型。用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。試験管用。測定範囲pH/2.00~13.00pH質量(g)70寸法測定部 約6ΦXL190mm センサ全長 約270mmコード長さ(m)1精度±0.03pH
微量用センサ 640S-6
佐藤計量器製作所¥57,980税込¥63,7781台35日以内出荷微量用センサ。 内部液(KCL)補充型。用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。水滴程度の微量測定。測定範囲pH/2.00~13.00pH質量(g)59寸法Φ3×(L)50mmコード長さ(m)1精度±0.03pH
640PH・650PH用 試験管用センサ
佐藤計量器製作所¥39,980税込¥43,9781本60日以内出荷SK-620PHⅡ・640PH・650PH用 試験管用センサです。内部液が補充可能です。用途試験管に直接挿入しての測定に。仕様SK-640PH・650PH用センサ、温度補償用センサ内蔵なしトラスコ品番166-4327材質電極支持管:ガラス、コード:PVC樹脂質量(g)225使用温度範囲(℃)10~50寸法(Φmm)センサ:6×190測定範囲(pH)2.00~13.00コード長さ(mm)約1000