カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- オリエント
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(12)
- SMC(3)
- ANEX(1)
「afs-200」の検索結果

ワイヤアルミダクト悟空
オリエント¥11,980税込¥13,1781本当日出荷国土交通大臣「不燃材料」認定品です。耐久性・施工性・気密性に優れています。伸縮自在で形状保持も可能です。ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。用途空調・換気用ダクト。仕様【国土交通大臣認定「不燃材料」】NM-2834、NM2835材質硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔材質/仕上アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線長さ(m)10ピッチ(mm)18使用温度範囲(℃)瞬間:-30~+250最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
らくダクト
オリエント¥12,980税込¥14,2781本当日出荷国土交通大臣「不燃材料」認定品です。ホルムアルデヒド不使用です。耐久性・施工性・気密性に優れています。用途空調用ダクト。材質表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム、基材:グラスウール、内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルムピッチ鋼線:30長さ(m)7.6瞬間使用温度(℃)-30~120