らくダクト

らくダクト - オリエントらくダクト - オリエントらくダクト - オリエント

国土交通大臣「不燃材料」認定品です。
ホルムアルデヒド不使用です。
耐久性・施工性・気密性に優れています。

用途
空調用ダクト。
材質
表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム、基材:グラスウール、内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム
ピッチ
鋼線:30
長さ(m)
7.6
瞬間使用温度(℃)
-30~120
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(mm)
許容曲げ半径(mm)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02963717ISOAFS-150637-5431150105209159
¥15,500
¥10,980
¥12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
02965896ISOAFS-100637-543910079158108
¥13,000
¥8,998
¥9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
02966052ISOAFS-200637-5442200130260210
¥17,500
¥12,980
¥14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする