絞り込み
ブランド
- オリエント
- モノタロウ(7)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(8)
- フカガワ(18)
- タイガースポリマー(9)
- 興和化成(10)
- 星和電機(SEIWA)(7)
- Denka(デンカ)(2)
- マサル工業(101)
- Panasonic(パナソニック)(228)
- 三菱電機(198)
- ネグロス電工(190)
- ネオダクト(98)
- カナフジ電工(83)
- サンエス(82)
- 東芝キヤリア(75)
- Kawasaki(44)
- エスコ(43)
- スイデン(40)
- PANDUIT(パンドウイット)(40)
- ブランドをもっと見る
材質
- アルミ(1)
- スチール(1)
ホース長さ(m)
- 10(1)
「dakuto」の検索結果
特価

フレキバンド用ストラップ(吊バンド)50mm幅X30m巻
オリエント¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷どんな口径にもジャストフィットし、ダクト作業の効率を大幅にアップさせた、軽量タイプのストラップです。 丈夫なのにハサミで切断可能です。 楕円孔なので止め具を選ばず使用できます。(止め具は別売)用途ダクト用吊りバンドトラスコ品番819-0686材質高密度ポリエチレン(バージン材)幅(mm)50厚さ(mm)1質量(kg)1.5許容荷重(kg)32.5長さ(m)30取付穴12mm×9mm(楕円径)、3.5mmΦ(釘孔)融点(℃)133
ダクトバンドリール
オリエント¥9,298税込¥10,2281巻当日出荷様々な種類の口径のダクトに対応できます。 ケースの周囲に各サイズが記してますので、ガイドで長さを測り、ジャストサイズでカットできます。 持ち運び便利で在庫管理も軽減できます。用途ダクト用締めバンドトラスコ品番759-7291材質ステンレス(SUS430)幅(mm)9厚さ(mm)0.6質量(kg)1.52長さ(m)30引張強度(N/mm2)450
クランプ
オリエント¥9,298税込¥10,2281セット(50個)当日出荷締め付けは、ドライバー1本だけ(プラス・マイナス両方可)で可能です。用途ダクトバンドリール用クランプトラスコ品番759-7282材質ニッケルメッキ(ねじ部のみ亜鉛メッキ)質量(g)650引張強度(N/mm2)450
らくダクト
オリエント¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷国土交通大臣「不燃材料」認定品です。ホルムアルデヒド不使用です。耐久性・施工性・気密性に優れています。用途空調用ダクト。材質表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム、基材:グラスウール、内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルムピッチ鋼線:30長さ(m)7.6瞬間使用温度(℃)-30~120
ワイヤアルミダクト悟空
オリエント¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷国土交通大臣「不燃材料」認定品です。耐久性・施工性・気密性に優れています。伸縮自在で形状保持も可能です。ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。用途空調・換気用ダクト。材質硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔長さ(m)10