安全保護具・作業服・安全靴 (3) オフィスサプライ (334) オフィス家具/照明/清掃用品 (6) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (4) 自動車用品 (6) バイク用品 (1) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (3) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (1) ブランド: OWLTECH(オウルテック)すべて解除
軽量コンパクトな巻き取り式3in1マルチケーブル OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
USB タイプC、ライトニング、マイクロUSBが一本のケーブルで充電できる、マルチコネクタータイプの小型で軽い両引き巻取式ケーブルです。モバイルバッテリーとの相性抜群です。軽い引っ張り感で使用できるやわらかケーブルなのに、ロングブッシュ構造で15000回の折り曲げに耐える耐久性も兼ね揃えています。Apple認定 MFi認証取得なので安心してお使いいただく事が可能です。100cmの手ごろな長さなので、持ち運びにも最適です。
ケーブル長(m) 約1 オス形状 USB Type-A (オス) - microUSB(オス) 対応機種 iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター等 microUSB / USB Type-C対応機種 コネクタ形状 USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning変換アダプター、USB Type-C変換アダプター 通信速度 最大480Mbps 規格 USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応 本体質量(g) 約41 保証期間 1年間
薄さ14mm 最大PD65W出力GaN採用 USB Type-C×2 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
・薄さわずか14mmのスリムなAC充電器・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化・最大65W出力のUSB Type-Cポート・「USB PD-PPS」に対応・2台同時にさくさく充電・折りたたみプラグでもっとコンパクトに・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品・安心の1年保証
色 ブラック 本体質量(g) 約 100 対応機種 スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約47.3×82.8×14(電源プラグは除く) 入力仕様 AC100V-240V 50/60Hz 1.5A 出力仕様 USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC11V/5A (最大65W)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
マウス操作も可能 耐久性・耐熱性・耐水性に優れたデスクマット OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
なめらかに操作可能水をこぼしても大丈夫な耐水性温かい飲み物も楽しめる耐熱性傷がつきにくい優れた耐久性裏面の滑り止めで使いやすさを追求2つのサイズで用途により使い分けも可能
材質 PUレザー 厚さ(mm) 約1前後 本体質量(g) 約167 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約750×1×400
6台同時充電可能 合計最大64W出力 USB Type-C×2 USB Type-A×4 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
合計最大64Wの多ポートAC充電器・最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応・使い勝手の良い電源コード・スタンド付属で安定性も抜群・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品
付属品 縦置きスタンド/電源コード (約 1.2m) 色 ブラック 質量(g) 約 160(縦置きスタンド/電源ケーブル含まず) ポート数 6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約64×29×79(縦置きスタンド/電源ケーブル含まず) 適合機器 iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ等 入力仕様 AC100 - 240V 50/60Hz 1.6A 出力仕様 C1:DC5V 3A、DC9V 2.22A、DC12V 1.67A/C2:DC5V 3A、DC9V 2.22A、DC12V 1.67A/A1&A2:DC5V 2.4A (Total 2.4A max)/A3&A4:DC5V 2.4A (Total 2.4A max)
最大3.0A急速充電+データ転送 USB Type-C to USB Type-A 変換ケーブル OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
USBタイプCコネクタをUSBタイプAに変換するケーブルです。USB C端子が隣の端子と干渉してしまい直接変換アダプタを取り付できない時に非常に役立ちます。最大3.0Aの急速充電にも対応しており、対応したデバイスであれば高速で充電が可能です。また、15000回の屈曲試験をクリアしており、断線に対しても非常に耐久性があります。
コネクタ形状 USB Type-C (オス) - USB Type-A (メス) オス形状 USBType-C メス形状 USB TypeA 変換タイプ オス - メス 対応機種 USB Type-C (オス)側:AC充電器・モバイルバッテリー・ノートパソコン・タブレット等のUSB Type-C(メス) 対応機器、USB Type-A (メス)側:USBメモリーやマウス・キーボード・外付けドライブ等のUSB Type-A (オス) 対応機器 規格 USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応 転送速度(Mbps) 最大480 本体質量(g) 約15 保証期間 1年間 ケーブル長(m) 0.2
iPad mini 8.3inch対応 紙のような描き心地フィルム 光沢 OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
高い透明度と色鮮やかな光沢タイプなので、図面や設計図、写真等を正確な色合いで確認することができます。また、フッ素加工で油や指紋を防ぎ、撥水・防汚効果もあり汚れにくい表面加工で水や汚れ、油分をはじくため布などを用いて拭き取るだけで、画面をきれいな状態に保ちます。iPadminiの前面全体を保護する全面保護タイプのフィルムでボタンの周辺なども傷や汚れから保護します。
対応機種 iPad mini 8.3インチ 第6世代(2021年) 適合サイズ 8.3inch 特性 マット、フッ素加工、防油・防指紋、撥水・防汚効果 材質 PET 本体寸法(mm) 約131.1(W)×0.23(D)×191.8(H) 本体質量(g) 約 9g 付属品 画面クリーナー、ほこり除去シール、貼り付け用ヘラ 保証期間 初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応) 対応
マイク リモコン付きイヤホン対応オーディオ延長ケーブル OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
ZOOM会議やWEBミーティングの時に使い慣れたイヤホンを使いたいけど、ケーブル長が足りない。そんな時はこの延長ケーブルを利用いただくと便利です。いつものイヤホンでを延長することができるので、PCから距離が離れても相手との通話が途切れてしまう事がありません。会議中に資料を探すときもイヤホンを外す必要がなく、お手軽です。
色 ブラック 対応機種 Φ3.5ステレオミニプラグ形式のオーディオ機器 コネクタ形状 Φ3.5mm ステレオミニジャック - Φ3.5mm ステレオミニプラグ 保証期間 1年間 RoHS指令(10物質対応) 対応
透明なディスク型ペン先 即座に使えるノック式タッチペン OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
ディスク型スタイラスペンは、透明なディスク型のペン先が静電式タッチパネルと面で接し、ペンの角度を変えても高い精度を維持します。またタッチ先の視認性が飛躍的に向上するため、手描きメモや、お絵描きアプリでの正確で繊細な作業に最適です。ペン本体にアルミのサンドブラスト加工を施し、高級感のあるボールペンのようなデザインでカジュアルな服装だけでなく、クリップ付きでフォーマルなスーツの胸ポケットに挿したり、ビジネスシーンでもお使いいただけます。
材質 鉄、銅、アルミニウム 質量(g) 19 対応機種 iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種 保証期間 初期不良のみ交換対応 長さL×直径(mm×Φmm) 136×9.5 材質(ペン先) PC、シリコン RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ タッチペン本体 対応タッチパネル方式 静電容量方式
90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:サンドベージュ OWLTECH(オウルテック) 5日以内出荷
・片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル・人気のアースカラーがWEBショップ限定で登場・巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」・前モデルの長所はそのままに・巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア・USB PD60W充電/データ転送対応・温度センサー(PTC)搭載・安心の1年保証
色 サンドベージュ 長さ(cm) 90 本体質量(g) 約47 コネクタ形状 USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス) 対応機種 iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体サイズ(mm) 約 63(W) × 16.5(D) × 62(H) 保証期間 1年間 耐久性 屈曲試験:15000回クリア巻取り試験:5000回クリア ケーブル長(cm) 最大:約 90 通信速度 USB PD (Power Delivery)対応最大60W (20V / 3A)充電対応※充電環境によって供給される電流値は異なります。 対応転送速度(Mbps) 最大480、データ転送対応
やわらかで高速転送 最大10Gbps/PD60W充電 USB Type-C to USB Type-Cケーブル 1m OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
・最大10Gbpsの高速データ転送・高速データ転送&映像出力対応・USB PD60W充電に
材質 (被膜)TPE 出力仕様 最大60W充電対応(20V/3A)、USBPD(PowerDelivery)対応/充電環境により供給される電流値は異なります/USBPDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります USBタイプ USB3.2Gen2規格準拠 転送速度(Gbps) 最大10(理論値)/接続機器がUSB3.2Gen2規格に対応している必要があります/USB2.0ポートの場合は、転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります
ソフトタッチ シリコンケーブルバンド 6本組 sofumo シャーベットカラー OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
すべすべしっとりとした優しい質感。ボタンのように留められるので一般的な面ファスナー製のようにバンド同士がくっついたり、ゴミが絡みつくこともありません。食パンの袋を閉じたり、ビニール傘の目印にしたり、アイデア次第で用途は様々。色ごとに用途や目的を分けたり、色ごとに用途や目的を分けたり、気分に合わせてカラーを変えるのもおすすめです。ケーブルトップにケーブルを挟み込んで固定すれば、ほどいた後もバンドを無くしてしまうことはありません。重さ約3gと軽量なので、有線イヤホンなどにも取り付けたままご使用いただけます。
材質 シリコン 色 シャーベットカラー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約13×1×120※最も厚いところで10 本体質量(g) 約3 保証期間 初期不良のみ交換保証 長さ(mm) 120
ファブリック調デザイン スタンド型Qiワイヤレス充電器 OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
スマホとiPhoneを置くだけで急速充電可能です。Quick Charge2.0対応のQi (チィー) ワイヤレス充電器です。角度を0~90度まで調整できるため、顔認証や動画鑑賞がしやすくなります。また、厚さ11.5mmの薄型デザインにより、持ち運びに便利です。スタンドとして使えるワイヤレス充電器なのでテレワークやリモート会議の時にも便利です。内部に充電コイルを2個搭載しているため充電範囲が広がり縦置きだけでなく横置きも可能です。布を使用したオシャレなデザイン。カフェなどで使っても映えること間違いなしです。
対応機種 iPhone SE(第2世代)、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone8 Plus、iPhone8、Wireless Charging Case for AirPods、Galaxy S9、Galaxy S9+、Galaxy S8、Galaxy S8+、Galaxy S7 Edge、その他 Android Qi対応機種 規格 Qi規格:WPC Version1.2.4 入力電圧(V) 5/9 電源 USB Type-C 使用温度(℃) 0~40 保護機能 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検出 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約68.5×128.5×11.5(※たたんだ状態) 本体質量(g) 約124 付属品 USB Type-A to USB Type-Cケーブル (約1.2m) × 1、取扱説明書兼保証書(※充電にはACアダプターが必要となりますが、別途お求めいただく必要があります。※iPhoneを7.5W充電する際や、Android 10W急速充電に対応した機種をご使用の際は、18W以上のQuick Charge、Power Delivery対応のACアダプターをご用意ください。) 保証期間 2年間 定格出力(W) 5/7.5/10(max)(※7.5WはiPhoneのみ。※10WはAndroid対応機種のみ。※HUAWEIのワイヤレス充電対応機種は、HUAWEIの仕様により急速充電できない場合があります。) RoHS指令(10物質対応) 対応
アウトドアマリンスポーツに最適WATERPROOF DRYBAG25Lホワイト OWLTECH(オウルテック) (1件のレビュー) 当日出荷
WATER PROOF DRY BAGは国際電気標準の規格において 防水保護構造(あらゆる方向からの水の飛沫による有害な影響がない)IPX4等級を取得しております。※本製品は確実に密閉された状態に限り防水性を保ちます。アウトドアやマリンスポーツ、トラベルなど使用するシチュエーションにより、手さげ、肩かけ、トートの3WAYで使い分けることができます。
色 ホワイト 材質 PVC 付属品 ショルダーストラップ×1 質量(g) (本体)約690 ※付属品を除く (パッケージ込)約710g 容量(L) 25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約410×190×340 保証期間 初期不良のみ RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IPX4
ケースファン OWLTECH(オウルテック) 当日出荷 から 3日以内出荷
標準の3ピンケーブルを、ペリフェラル4ピンに変換して接続できる、分岐ケーブルを装備しました。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 92×92×25 仕様 (パルスセンサー)あり、(リブ)無し ベアリング 2ボール コネクタ形状 パルスセンサー付き3pin+4pin 寿命 (期待)60℃40000h、40℃66000h 保証期間 2年 ケーブル長(mm) 800 定格出力電圧(V) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応
10000mAh PD20W モバイルバッテリー アイスグラファイト OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
薄型で持ち運びしやすいモバイルバッテリー充電回数と携帯性のバランスが取れた容量10000mAhバッテリー残量が1%単位で見える最大20W出力のUSB Type-Cポート「USB PD-PPS」に対応最大3台同時充電&パススルー充電対応『低電流モード』搭載各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の1年保証
付属品 USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書(保証書付) 質量(g) 232(パッケージ込み) 備考 PSE適合製品 本体質量(g) 186 使用温度(℃) 充電時:0~35、放電時:-10~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約70×16.2×115 適合機器 タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、オーディオプレーヤー、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。本製品の付属ケーブルもお使いいただけます。※電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。また、動作保証もいたしかねますので、ご購入の際はご注意ください。 定格出力 USB Type-C1 / USB Type-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)、PPS 5-5.9V/3A、5-11V/2A、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、合計最大出力:5V/3A(15W)※USB PDで充電を行う場合は、接続機器やケーブルがPD対応である必要があります。 バッテリー リチウムイオン電池 3.85V 10000mAh、38.5Wh 充電時間 空の状態から満充電まで約3時間(PD18W充電時) 出力容量 5V/6800mAh、9V/3700mAh、12V/2700mAh 保証期間 1年間 保護機能 過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護 定格入力 USB Type-C1 / USB Type-C2:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W) 使用可能回数 約300回※機器および使用条件によります。
やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
大人気の『超タフケーブル』をリニューアル10万回以上の折り曲げ試験をクリアやわらかく断線に強い『超タフケーブル』抜き挿ししやすい小ぶりなコネクターサラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み急速充電3A+データ転送シリコンケーブルバンド付属安心の3年保証
規格 USB2.0規格準拠 コネクタ形状 USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 対応機種 iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。 対応 最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。 保証期間 3年間 転送速度(Mbps) 最大480 (理論値)※データ転送対応
デスクやポールにスマホをしっかり固定できるクランプ式 スマートフォン/タブレット用 フレキシブルアームスタンド OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
スマートフォンやタブレットを自由に固定できる・ポールやベッドフレームにも取り付け可能・約110cmのフレキシブルロングアーム・上下左右に画面の角度調整が可能・クランプは厚み約6.5cmまで対応・最大12.9インチまでの機器をセット可能・シリコンパッドで安定性を確保・安心の1年保証
付属品 保証書 材質 ABS樹脂、アルミニウム合金 寸法(mm) 横幅135~230、厚さ13までのサイズに対応 質量(g) (本体):約 510 幅(cm) クランプ取り付け:厚さ6.5まで対応、円柱は直径約2~5対応 保証期間 1年間 アーム長さ(cm) 約 110 耐荷重(g) 約 800(使用する形状により耐荷重に変動があります)
スタンダードCPU冷却グリス 信越化学工業製 OWLTECH(オウルテック) 6日以内出荷
信越化学工業製CPU冷却グリス・スタンダードグリス OWL-SILG-G751・スタンダードグリス OWL-SILG-G775・スタンダードグリス OWL-SILG-G747
仕様 ●使用グリス型式:OWL-SILG-G751:G-751、OWL-SILG-G775:G-775、OWL-SILG-G747:G-747●熱伝導率:OWL-SILG-G751:4.5W/mk、OWL-SILG-G775:3.6W/mk、OWL-SILG-G747:0.9W/mk●熱抵抗値:OWL-SILG-G751:17mm2 ・K/W、OWL-SILG-G775:25mm2 ・K/W、OWL-SILG-G747:15mm2 ・K/W 使用温度範囲(℃) OWL-SILG-G751:-50~120、OWL-SILG-G775:-40~150、OWL-SILG-G747:-50~120 粘度 OWL-SILG-G751:420pa.S、OWL-SILG-G775:500pa.S、OWL-SILG-G747:50pa.S
超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C シリコンケーブル OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに・3万回以上の折り曲げ試験をクリア・最大3Aの急速充電/データ転送対応・温度センサー(PTC)搭載・シリコンケーブルバンド付属
付属品 シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付) 質量(g) 約 38 規格 USB2.0規格準拠 ケーブル長(m) 1.5 コネクタ形状 USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約15×7×1525 対応機種 iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種 出力仕様 最大3A充電対応 転送速度(Mbps) 最大480 ケーブルタイプ Type-C
小型PD65W C2A1 AC充電器 ブラック OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
スマホからノートPCまで、これ1台で高速充電窒化ガリウム(GaN)採用で小型化最大65W出力のUSB Type-Cポート「USB PD-PPS」に対応『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート3台同時にさくさく充電折りたたみプラグでもっとコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の1年保証
質量(g) 112(パッケージ込み) 本体質量(g) 83 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約29×52.5×41(電源プラグは除く) 適合機器 スマートフォン、タブレット、ノートPC、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間 1年間 保護機能 過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護 入力仕様 AC100-240V 50/60Hz 1.5A 出力仕様 USB Type-C1:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大PD65W)、PD PPS:DC5-11V/5A、USB Type-C2:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大PD20W)、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)、USB Type-C1 + USB Type-C2:45W+20W (最大PD65W)、USB Type-C1 + USB Type-A:45W+18W (最大63W)、USB Type-C2 + USB Type-A:5V/3A (最大15W)、USB Type-C1 + USB Type-C2 + USB Type-A:45W + 15W (最大60W)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
シンプルデザインに柔らかなニュアンスカラーIPX8取得 スマートホン用防水ケース OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
・シンプルでミニマルな防水ケース・防水保護等級『IPX8』を取得・タッチ操作や写真撮影も引っかかりなくできる・付属のストラップは2WAYで使える・防水チェックシート付属・安心の3ヵ月保証
付属品 ショルダー/ネックストラップ、防水チェックシート、取扱説明書(保証書付) 材質 TPU/ABS 本体質量(g) 約39※付属品を除く 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約120×15×225 対応寸法(mm) 約90(W)×15(D)×170(H)
静電式ディスク型タッチペン 専用ペン先 3つ入り OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
透明なディスク型の交換用ペン先
材質 PC、銅、シリコン 対応機種 OWL-TPSE01、OWL-TPSE02、OWL-TPSE03、OWL-TPSE04、OWL-TPSE10、OWL-TPSE12(ディスクのみ) 保証期間 初期不良のみ交換保証(商品到着後2週間以内に要連絡)交換対応
90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:アッシュブルー OWLTECH(オウルテック) 5日以内出荷
・片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル・人気のアースカラーがWEBショップ限定で登場・巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」・前モデルの長所はそのままに・巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア・USB PD60W充電/データ転送対応・温度センサー(PTC)搭載・安心の1年保証
色 アッシュブルー 長さ(cm) 90 本体質量(g) 約47 コネクタ形状 USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス) 対応機種 iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体サイズ(mm) 約 63(W) × 16.5(D) × 62(H) 保証期間 1年間 耐久性 屈曲試験:15000回クリア巻取り試験:5000回クリア ケーブル長(cm) 最大:約 90 通信速度 USB PD (Power Delivery)対応最大60W (20V / 3A)充電対応※充電環境によって供給される電流値は異なります。 対応転送速度(Mbps) 最大480、データ転送対応
Lightningケーブル OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
5万回以上の折り曲げ試験をクリアコネクターの付け根にロングブッシュ形状を採用引っ張りにも強いアラミド繊維MFi認証取得なので安心安心の2年保証
仕様 屈曲試験:5万回をクリア 色 ホワイト 規格 最大2.4A充電対応(充電環境により供給される電流値は異なります)、データ転送対応 ケーブル長(m) 1 本体質量(g) 約24 コネクタ形状 USB Type-A (オス) - Lightning (オス) 対応機種 iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど 保証期間 2年間 取得規格 MFi認証取得 転送速度(Mbps) 最大480 RoHS指令(10物質対応) 対応
2.5インチHDD/SSD to 3.5インチ変換ブラケット OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
空いている3.5インチベイに、2.5インチのHDDやSSDを取り付けることができるPCケース内蔵用の変換ブラケットです。ネジセット付属ですぐに取り付け可能です。
付属品 ミリネジ×4本、インチネジ×4本 適合 ドライブ:2.5インチ HDD、2.5インチ SSD、ベイ:3.5インチベイ 色 ブラック 質量(g) 約104 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約102×114×11.2 保証期間 1年間
緊急時にも安心 単三電池4本対応 乾電池式モバイルバッテリースイッチ付き OWLTECH(オウルテック) (1件のレビュー) 当日出荷
万が一の災害時でも市販のアルカリ乾電池でスマホが充電できるモバイルバッテリーです。アルカリ乾電池4本を装着すれば直ちに接続した機器を充電することができます。乾電池4本でスマホを約0.7回分充電可能です。電池を交換して繰り返し充電可能となります。通常のモバイルバッテリーのように放電しないので防災時の持ち出し袋に入れておけば安心です。電源オンオフスイッチが付いており、使わない時は放電を抑えることが可能です。安心の2年保証です。
色 ホワイト 質量(g) 約68(電池含まず) USBポート数 1 出力 5V/1A 対応機種 スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー 使用電池 アルカリ乾電池 単3形×4本 (別途ご用意ください。) 保証期間 2年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約53×38×69 充電端子 USB Type-A
信頼の国内メーカー信越化学工業製 スタンダードCPU冷却グリス Gシリーズ OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
工業用PCで使用されることも多い信越化学工業製CPU冷却グリスです。冷却性能が4.5W/m・kなので、放熱性に優れており、様々なユーザーの方に最適なモデルです。粘性が420Pa.Sと比較的高めなので、ポンプアウトが起こりにくく、万が一基板上に付着しても、絶縁破壊に対しての強さが非常に優れているため、とても扱いやすいグリスです。
付属品 塗布用ヘラ 使用温度範囲(℃) -50~120 内容量(g) 約1.7 保証期間 初期不良のみ交換保証 熱伝導率(W/mk) 4.5 粘度(Pa・s) 420 RoHS指令(10物質対応) 対応 熱抵抗値(mm2 K/W) 17
USB Type-C to 3.5mm オーディオ変換ケーブル OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
USB タイプC から3.5mmに変換するオーディオ変換ケーブルです。イヤホンジャックの付いていないType-C対応スマートフォンでも有線イヤホンを繋げて頂く事が可能です。DAC搭載で高音質再生が可能です。
ケーブル長(cm) 約9 質量(g) 約4 コネクタ形状 3.5mm ステレオジャック (メス) - USB Type-C (オス) 対応機種 イヤホンジャックを搭載していないUSB Type-Cコネクタで充電するタイプのスマートフォン RoHS指令(10物質対応) 対応
アウトドアマリンスポーツに最適WATERPROOF DRYBAG20Lブラック OWLTECH(オウルテック) (1件のレビュー) 当日出荷
WATER PROOF DRY BAGは国際電気標準の規格において最高水準の防塵保護構造(粉塵が内部に侵入しない)と、防水保護構造(「一時的 (30分)に一定水深(1m)の条件に水没しても内部に浸水しない」)IP67等級を取得しております。アウトドアやマリンスポーツ、トラベルなど使用するシチュエーションにより、手さげ、肩かけリュック等複数の使い方でご使用いただけます。
付属品 ショルダーストラップ×2 材質 PVC 質量(g) (本体)約358 ※付属品を除く (パッケージ込)約515g 容量(L) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約240×240×590 保証期間 初期不良のみ RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IP67
5,000mAhモバイルバッテリー A×1/C×1 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
質量(g) 約 110 定格出力 USB-C 5V/2.4A,USB-A 5V/2.4A, 合計:12W max バッテリー 内蔵:リチウムイオン電池 3.6V/5000mAh 18Wh 保証期間 1年間 サイズ(mm) 約 96(W) × 13.5(D) × 63(H) 定格入力 USB-C 5V/2.4A
高性能CPU冷却グリス 信越化学工業製 溶剤希釈済み OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
オウルテックは熱伝導率のみを追いかけるのではなくシリコングリスの在るべき姿を提案します・熱を加えることで冷却効率を向上・最上位グリス OWL-SILG-7868・ミドルレンジグリス OWL-SILG-7783D・スタンダードグリス OWL-SILG-7762
仕様 ●使用グリス型式:OWL-SILG-7868:X-23-7868-2D、OWL-SILG-7783D:X-23-7783D、OWL-SILG-7762:X-23-7762●熱伝導率:OWL-SILG-7868 6.2W/mk、OWL-SILG-7783D 5.5W/mk、OWL-SILG-7762 6.0W/mk●熱抵抗値:OWL-SILG-7868 7mm2 ・K/W、OWL-SILG-7783D 8mm2 ・K/W、OWL-SILG-7762 15mm2 ・K/W 使用温度範囲(℃) OWL-SILG-7868 -50~120、OWL-SILG-7783D -50~120、OWL-SILG-7762 -50~120 粘度 OWL-SILG-7868 100pa.S(25℃時)、OWL-SILG-7783D 200pa.S(25℃時)、OWL-SILG-7762 180pa.S(25℃時)
90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:オリーブグリーン OWLTECH(オウルテック) 5日以内出荷
・片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル・人気のアースカラーがWEBショップ限定で登場・巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」・前モデルの長所はそのままに・巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア・USB PD60W充電/データ転送対応・温度センサー(PTC)搭載・安心の1年保証
色 オリーブグリーン 長さ(cm) 90 本体質量(g) 約47 コネクタ形状 USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス) 対応機種 iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体サイズ(mm) 約 63(W) × 16.5(D) × 62(H) 保証期間 1年間 耐久性 屈曲試験:15000回クリア巻取り試験:5000回クリア ケーブル長(cm) 最大:約 90 通信速度 USB PD (Power Delivery)対応最大60W (20V / 3A)充電対応※充電環境によって供給される電流値は異なります。 対応転送速度(Mbps) 最大480、データ転送対応
Type-C 入力&出力対応で軽量196g 10000mAh 小型軽量モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
コンパクトで急速充電ができるモバイルバッテリー充電回数と携帯性のバランスが取れた容量10000mAh最大15W入出力が可能なUSB Type-CポートUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応3台同時に充電ができる『低電流モード』搭載LEDランプで使用状況を確認各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品
仕様 PSE適合製品 付属品 取扱説明書 兼 保証書 USB Type-A to USB Type-Cケーブル(30cm) 出力 USBType-Aポート:5V/2.4A×2、USBType-Cポート:5V/3A×1、合計最大3.0A出力 本体質量(g) 約196 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約64.5×22.2×102.5 対応機種 iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、ポータブルゲーム機、電子タバコ、Bluetoothスピーカー 入力 USB Type-Cポート:5V/3A × 1 バッテリー 内蔵:リチウムイオンポリマー電池 3.7V 10000mAh 37Wh 保護機能 過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度上昇抑制 充電時間(時間) 空の状態から満充電までUSB Type-Cポート:約3.5 動作温度(℃) 充電時:0~35、放電時:0~35 バッテリー容量(mAh) 10000 使用可能回数 約400回 (接続機器及び使用条件による)
信頼の国内メーカー信越化学工業製 溶剤希釈済み 高性能CPU冷却グリス OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
工業用で実績のある信越化学製シリコングリスを採用。高い耐久性により塗布時の性能を長期にわたり維持、グリスの再塗布などのメンテナンスの頻度を軽減することができます。このグリスは溶剤の揮発によって塗布時からグリスの膜が薄くなることで熱抵抗値が下がります。熱伝導率は初期値で4W/m・K、薄膜化後は6.0W/m・Kまで上昇します。熱抵抗値は15mm2・K/Wということで、初めて溶剤希釈済グリスを使う方に最適な高コスパモデルとなっています。
付属品 塗布用ヘラ 使用温度範囲(℃) -50~120 内容量(g) 約1.7 保証期間 初期不良のみ交換保証 熱伝導率(W/mk) 6 粘度(Pa・s) 180(25℃時) RoHS指令(10物質対応) 対応 熱抵抗値(mm2 K/W) 15
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to USB Type-C ブレイデッドケーブル 70cm ホワイト OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル最大3Aの急速充電に対応データ転送対応1万回の折り曲げ試験をクリア安心の1年保証
その他 【屈曲】約10000回 付属品 まとまるバンド、取扱説明書(保証書付) 材質 ナイロン、TPE、ABS 規格 USB2.0規格準拠 長さ(cm) 70 本体質量(g) 18 コネクタ形状 USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 適合機器 タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間 1年間 出力仕様 最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。 通信速度 最大480Mbps(理論値)
20000mAh PD20W モバイルバッテリー アイスグラファイト OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
大容量なのに軽量&小型なモバイルバッテリー今までにない小サイズの20000mAhバッテリー残量が1%単位で見える最大20W出力のUSB Type-Cポート「USB PD-PPS」に対応最大3台同時充電&パススルー充電対応『低電流モード』搭載各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の1年保証
付属品 USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書(保証書付) 質量(g) 388(パッケージ込み) 備考 PSE適合製品 本体質量(g) 344 使用温度(℃) 充電時:0~35、放電時:-10~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約70×29×115 適合機器 タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、オーディオプレーヤー、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。本製品の付属ケーブルもお使いいただけます。※電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。また、動作保証もいたしかねますので、ご購入の際はご注意ください。 定格出力 USB Type-C1 / USB Type-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)、PPS 5-5.9V/3A、5-11V/2A、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、合計最大出力:5V/3A(15W)※USB PDで充電を行う場合は、接続機器やケーブルがPD対応である必要があります。 バッテリー リチウムイオン電池 3.85V 20000mAh、77Wh 充電時間 空の状態から満充電まで約6時間(PD18W充電時) 出力容量 5V/13000mAh、9V/7700mAh、12V/5800mAh 保証期間 1年間 保護機能 過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護 定格入力 USB Type-C1 / USB Type-C2:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W) 使用可能回数 約300回※機器および使用条件によります。
超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 最大PD60W充電対応Type-A/USB Type-C to USB Type-C 2in1ケーブル OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
・USB Type-A、USB Type-C機器で使える2 in 1ケーブル・サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み・10万回以上の折り曲げ試験をクリア・USB PD60W充電に対応(USB Type-C to Cのみ)・データ転送対応・シリコンケーブルバンド付属・安心の3年保証
付属品 シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付) 規格 USB2.0規格準拠※アダプタ部分除く 本体質量(g) 約 44 コネクタ形状 USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)、USB Type-A(オス)変換アダプター 寸法(m) 1.5 適合機器 iPhone、iPad、タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、外付けHDD/SSD、AC/DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約11×6.5×1507 出力仕様 USB Type-C - USB Type-C:最大60W充電対応 (20V/3A)、USB PD (Power Delivery) 対応、USB Type-A - USB Type-C※USB Type-A変換アダプタ使用時最大3A充電対応 転送速度(Mbps) 最大480、データ転送対応 材質(被膜) TPE、ナイロン
水に浮く!クールなアウトドアデザイン完全防塵・防水 IP68取得 スマートホン用防水ケース OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
・フロート素材で水に浮く防水ケース・防塵・防水保護等級『IP68』を取得・タッチ操作や写真撮影も引っかかりなくできる・付属のストラップは2WAYで使える・防水チェックシート付属・安心の3ヵ月保証
付属品 ショルダー / ネックストラップ、防水チェックシート、取扱説明書 (保証書付) 材質 ABS / PVC 質量(g) 約 192(パッケージ込み) 本体質量(g) 約 55※付属品を除く 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約138×15×235 対応寸法(mm) 約 90(W) × 15(D) × 180(H)