安全保護具・作業服・安全靴 (3) オフィスサプライ (334) オフィス家具/照明/清掃用品 (6) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (4) 自動車用品 (6) バイク用品 (1) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (3) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (1) ブランド: OWLTECH(オウルテック)すべて解除
水に浮く!IP68取得 完全防塵・防水ケース OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
ケース背面にフロート素材のクッションを入れることで、水に浮くように設計されています。万が一水中に落としても水に浮くことで、水中を探す必要がなくなり、紛失のリスクが軽減されます。プールサイドやボートでのアクティビティなどに最適です。6.7インチのスマートフォンにやや厚めのケースを装着した状態でも、本製品をお使いいただくことができるようになっております。
付属品 ショルダー/ネックストラップ × 1 材質 ABS/PVC タイプ ポーチ型 本体質量(g) 約55 対応機種 汎用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約138×15×235 保証期間 3ヵ月 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 対応:約90×15×180 特性 防塵・防水
デイジーチェーン接続可能 ARGB対応 120mm ケース用ファン OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
PCケースで使用するのに最もメジャーな120mmファンで気軽に交換して鮮やかなRGBを楽しんでいただくことができます。PWM対応のため、PCの状況に応じて回転数が自動的に変わり、低負荷の時には優れた静音性が期待できます。
付属品 取付用ネジ1×4、取付用ネジ2×4、取扱説明書 兼 保証書 質量(g) 約130 回転数(min-1 [r.p.m]) 800±250~1800±180 入力電圧(V) DC12、LED:DC5 最大静圧(mmH2 O) 2.12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約120×120×25 定格入力電流(A) 0.32、LED:0.24 寿命 30000時間 保証期間 1年間 騒音レベル(dB(A)) 33.8(最大時) LED アドレサブル RGB コネクタ 4ピン (PWM制御)、LED:3ピン 構造(軸受) 流体軸受け 最大風量(CFM) 73.6
PCケース内を彩るARGB LED搭載 360mmラジエータ搭載 簡易水冷CPUクーラー OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
多彩な照明効果でPCケース内をを彩ります。ベースプレートは熱伝導効率に優れる無酸素銅を採用し、広い面積でCPUからの熱を素早く冷却します。
付属品 バックプレート×1、Intel用スライダー(色:黄)×4、Intel用ブラケット(Intel刻印)×2、AMD用スライダー(色:黒)×4、AMDブラケット(AMD刻印)×2、ばね付きナット×4、サーマルグリス×1、ワッシャー×4、ブラケット取付用ネジ×4、ネジやぐら×4、Intel LGA2066/2011用スタンドオフ×4、AMD/Intel兼用スタンドオフ×4、Intel LGA1700用スタンドオフ(色:ガンメタル)×4、AMD AM5用スタンドオフ×4、ファン取付用ネジ×12、ラジエーター固定用ネジ×12、ファン×3、LED 3ピン延長ケーブル×1、取扱説明書 兼 保証書 材質 ベースプレート:銅、ラジエーター:アルミ 質量(g) 約850(全て含めた重量) 回転数(min-1 [r.p.m]) ポンプ:2600±260、ファン:800±250~1800±18 入力電圧(V) 【水冷ヘッド】DC12、LED:DC5、【ファン】DC12、LED:DC5 最大静圧(mmH2 O) 2.12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 水冷ヘッド:約80×70×54.3、ラジエーター:約120×393×27、ファン:約120×120×25 定格入力電流(A) 【水冷ヘッド】0.24、LED: 0.01、【ファン】0.32、LED:0.24 寿命 30000時間 保証期間 3年間 騒音レベル(dB(A)) ポンプ:≦ 38、ファン:33.8(最大時) LED 水冷ヘッド:アドレサブル RGB、ファン:アドレサブル RGB 適合ソケット 【CPU】Intel:LGA1366、LGA115x、LGA1200、LGA1700、LGA2066、LGA2011、AMD:AM2、AM3、AM4、AM5 コネクタ ポンプ:3ピン、ファン:4ピン (PWM制御)、【LED】水冷ヘッド:3ピン、ファン:3ピン 構造(軸受) 流体軸受け チューブ長さ(mm) 約400 最大風量(CFM) 73.6
デイジーチェーン接続可能 高耐久ケースファン 2ボールベアリング 120mmサイズ OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
デイジーチェーン(数珠繋ぎ)接続対応でコネクタ1つで複数のファンを連結接続ができ、連結したファンの回転数を一括制御します。
仕様 リブ:あり 定格電圧 DC12V ベアリング 2ボールベアリング コネクタ形状 4ピン(PWM制御) 最大静圧(mmH2 O) 1.52 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 約120×120×25 回転数 700~1500rpm 寿命 50000時間 保証期間 1年 騒音レベル(dB(A)) 29.3(最大時) 最大風量(CFM) 60.03
ebiブランド 丸洗い洗濯可能 薄いのに暖かい ヒーティングベスト Sサイズ OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
アウトドア新ブランド「ebi(イービーアイ)」の新製品。一般的な電熱ベストで懸念される耐久性において、10万回の屈曲試験をクリアした高耐久性を持ち、ヒーターユニット部の徹底した温度管理により安全にお使いいただける次世代のヒーティングベストです。冬場の冷える倉庫や現場での作業時等あらゆるシーンでお使いいただけます。3段階の温度調整が可能です。
種別 ベスト 色 ブラック サイズ S 消費電力(W) 7 混率(%) 表地:ナイロン94/ポリエステル6、裏地:ナイロン94/ポリエステル6、中綿:ポリエステル100(撥水加工済み生地を使用)※洗濯回数は約60回を目安にしてください。 対応機種 【推奨モバイルバッテリー】OWL-LPB10012-Rシリーズ 連続使用時間(時間) 高温 (LED赤):約 3/中温 (LED橙):約 4.5/低温 (LED青):約 7 機能 発熱/防寒 設定温度(℃) 高温 (LED赤):60/中温 (LED橙):50/低温 (LED青):40(低温やけど防止機能搭載) 保証期間 1年間 コネクタ 【電源供給】USB Type-A × 1ポート 動作温度範囲(℃) 0~45
PD30W対応Type-C×1+18W対応Type-A×1 USB車載充電器 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
USB CポートはUSB PowerDelivery30Wに対応しており、パワーデリバリ―対応のデバイスであれば超速充電をすることが可能です。また、USB Type-Aポートは最大18Wの出力に対応しており、PowerDeliveryに対応していないデバイスでも非常に高速で充電することが可能です。
色 ブラック 最大出力(W) USB Type-C:30、USB Type-A:18、USB Type-C+USB Type-A同時使用時:最大48 出力電圧(V) USB Type-C:5/9/12、USB Type-A:5/9/12、USB Type-C+USB Type-A同時使用時:5/9/12 入力電圧(V) DC12/24 出力電流(A) USB Type-C:3(5V時)、3(9V時)、2.5(12V時)、USB Type-A:3(5V時)、2(9V時)、1.5(12V時) 対応機種 iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiモバイルルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカー、加熱式タバコなど 保証期間 2年間 USBポート数 USB Type-C × 1ポート、USB Type-A × 1ポート
タブレット13インチまでサイズに合わせて調節可能 スライド可動式スタンド コンパクトに折りたためるスマホスタンド OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
スマートフォンやタブレットPCを使ったWEB会議やリモート会議、ZOOM会議などでも安定して使えるように、ネック部分とスタンド部分が可動式にすることでサイズの大小に関わらず対応可能となりました。角度だけでなく高さも調節可能なので、長時間画面を見ていても首や背中への疲れも軽減できます。使わない時はコンパクトに折り畳めるので、持ち運びにも最適です。iPadProやNintendoSwitchなどにも対応可能です。接触部はシリコンパッドで固定と保護を行います。
特性 角度調節・高さ調節・折り畳み可能・滑り止め 対応機種 各種タブレット、スマートフォン(約13インチまで)、Nintendo Switch 材質 ABS/アルミニウム/シリコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約67×115×26 質量(g) 約193 保証期間 1年間
USB Type-Cから給電しながら映像出力Type-C VGA変換アダプター OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
USB Type-Cポートを搭載したノートパソコンやスマートフォン・タブレットなどを充電しながら、モニターやテレビ、プロジェクターなどのVGA対応機器に出力することができます。パワーデリバリ―60Wに対応しているので、モニター出力をしながら給電することも可能です。安心の1年間保証です。
適合機器 映像出力 (DisplayPort Alternateモード)に対応したUSB Type-Cポート搭載パソコン、スマートフォン、タブレット 対応OS Windows 11/10 (32bit/64bit)(OS標準ドライバにて動作)macOS 12.3~10.15以降(Intel/Apple Silicon)iPadOS 15~13Android 11.0~8.0 インターフェイス-ダウンストリーム VGAポート (D-sub 15pin) ×1・USB Type-Cポート (給電専用) ×1 インターフェイス-アップストリーム USB Type-Cプラグ ×1 ケーブル長(cm) 約12(コネクター部除く) 消費電流(mA) 最大400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約43×43×15 本体質量(g) 約30 保証期間 1年間
シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-A to Lightningケーブル OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
シルキータッチで柔らかい触り心地のUSB A ライトニングケーブルです。柔らかいのに絡まりにくく、持ち運びの際にビジネスバッグの中で絡んでしまう心配がありません。また断線にも非常に強く、30000回の屈曲試験にクリアしました。コネクタ部分も小さく、邪魔にならないためとても扱いやすくなっています。Apple認定 MFi認証取得なので安心してお使いいただく事が可能です。カラーは流行りの北欧カラーなので複数本用意して気分で持ち歩いても良いかもしれません。
ケーブル種類 やわらか 取得規格 MFi認証 適合用途 充電用/データ転送用 コネクタ形状 USB Type-A (オス) - Lightning (オス) 対応機種 iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど 通信速度 最大480Mbps 対応 最大2.4A充電 保証期間 2年間
手持ちのUSBケーブルを手軽に延長 断線に強いUSB延長ケーブル 2m OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
USB Type-Aコネクターのケーブルを2m延長することができます。コネクターの付け根部分がロングブッシュ形状になっており、4方向スリットで負荷を分散させ、折り曲げによる断線を軽減します。高耐久設計なので長期間、安心してお使いいただけます。
ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 USB Type-Aオス - USB Type-Aメス 転送速度(Mbps) 最大480 USBタイプ USB2.0 規格 USB2.0規格準拠 最大3A充電対応 保証期間 1年 変換タイプ オス - メス
ファブリック素材のAirPods(第3世代)用ケース OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
親しみやすいファブリック素材と、アクセントになるPUレザーがオシャレな、大切なエアーポッズ(第3世代)をキズや衝撃から守るケースです。ケースに収納したままで有線、無線充電のどちらにも対応。カラビナ付属で鞄などに取り付け可能です。上蓋部分が分離することで、AirPods Proを隙間なく保護することができます。
対応機種 AirPods (第3世代) 材質 ケース本体:PC・帆布・PUレザー、カラビナ:アルミ・鉄 保証期間 初期不良のみ交換保証 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約63.5×27×51.5 質量(g) 約16
AppleWatchを傷から守るガラスフィルム一体型ケース OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
画面部分はキズがつきにくい表面硬度9Hの強化ガラスを採用、サイド部分は手触りの良いシリコンコートのポリカーボネート素材により、約3gと薄く軽量ながらも、AppleWatchをキズや衝撃からしっかり守るガラス一体型ケースです。ケースを装着したままでもApple Watch本来のデザインや優れた操作性は損なわれず、充電や各ボタン操作が可能です。
対応機種 AppleWatchSeriesSE、AppleWatchSeries6、AppleWatchSeries5、AppleWatchSeries4 本体質量(g) 約3 付属品 取扱説明書兼保証書 保証期間 初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応) 対応
iPhone13Pro専用360度全面保護のフルカバーケース&マットガラスクリア OWLTECH(オウルテック) 3日以内出荷
360°本体全体を包み込むことにより、キズや汚れからiPhoneを守ります。ワイヤレス充電にも対応しており、Qi規格の充電器があれば置くだけで充電することが可能です。付属の画面保護ガラスは表面硬度9Hという最高レベルの強化ガラスを使用。キズに強く、非常に頑丈です。
付属品 全面保護ガラス×1画面クリーナー×1ほこり除去シール 本体質量(g) 約21 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約76×13×150 RoHS指令(10物質対応) 対応
iPhone13ProMax専用 背面ケース ラバーコーティング OWLTECH(オウルテック) 3日以内出荷
表面のラバーコーティング加工は高級感があり、なめらかな手触りが気持良く、持ちやすさと美しさを両立しています。耐久性に優れているポリカーボネート素材を使用し、薄さをと軽量さを維持したスリムな背面型ケースです。ケースに装着したままワイヤレス充電や、充電ケーブルの接続を行うことができます。
材質 PC、亜鉛 タイプ ケース型 本体質量(g) 約 26 対応機種 iPhone 13 Pro Max (6.7インチ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約82.5×13×163 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 薄型
iPhone13ProMax専用手帳型ケース ファブリック素材 OWLTECH(オウルテック) 3日以内出荷
スタンド機能により、動画やゲームなどのコンテンツを横画面スタイルで楽しむ際に、画面を見やすい角度に調整して楽しむことができます。また、カードやレシートなどが収納可能な大型ポケット付きで、薄く小さな物をスマートフォンと一緒に持ち運ぶことができます。フラップ部分にはマグネットが入っているため開け閉めがしやすく、不用意にフラップが開いてしまわない構造になっています。ストラップホールが付いており、落下防止用のストラップなどを付けることができます。
対応機種 iPhone 13 Pro Max (6.7インチ) 特性 スタンド機能/ポケット付/ストラップホール付/マグネット付 タイプ 手帳型 材質 帆布、PU、PC、マグネット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約85×18×165 本体質量(g) 約 92 RoHS指令(10物質対応) 対応
iPhone13Pro専用 背面ケース 高級感のあるシボ加工 OWLTECH(オウルテック) 3日以内出荷
背面に汚れに強いPUレザー素材を使用。高級感のあるシボ加工が施されており、柔らかな手触りが特徴です。耐久性に優れているポリカーボネート素材を使用しており、薄さと軽量さを維持したスリムな背面型ケースです。もちろんケースに装着したままワイヤレス充電や、充電ケーブルの接続を行うことができます。
材質 PU、PC タイプ ケース型 本体質量(g) 約 25 対応機種 iPhone 13 Pro (6.1インチ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約 75.5×14×151 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 薄型
iPhone13専用 PUレザー背面ケース 高級感のあるシボ加工 OWLTECH(オウルテック) 3日以内出荷
背面に汚れに強いPUレザー素材を使用。高級感のあるシボ加工が施されており、柔らかな手触りが特徴です。耐久性に優れているポリカーボネート素材を使用しており、薄さと軽量さを維持したスリムな背面型ケースです。もちろんケースに装着したままワイヤレス充電や、充電ケーブルの接続を行うことができます。
材質 PU、PC タイプ ケース型 本体質量(g) 約 26 対応機種 iPhone 13 (6.1インチ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約75.5×12×151 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 薄型
iPhone12mini対応カメラ部分 保護強化ガラス OWLTECH(オウルテック) 3日以内出荷
カメラレンズ用の全面保護ガラス。表面硬度は最高レベルの9Hクラスで衝撃や引っかきに強く安心です。高い透明度で、写真撮影などに影響を与えません。
付属品 画面クリーナー、ほこり除去シール 厚さ(mm) 1 寸法(幅W×高さH)(mm) 本体:約25×28 本体質量(g) 約1 サイズ(inch) 5.4 対応機種 iPhone 12 mini 保証期間 初期不良のみ交換保証 表面硬度 9H RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ガラス・反射防止・気泡レス・指紋防止
iPhone12 mini 対応 液晶画面保護強化ガラス 全面保護 OWLTECH(オウルテック) 3日以内出荷
クリアガラスに抗菌加工を施して菌の増殖を抑制し、画面を清潔に保ちます。フチまで全面保護する液晶保護フィルムです。
付属品 かんたん貼り付けキット、画面クリーナー、ほこり除去シール 厚さ(mm) 0.33 寸法(幅W×高さH)(mm) 本体:約59.1×126.4 本体質量(g) 約8 サイズ(inch) 5.4 対応機種 iPhone 12 mini (5.4インチ) 保証期間 初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 抗菌
iPhone12 mini 対応 液晶画面保護強化ガラス 全面保護 OWLTECH(オウルテック) 3日以内出荷
ブルーライトを41%カットして更に表面の反射を抑え、指さわりも滑らかなマット+ブルーライトカットタイプです。フチまで全面保護する液晶保護フィルムです。
付属品 かんたん貼り付けキット、画面クリーナー、ほこり除去シール 厚さ(mm) 0.33 寸法(幅W×高さH)(mm) 本体:約59.1×126.4 本体質量(g) 約8 サイズ(inch) 5.4 対応機種 iPhone 12 mini (5.4インチ) 保証期間 初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 マットブルーライトカット
iPhone12 mini 対応 液晶画面保護強化ガラス 全面保護 OWLTECH(オウルテック) 3日以内出荷
網膜の機能低下などに影響されるブルーライトを色調を崩さず41%低減して、目を疲れにくくします。フチまで全面保護する液晶保護フィルムです。
付属品 かんたん貼り付けキット、画面クリーナー、ほこり除去シール 厚さ(mm) 0.33 寸法(幅W×高さH)(mm) 本体:約59.1×126.4 本体質量(g) 約8 サイズ(inch) 5.4 対応機種 iPhone 12 mini (5.4インチ) 保証期間 初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 光沢ブルーライトカット
iPhone12 mini 対応 液晶画面保護強化ガラス 全面保護 OWLTECH(オウルテック) 3日以内出荷
照明や太陽光の映り込みを軽減し明るい場所でも画面が見やすくなります。フチまで全面保護する液晶保護フィルムです。
付属品 かんたん貼り付けキット、画面クリーナー、ほこり除去シール 厚さ(mm) 0.33 寸法(幅W×高さH)(mm) 本体:約59.1×126.4 本体質量(g) 約8 サイズ(inch) 5.4 対応機種 iPhone 12 mini (5.4インチ) 保証期間 初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 マット
iPhone12 mini 対応 液晶画面保護強化ガラス 全面保護 OWLTECH(オウルテック) 3日以内出荷
ツヤのある透過性の高い光沢ガラスで、iPhoneの液晶画面の美しさを損ないません。フチまで全面保護する液晶保護フィルムです。
付属品 かんたん貼り付けキット、画面クリーナー、ほこり除去シール 厚さ(mm) 0.33 寸法(幅W×高さH)(mm) 本体:約59.1×126.4 本体質量(g) 約8 サイズ(inch) 5.4 対応機種 iPhone 12 mini (5.4インチ) 保証期間 初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 光沢
iPhone12 mini 対応 液晶画面保護強化ガラス OWLTECH(オウルテック) 3日以内出荷
クリアガラスに抗菌加工を施して菌の増殖を抑制し、画面を清潔に保ちます。スマートフォンケースの形状に干渉しない画面より一回り小さい液晶保護フィルムです。
付属品 かんたん貼り付けキット、画面クリーナー、ほこり除去シール 厚さ(mm) 0.33 寸法(幅W×高さH)(mm) 本体:約59.1×126.4 本体質量(g) 約8 対応機種 iPhone 12 mini (5.4インチ) 保証期間 初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 抗菌
iPhone12 mini 対応 液晶画面保護強化ガラス OWLTECH(オウルテック) 3日以内出荷
ブルーライトを41%カットして更に表面の反射を抑え、指さわりも滑らかなマット+ブルーライトカットタイプです。スマートフォンケースの形状に干渉しない画面より一回り小さい液晶保護フィルムです。
付属品 かんたん貼り付けキット、画面クリーナー、ほこり除去シール 厚さ(mm) 0.33 寸法(幅W×高さH)(mm) 本体:約59.1×126.4 本体質量(g) 約8 対応機種 iPhone 12 mini (5.4インチ) 保証期間 初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 マットブルーライトカット
iPhone12 mini 対応 液晶画面保護強化ガラス OWLTECH(オウルテック) 3日以内出荷
網膜の機能低下などに影響されるブルーライトを色調を崩さず41%低減して、目を疲れにくくします。スマートフォンケースの形状に干渉しない画面より一回り小さい液晶保護フィルムです。
付属品 かんたん貼り付けキット、画面クリーナー、ほこり除去シール 厚さ(mm) 0.33 寸法(幅W×高さH)(mm) 本体:約59.1×126.4 本体質量(g) 約8 対応機種 iPhone 12 mini (5.4インチ) 保証期間 初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 光沢ブルーライトカット
iPhone12 mini 対応 液晶画面保護強化ガラス OWLTECH(オウルテック) 3日以内出荷
照明や太陽光の映り込みを軽減し明るい場所でも画面が見やすくなります。スマートフォンケースの形状に干渉しない画面より一回り小さい液晶保護フィルムです。
付属品 かんたん貼り付けキット、画面クリーナー、ほこり除去シール 厚さ(mm) 0.33 寸法(幅W×高さH)(mm) 本体:約59.1×126.4 本体質量(g) 約8 対応機種 iPhone 12 mini (5.4インチ) 保証期間 初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 マット
iPhone12/12Pro専用落下防止リング付き耐衝撃背面ケース OWLTECH(オウルテック) 3日以内出荷
側面にTPU素材を使い、背面にはポリカーボネート素材を採用。しっかり耐衝撃性能を保ちながらも側面が柔らかくホールドしやすい構造になっています。また、四つ角にエアクッションを設置。耐衝撃構造により落下時の衝撃から本体を保護します。MIL-STD 810G 516.7 に準拠した落下・耐衝撃米国軍用規格に合格、1.2mの高さから26方向での落下試験に合格しています。さらにカメラレンズ部分がカメラより高さがあるためダイレクトに接地することがなくキズがつきません。
本体質量(g) 約27 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約76×12×151 保証期間 初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応) 対応
iPhone12mini 落下防止リング付き耐衝撃ハイブリッドケース OWLTECH(オウルテック) 3日以内出荷
側面にTPU素材を使い、背面にはポリカーボネート素材を採用。しっかり耐衝撃性能を保ちながらも側面が柔らかくホールドしやすい構造になっています。また、四つ角にエアクッションを設置。耐衝撃構造により落下時の衝撃から本体を保護します。MIL-STD 810G 516.7 に準拠した落下・耐衝撃米国軍用規格に合格、1.2mの高さから26方向での落下試験に合格しています。さらにカメラレンズ部分がカメラより高さがあるためダイレクトに接地することがなくキズがつきません。端末スタンド機能付き落下防止リングが付属しています。
特性 耐衝撃・落下防止リングが付属・ストラップホール付き タイプ ケース型 対応機種 iPhone 12 mini (5.4インチ) 材質 TPU、PC、鉄 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約69.5×12×136.5 本体質量(g) 約23 保証期間 初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応) 対応
SATA3.0ケーブル OWLTECH(オウルテック) 3日以内出荷
HDD/SSDをマザーボードと接続するために使用するシリアルATAケーブルです。SATA3.0の6Gbpsに対応しており、2.5インチSSDの性能をフルに活用することが可能です。接続部はストレート-ストレートタイプなので、使い勝手に優れます。ラッチが付いており、振動での脱落を防ぐ事が出来ます。
保証期間 3年間 コネクタ形状 SATA7Pin(ラッチ付)メス - SATA7Pin(ラッチ付)メス 伝送速度(Gbps) 6 変換タイプ メス - メス 規格 SATA3.0 コネクタ1 SATA 7ピン コネクタ2 SATA 7ピン
リモコン・マイク付 ステレオインナーイヤーイヤフォン OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
ハンズフリー通話対応 マイク・リモコン付ステレオインナーイヤーイヤフォンです。音楽を聴くだけではなく、リズムゲームや音楽ゲームを臨場感のあるサウンドでお楽しみいただけます。
コード長さ(m) Y字型 1.2 本体質量(kg) 約11 保証期間 1年間 再生周波数帯域(Hz) 20~20k 音圧レベル(dB) (出力)98±3 インピーダンス(Ω) 32 ドライバーユニット(Φmm) 10 イヤホン形状 カナル型
LED付ケース用ファン 12cm25mm厚 1500rpm OWLTECH(オウルテック) 3日以内出荷
LED付ケース用ファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×25×120 仕様 リブあり 本体質量(g) 約174 最大静圧(mmH2 O) 0.78 回転数 1500rpm 保証期間 1年間 耐用時間(時間) 製品寿命:25000(25℃) コネクタ FAN3Pin+ペリフェラル4Pin 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 32 ケーブル長(mm) 800+100 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大風量(CFM) 44.74(1.26m3 /min)
ヘッドレストマウント OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
最小125mm~最大幅185mmまで対応しておりますので、4.7~11インチまでのiPhone、スマホ/iPad、タブレットなど多くの機種に対応しています。運転席、助手席のヘッドレストの裏へ取り付けて後部座席で動画などを見るときにとっても便利です。旅行など長時間車で移動する際にチャイルドシートの前に取り付けて、お気に入りの動画を流せば、小さなお子様も退屈しません。
色 ブラック 質量(g) 217 対応機種 最小125mm~最大幅185mm、4.7~11インチまでのiPhone、スマートフォン/iPad、タブレット 寸法(奥行D×高さH)(mm) ホルダー:136×25×64、ブラケット:165×119×40、ホルダー・ブラケット結合時の奥行:147 保証期間 3ヶ月 RoHS指令(10物質対応) 対応
ヘッドレストマウント OWLTECH(オウルテック) 3日以内出荷
旅行などで長時間のドライブ中に、ヘッドレストにタブレットPCを取り付け、後部座席から映画鑑賞やゲームなどを楽しむことができます。車の中でタブレットPCを長時間使用するとうつむいたままの姿勢になったり、手でタブレットPCを持っていなければならないため疲れてしまいます。ヘッドレストマウントは前部座席のヘッドレストに固定できるため自然な体制でタブレットPCを楽しむことができ、これらの疲労を解消できます。
色 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約150×120×180 保証期間 3ヶ月 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付可能幅(mm) 85~180まで
ライトフレームテーブル/アルミ素材/キャンプ/アウトドア/組み立て簡単/軽量/丈夫/高さ調節可能/固定可能/ブラック OWLTECH(オウルテック) 13日以内出荷
軽さと丈夫さを兼ね備えたライトフレームテーブル 高さを変えてハイ、ミドル、ローの3スタイルで使える 脚部のペグホールを利用してテーブルの固定が可能 ネットを取り付ければ小物も食器もすぐそばに 組み立て簡単、収納バッグで持ち運びもらくらく サイズ(パッケージ):約190(W)×680(H)×150(D)mm 重量(パッケージ込み):約4.6kg 同梱品:天板、天板フレーム×2、ショートポール×2、ネット、ベースフレーム×2、脚部ポール×4、収納バッグ(天板と同色)、取扱説明書 兼 保証書
仕様 ●アスベスト:不明●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象:電波を発しないため●電気通信事業法備考:非対象:通信機能がないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231116●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):付属品は非通電のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4431-98
ライトフレームテーブル/アルミ素材/キャンプ/アウトドア/組み立て簡単/軽量/丈夫/高さ調節可能/固定可能/フィールドベージュ OWLTECH(オウルテック) 13日以内出荷
軽さと丈夫さを兼ね備えたライトフレームテーブル 高さを変えてハイ、ミドル、ローの3スタイルで使える 脚部のペグホールを利用してテーブルの固定が可能 ネットを取り付ければ小物も食器もすぐそばに 組み立て簡単、収納バッグで持ち運びもらくらく サイズ(パッケージ):約190(W)×680(H)×150(D)mm 重量(パッケージ込み):約4.6kg 同梱品:天板、天板フレーム×2、ショートポール×2、ネット、ベースフレーム×2、脚部ポール×4、収納バッグ(天板と同色)、取扱説明書 兼 保証書
仕様 ●アスベスト:不明●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象:電波を発しないため●電気通信事業法備考:非対象:通信機能がないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231116●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):付属品は非通電のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4431-99
カーチャージャー/シガーソケット充電器/USB車載充電器/USB Type-A×2ポート/かしこく充電/DC12V/DC24V/合計最大出力4.8A/シルバー OWLTECH(オウルテック) 13日以内出荷
Type-A×2ポート 合計最大出力4.8Aの高出力 機器に合わせて最適な充電モードに自動切替するSmartIC搭載 12V/24V両対応 安心の1年保証 対応機種:iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式タバコなど 出力形式:USB Type-Aポート×2 入力電圧:DC12/24V 出力仕様:USB Type-A(単独使用):5V/2.4A出力電力 合計12W(MAX)、USB Type-A(2ポート同時使用):5
仕様 ●アスベスト:不明●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象:電波を発しないため●電気通信事業法備考:非対象:通信機能がないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231130●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品がないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4481-56
ケースファン OWLTECH(オウルテック) 3日以内出荷
冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 92×92×25 仕様 (リブ)無し 付属品 取付用ネジ タイプ PWMモデル 回転数(min-1 [r.p.m]) 3150 定格電圧(V) 12 ベアリング 2ボール コネクタ形状 4pin 最大静圧(mmH2 O) 4.6 最大風量(m3 /min) 1.45/51.2CFM 寿命 期待:66000h(40℃)、40000h(60℃) 保証期間 2年 音圧レベル(dB) 33 ケーブル長(mm) 800 RoHS指令(10物質対応) 対応