カテゴリ
絞り込み
ブランド
- OWLTECH(オウルテック)
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,228)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

GaN(窒化ガリウム)採用 USB Type-C×1 USB Type-A×1 最大PD45W出力 コンパクト2ポートAC充電器
OWLTECH(オウルテック)¥3,490税込¥3,8391個4日以内出荷最大45W出力が可能なUSB Type-Cポート。・窒化ガリウム(GaN)採用でコンパクト。・2台同時にさくさく充電。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・折りたたみプラグでよりコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品質量(g)約 91ポート数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×35×35対応機種PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 1.2A出力仕様USB Type-C 単体使用時:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25APD-PPS DC3.3-DC21V/2.25A(最大45W)USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (Smart IC) DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:PD30W+5V/2.4A(12W) (最大42W)
やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 PD60W充電/データ転送 Type-C to Lightningケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷大人気の『超タフケーブル』をリニューアル。10万回以上の折り曲げ試験をクリア。やわらかく断線に強い『超タフケーブル』。抜き挿ししやすい小ぶりなコネクター。サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み。USBPD60W充電/データ転送対応。MFi認証取得なので安心。シリコンケーブルバンド付属。安心の3年保証色ホワイト電流(A)最大20V/3A充電対応、USBPD(PowerDelivery)対応コネクタ形状USBType-C(USB-C)(オス)-Lightning(オス)対応機種iPhone5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPodtouch、AirPodsなど保証期間3年間取得規格MFi認証転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応)適合用途充電/データ転送
iPhone14Pro用ケース
OWLTECH(オウルテック)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷液晶画面を保護。衝撃に強い。カメラを保護。2つの素材を使いしっかり端末を保護。ストラップホール付き。ワイヤレス充電対応
OWL-SC200シリーズ用追加ファンキット
OWLTECH(オウルテック)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷CPUクーラー OWL-SC200シリーズをデュアルファン化。エアフローガイド付き。安心1年保証
iPhone14Pro用全面保護ガラスフィルム
OWLTECH(オウルテック)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷かんたん貼り付けキットで失敗しない貼り付け。全面保護。表面硬度9H。気泡が入らない。飛散を防ぐ。フチもなめらか。油や指紋を防ぐ。万が一でも安心、貼り付けミス交換保証
Apple Watch Series用ガラスフィルム一体型 保護ケース
OWLTECH(オウルテック)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷Apple Watchの画面と本体をしっかり守る。Apple Watchのデザインや操作性はそのままに
AC充電器
OWLTECH(オウルテック)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷持ってて可愛いニュアンスカラー。Type-CポートはUSB Power Delivery対応。『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を。多重保護の安心、安全設計。折りたたみプラグでよりコンパクトに。PSE適合製品。安心1年保証仕様PSE適合本体質量(g)約41対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×42×30保証期間1年間入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A出力仕様USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、USB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、USB Type-C+USB Type-A:DC5V/3A 合計 DC5V/3A端子USB Type-A×1、Type-C×1RoHS指令(10物質対応)対応パワーデリバリーPowerDelivery20W対応
HDMI Type-A to Type-A ケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷Ultra High Speed HDMI(R) Cable認証取得のHDMIケーブル。超高画質で滑らかな映像に最適。8K/4Kの高画質映像に対応。リアルに近い鮮やかな色域。イーサネット対応機器にも使用可能。eARC/ARC対応のテレビやサウンドバーに。安心の1年保証色黒質量(g)約114規格HDMI2.1 Ultra High Speed HDMI(R) Cable認証取得済ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI Type-A (オス) - HDMI Type-A (オス)対応機種PCモニター、液晶ディスプレイ、テレビ、サウンドバー、AVアンプ、プロジェクター、ゲーム機など、HDMI端子を持つ機器プラグ金メッキ保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度最大 48Gbps対応解像度8K:7680×4320(60p)、4K:3840×2160(120p) ※解像度や伝送速度は接続機器に依存します。イーサネット対応対応変換タイプオス-オス
オシャレで爽やかなオーロラカラー完全防塵・防水IP68 オーロラカラー 防水ケース
OWLTECH(オウルテック)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷オーロラカラーの特長は光の当たり方によって7色に変化すること。水辺で使えば水面のきらめきに、アウトドアで使えば木漏れ日の輝きに、たくさんの「色」を楽しむことができます。6.7インチのスマートフォンにやや厚めのケースを装着した状態でも、本製品をお使いいただくことができるようになっております。付属品ショルダー/ネックストラップ × 1適合6.7インチのスマートフォンまで対応材質ABS/PVCタイプポーチ型本体質量(g)約49.5対応機種汎用機能タッチ操作可、写真撮影可本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×15×235保証期間3ヵ月防塵防水性能IP68最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)対応:約90×15×180特性防塵・防水
デイジーチェーン接続可能 ARGB対応 120mm ケース用ファン
OWLTECH(オウルテック)¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷PCケースで使用するのに最もメジャーな120mmファンで気軽に交換して鮮やかなRGBを楽しんでいただくことができます。PWM対応のため、PCの状況に応じて回転数が自動的に変わり、低負荷の時には優れた静音性が期待できます。付属品取付用ネジ1×4、取付用ネジ2×4、取扱説明書 兼 保証書質量(g)約130回転数(min-1[r.p.m])800±250~1800±180入力電圧(V)DC12、LED:DC5最大静圧(mmH2O)2.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×25定格入力電流(A)0.32、LED:0.24寿命30000時間保証期間1年間騒音レベル(dB(A))33.8(最大時)LEDアドレサブル RGBコネクタ4ピン (PWM制御)、LED:3ピン構造(軸受)流体軸受け最大風量(CFM)73.6
PCケース内を彩るARGB LED搭載 360mmラジエータ搭載 簡易水冷CPUクーラー
OWLTECH(オウルテック)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷多彩な照明効果でPCケース内をを彩ります。ベースプレートは熱伝導効率に優れる無酸素銅を採用し、広い面積でCPUからの熱を素早く冷却します。付属品バックプレート×1、Intel用スライダー(色:黄)×4、Intel用ブラケット(Intel刻印)×2、AMD用スライダー(色:黒)×4、AMDブラケット(AMD刻印)×2、ばね付きナット×4、サーマルグリス×1、ワッシャー×4、ブラケット取付用ネジ×4、ネジやぐら×4、Intel LGA2066/2011用スタンドオフ×4、AMD/Intel兼用スタンドオフ×4、Intel LGA1700用スタンドオフ(色:ガンメタル)×4、AMD AM5用スタンドオフ×4、ファン取付用ネジ×12、ラジエーター固定用ネジ×12、ファン×3、LED 3ピン延長ケーブル×1、取扱説明書 兼 保証書材質ベースプレート:銅、ラジエーター:アルミ質量(g)約850(全て含めた重量)回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:2600±260、ファン:800±250~1800±18入力電圧(V)【水冷ヘッド】DC12、LED:DC5、【ファン】DC12、LED:DC5最大静圧(mmH2O)2.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水冷ヘッド:約80×70×54.3、ラジエーター:約120×393×27、ファン:約120×120×25定格入力電流(A)【水冷ヘッド】0.24、LED: 0.01、【ファン】0.32、LED:0.24寿命30000時間保証期間3年間騒音レベル(dB(A))ポンプ:≦ 38、ファン:33.8(最大時)LED水冷ヘッド:アドレサブル RGB、ファン:アドレサブル RGB適合ソケット【CPU】Intel:LGA1366、LGA115x、LGA1200、LGA1700、LGA2066、LGA2011、AMD:AM2、AM3、AM4、AM5コネクタポンプ:3ピン、ファン:4ピン (PWM制御)、【LED】水冷ヘッド:3ピン、ファン:3ピン構造(軸受)流体軸受けチューブ長さ(mm)約400最大風量(CFM)73.6
デイジーチェーン接続可能 高耐久ケースファン 2ボールベアリング 120mmサイズ
OWLTECH(オウルテック)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか4日以内出荷デイジーチェーン(数珠繋ぎ)接続対応でコネクタ1つで複数のファンを連結接続ができ、連結したファンの回転数を一括制御します。仕様リブ:あり定格電圧DC12Vベアリング2ボールベアリングコネクタ形状4ピン(PWM制御)最大静圧(mmH2O)1.52寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約120×120×25回転数700~1500rpm寿命50000時間保証期間1年騒音レベル(dB(A))29.3(最大時)最大風量(CFM)60.03
ebiブランド 丸洗い洗濯可能 薄いのに暖かい ヒーティングベスト Mサイズ
OWLTECH(オウルテック)¥6,390税込¥7,0291個4日以内出荷アウトドア新ブランド「ebi(イービーアイ)」の新製品。一般的な電熱ベストで懸念される耐久性において、10万回の屈曲試験をクリアした高耐久性を持ち、ヒーターユニット部の徹底した温度管理により安全にお使いいただける次世代のヒーティングベストです。冬場の冷える倉庫や現場での作業時等あらゆるシーンでお使いいただけます。3段階の温度調整が可能です。種別ベスト色ブラックサイズM消費電力(W)7混率(%)表地:ナイロン94/ポリエステル6、裏地:ナイロン94/ポリエステル6、中綿:ポリエステル100(撥水加工済み生地を使用)※洗濯回数は約60回を目安にしてください。対応機種【推奨モバイルバッテリー】OWL-LPB10012-Rシリーズ連続使用時間(時間)高温 (LED赤):約 3/中温 (LED橙):約 4.5/低温 (LED青):約 7機能発熱/防寒設定温度(℃)高温 (LED赤):60/中温 (LED橙):50/低温 (LED青):40(低温やけど防止機能搭載)保証期間1年間コネクタ【電源供給】USB Type-A × 1ポート動作温度範囲(℃)0~45
ebiブランド 丸洗い洗濯可能 薄いのに暖かい ヒーティングベスト Sサイズ
OWLTECH(オウルテック)¥6,390税込¥7,0291個4日以内出荷アウトドア新ブランド「ebi(イービーアイ)」の新製品。一般的な電熱ベストで懸念される耐久性において、10万回の屈曲試験をクリアした高耐久性を持ち、ヒーターユニット部の徹底した温度管理により安全にお使いいただける次世代のヒーティングベストです。冬場の冷える倉庫や現場での作業時等あらゆるシーンでお使いいただけます。3段階の温度調整が可能です。種別ベスト色ブラックサイズS消費電力(W)7混率(%)表地:ナイロン94/ポリエステル6、裏地:ナイロン94/ポリエステル6、中綿:ポリエステル100(撥水加工済み生地を使用)※洗濯回数は約60回を目安にしてください。対応機種【推奨モバイルバッテリー】OWL-LPB10012-Rシリーズ連続使用時間(時間)高温 (LED赤):約 3/中温 (LED橙):約 4.5/低温 (LED青):約 7機能発熱/防寒設定温度(℃)高温 (LED赤):60/中温 (LED橙):50/低温 (LED青):40(低温やけど防止機能搭載)保証期間1年間コネクタ【電源供給】USB Type-A × 1ポート動作温度範囲(℃)0~45
やわらかく断線に強い高い耐久性と柔軟性を併せ持つLightningケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷「やわらかく断線に強い」シリーズは、コストパフォーマンスと耐久性を考えたリーズナブルで長持ちするケーブルです。ケーブル内部に耐久性を高める防弾チョッキなどに使用されているアラミド繊維を採用し、ひっぱり強度も高くしなやかさと耐久性を両立しています。規格最大2.4A充電対応コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど保証期間1年間取得規格MFi認証転送速度(Mbps)最大480ケーブル種類やわらか、耐久性適合用途充電用、データ転送用
PD30W対応Type-C×1+18W対応Type-A×1 USB車載充電器
OWLTECH(オウルテック)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷USB CポートはUSB PowerDelivery30Wに対応しており、パワーデリバリ―対応のデバイスであれば超速充電をすることが可能です。また、USB Type-Aポートは最大18Wの出力に対応しており、PowerDeliveryに対応していないデバイスでも非常に高速で充電することが可能です。色ブラック最大出力(W)USB Type-C:30、USB Type-A:18、USB Type-C+USB Type-A同時使用時:最大48出力電圧(V)USB Type-C:5/9/12、USB Type-A:5/9/12、USB Type-C+USB Type-A同時使用時:5/9/12入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)USB Type-C:3(5V時)、3(9V時)、2.5(12V時)、USB Type-A:3(5V時)、2(9V時)、1.5(12V時)対応機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiモバイルルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカー、加熱式タバコなど保証期間2年間USBポート数USB Type-C × 1ポート、USB Type-A × 1ポート
USB Type-Cから給電しながら映像出力Type-C VGA変換アダプター
OWLTECH(オウルテック)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷USB Type-Cポートを搭載したノートパソコンやスマートフォン・タブレットなどを充電しながら、モニターやテレビ、プロジェクターなどのVGA対応機器に出力することができます。パワーデリバリ―60Wに対応しているので、モニター出力をしながら給電することも可能です。安心の1年間保証です。本体質量(g)約30対応OSWindows 11/10 (32bit/64bit)(OS標準ドライバにて動作)macOS 12.3~10.15以降(Intel/Apple Silicon)iPadOS 15~13Android 11.0~8.0適合機器映像出力 (DisplayPort Alternateモード)に対応したUSB Type-Cポート搭載パソコン、スマートフォン、タブレット消費電流(mA)最大400本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約43×43×15保証期間1年間ケーブル長(cm)約12(コネクター部除く)インターフェイス-アップストリームUSB Type-Cプラグ ×1インターフェイス-ダウンストリームVGAポート (D-sub 15pin) ×1・USB Type-Cポート (給電専用) ×1
Nintendo Switchの給電・モニター出力対応USB Type-Cハブ
OWLTECH(オウルテック)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷USB Type-Cポートを搭載したノートパソコンやスマートフォン・タブレットなどを充電しながら、HDMIポートから映像出力をしたり、LANケーブルを接続して安定したインターネット環境にしたり、 マウスやキーボードなどのデバイスを接続したり、幅広く拡張可能なUSBハブです。パワーデリバリ―は100Wまで対応するため、ノートPCを充電しながら各種周辺機器を使用することが可能です。また、NintendoSwitchの映像出力と本体充電、有線LAN接続にも対応しています。安心の1年間保証です。本体質量(g)約68対応OSWindows 11/10 (32bit/64bit)(OS標準ドライバにて動作)macOS 12.3~10.15以降(Intel/Apple Silicon)iPadOS 15~13Android 11.0~8.0適合機器USB Type-Cポート搭載パソコン、スマートフォン、タブレット、ゲーム機、Nintendo Switchなど対応HDMI音声出力消費電流(mA)最大250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62.3×70×16.5保証期間1年間電源タイプバスパワー/セルフパワーケーブル長(cm)約12(コネクター部除く)対応解像度最大 3840×2160 (4K対応) @30Hz転送速度(Gbps)USB3.2 Gen1ポート接続時:5(理論値)インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1 Type-C プラグ ×1インターフェイス-ダウンストリームUSB Type-Cポート (給電専用) ×1・LANポート(RJ-45) ×1・HDMI Type-Aポート ×1・USB3.2 Gen1 Type-A ポート ×1
シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-C to USB Type-Cケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷シルキータッチで柔らかい触り心地のUSB C - USB Cケーブルです。柔らかいのに絡まりにくく、持ち運びの際にビジネスバッグの中で絡んでしまう心配がありません。また断線にも非常に強く、30000回の屈曲試験にクリアしました。コネクタ部分も小さく、邪魔にならないためとても扱いやすくなっています。カラーは流行りの北欧カラーなので複数本用意して気分で持ち歩いても良いかもしれません。規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種USBハブ、外付けHDD/SSD、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種保証期間2年間通信速度最大480Mbpsケーブル種類やわらか適合用途充電用/データ転送用
手持ちのUSBケーブルを手軽に延長 断線に強いUSB延長ケーブル 2m
OWLTECH(オウルテック)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷USB Type-Aコネクターのケーブルを2m延長することができます。コネクターの付け根部分がロングブッシュ形状になっており、4方向スリットで負荷を分散させ、折り曲げによる断線を軽減します。高耐久設計なので長期間、安心してお使いいただけます。規格USB2.0規格準拠 最大3A充電対応ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Aメス保証期間1年転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0変換タイプオス - メス
ファブリック素材のAirPods(第3世代)用ケース
OWLTECH(オウルテック)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷親しみやすいファブリック素材と、アクセントになるPUレザーがオシャレな、大切なエアーポッズ(第3世代)をキズや衝撃から守るケースです。ケースに収納したままで有線、無線充電のどちらにも対応。カラビナ付属で鞄などに取り付け可能です。上蓋部分が分離することで、AirPods Proを隙間なく保護することができます。材質ケース本体:PC・帆布・PUレザー、カラビナ:アルミ・鉄質量(g)約16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63.5×27×51.5対応機種AirPods (第3世代)保証期間初期不良のみ交換保証
AppleWatchを傷から守るガラスフィルム一体型ケース
OWLTECH(オウルテック)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷画面部分はキズがつきにくい表面硬度9Hの強化ガラスを採用、サイド部分は手触りの良いシリコンコートのポリカーボネート素材により、約3gと薄く軽量ながらも、AppleWatchをキズや衝撃からしっかり守るガラス一体型ケースです。ケースを装着したままでもApple Watch本来のデザインや優れた操作性は損なわれず、充電や各ボタン操作が可能です。付属品取扱説明書兼保証書本体質量(g)約3対応機種AppleWatchSeriesSE、AppleWatchSeries6、AppleWatchSeries5、AppleWatchSeries4保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応
iPhone13 Pro専用 超薄型 360°全面保護フルカバーケース
OWLTECH(オウルテック)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷前面と背面で挟み込むことで端末全体を包み込めるため、キズや汚れなどから本体を守ります。ワイヤレス充電にも対応しており、Qi規格の充電器があれば置くだけで充電することが可能です。液晶保護ガラスとケースを一体型にすることにより、より極薄のボディを実現しました。画面保護ガラスは表面硬度9Hという最高レベルの強化ガラスを使用。キズに強く、非常に頑丈です。材質PP、ガラスタイプケース型本体質量(g)19対応機種iPhone 13 Pro(6.1インチ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.1×8.3×147.1RoHS指令(10物質対応)対応特性薄型、360度保護
iPhone13専用 超薄型 360°全面保護フルカバーケース
OWLTECH(オウルテック)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷前面と背面で挟み込むことで端末全体を包み込めるため、キズや汚れなどから本体を守ります。ワイヤレス充電にも対応しており、Qi規格の充電器があれば置くだけで充電することが可能です。液晶保護ガラスとケースを一体型にすることにより、より極薄のボディを実現しました。画面保護ガラスは表面硬度9Hという最高レベルの強化ガラスを使用。キズに強く、非常に頑丈です。本体質量(g)19本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.1×8.3×147.1RoHS指令(10物質対応)対応
iPhone13Pro専用360度全面保護のフルカバーケース&マットガラスクリア
OWLTECH(オウルテック)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷360°本体全体を包み込むことにより、キズや汚れからiPhoneを守ります。ワイヤレス充電にも対応しており、Qi規格の充電器があれば置くだけで充電することが可能です。付属の画面保護ガラスは表面硬度9Hという最高レベルの強化ガラスを使用。キズに強く、非常に頑丈です。付属品全面保護ガラス×1画面クリーナー×1ほこり除去シール本体質量(g)約21本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×13×150RoHS指令(10物質対応)対応
iPhone13Pro専用360度全面保護のフルカバーケース&光沢ガラス クリア
OWLTECH(オウルテック)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷360°本体全体を包み込むことにより、キズや汚れからiPhoneを守ります。ワイヤレス充電にも対応しており、Qi規格の充電器があれば置くだけで充電することが可能です。付属の画面保護ガラスは表面硬度9Hという最高レベルの強化ガラスを使用。キズに強く、非常に頑丈です。付属品全面保護ガラス×1画面クリーナー×1ほこり除去シール本体質量(g)約21本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×13×150RoHS指令(10物質対応)対応
iPhone13Pro専用 背面ケース 高級感のあるシボ加工
OWLTECH(オウルテック)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷背面に汚れに強いPUレザー素材を使用。高級感のあるシボ加工が施されており、柔らかな手触りが特徴です。耐久性に優れているポリカーボネート素材を使用しており、薄さと軽量さを維持したスリムな背面型ケースです。もちろんケースに装着したままワイヤレス充電や、充電ケーブルの接続を行うことができます。材質PU、PCタイプケース型本体質量(g)約 25対応機種iPhone 13 Pro (6.1インチ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 75.5×14×151RoHS指令(10物質対応)対応特性薄型
iPhone13Pro専用手帳型ケースファブリック素材/PUレザー
OWLTECH(オウルテック)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷スタンド機能により、動画やゲームなどのコンテンツを横画面スタイルで楽しむ際に、画面を見やすい角度に調整して楽しむことができます。また、カードやレシートなどが収納可能な大型ポケット付きで、薄く小さな物をスマートフォンと一緒に持ち運ぶことができます。フラップ部分にはマグネットが入っているため開け閉めがしやすく、不用意にフラップが開いてしまわない構造になっています。ストラップホールが付いており、落下防止用のストラップなどを付けることができます。材質帆布、PU、PC、マグネットタイプ手帳型本体質量(g)約 76対応機種iPhone 13 Pro (6.1インチ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×17.5×150.5RoHS指令(10物質対応)対応特性スタンド機能/ポケット付/ストラップホール付/マグネット付
iPhone13専用 PUレザー背面ケース 高級感のあるシボ加工
OWLTECH(オウルテック)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷背面に汚れに強いPUレザー素材を使用。高級感のあるシボ加工が施されており、柔らかな手触りが特徴です。耐久性に優れているポリカーボネート素材を使用しており、薄さと軽量さを維持したスリムな背面型ケースです。もちろんケースに装着したままワイヤレス充電や、充電ケーブルの接続を行うことができます。材質PU、PCタイプケース型本体質量(g)約 26対応機種iPhone 13 (6.1インチ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.5×12×151RoHS指令(10物質対応)対応特性薄型
iPhone12 mini 対応 液晶画面保護強化ガラス 全面保護
OWLTECH(オウルテック)¥1,998税込¥2,1981枚3日以内出荷ブルーライトを41%カットして更に表面の反射を抑え、指さわりも滑らかなマット+ブルーライトカットタイプです。フチまで全面保護する液晶保護フィルムです。付属品かんたん貼り付けキット、画面クリーナー、ほこり除去シール厚さ(mm)0.33寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約59.1×126.4本体質量(g)約8サイズ(inch)5.4対応機種iPhone 12 mini (5.4インチ)保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応特性マットブルーライトカット
iPhone12 mini 対応 液晶画面保護強化ガラス 全面保護
OWLTECH(オウルテック)¥1,898税込¥2,0881枚3日以内出荷照明や太陽光の映り込みを軽減し明るい場所でも画面が見やすくなります。フチまで全面保護する液晶保護フィルムです。付属品かんたん貼り付けキット、画面クリーナー、ほこり除去シール厚さ(mm)0.33寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約59.1×126.4本体質量(g)約8サイズ(inch)5.4対応機種iPhone 12 mini (5.4インチ)保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応特性マット
iPhone12 mini 対応 液晶画面保護強化ガラス 全面保護
OWLTECH(オウルテック)¥1,598税込¥1,7581枚3日以内出荷ツヤのある透過性の高い光沢ガラスで、iPhoneの液晶画面の美しさを損ないません。フチまで全面保護する液晶保護フィルムです。付属品かんたん貼り付けキット、画面クリーナー、ほこり除去シール厚さ(mm)0.33寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約59.1×126.4本体質量(g)約8サイズ(inch)5.4対応機種iPhone 12 mini (5.4インチ)保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応特性光沢
iPhone12 mini 対応 液晶画面保護強化ガラス
OWLTECH(オウルテック)¥1,598税込¥1,7581枚3日以内出荷ブルーライトを41%カットして更に表面の反射を抑え、指さわりも滑らかなマット+ブルーライトカットタイプです。スマートフォンケースの形状に干渉しない画面より一回り小さい液晶保護フィルムです。付属品かんたん貼り付けキット、画面クリーナー、ほこり除去シール厚さ(mm)0.33寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約59.1×126.4本体質量(g)約8対応機種iPhone 12 mini (5.4インチ)保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応特性マットブルーライトカット
iPhone12 mini 対応 液晶画面保護強化ガラス
OWLTECH(オウルテック)¥1,498税込¥1,6481枚3日以内出荷網膜の機能低下などに影響されるブルーライトを色調を崩さず41%低減して、目を疲れにくくします。スマートフォンケースの形状に干渉しない画面より一回り小さい液晶保護フィルムです。付属品かんたん貼り付けキット、画面クリーナー、ほこり除去シール厚さ(mm)0.33寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約59.1×126.4本体質量(g)約8対応機種iPhone 12 mini (5.4インチ)保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応特性光沢ブルーライトカット
iPhone12 mini 対応 液晶画面保護強化ガラス
OWLTECH(オウルテック)¥1,498税込¥1,6481枚3日以内出荷照明や太陽光の映り込みを軽減し明るい場所でも画面が見やすくなります。スマートフォンケースの形状に干渉しない画面より一回り小さい液晶保護フィルムです。付属品かんたん貼り付けキット、画面クリーナー、ほこり除去シール厚さ(mm)0.33寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約59.1×126.4本体質量(g)約8対応機種iPhone 12 mini (5.4インチ)保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応特性マット
iPhone12 mini 対応 液晶画面保護強化ガラス
OWLTECH(オウルテック)¥1,398税込¥1,5381枚3日以内出荷ツヤのある透過性の高い光沢ガラスで、iPhoneの液晶画面の美しさを損ないません。スマートフォンケースの形状に干渉しない画面より一回り小さい液晶保護フィルムです。付属品かんたん貼り付けキット、画面クリーナー、ほこり除去シール厚さ(mm)0.33寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約59.1×126.4本体質量(g)約8対応機種iPhone 12 mini (5.4インチ)保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応特性光沢
iPhone12mini専用360度全面保護フルカバーケース&マットガラス
OWLTECH(オウルテック)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷360°本体全体を包み込むことにより、キズや汚れからiPhoneを守ります。ワイヤレス充電にも対応しており、Qi規格の充電器があれば置くだけで充電することが可能です。付属の画面保護ガラスは表面硬度9Hという最高レベルの強化ガラスを使用。キズに強く、非常に頑丈です。付属品液晶画面保護ガラス×1、液晶クリーナー×1、ホコリ除去シール材質PCタイプケース型本体質量(g)約18対応機種iPhone 12 mini (5.4インチ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68.5×11×135保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応特性画面保護ガラス付き・油や指紋を防ぐ・さらさらな指さわり
リモコン・マイク付 ステレオインナーイヤーイヤフォン
OWLTECH(オウルテック)¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷ハンズフリー通話対応 マイク・リモコン付ステレオインナーイヤーイヤフォンです。音楽を聴くだけではなく、リズムゲームや音楽ゲームを臨場感のあるサウンドでお楽しみいただけます。コード長さ(m)Y字型 1.2本体質量(kg)約11保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)20~20k音圧レベル(dB)(出力)98±3インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)10イヤホン形状カナル型