最大PD65W出力 GaN採用 USB Type-C×2 USB Type-A×1 AC充電器OWLTECH(オウルテック)当日出荷
ノートPCの充電も可能なAC充電器最大65W出力のUSB Type-Cポート窒化ガリウム(GaN)採用の小ささUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応3台同時充電が可能折りたたみプラグでよりコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
出力【Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W)【PD PPS】DC3.3-DC21V/3A (最大65W)【Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)本体質量(g)約 140入力AC100V - 240V 50/60Hz 1.5A対応PD対応のノートPC、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 61.5 × 31 × 51保証期間2年間USBポートUSB Type-A × 1ポート/USB Type-C × 2ポート
片手に収まるミニマム感 最大PD20W対応 5000mAhモバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)当日出荷から4日以内出荷
片手に収まるミニマム感マットなラバーコーティングは癖になる手触り感(ブラック/ホワイト)オーロラカラーが華やかさを演出(オーロラ/グラデーション)PD20Wの出力が可能なUSBType-CポートUSBType-Aポートは『かしこく充電』に対応手軽に使える容量5000mAh2台同時充電パススルー充電に対応残量確認LED搭載多重保護の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
仕様使用回数:約1000回※接続機器及び使用条件による付属品取扱説明書兼保証書、USBType-CtoUSBType-Cケーブル(30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。規格安心・安全のPSE適合製品です。出力【定格電圧/定格容量】5V/3000mAh、9V/1600mAh、12V/1100mAh、【USBType-Aポート】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[18W]、USBType-Cポート:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A[PD20W]本体質量(g)約96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約34×25×79入力USBType-Cポート:5V/3A、9V/2A[PD18W]対応iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコバッテリーリチウムイオン電池3.7V5000mAh18.5Wh充電時間PD18W充電時:約1時間50分(空の状態から満充電まで)保証期間2年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)5000使用温度0~35℃
10000mAh PD20W モバイルバッテリー アイスグラファイトOWLTECH(オウルテック)4日以内出荷
薄型で持ち運びしやすいモバイルバッテリー充電回数と携帯性のバランスが取れた容量10000mAhバッテリー残量が1%単位で見える最大20W出力のUSB Type-Cポート「USB PD-PPS」に対応最大3台同時充電&パススルー充電対応『低電流モード』搭載各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の1年保証
付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書(保証書付)質量(g)232(パッケージ込み)備考PSE適合製品本体質量(g)186使用温度(℃)充電時:0~35、放電時:-10~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×16.2×115適合機器タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、オーディオプレーヤー、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。本製品の付属ケーブルもお使いいただけます。※電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。また、動作保証もいたしかねますので、ご購入の際はご注意ください。定格出力USB Type-C1 / USB Type-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)、PPS 5-5.9V/3A、5-11V/2A、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、合計最大出力:5V/3A(15W)※USB PDで充電を行う場合は、接続機器やケーブルがPD対応である必要があります。バッテリーリチウムイオン電池 3.85V 10000mAh、38.5Wh充電時間空の状態から満充電まで約3時間(PD18W充電時)出力容量5V/6800mAh、9V/3700mAh、12V/2700mAh保証期間1年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護定格入力USB Type-C1 / USB Type-C2:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)使用可能回数約300回※機器および使用条件によります。
小型PD65W C2A1 AC充電器 ブラックOWLTECH(オウルテック)4日以内出荷
スマホからノートPCまで、これ1台で高速充電窒化ガリウム(GaN)採用で小型化最大65W出力のUSB Type-Cポート「USB PD-PPS」に対応『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート3台同時にさくさく充電折りたたみプラグでもっとコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の1年保証
質量(g)112(パッケージ込み)本体質量(g)83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×52.5×41(電源プラグは除く)適合機器スマートフォン、タブレット、ノートPC、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間1年間保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護入力仕様AC100-240V 50/60Hz 1.5A出力仕様USB Type-C1:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大PD65W)、PD PPS:DC5-11V/5A、USB Type-C2:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大PD20W)、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)、USB Type-C1 + USB Type-C2:45W+20W (最大PD65W)、USB Type-C1 + USB Type-A:45W+18W (最大63W)、USB Type-C2 + USB Type-A:5V/3A (最大15W)、USB Type-C1 + USB Type-C2 + USB Type-A:45W + 15W (最大60W)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
20,000mAhモバイルバッテリー PD20W A×1/C×2OWLTECH(オウルテック)4日以内出荷
色ブラック質量(g)約344出力USB-C 2.5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、[PD20W] USB-A 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[18W]寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×29×70入力USB-C 2.5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[PD18W]バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.85V/20000mAh 77Wh保証期間1年間バッテリー容量(mAh)20000USBポート数3充電端子USB-C給電端子USB-A、USB-C
20000mAh PD20W モバイルバッテリー アイスグラファイトOWLTECH(オウルテック)4日以内出荷
大容量なのに軽量&小型なモバイルバッテリー今までにない小サイズの20000mAhバッテリー残量が1%単位で見える最大20W出力のUSB Type-Cポート「USB PD-PPS」に対応最大3台同時充電&パススルー充電対応『低電流モード』搭載各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の1年保証
付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書(保証書付)質量(g)388(パッケージ込み)備考PSE適合製品本体質量(g)344使用温度(℃)充電時:0~35、放電時:-10~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×29×115適合機器タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、オーディオプレーヤー、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。本製品の付属ケーブルもお使いいただけます。※電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。また、動作保証もいたしかねますので、ご購入の際はご注意ください。定格出力USB Type-C1 / USB Type-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)、PPS 5-5.9V/3A、5-11V/2A、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、合計最大出力:5V/3A(15W)※USB PDで充電を行う場合は、接続機器やケーブルがPD対応である必要があります。バッテリーリチウムイオン電池 3.85V 20000mAh、77Wh充電時間空の状態から満充電まで約6時間(PD18W充電時)出力容量5V/13000mAh、9V/7700mAh、12V/5800mAh保証期間1年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護定格入力USB Type-C1 / USB Type-C2:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)使用可能回数約300回※機器および使用条件によります。
20000mAhモバイルバッテリー PD60WOWLTECH(オウルテック)4日以内出荷
仕様使用回数:約1000回色ブラック質量(g)約 360定格出力USB Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A(PD60W)USB Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A(PD30W)USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)充電時間空の状態から満充電まで約1時間40分(60W充電時)保証期間2年間サイズ(mm)約 65.1(W) × 24.7(D) × 151.3(H)定格入力USB Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A(PD60W)
最大PD30W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1アクセサリーソケット×2 ケーブル型 車載充電器OWLTECH(オウルテック)4日以内出荷
・アクセサリーソケットに増設できるケーブル型の充電器・充実の増設ポート・最大30W出力のUSB Type-Cポート・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート・粘着テープでしっかり固定・12V/24V車の両方で使用可能・各種保護機能搭載の安心、安全設計・安心の2年保証
付属品取扱説明書(保証書付)、粘着テープ色ブラック質量(g)約 95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96.2×29.1×43.4対応機種USB Type-C / USB Type-A:iPad、iPhone、iPod シリーズ、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC各種、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、その他USB充電機器※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。アクセサリーソケット:ドライブレコーダー、ポータブルナビ、その他アクセサリーソケット接続機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間2年間入力仕様DC12V / 24V (Fuse 8A)出力仕様USB Type-C:DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 2.5A, DC15V 2A, DC20V 1.5A(PD30W)、USB Type-A:DC5V 3A, DC9V 2A, DC12V 1.5A(最大18W)、USB Type-C+A:DC5V 3A(最大合計15W)、アクセサリーソケット+USB:(合計最大80W)ケーブル長(cm)約 90
最大PD30W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1アクセサリーソケット×2 ダイレクト型 車載充電器OWLTECH(オウルテック)4日以内出荷
・アクセサリーソケットに増設できるダイレクト型の充電器・充実の増設ポート・最大30W出力のUSB Type-Cポート・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート・12V/24V車の両方で使用可能・各種保護機能搭載の安心、安全設計・安心の2年保証
付属品取扱説明書(保証書付)色ブラック質量(g)約 83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×49.2×121対応機種USB Type-C / USB Type-A:iPad、iPhone、iPod シリーズ、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC各種、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、その他USB充電機器、※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。アクセサリーソケット:ドライブレコーダー、ポータブルナビ、その他アクセサリーソケット接続機器保証期間2年間入力仕様DC12V / 24V (Fuse 8A)出力仕様USB Type-C:DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 2.5A, DC15V 2A, DC20V 1.5A(PD30W)、USB Type-A:DC5V 3A, DC9V 2A, DC12V 1.5A(最大18W)、USB Type-C+A:DC5V 3A(最大合計15W)、アクセサリーソケット+USB:(合計最大80W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDで充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。 (USB Type-Cポート使用時)
10,000mAhモバイルバッテリー PD20W A×1/C×2OWLTECH(オウルテック)4日以内出荷
色ブラック質量(g)約 186定格出力USB-C 2.5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A[PD20W] USB-A 5V/3A,9V/2A,12V/1.5A[18W]バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.85V/10000mAh 38.5Wh保証期間1年間サイズ(mm)約 115(W) × 16.2(D) × 70(H)定格入力USB-C 2.5V/3A,9V/2A,12V/1.5A[PD18W]
25万回以上の屈曲試験に耐えるType-Cケーブル同梱 超タフケーブル & PD対応AC充電器のセット 1.2mOWLTECH(オウルテック)当日出荷
本製品はケーブルとACのセット商品です。防弾チョッキなどにで使われるアラミド繊維を使用したケーブルは、極めて耐久性に優れており、250000回以上の屈曲試験にクリアしました。またケーブルの付け根部分にロングブッシュ形状にすることで、根元部分も断線しにくい構造となっています。もしもの時にスマートフォンを守る温度センサーを搭載しております。PowerDelivery20Wにも対応しており、高速で充電可能です。安心の2年保証です。
ケーブル長(m)1.5対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-FiルーターなどUSBポート【AC充電器】USB Type-A×1ポート、USB Type-C×1ポート入力電圧(V)【AC充電器】AC100-240(50/60Hz)出力仕様【AC充電器】USB Type-C 単体使用時:PD3.0 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.6A (最大20W)、USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (SmartIC) 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:5V/3A(最大15W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【AC充電器】約28×43×40質量(g)【AC充電器】約50コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)転送速度(Mbps)最大480規格【ケーブル】USB2.0規格準拠、USB PD(Power Delivery)対応保証期間2年間
GaN(窒化ガリウム)採用 USB Type-C×1 USB Type-A×1 最大PD45W出力 コンパクト2ポートAC充電器OWLTECH(オウルテック)4日以内出荷
最大45W出力が可能なUSB Type-Cポート・窒化ガリウム(GaN)採用でコンパクト・2台同時にさくさく充電・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応・折りたたみプラグでよりコンパクトに・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品
質量(g)約 91ポート数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×35×35対応機種PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 1.2A出力仕様USB Type-C 単体使用時:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25APD-PPS DC3.3-DC21V/2.25A(最大45W)USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (Smart IC) DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:PD30W+5V/2.4A(12W) (最大42W)
超速充電 AC充電器 PD100W C×2 A×2OWLTECH(オウルテック)4日以内出荷
色ブラック質量(g)約 215保証期間2年間入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 2A 0.7A 50/60Hz出力仕様USB Type-C1:DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/5A (最大100W)PD PPS:DC3.3-DC21V/5A (最大100W)USB Type-C2:DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/3.25A (最大65W)PD PPS:DC3.3-DC21V/3.25A (最大65W)USB Type-A:DC5V/3A, DC9V/2A, DC12V/1.5A (最大18W)サイズ(mm)約 32.5(W) × 63.1(D) × 62(H)USBポートUSB Type-A × 1ポートUSB Type-C × 2ポート
マグネット式ワイヤレス充電 5000mAh PD20W/ワイヤレス15W USB Type-C入出力対応 モバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)4日以内出荷
薄さ9.6mmの極薄モバイルバッテリーマグネット吸着によるケーブルレス充電最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート低電流モード搭載LEDランプで使用状況を確認各種保護機能搭載の安心、安全設計ワイヤレス充電時にも多重保護の安心をPSE適合製品
出力USB Type-C:5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A[PD20W]・ワイヤレス充電:5W・7.5W・10W・15W 合計最大出力:5V/3A対応機種USB Type-C (入力時):AC充電器、車載充電器などUSB Type-C (出力時):タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホンなどUSB Type-Cで充電できる機器ワイヤレス充電:iPhone 12/13/14/15、MagSafe充電に対応したAirPodsシリーズ入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A [PD18W]バッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.85V/5000mAh/19.25 Whバッテリー容量(mAh)5000
モバイルバッテリー 巻き取り式ケーブル内蔵 10000mAhOWLTECH(オウルテック)4日以内出荷
仕様使用回数:約 500回質量(g)約 230定格出力USB Type-Cポート:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]USB Type-Cケーブル:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.6V 10000mAh 36Wh充電時間空の状態から満充電まで約 3時間(PD18W充電時)保証期間1.5年間保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護サイズ(mm)約 54(W) × 124(D) × 25(H)ケーブル長(cm)約 55定格入力USB Type-Cポート:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[PD18W]USB Type-Cケーブル:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[PD18W]
最大PD30W出力 GaN(窒化ガリウム)採用 USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器OWLTECH(オウルテック)4日以内出荷
GaN採用の小型AC充電器最大30W出力可能なUSB Type-Cポート窒化ガリウム(GaN)採用の小ささUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応2台同時にさくさく充電折りたたみプラグでよりコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心2年保証
出力【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A【PD PPS1】DC3.3-DC11V/3.0A (最大30W)【PD PPS2】DC3.3-DC16V/2.0A (最大30W)【USB Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)【USB Type-C+A】DC5V/3A (合計最大15W)本体質量(g)約 54入力AC100V-240V 50/60Hz 0.8A対応iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 31.5 × 41 × 31.5保証期間2年間
10000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)4日以内出荷
手乗りサイズのモバイルバッテリー思わず手に取りたくなるカラーガジェットマットなラバーコーティングは癖になる手触り感最大20Wに対応したUSB Type-CポートUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応充電回数と携帯性のバランスが取れた容量10000mAh2台同時充電・パススルー充電に対応LEDランプで使用状況を確認各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
仕様使用回数:約1000回付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-C-USB Type-Cケーブル(約30cm/最大3A充電対応/最大480Mbps)寸法(mm)約 55(W) × 25(D) × 77(H)質量(g)(本体):約 179使用温度(℃)0~35定格出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A(PD20W)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.7V 10000mAh [37Wh]充電時間空の状態から満充電まで約3時間(PD18W充電時)保証期間2年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)(定格出力)定格電圧/定格容量:5V/3000、9V/1600、12V/1100定格入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A(PD18W)
片手に収まるミニマム感 最大PD20W対応 5000mAhモバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)4日以内出荷
片手に収まるミニマム感マットなラバーコーティングは癖になる手触り感(ブラック/ホワイト)オーロラカラーが華やかさを演出(オーロラ/グラデーション)PD20Wの出力が可能なUSB Type-CポートUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応手軽に使える容量5000mAh2台同時充電パススルー充電に対応残量確認LED搭載多重保護の安心、安全設計PSE適合製品
付属品取扱説明書 兼 保証書 USB Type-C to USB Type-Cケーブル (30cm)質量(g)約 96出力USB Type-Aポート:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A[18W]、USB Type-Cポート:5V/3A・9V/2.2A・12V/1.67A[PD20W]使用温度(℃)0~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 34×25×79入力USB Type-Cポート:5V/3A、9V/2A[PD18W]バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 5000mAh 18.5Wh充電時間PD18W充電時:約 1時間50分 (空の状態から満充電まで)保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)5000使用可能回数約 1000回
GaN PD20W C×1 A×1 AC充電器OWLTECH(オウルテック)4日以内出荷
スマートフォンなどの充電に最適な充電器窒化ガリウム(GaN)採用で小型化最大20W出力のUSB Type-Cポート「USB PD-PPS」に対応『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート2台同時にさくさく充電折りたたみプラグでもっとコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
質量(g)72(パッケージ込み)本体質量(g)47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×43.3×32(電源プラグは除く)適合機器スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間2年間保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡保護入力仕様AC100-240V 0.7A 50/60Hz出力仕様USB Type-C:[PD3.0] DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、[PPS] DC3.3-5.9V/3A、DC3.3-11V/2A(20W Max)、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(18W Max)、USB Type-C + USB Type-A:合計 DC5V/3A(15W Max)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
5000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)4日以内出荷
手の中にすっぽり収まるモバイルバッテリー思わず手に取りたくなるカラーガジェットマットなラバーコーティングは癖になる手触り感最大20Wに対応したUSB Type-CポートUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応手軽に使える容量5000mAh2台同時充電・パススルー充電に対応LEDランプで使用状況を確認各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
仕様使用回数:約1000回付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-C-USB Type-Cケーブル(約30cm/最大3A充電対応/最大480Mbps)寸法(mm)約 34(W) × 25(D) × 79(H)質量(g)(本体):約 96使用温度(℃)0~35定格出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A(PD20W)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池(3.7V 5000mAh [18.5WH] / 3.67V 5000mAh [18.35WH])充電時間空の状態から満充電まで約1時間50分(PD18W充電時)保証期間2年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)(定格出力)定格電圧/定格容量:5V/3000、9V/1600、12V/1100定格入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A(PD18W)
ebiブランド 大光量 LEDランタン PD20W出力対応 大容量24000mAhモバイルバッテリー内蔵 ランプシェード付きOWLTECH(オウルテック)4日以内出荷
大光量と大容量を兼ね備えたLEDランタン・Power Delivery(PD)対応でランタンを急速充電・PD20W対応のUSB Type-Cポートで急速充電・目的や状況に応じて選べる明るさ・やわらかな光に拡散できるランプシェードが付属・コンパクトでもしっかり明るく・IP53の防塵・防水性能・スタンドと吊り下げの2つの使い方・5つの保護機能搭載で安心して使える・緊急時にも安心「SOS点滅モード」・安心1年保証
付属品専用ハードケース、ランプシェード、ランプシェードケース、USB Type-A to USB Type-Cケーブル、カラビナ、ボールチェーン、取扱説明書 兼 保証書質量(g)510寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×32×104対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー定格出力USB Type-A:5V/3.0A、9V/2A、12V/1.5A [最大18W]、USB Type-C:5V/2.4A、9V/2.2A、12V/1.6A [PD20W]バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 24000mAh 88.8Wh充電時間空の状態から満充電まで6.5時間[PD18W充電時]色温度(K)電球色:2763K、昼白色:3751K、昼光色:5626K保証期間1年間保護機能過充電保護機能、過電流保護機能、過電圧保護機能、短絡(ショート)保護機能、温度保護機能防塵防水性能IP53等級動作温度(℃)0~35充電可能回数300回(機器および使用条件による)明るさ(Lm)電球色:480ルーメン、昼白色:540ルーメン、昼光色:480ルーメン定格入力USB Type-C:5V/2.4A、9V/2A [PD18W]、microUSB:5V/2A、9V/2A点灯時間約 13~57時間
超速充電 最大PD100W出力 GaN採用USB Type-C×2 USB Type-A×1 AC充電器OWLTECH(オウルテック)4日以内出荷
・スマートでハイパワーな充電環境の構築に最適・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化・最大100W出力のUSB Type-Cポート・「USB PD-PPS」に対応・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート・3台同時にさくさく充電・折りたたみプラグでもっとコンパクトに・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品・安心の2年保証
色ブラック本体質量(g)約 215適合機器PD対応のノートPC、タブレット、スマートフォン、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32.5×63.1×62入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 2A出力仕様USB Type-C1:DC5V/3A DC9V/3A DC12V/3A DC15V/3A DC20V/5A (最大100W)、PD PPS:DC3.3-DC21V/5A (最大100W)、USB Type-C2:DC5V/3A DC9V/3A DC12V/3A DC15V/3A DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC21V/3.25A (最大65W)、USB Type-A:DC5V/3A DC9V/2A DC12V/1.5A (最大18W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。USBポートUSB Type-A × 1ポート、USB Type-C × 2ポート
小型PD65W C2A1 AC充電器 ホワイトOWLTECH(オウルテック)4日以内出荷
スマホからノートPCまで、これ1台で高速充電窒化ガリウム(GaN)採用で小型化最大65W出力のUSB Type-Cポート「USB PD-PPS」に対応『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート3台同時にさくさく充電折りたたみプラグでもっとコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の1年保証
質量(g)112(パッケージ込み)本体質量(g)83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×52.5×41(電源プラグは除く)適合機器スマートフォン、タブレット、ノートPC、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間1年間保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護入力仕様AC100-240V 50/60Hz 1.5A出力仕様USB Type-C1:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大PD65W)、PD PPS:DC5-11V/5A、USB Type-C2:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大PD20W)、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)、USB Type-C1 + USB Type-C2:45W+20W (最大PD65W)、USB Type-C1 + USB Type-A:45W+18W (最大63W)、USB Type-C2 + USB Type-A:5V/3A (最大15W)、USB Type-C1 + USB Type-C2 + USB Type-A:45W + 15W (最大60W)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
薄さ19.5mm 最大PD65W出力 GaN採用USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器OWLTECH(オウルテック)5日以内出荷
・薄型で高出力、痒い所にも手が届くAC充電器・最大65W出力のUSB Type-Cポート・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応・2台同時にさくさく充電・スイングプラグ採用・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品・安心の2年保証
色ブラック本体質量(g)約 125本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 47.5 × 92 × 19.5 (電源プラグは除く)入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 1.8A出力仕様【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W) 【USB Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W) 【USB Type-C+A】PD45W+DC5V/2.4A (合計最大57W) ※充電環境により供給される電流値は異なります。