カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • OWLTECH(オウルテック)
  • ADAM elements(20)
  • agreen(4)
  • Anker(アンカー)(13)
  • AUKEY(オーキー)(5)
  • HEC(コンピューケース・ジャパン)(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • Jackery(ジャクリ)(14)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • SMC(110)
  • TogoPower(6)
  • TRACO POWER(15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • エアージェイ(6)
  • エスコ(13)
  • エレコム(4)
  • 大橋産業(BAL)(6)
  • 富士倉(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v10/5w」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 準固体電池採用 スマホリング搭載 10000mAh 最大PD30W対応 USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)
    ブラック
    ホワイト

    準固体電池採用 スマホリング搭載 10000mAh 最大PD30W対応 USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    質量(g)約216出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A、ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15W、USB Type-C + ワイヤレス充電:25W(合計最大出力)入力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5Aバッテリー内蔵:リチウムイオン電池(3.85V/10000mAh38.5Wh)保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約70×19.2×109バッテリー容量(mAh)10000USBポート数1ポート充電端子ワイヤレス、USB Type-C給電端子USB Type-C
  • 準固体電池採用 スマホリング搭載 5000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)
    ブラック
    ホワイト

    準固体電池採用 スマホリング搭載 5000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    質量(g)約 133定格出力USB Type-C:5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67AWIRELESS:5W/7.5W/10W/15WUSB Type-C+WIRELESS:15W(合計最大出力)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.85V/5000mAh 19.25 Wh保証期間1年間サイズ(mm)約 63(W) × 15.5(D) × 94(H)定格入力USB Type-C:5V/3A,9V/2A
  • マグネット式ワイヤレス充電 5000mAh PD20W/ワイヤレス15W USB Type-C入出力対応 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)
    ブラック
    ブルー

    マグネット式ワイヤレス充電 5000mAh PD20W/ワイヤレス15W USB Type-C入出力対応 モバイルバッテリー

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    薄さ9.6mmの極薄モバイルバッテリー。マグネット吸着によるケーブルレス充電。最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート。低電流モード搭載。LEDランプで使用状況を確認。各種保護機能搭載の安心、安全設計。ワイヤレス充電時にも多重保護の安心を。PSE適合製品
    出力USB Type-C:5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A[PD20W]・ワイヤレス充電:5W・7.5W・10W・15W 合計最大出力:5V/3A対応機種USB Type-C (入力時):AC充電器、車載充電器などUSB Type-C (出力時):タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホンなどUSB Type-Cで充電できる機器ワイヤレス充電:iPhone 12/13/14/15、MagSafe充電に対応したAirPodsシリーズ入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A [PD18W]バッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.85V/5000mAh/19.25 Whバッテリー容量(mAh)5000
  • 折りたたみ式スマホスタンドにもなる 5000mAh 最大PD20W マグネット式ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAh OWLTECH(オウルテック)
    グレー
    ブルー

    折りたたみ式スマホスタンドにもなる 5000mAh 最大PD20W マグネット式ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAh

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    4日以内出荷
    仕様使用回数:約 300回質量(g)約 175定格出力USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A [PD20W]ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15WUSB Type-C+ワイヤレス充電:5V/3A (合計最大出力)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.6V/5000mAh 18 Wh保証期間1年間サイズ(mm)約 69(W) × 21(D) × 118(H)定格入力USB Type-C:5V/2.4A、9V/1.8A [PD16.2W]
  • 四角小型ワイヤレスモバイルバッテリー5000mAh OWLTECH(オウルテック)

    四角小型ワイヤレスモバイルバッテリー5000mAh

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    サイズ感とデザインにこだわったモバイルバッテリー。携帯性に優れる容量5000mAh。ワイヤレスで最大15Wの急速充電。最大20W出力のUSB Type-Cポート。2台同時に充電できる。『低電流モード』搭載。各種保護機能搭載の安心、安全設計。ワイヤレス充電時も多重保護の安心を。PSE適合製品。安心の1年保証
    付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-C to USB Type-Cケーブル (約30cm / 最大3A充電対応)質量(g)162(パッケージ込み)備考PSE適合製品本体質量(g)122使用温度(℃)3~55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64.5×16.3×75.3適合機器ワイヤレス充電:MagSafe対応のiPhoneシリーズ(iPhone12以降)、MagSafe対応のAirPodsシリーズ、その他ワイヤレス充電対応機器など、ケーブル充電:タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、その他USB充電機器、※全ての機器での動作は保証しておりません。※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※ケースをお使いの場合は必ずMagSafe対応のケースをお使いください。※電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。また、動作保証もいたしかねます。定格出力USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A (PD20W)、ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15W、USB Type-C + ワイヤレス充電:5V/3A(合計最大出力)バッテリーリチウムイオン電池 3.85V 5000mAh 19.25Wh充電時間空の状態から満充電まで約2時間(PD15W充電器を使用した場合)(モバイルバッテリーへの充電)出力容量5V/3200mAh、9V/1800mAh、12V/1300mAh保証期間1年間保護機能モバイルバッテリー:過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護、ワイヤレス充電:過充電保護、過放電保護、過熱保護、異物検出定格入力USB Type-C:5V/3A、9V/1.67A(PD15W)使用可能回数約300回※機器および使用条件によります。