カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(143)
    • ケーブル(41)
    • USB充電/データ転送ケーブル(18)
    • コネクタ/変換ケーブル(13)
  • 照明(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • カー用品(2)
  • バッテリー・電装(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • OWLTECH(オウルテック)
  • モノタロウ(6)
  • エレコム(698)
  • Anker(アンカー)(151)
  • オーム電機(249)
  • StarTech.com(415)
  • サンワサプライ(396)
  • エスエスエーサービス(48)
  • UGREEN(12)
  • 多摩電子(179)
  • タイムリー(26)
  • MICROCHIP(296)
  • BUFFALO(バッファロー)(222)
  • カシムラ(220)
  • サンワダイレクト(209)
  • RS PRO(190)
  • BELKIN(ベルキン)(187)
  • メディアカバーマーケット(181)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(150)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(139)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(8)
  • 0.5~1未満(8)
  • 1~2未満(30)
  • 2~3未満(9)
コネクタ形状
  • USB(A)(オス) - Lightningコネクタ(オス)(2)
  • USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)(1)
  • USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(10)
  • USBType-C(オス) - Lightningコネクタ(オス)(3)
  • USBType-C(オス) - USB(A)(メス)(1)
  • USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(13)
  • USBType-C(オス) - USBType-C(メス)(1)
変換タイプ
  • オス - オス(4)
  • オス - メス(2)
  • 色その他(1)
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(12)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(6)
  • 色ピンク(6)
  • 色ブラック(37)
  • 色ブルー(13)
  • 色ベージュ(14)
  • 色ホワイト(23)
  • 色レッド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USB c」の検索結果

特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.2Gen2最大10Gbps対応 USB A to USB C ケーブル OWLTECH(オウルテック)USB3.2Gen2最大10Gbps対応 USB A to USB C ケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
理論値でUSB2.0の20倍の通信速度である10Gbpsの転送速度に対応したUSB Type-A to Type-Cケーブルです。スマートフォンとパソコン間の通信速度のアップが期待できます。また、ケーブル先端に温度センサーを搭載しています。USB Type-Cプラグと相手側接続端子のコネクター接合部で異常発熱が起きると電流を止め、発熱による火災事故を未然に防ぎます。
質量(g)約38適合規格USB3.2 Gen2 規格準拠対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど、USB Type-C対応機器保証期間2年間転送速度(Gbps)最大10(理論値)
しなやかで絡まない 240W対応 USB-C to USB-C シリコンケーブル OWLTECH(オウルテック)しなやかで絡まない 240W対応 USB-C to USB-C シリコンケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
急速充電対応安定した充電に最適なeMarker内蔵USB2.0/480Mbps温度センサー搭載すべすべとした触りごこちケーブルバンド付きで持ち運びにも便利安心の2年保証
規格最大240W(48V / 5A)充電対応対応機種iPhone15以降のiPhone (iPhone16e対応)、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480
USB Type-A to USB Type-C 変換アダプタ ブラック OWLTECH(オウルテック)USB Type-A to USB Type-C 変換アダプタ ブラックOWLTECH(オウルテック)
999税込1,099
1個
当日出荷
USB Type-Aの周辺機器(マウス・キーボード・USBメモリーなど)を、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットで使用できる変換アダプターです。USB3.2 Gen2規格に準拠しているので最大10Gbpsの高速データ転送も可能です。
メス形状USB Type-Aオス形状USB Type-C対応機種パソコン、スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、オーディオプレーヤー等のUSB Type-C(メス) 対応機器コネクタ形状USB Type-A(メス)- USB Type-C (オス)規格USB3.2 Gen2規格準拠 最大1.0A転送速度(Gbps)最大10(理論値)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×10.8×40本体質量(g)約7.1保証期間1年間ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック)USB Type-C to Type-CケーブルOWLTECH(オウルテック)
999税込1,099
1個
当日出荷
『やわらかく断線に強い』シリーズのケーブルUSB PD60W充電/データ転送対応温度センサー(PTC)搭載5万回以上の折り曲げ試験をクリア安心の1年保証
しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 Apple MFi認証品 USB-C to Lightning OWLTECH(オウルテック)しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 Apple MFi認証品 USB-C to LightningOWLTECH(オウルテック)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
やわらかく、絡まない赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち断線に強い25分で50%の充電可能好みに合わせたカラーバリエーション(全6色)ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利安心の2年保証
規格最大60W(20V / 3A)充電対応コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480
最大3.0A急速充電+データ転送 USB Type-C to USB Type-A 変換ケーブル OWLTECH(オウルテック)最大3.0A急速充電+データ転送 USB Type-C to USB Type-A 変換ケーブルOWLTECH(オウルテック)
999税込1,099
1個
当日出荷
USBタイプCコネクタをUSBタイプAに変換するケーブルです。USB C端子が隣の端子と干渉してしまい直接変換アダプタを取り付できない時に非常に役立ちます。最大3.0Aの急速充電にも対応しており、対応したデバイスであれば高速で充電が可能です。また、15000回の屈曲試験をクリアしており、断線に対しても非常に耐久性があります。
コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-A (メス)オス形状USBType-Cメス形状USB TypeA変換タイプオス - メス対応機種USB Type-C (オス)側:AC充電器・モバイルバッテリー・ノートパソコン・タブレット等のUSB Type-C(メス) 対応機器、USB Type-A (メス)側:USBメモリーやマウス・キーボード・外付けドライブ等のUSB Type-A (オス) 対応機器規格USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応転送速度(Mbps)最大480本体質量(g)約15保証期間1年間ケーブル長(m)0.2
最大12W USB Type-A 2ポート AC充電器 + 超タフUSB Type-A to USB Type-Cケーブル セット OWLTECH(オウルテック)最大12W USB Type-A 2ポート AC充電器 + 超タフUSB Type-A to USB Type-Cケーブル セットOWLTECH(オウルテック)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
本製品はケーブルとACのセット商品です。50000回以上の屈曲試験に耐える耐久性に優れたUSB A USB Cケーブルを同梱し、ご購入後にすぐにお使いいただくことが可能です。もしもの時にスマートフォンを守る温度センサーを搭載しており、USBタイプCプラグと相手側の接続端子のコネクター接続部で異常発熱が起きると即座に電流を止め、発熱による火災を防ぎます。
入力電圧(V)(AC充電器)AC100-240(50/60Hz)転送速度(Mbps)(ケーブル)最大480ケーブル長(m)1.2質量(g)(AC充電器)約40対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど、USB Type-C対応機器規格(ケーブル)USB2.0 規格準拠 最大3A充電対応USBポート数USB Type-A×2ポート保証期間18ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(AC充電器)約27×43×40コネクタ形状(ケーブル)USB Type-A(オス)- USB Type-C (オス)出力仕様(AC充電器)USB Type-A 1ポート使用時:5V/2.4A、USB Type-A 2ポート同時使用時:5V/2.4A、[最大12W]
磁力でまとまる PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C マグネットケーブル OWLTECH(オウルテック)磁力でまとまる PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C マグネットケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
磁力でまとまるマグネットケーブル・くっつきまとまる、アイデア次第で用途いろいろ・USB PD60W充電/データ転送対応
付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)約 46規格USB2.0規格準拠ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1009対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプType-C
柔らかく磁力でまとまる PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C シリコンマグネットケーブル OWLTECH(オウルテック)柔らかく磁力でまとまる PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C シリコンマグネットケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
・くるくるまとまるマグネットシリコンケーブル・まとまる秘密はケーブルの磁力・アイデア次第でアレンジいろいろ・USB PD60W充電に対応・データ転送対応・安心の1年保証
規格USB2.0規格準拠本体質量(g)約 42コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)寸法(m)1対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1000出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A)、USB PD (Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプType-C
シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-C to USB Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック)シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-C to USB Type-CケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
シルキータッチで柔らかい触り心地のUSB C - USB Cケーブルです。柔らかいのに絡まりにくく、持ち運びの際にビジネスバッグの中で絡んでしまう心配がありません。また断線にも非常に強く、30000回の屈曲試験にクリアしました。コネクタ部分も小さく、邪魔にならないためとても扱いやすくなっています。カラーは流行りの北欧カラーなので複数本用意して気分で持ち歩いても良いかもしれません。
ケーブル種類やわらか適合用途充電用/データ転送用コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種USBハブ、外付けHDD/SSD、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種通信速度最大480Mbps規格USB2.0規格準拠保証期間2年間
5 in 1 USB Type-C マルチポートアダプタ OWLTECH(オウルテック)5 in 1 USB Type-C マルチポートアダプタOWLTECH(オウルテック)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
Type-Cポート1基でさまざまな端子の接続を可能にPD給電に対応したType-CポートType-A/Type-Cポートは最大10Gbpsの高速転送4K/60Hz高画質映像対応のHDMIポート有線LANでインターネットも快適にWindows、macOS、iPadOSで使用可能安心の1年保証
仕様HDMI音声出力:対応付属品取扱説明書 兼 保証書シルバー本体質量(g)約84対応OSWindows 11/10 (32bit/64bit)(OS標準ドライバにて動作)、macOS 13/12/11/10.15 (Intel/Apple Silicon)、iPadOS 13~16対応機種USB Type-Cポート搭載パソコン、スマートフォン、タブレットなど本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×115×16.4動作温度0~40℃保証期間1年間電源供給方式バスパワー/セルフパワーケーブル長(cm)約15(コネクター部除く)データ転送速度(理論値)USB 10Gbps ポート接続時:10Gbps※理論値は規格上の最高速度であり、実用上の転送速度を保証するものではありません。通信速度LANポート(理論値):10/100/1000Mbps、IEEE 802.3、802.3u、802.3ab サポート ※理論値は規格上の最高速度であり、実用上の転送速度を保証するものではありません。RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度最大 3840×2160 (4K対応) @60Hz供給電圧(V)【USB】+5V供給電流(A)【USB】全ポート合計最大0.9インターフェイス-アップストリームUSB 10Gbps Type-C プラグ ×1インターフェイス-ダウンストリームUSB 10Gbps Type-C ポート ×1、USB 10Gbps Type-A ポート ×2、LANポート(RJ-45) ×1、HDMI Type-Aポート ×1
USB Type-C to 3.5mm オーディオ変換ケーブル OWLTECH(オウルテック)USB Type-C to 3.5mm オーディオ変換ケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
USB タイプC から3.5mmに変換するオーディオ変換ケーブルです。イヤホンジャックの付いていないType-C対応スマートフォンでも有線イヤホンを繋げて頂く事が可能です。DAC搭載で高音質再生が可能です。
ケーブル長(cm)約9質量(g)約4コネクタ形状3.5mm ステレオジャック (メス) - USB Type-C (オス)対応機種イヤホンジャックを搭載していないUSB Type-Cコネクタで充電するタイプのスマートフォンRoHS指令(10物質対応)対応
やわらかで高速転送 最大10Gbps/PD60W充電 USB Type-C to USB Type-Cケーブル 2m OWLTECH(オウルテック)やわらかで高速転送 最大10Gbps/PD60W充電 USB Type-C to USB Type-Cケーブル 2mOWLTECH(オウルテック)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
・最大10Gbpsの高速データ転送・高速データ転送&映像出力対応・USB PD60W充電に
材質(被膜)TPE出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USBPD(PowerDelivery)対応/充電環境により供給される電流値は異なります/USBPDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要がありますUSBタイプUSB3.2Gen2規格準拠転送速度(Gbps)最大10(理論値)/接続機器がUSB3.2Gen2規格に対応している必要があります/USB2.0ポートの場合は、転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります
やわらかで高速転送 最大10Gbps/PD60W充電 USB Type-C to USB Type-Cケーブル 1m OWLTECH(オウルテック)やわらかで高速転送 最大10Gbps/PD60W充電 USB Type-C to USB Type-Cケーブル 1mOWLTECH(オウルテック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
・最大10Gbpsの高速データ転送・高速データ転送&映像出力対応・USB PD60W充電に
材質(被膜)TPE出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USBPD(PowerDelivery)対応/充電環境により供給される電流値は異なります/USBPDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要がありますUSBタイプUSB3.2Gen2規格準拠転送速度(Gbps)最大10(理論値)/接続機器がUSB3.2Gen2規格に対応している必要があります/USB2.0ポートの場合は、転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります
片側だけ引き出せる巻き取り式USB Type-Cケーブル 【KATAMAKI(カタマキ)】 OWLTECH(オウルテック)片側だけ引き出せる巻き取り式USB Type-Cケーブル 【KATAMAKI(カタマキ)】OWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コネクタの付け根部分に頑丈なロングブッシュ構造を採用、断線の原因に繋がる根元部分を強化することで、15000回以上の屈曲試験をクリアしました。発熱を抑えて安全に使うPTC温度センサー搭載。3Aでの充電に対応します。安心の1年保証です。
ケーブル長(cm)75ケーブル種類巻き取り式適合用途充電/データ転送コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C (オス)対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C対応機種転送速度(Mbps)最大480電圧(V)5電流(A)2.4保証期間1年間
USB Type-C to USB Type-C 充電ケーブルwith スマートフォン用ショルダーストラップ Mignonne(ミニョン) OWLTECH(オウルテック)USB Type-C to USB Type-C 充電ケーブルwith スマートフォン用ショルダーストラップ Mignonne(ミニョン)OWLTECH(オウルテック)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
・USBケーブルとしても使えるショルダーストラップ・ストラップとケーブルの使い分けも簡単・シンプルコーディネートのアクセントになるヴィーガンレザー・USB PD60W充電に対応・データ転送対応・ストラップタグ付き
付属品ストラップタグ、取扱説明書(保証書付)材質ヴィーガンレザー、TPE、亜鉛合金規格USB2.0規格準拠ケーブル長(m)約1.2(Type-Cケーブル使用時:約1.1)本体質量(g)約86コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、タブレット、スマートフォン、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、外付けHDD/SSD、ディスプレイ、その他USB充電機器本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×12×662※ストラップ時、ストラップタグ含まず出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDで充電を行う場合は、端末や充電器がPD対応であるかをご確認ください。転送速度(Mbps)最大480(理論値)
最大PD65W出力 GaN採用 USB Type-C×2 USB Type-A×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)最大PD65W出力 GaN採用 USB Type-C×2 USB Type-A×1 AC充電器OWLTECH(オウルテック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ノートPCの充電も可能なAC充電器最大65W出力のUSB Type-Cポート窒化ガリウム(GaN)採用の小ささUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応3台同時充電が可能折りたたみプラグでよりコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
出力【Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W)【PD PPS】DC3.3-DC21V/3A (最大65W)【Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)本体質量(g)約 140入力AC100V - 240V 50/60Hz 1.5A対応PD対応のノートPC、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 61.5 × 31 × 51保証期間2年間USBポートUSB Type-A × 1ポート/USB Type-C × 2ポート
シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-A to USB Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック)シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-A to USB Type-CケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
シルキータッチで柔らかい触り心地のUSB A USB Cケーブルです。柔らかいのに絡まりにくく、持ち運びの際にビジネスバッグの中で絡んでしまう心配がありません。また断線にも非常に強く、30000回の屈曲試験にクリアしました。コネクタ部分も小さく、邪魔にならないためとても扱いやすくなっています。カラーは流行りの北欧カラーなので複数本用意して気分で持ち歩いても良いかもしれません。
規格USB2.0規格準拠対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター等 USB Type-C(USB-C)対応機種対応最大3A 充電保証期間2年間通信速度最大480Mbps
6台同時充電可能 合計最大64W出力 USB Type-C×2 USB Type-A×4 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)6台同時充電可能 合計最大64W出力 USB Type-C×2 USB Type-A×4 AC充電器OWLTECH(オウルテック)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
合計最大64Wの多ポートAC充電器・最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応・使い勝手の良い電源コード・スタンド付属で安定性も抜群・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品
付属品縦置きスタンド/電源コード (約 1.2m)ブラック質量(g)約 160(縦置きスタンド/電源ケーブル含まず)ポート数6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×29×79(縦置きスタンド/電源ケーブル含まず)適合機器iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ等入力仕様AC100 - 240V 50/60Hz 1.6A出力仕様C1:DC5V 3A、DC9V 2.22A、DC12V 1.67A/C2:DC5V 3A、DC9V 2.22A、DC12V 1.67A/A1&A2:DC5V 2.4A (Total 2.4A max)/A3&A4:DC5V 2.4A (Total 2.4A max)
microUSB to USB Type-C変換アダプタ メタル調 OWLTECH(オウルテック)microUSB to USB Type-C変換アダプタ メタル調OWLTECH(オウルテック)
729税込802
1個
3日以内出荷
1.5A急速充電+USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。高級感のあるメタリックデザインです。安心の2年保証です。
メス形状micro USB質量(g)約2規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-C(オス)-micro USB(メス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約10.5×6×22対応機種スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー等のUSB Type-C対応機種保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応
手持ちのUSB Type-Cケーブルを有効利用 急速充電/高速データ通信対応 Type-C to C 延長ケーブル ブラック OWLTECH(オウルテック)手持ちのUSB Type-Cケーブルを有効利用 急速充電/高速データ通信対応 Type-C to C 延長ケーブル ブラックOWLTECH(オウルテック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
Type-CケーブルやUSBハブを延長できる USB PD対応のケーブルや充電器間でも使える 高速データ通信にも対応 安心の1年保証
ブラック規格USB4対応最大240W(48V/5A)充電対応コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (メス)対応機種USB Type-C (オス)側:AC充電器、モバイルバッテリー、ノートパソコン、タブレット、USB Type-Cケーブル、USB Type-Cハブ、マウスなどのUSB Type-C対応機器保証期間1年間通信速度最大 20Gbps (理論値)
手持ちのUSB Type-Cケーブルを有効利用 急速充電/高速データ通信対応 Type-C to C 延長ケーブル OWLTECH(オウルテック)手持ちのUSB Type-Cケーブルを有効利用 急速充電/高速データ通信対応 Type-C to C 延長ケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
Type-CケーブルやUSBハブを延長できるUSBPD対応のケーブルや充電器間でも使える高速データ通信にも対応安心の1年保証
ブラック質量(g)約44規格USB4対応、最大240W(48V/5A)充電対応、高速データ転送対応ケーブル長(m)1コネクタ形状USBType-C(オス)-USBType-C(メス)対応USBType-C(オス)側:AC充電器、モバイルバッテリー、ノートパソコン、タブレット、USBType-Cケーブル、USBType-Cハブ、マウスなどのUSBType-C対応機器保証期間1年間通信速度最大20Gbps(理論値)変換タイプオス-メス
10000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)10000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
手乗りサイズのモバイルバッテリー思わず手に取りたくなるカラーガジェットマットなラバーコーティングは癖になる手触り感最大20Wに対応したUSB Type-CポートUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応充電回数と携帯性のバランスが取れた容量10000mAh2台同時充電・パススルー充電に対応LEDランプで使用状況を確認各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
仕様使用回数:約1000回付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-C-USB Type-Cケーブル(約30cm/最大3A充電対応/最大480Mbps)寸法(mm)約 55(W) × 25(D) × 77(H)質量(g)(本体):約 179使用温度(℃)0~35定格出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A(PD20W)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.7V 10000mAh [37Wh]充電時間空の状態から満充電まで約3時間(PD18W充電時)保証期間2年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)(定格出力)定格電圧/定格容量:5V/3000、9V/1600、12V/1100定格入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A(PD18W)
USB Type-Cケーブル付属 小型軽量モバイルバッテリー 5000mAh OWLTECH(オウルテック)USB Type-Cケーブル付属 小型軽量モバイルバッテリー 5000mAhOWLTECH(オウルテック)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
コンパクトで軽いので、外回りの営業職の人や外勤の方、現場仕事の方がカバンやバッグに入れておくのに最適です。5000mAhなのでスマホを1.6回充電可能です。カラフルでオシャレなデザインなので女性の方にもおススメです。USB Type-AとUSB Type-Cポートが付いており、急速充電も可能です。またUSB-A端子は低電流モードに対応しており、Bluetoothイヤホン等のような充電電流が小さいデバイスでも充電可能です。USB-Cポートは本体の充電と給電両方でお使いいただけます。
仕様PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。付属品取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、ポータブルゲーム機、電子タバコ、Bluetoothスピーカーバッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.7V 5000mAh 18.5Wh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×12.7×101.5保証期間18ヶ月保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護充電時間(時間)3A充電の場合:約2動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35USBポート数2使用可能回数約400回充電端子USB Type-C給電端子USB Type-A、USB Type-C
5000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)5000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
手の中にすっぽり収まるモバイルバッテリー思わず手に取りたくなるカラーガジェットマットなラバーコーティングは癖になる手触り感最大20Wに対応したUSB Type-CポートUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応手軽に使える容量5000mAh2台同時充電・パススルー充電に対応LEDランプで使用状況を確認各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
仕様使用回数:約1000回付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-C-USB Type-Cケーブル(約30cm/最大3A充電対応/最大480Mbps)寸法(mm)約 34(W) × 25(D) × 79(H)質量(g)(本体):約 96使用温度(℃)0~35定格出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A(PD20W)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池(3.7V 5000mAh [18.5WH] / 3.67V 5000mAh [18.35WH])充電時間空の状態から満充電まで約1時間50分(PD18W充電時)保証期間2年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)(定格出力)定格電圧/定格容量:5V/3000、9V/1600、12V/1100定格入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A(PD18W)
50000回の屈曲試験をクリア 断線に強い高耐久 USB Type-C microUSBケーブル OWLTECH(オウルテック)50000回の屈曲試験をクリア 断線に強い高耐久 USB Type-C microUSBケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
50000回の屈曲試験に耐える非常に高耐久のUSB C マイクロUSBケーブルです。USB Type-C端子しかないノートPCや充電をお使いでもmicroUSB接続のデバイスを充電可能です。内部に防弾チョッキなどで使用されるアラミド繊維を使用しており、引っ張りや摩擦に非常に強い構造になっています。また、ケーブルの付け根部分に断線に強いロングブッシュ構造を取り入れ、更に断線しにくく作られています。microUSBのデバイスをお使いの方には最適です。
ブラックケーブル種類耐久性適合用途充電用/データ転送用コネクタ形状USB Type-C (オス) - microUSB (オス)対応機種スマートフォン , タブレット, モバイルバッテリー , ゲーム機 , オーディオプレーヤー , Wi-Fiルーター等のmicroUSB対応機種通信速度最大480Mbps対応5V/3.0A規格USB2.0規格準拠保証期間2年間
USB Type-Cから給電しながら映像出力Type-C VGA変換アダプター OWLTECH(オウルテック)USB Type-Cから給電しながら映像出力Type-C VGA変換アダプターOWLTECH(オウルテック)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
USB Type-Cポートを搭載したノートパソコンやスマートフォン・タブレットなどを充電しながら、モニターやテレビ、プロジェクターなどのVGA対応機器に出力することができます。パワーデリバリ―60Wに対応しているので、モニター出力をしながら給電することも可能です。安心の1年間保証です。
適合機器映像出力 (DisplayPort Alternateモード)に対応したUSB Type-Cポート搭載パソコン、スマートフォン、タブレット対応OSWindows 11/10 (32bit/64bit)(OS標準ドライバにて動作)macOS 12.3~10.15以降(Intel/Apple Silicon)iPadOS 15~13Android 11.0~8.0インターフェイス-ダウンストリームVGAポート (D-sub 15pin) ×1・USB Type-Cポート (給電専用) ×1インターフェイス-アップストリームUSB Type-Cプラグ ×1ケーブル長(cm)約12(コネクター部除く)消費電流(mA)最大400本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約43×43×15本体質量(g)約30保証期間1年間
厚さ13.3mm 5000mAh 最大15W出力 USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)厚さ13.3mm 5000mAh 最大15W出力 USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
急速充電が可能な薄型モバイルバッテリー・手軽に使える容量5000mAh・2台同時充電に対応・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応・LEDランプで残量確認・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品
付属品取扱説明書(保証書付)/USB Type-A - USB Type-Cケーブル (約 30cm / 最大3A充電対応質量(g)約120出力USB Type-Aポート:5V/2.4A USB Type-Cポート:5V/3A 合計最大出力:3A定格電圧(V)5使用温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65.3×125.6×13.3対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、ワイヤレススピーカー入力USB Type-Cポート:5V/3Aバッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間空の状態から満充電まで約 2.5時間バッテリー電圧(V)3.6保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護バッテリー容量(mAh)5000使用可能回数約300回バッテリー容量(Wh)18
バイオマス素材使用 耐屈曲2万回以上 PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C エコナミクスケーブル OWLTECH(オウルテック)バイオマス素材使用 耐屈曲2万回以上 PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C エコナミクスケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
バイオマス素材を使用したエコなケーブル・オウルテックの『econamix(エコナミクス)』・2万回以上の折り曲げ試験をクリア・USB PD60W充電/データ転送対応・シリコンケーブルバンド付属
付属品ケーブルバンド/取扱説明書(保証書付)質量(g)約 33規格USB2.0規格準拠ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1525対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプType-C
コンパクトなのに最大PD20W出力USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)コンパクトなのに最大PD20W出力USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器OWLTECH(オウルテック)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
小さくて可愛い、急速充電もできるAC充電器思わず手に取りたくなるカラーガジェット最大20W出力のUSB Type-CポートUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応2台同時にさくさく充電折りたたみプラグでよりコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の1年保証
寸法(mm)約 30(W) × 42(D) × 30(H)質量(g)(本体):約 41対応iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ保証期間1年間入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 0.7A出力仕様Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)、Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、Type-C+A:DC5V/3A
厚さ14.2mm 10000mAh 最大15W出力 USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)厚さ14.2mm 10000mAh 最大15W出力 USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
急速充電が可能な薄型モバイルバッテリー・充電回数と携帯性のバランスが取れた容量10000mAh・2台同時充電に対応・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応・LEDランプで残量確認・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品
付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-A - USB Type-Cケーブル (約 30cm / 最大3A充電対応)質量(g)約230出力USB Type-Aポート:5V/2.4A、USB Type-Cポート:5V/3A、合計最大出力:3A定格電圧(V)5使用温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×147×14.2対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、ワイヤレススピーカー入力USB Type-Cポート:5V/3Aバッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間空の状態から満充電まで約 4.5時間バッテリー電圧(V)3.7保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護バッテリー容量(mAh)10000使用可能回数約400回バッテリー容量(Wh)37
Nintendo Switchの給電・モニター出力対応USB Type-Cハブ OWLTECH(オウルテック)Nintendo Switchの給電・モニター出力対応USB Type-CハブOWLTECH(オウルテック)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
USB Type-Cポートを搭載したノートパソコンやスマートフォン・タブレットなどを充電しながら、HDMIポートから映像出力をしたり、LANケーブルを接続して安定したインターネット環境にしたり、 マウスやキーボードなどのデバイスを接続したり、幅広く拡張可能なUSBハブです。パワーデリバリ―は100Wまで対応するため、ノートPCを充電しながら各種周辺機器を使用することが可能です。また、NintendoSwitchの映像出力と本体充電、有線LAN接続にも対応しています。安心の1年間保証です。
適合機器USB Type-Cポート搭載パソコン、スマートフォン、タブレット、ゲーム機、Nintendo Switchなど対応OSWindows 11/10 (32bit/64bit)(OS標準ドライバにて動作)macOS 12.3~10.15以降(Intel/Apple Silicon)iPadOS 15~13Android 11.0~8.0インターフェイス-ダウンストリームUSB Type-Cポート (給電専用) ×1・LANポート(RJ-45) ×1・HDMI Type-Aポート ×1・USB3.2 Gen1 Type-A ポート ×1インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1 Type-C プラグ ×1ケーブル長(cm)約12(コネクター部除く)転送速度(Gbps)USB3.2 Gen1ポート接続時:5(理論値)対応解像度最大 3840×2160 (4K対応) @30Hz対応HDMI音声出力電源タイプバスパワー/セルフパワー消費電流(mA)最大250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62.3×70×16.5本体質量(g)約68保証期間1年間
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C ブレイデッドケーブル 1.2m ホワイト OWLTECH(オウルテック)耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C ブレイデッドケーブル 1.2m ホワイトOWLTECH(オウルテック)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブルUSB PD60W充電に対応データ転送対応1万回の折り曲げ試験をクリア安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)材質ナイロン、TPE、ABS長さ(m)1.2規格USB2.0規格準拠本体質量(g)24コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間1年間出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。通信速度最大480Mbps(理論値)
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C ブレイデッドケーブル 2m ホワイト OWLTECH(オウルテック)耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C ブレイデッドケーブル 2m ホワイトOWLTECH(オウルテック)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブルUSB PD60W充電に対応データ転送対応1万回の折り曲げ試験をクリア安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)材質ナイロン、TPE、ABS長さ(m)2規格USB2.0規格準拠本体質量(g)38コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間1年間出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。通信速度最大480Mbps(理論値)
磁力でまとまる 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C マグネットケーブル キナリ色モデル OWLTECH(オウルテック)磁力でまとまる 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C マグネットケーブル キナリ色モデルOWLTECH(オウルテック)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
・磁力でまとまるマグネットケーブル・くっつきまとまる、アイデア次第で用途いろいろ・最大3Aの急速充電/データ転送対応・安心の1年保証
長さ(m)1本体質量(g)約 44本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1042転送速度(Mbps)最大480
超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C シリコンケーブル OWLTECH(オウルテック)超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C シリコンケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに・3万回以上の折り曲げ試験をクリア・USB PD60W充電/データ転送対応・温度センサー(PTC)搭載・シリコンケーブルバンド付属
付属品シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付)質量(g)約 36規格USB2.0規格準拠ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1518対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプType-C
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C ブレイデッドケーブル 70cm ホワイト OWLTECH(オウルテック)耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C ブレイデッドケーブル 70cm ホワイトOWLTECH(オウルテック)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブルUSB PD60W充電に対応データ転送対応1万回の折り曲げ試験をクリア安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)材質ナイロン、TPE、ABS規格USB2.0規格準拠長さ(cm)70本体質量(g)16コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間1年間出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。通信速度最大480Mbps(理論値)
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C ブレイデッドケーブル 70cm ブラック OWLTECH(オウルテック)耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C ブレイデッドケーブル 70cm ブラックOWLTECH(オウルテック)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブルUSB PD60W充電に対応データ転送対応1万回の折り曲げ試験をクリア安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)材質ナイロン、TPE、ABS規格USB2.0規格準拠長さ(cm)70本体質量(g)16コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間1年間出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。通信速度最大480Mbps(理論値)
最大PD30W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1アクセサリーソケット×2 ケーブル型 車載充電器 OWLTECH(オウルテック)最大PD30W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1アクセサリーソケット×2 ケーブル型 車載充電器OWLTECH(オウルテック)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
・アクセサリーソケットに増設できるケーブル型の充電器・充実の増設ポート・最大30W出力のUSB Type-Cポート・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート・粘着テープでしっかり固定・12V/24V車の両方で使用可能・各種保護機能搭載の安心、安全設計・安心の2年保証
付属品取扱説明書(保証書付)、粘着テープブラック質量(g)約 95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96.2×29.1×43.4対応機種USB Type-C / USB Type-A:iPad、iPhone、iPod シリーズ、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC各種、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、その他USB充電機器※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。アクセサリーソケット:ドライブレコーダー、ポータブルナビ、その他アクセサリーソケット接続機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間2年間入力仕様DC12V / 24V (Fuse 8A)出力仕様USB Type-C:DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 2.5A, DC15V 2A, DC20V 1.5A(PD30W)、USB Type-A:DC5V 3A, DC9V 2A, DC12V 1.5A(最大18W)、USB Type-C+A:DC5V 3A(最大合計15W)、アクセサリーソケット+USB:(合計最大80W)ケーブル長(cm)約 90
1つのType-Cポートで複数の周辺機器が使える USB3.2 Gen1 Type-A×4 ノイズ対策済み Type-C USBハブ OWLTECH(オウルテック)1つのType-Cポートで複数の周辺機器が使える USB3.2 Gen1 Type-A×4 ノイズ対策済み Type-C USBハブOWLTECH(オウルテック)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
Type-Cポート1つでType-Aポート4つが使える・Type-AポートはUSB3.2 Gen1対応・金属シールド処理による2.4GHzノイズ対策済み・Windows、macOS、iPadOSで使用可能・余裕のあるケーブル長・接続時は青色LEDでお知らせ・スリムなサイズ感で持ち運び時もかさばらない
付属品取扱説明書 兼 保証書質量(g)約 44ポート数5対応OSWindows 11/10 (32bit/64bit)(OS標準ドライバにて動作)、macOS 10.15~12.3(Intel/Apple Silicon)、iPadOS 13~16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.5×31.2×10.3対応機種USB Type-Cポート搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット動作温度(℃)0~30電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約 30 (コネクター部除く)データ転送速度USB3.2 Gen1ポート接続時:5Gbps供給電圧(V)5供給電流(A)全ポート合計最大1.5インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1 Type-C プラグ ×1インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen1 Type-A ポート ×4