カテゴリ
- パソコン/周辺機器(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
絞り込み
ブランド
- OWLTECH(オウルテック)
- モノタロウ(1)
- エレコム(92)
- オーム電機(27)
- 多摩電子(14)
- エアージェイ(12)
- Anker(アンカー)(12)
- BELKIN(ベルキン)(11)
- 大阪避雷針工業(OHK)(10)
- MOTTERU(10)
- BUFFALO(バッファロー)(9)
- StarTech.com(9)
- サンワサプライ(8)
- ナカバヤシ(8)
- bitstrong(ビットストロング)(8)
- カシムラ(6)
- グリーンハウス(6)
- FSC(6)
- CIO(6)
- エスエスエーサービス(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「c lightning」の検索結果
特価

PD60W充電/データ転送対応 超柔らかな2 in 1タイプ Type-C to Type-C/Lightning ケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷1本で2役の便利な2in1ケーブル。超やわらかでからまりにくい。ストッパー切り替えで使い分け簡単。T字ケーブルだからポート周りがすっきり。USBPD60W充電/データ転送対応。MFi認証取得なので安心(Lightningコネクターのみ)。安心の1年保証色ホワイト電流(A)最大20V/3A充電対応USBPD(PowerDelivery)対応コネクタ形状USBType-C(USB-C)(オス)-USBType-C(USB-C)(オス)/Lightning(オス)対応機種iPhone5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPodtouch、AirPods、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C)対応機種保証期間1年間取得規格MFi認証転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応)ケーブル種類やわらか適合用途充電/データ転送
USB Type-C to 3.5mm オーディオ変換ケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷USB タイプC から3.5mmに変換するオーディオ変換ケーブルです。イヤホンジャックの付いていないType-C対応スマートフォンでも有線イヤホンを繋げて頂く事が可能です。DAC搭載で高音質再生が可能です。質量(g)約4コネクタ形状3.5mm ステレオジャック (メス) - USB Type-C (オス)対応機種イヤホンジャックを搭載していないUSB Type-Cコネクタで充電するタイプのスマートフォンケーブル長(cm)約9RoHS指令(10物質対応)対応
しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 Apple MFi認証品 USB-C to Lightning
OWLTECH(オウルテック)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷やわらかく、絡まない。赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち。断線に強い。25分で50%の充電可能。好みに合わせたカラーバリエーション(全6色)。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証規格最大60W(20V / 3A)充電対応コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480
やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 PD60W充電/データ転送 Type-C to Lightningケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷大人気の『超タフケーブル』をリニューアル。10万回以上の折り曲げ試験をクリア。やわらかく断線に強い『超タフケーブル』。抜き挿ししやすい小ぶりなコネクター。サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み。USBPD60W充電/データ転送対応。MFi認証取得なので安心。シリコンケーブルバンド付属。安心の3年保証色ホワイト電流(A)最大20V/3A充電対応、USBPD(PowerDelivery)対応コネクタ形状USBType-C(USB-C)(オス)-Lightning(オス)対応機種iPhone5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPodtouch、AirPodsなど保証期間3年間取得規格MFi認証転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応)適合用途充電/データ転送
軽量コンパクトな巻き取り式3in1マルチケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷USB タイプC、ライトニング、マイクロUSBが一本のケーブルで充電できる、マルチコネクタータイプの小型で軽い両引き巻取式ケーブルです。モバイルバッテリーとの相性抜群です。軽い引っ張り感で使用できるやわらかケーブルなのに、ロングブッシュ構造で15000回の折り曲げに耐える耐久性も兼ね揃えています。Apple認定 MFi認証取得なので安心してお使いいただく事が可能です。100cmの手ごろな長さなので、持ち運びにも最適です。規格USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応ケーブル長(m)約1本体質量(g)約41コネクタ形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning変換アダプター、USB Type-C変換アダプター対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター等 microUSB / USB Type-C対応機種保証期間1年間通信速度最大480Mbpsオス形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)
やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上PD60W充電/データ転送 Type-C to Lightningケーブル 1.5m
OWLTECH(オウルテック)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷・大人気の『超タフケーブル』をリニューアル。・10万回以上の折り曲げ試験をクリア。・やわらかく断線に強い『超タフケーブル』。・抜き挿ししやすい小ぶりなコネクター。・サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み。・USB PD60W充電/データ転送対応。・MFi認証取得なので安心。・シリコンケーブルバンド付属。・安心の3年保証適合【電圧電流】最大20V/3A充電対応、USB PD (Power Delivery)対応 ※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。本体質量(g)約 41
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to Lightning ブレイデッドケーブル 1.2m ホワイト
OWLTECH(オウルテック)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。USB PD60W充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。MFi認証取得なので安心。安心の1年保証付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)その他【屈曲】約10000回材質ナイロン、TPE、ABS長さ(m)1.2本体質量(g)25コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど※充電器側のコネクターはUSB Type-C(USB-C)になります。別途AC充電器 (USB Type-C(USB-C)ポート)などが必要です。保証期間1年間出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。通信速度最大480Mbps(理論値)
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to Lightning ブレイデッドケーブル 2m ホワイト
OWLTECH(オウルテック)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。USB PD60W充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。MFi認証取得なので安心。安心の1年保証付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)その他【屈曲】約10000回材質ナイロン、TPE、ABS長さ(m)2本体質量(g)38コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど※充電器側のコネクターはUSB Type-C(USB-C)になります。別途AC充電器 (USB Type-C(USB-C)ポート)などが必要です。保証期間1年間出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。通信速度最大480Mbps(理論値)
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to Lightning ブレイデッドケーブル 70cm ブラック
OWLTECH(オウルテック)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。USB PD60W充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。MFi認証取得なので安心。安心の1年保証付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)その他【屈曲】約10000回材質ナイロン、TPE、ABS長さ(cm)70本体質量(g)17コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど※充電器側のコネクターはUSB Type-C(USB-C)になります。別途AC充電器 (USB Type-C(USB-C)ポート)などが必要です。保証期間1年間出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。通信速度最大480Mbps(理論値)
超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 PD60W充電/データ転送USB Type-C to Lightning シリコンメッシュケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。思わず手に取りたくなるカラーガジェット。3万回以上の折り曲げ試験をクリア。USB PD60W充電/データ転送対応。MFi認証取得なので安心。シリコンケーブルバンド付属。安心の2年保証付属品シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付)長さ(m)1.5コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど保証期間2年間出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)ケーブルタイプLightning
超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電2.4A/データ転送USB Type-A to Lightning シリコンメッシュケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。思わず手に取りたくなるカラーガジェット。3万回以上の折り曲げ試験をクリア。最大2.4Aの急速充電/データ転送対応。MFi認証取得なので安心。シリコンケーブルバンド付属。安心の2年保証長さ(m)1.5コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど保証期間2年間出力仕様最大2.4A充電対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)ケーブルタイプLightning
バイオマス素材使用 耐屈曲2万回以上 急速充電2.4A/データ転送 USB Type-A to Lightning エコナミクスケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷バイオマス素材を使用したエコなケーブル。・オウルテックの『econamix(エコナミクス)』。・2万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大2.4Aの急速充電/データ転送対応。・MFi認証取得なので安心。・シリコンケーブルバンド付属付属品ケーブルバンド/取扱説明書(保証書付)質量(g)約 45ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1538対応機種Lightningコネクターを搭載したiPhoneやiPad、iPod touch、AirPodsなどApple iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone SE(第3世代)、iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone SE(第2世代)、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE(第1世代)、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 5、iPhone 5c、iPhone 5s、iPad Pro(12.9インチ)(第2世代)、iPad Pro(12.9インチ)(第1世代)、10.5インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro、iPad Air(第3世代)、iPad Air 2、iPad Air(第1世代)、iPad(第9世代)、iPad(第8世代)、iPad(第7世代)、iPad(第6世代)、iPad(第5世代)、iPad(第4世代)、iPad mini(第5世代)、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2、iPad mini(第1世代)、AirPods Max、MagSafe充電ケース(Lightning)付きAirPods Pro(第2世代)、MagSafe充電ケース(Lightning)付きAirPods Pro(第1世代)、MagSafe充電ケース付きAirPods(第3世代)、Lightning充電ケース付きAirPods(第3世代)、AirPods(第2世代、ワイヤレス充電ケース付き)、AirPods(第2世代、充電ケース付き)、AirPods(第1世代、iPod touch(第7世代)、iPod touch(第6世代)、iPod touch(第5世代)、iPod nano(第7世代)出力仕様最大2.4A充電対応転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプLightning
モバイルバッテリー付きポータブルミニファン2024年モデル キナリ
OWLTECH(オウルテック)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷6枚羽で大風量のポータブルミニファン。風量は5段階+1モードで切り替えが可能。『そよ風モード』でより自然な風に。最長約7.5時間のロング稼働。モバイルバッテリーとしても使える。スタンドとストラップが付属。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の6ヵ月保証付属品USB Type-A-USB Type-Cケーブル(約 80cm)※付属品以外のケーブルは別途ご用意ください。※Lightningコネクタ搭載機器の充電にはUSB Type-A to Lightningケーブル、microUSBコネクタ搭載機器にはUSB Type-A to microUSBケーブルが必要です。ストラップ、スタンド、取扱説明書(保証書付)色キナリ質量(g)(本体)約182※スタンド・ストラップ含まず、(パッケージ込み)約344備考【リサイクル回収について】小型充電式電池のリサイクル活動推進のため、一般社団法人JBRCの会員となっております。本製品がご不要になった場合は、JBRCに登録されている家電量販店/ホームセンター/自治体等にて回収が可能です。※詳しくはJBRCのWebサイトをご確認下さい。(JBRCとは:Japan Portable Rechargeable Battery Recycling Center「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、モバイルバッテリー(小型充電式電池)の再資源化に取り組む一般社団法人です。)羽根枚数6定格出力USB Type-Aポート:DC5V/1.5A※モバイルバッテリーとしてご使用する際は、機器にあったケーブルをご用意ください。バッテリーリチウムイオン電池/3.7V/2500mAh/9.25Wh充電時間空の状態から満充電まで約3時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約104×38×233バッテリー容量(Ah)2.5保証期間6ヵ月保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護風量調整5段階 (微弱風/弱風/中風/微強風/強風)+そよ風安全規格PSE適合製品動作温度(℃)0~40連続動作時間約 2.5時間(風量:強)~約7.5時間(風量:微弱風)※風量の強弱により変化します。定格入力USB Type-Cポート:DC5V/2A※充電には付属ケーブルをお使いください。コンセントから充電を行う場合、別途AC充電器が必要になります。充放電回数(回)約300※使用環境・使用条件により異なります。
モバイルバッテリー付きポータブルミニファン2024年モデル ライトグレー
OWLTECH(オウルテック)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷6枚羽で大風量のポータブルミニファン。風量は5段階+1モードで切り替えが可能。『そよ風モード』でより自然な風に。最長約7.5時間のロング稼働。モバイルバッテリーとしても使える。スタンドとストラップが付属。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の6ヵ月保証付属品USB Type-A-USB Type-Cケーブル(約 80cm)※付属品以外のケーブルは別途ご用意ください。※Lightningコネクタ搭載機器の充電にはUSB Type-A to Lightningケーブル、microUSBコネクタ搭載機器にはUSB Type-A to microUSBケーブルが必要です。ストラップ、スタンド、取扱説明書(保証書付)色ライトグレー質量(g)(本体)約182※スタンド・ストラップ含まず、(パッケージ込み)約344備考【リサイクル回収について】小型充電式電池のリサイクル活動推進のため、一般社団法人JBRCの会員となっております。本製品がご不要になった場合は、JBRCに登録されている家電量販店/ホームセンター/自治体等にて回収が可能です。※詳しくはJBRCのWebサイトをご確認下さい。(JBRCとは:Japan Portable Rechargeable Battery Recycling Center「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、モバイルバッテリー(小型充電式電池)の再資源化に取り組む一般社団法人です。)羽根枚数6定格出力USB Type-Aポート:DC5V/1.5A※モバイルバッテリーとしてご使用する際は、機器にあったケーブルをご用意ください。バッテリーリチウムイオン電池/3.7V/2500mAh/9.25Wh充電時間空の状態から満充電まで約3時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約104×38×233バッテリー容量(Ah)2.5保証期間6ヵ月保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護風量調整5段階 (微弱風/弱風/中風/微強風/強風)+そよ風安全規格PSE適合製品動作温度(℃)0~40連続動作時間約 2.5時間(風量:強)~約7.5時間(風量:微弱風)※風量の強弱により変化します。定格入力USB Type-Cポート:DC5V/2A※充電には付属ケーブルをお使いください。コンセントから充電を行う場合、別途AC充電器が必要になります。充放電回数(回)約300※使用環境・使用条件により異なります。