カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • iPhoneケース(3)
絞り込み
ブランド
  • OWLTECH(オウルテック)
  • モノタロウ(1)
  • ラスタバナナ(50)
  • エレコム(7)
  • LEPLUS(6)
  • ロジック(2)
  • レイ・アウト(7)
  • TORRAS(12)
  • NEXTEC(10)
  • ナカバヤシ(5)
  • エアージェイ(5)
  • オーム電機(4)
  • BELKIN(ベルキン)(4)
  • MOTTERU(4)
  • ラムマウント(3)
  • マイクロネット(3)
  • サンワダイレクト(3)
  • パワーサポート(3)
  • Cisco(シスコ)(3)
  • グルマンディーズ(2)
材質
  • ハイブリッドケース(2)
  • ファブリックケース(1)
タイプ
  • ケース型(1)
  • 手帳型(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ゴールド(2)
  • 色ブラック(1)
対応機種
  • iPhone 6(1)
  • iPhone 6s(2)
  • iPhone 7(3)
  • iPhone 8(3)
  • iPhone SE(第2世代)(2)
特性
  • スタンド機能(1)
  • ストラップホール付(2)
  • フィンガーリング付(1)
  • ベルト付(1)
  • ポケット付(1)
  • マグネット付(1)
  • 耐衝撃(1)
スタンド機能・ストラップホール付・フィンガーリング付・ベルト付・ポケット付・マグネット付・耐衝撃
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iphonese」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iPhoneSE(第2~3世代)/8/7/6s対応手帳型ケース OWLTECH(オウルテック)iPhoneSE(第2~3世代)/8/7/6s対応手帳型ケースOWLTECH(オウルテック)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
スタンド機能により、動画やゲームなどのコンテンツを横画面スタイルで楽しむ際に、画面を見やすい角度に調整して楽しむことができます。また、カードやレシートなどが収納可能な大型ポケット付きで、薄く小さな物をスマートフォンと一緒に持ち運ぶことができます。フラップ部分にはマグネットが入っているため開け閉めがしやすく、不用意にフラップが開いてしまわない構造になっています。ストラップホールが付いており、落下防止用のストラップなどを付けることができます。
本体質量(g)約76本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×19×141.5保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応
iPhoneSE(第2~3世代)/8/7/6sリング付き耐衝撃ケース OWLTECH(オウルテック)iPhoneSE(第2~3世代)/8/7/6sリング付き耐衝撃ケースOWLTECH(オウルテック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
側面にTPU素材を使い、背面にはポリカーボネート素材を採用。しっかり耐衝撃性能を保ちながらも側面が柔らかくホールドしやすい構造になっています。また、四つ角にエアクッションを設置。耐衝撃構造により落下時の衝撃から本体を保護します。MIL-STD 810G 516.7 に準拠した落下・耐衝撃米国軍用規格に合格、1.2mの高さから26方向での落下試験に合格しています。さらにカメラレンズ部分がカメラより高さがあるためダイレクトに接地することがなくキズがつきません。端末スタンド機能付き落下防止リングが付属しています。
本体質量(g)約38本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×11×143.5保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応
iPhoneSE(第2~3世代)/8/7/6s対応背面ケース ゴールド OWLTECH(オウルテック)iPhoneSE(第2~3世代)/8/7/6s対応背面ケース ゴールドOWLTECH(オウルテック)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
装飾品の一部として重宝されていた純金箔。その高級感ある風合いを同じように表現できる金箔風素材を厳選し、透明度の高いクリアケースに閉じ込め「独創性あふれるケース」に仕上げました。
用途iPhone 6/6s/7/8対応ケース質量(g)41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×11×146保証期間初期不良のみ交換保証