ARGB LED内蔵ヘッド&チューブ 水冷CPUクーラーOWLTECH(オウルテック)4日以内出荷
オールホワイト系のゲーミングPCに最適な水冷CPUクーラー・使用環境や用途に合わせて選べる2種類のラジエーターサイズ・アドレサブルRGB LED内蔵水冷ヘッド&チューブ・連結タイプのデイジーチェーン対応ファンで配線すっきり・ファン中央部にインフィニティミラーデザイン採用・熱伝導性に優れる銅製ベースプレート・アルミニウム製ラジエーター・回転調整可能なヘッドデザイン・アドレサブルRGBコントローラー付属・日本語の取扱説明書を同梱・安心の3年保証
フルカラーLCD ARGB LED内蔵ヘッド搭載 360mmサイズ 水冷CPUクーラーOWLTECH(オウルテック)4日以内出荷
オールホワイト系のゲーミングPCに最適な水冷CPUクーラー・フルカラーIPS方式LCD搭載水冷ヘッド・専用ソフトウェア対応・連結タイプのデイジーチェーン対応ファンで配線すっきり・ファン中央部にインフィニティミラーデザイン採用・熱伝導性に優れる銅製ベースプレート・アルミニウム製360mm大型ラジエーター・アドレサブルRGBコントローラー付属
付属品Intel用バックプレート × 1/Intel用ブラケット × 1/AMD用ブラケット × 1/AMD用固定ネジ × 2/ナット × 4/Intel 1366/115x/1200/1700用スタンドオフ × 4/Intel LGA2011用スタンドオフ × 4/ラジエーター固定用ネジ × 12/サーマルグリス × 1/ヘラ × 1/ファン (取付済み) × 3/ファン取付用ネジ (取付済み) × 12/ファン分岐ケーブル (取付済み) × 1/ARGBコントローラー × 1/取扱説明書 兼 保証書 × 1材質水冷ヘッド ベースプレート:銅、ラジエーター:アルミ色ホワイト質量(g)約1650回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:2500 ± 250、ファン:900 ± 200 ~ 1800 ± 200定格入力電圧(V)水冷ヘッド:DC12、ファン:DC12 (LED:5)最大静圧(mmH2O)1.97寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水冷ヘッド:約73.6×87.5×51、ラジエーター:約120×397×27、ファン:約120×120×25定格入力電流(A)水冷ヘッド:DC0.35、ファン:DC0.33 (LED:0.28)輝度500 nits解像度480 × 480 dpi寿命30000 時間使用軸受流体軸受けLED水冷ヘッド:アドレサブル RGB、ファン:アドレサブル RGBコネクタポンプ:3ピン/ファン:4ピン (PWM制御)、[LEDコネクタ]コネクタ水冷ヘッド:3ピン/ファン:3ピン騒音値(dB(A))(50/60Hz)ポンプ:≦ 30、ファン:35.4 (最大時)駆動方式IPSチューブ径(Φmm)11.7チューブ長さ(mm)約380最大風量(CFM)76.67色深度24 bitリフレッシュレート(Hz)60