カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
    • マイクロUSBケーブル(1)
    • USBケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • OWLTECH(オウルテック)
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(144)
  • WURTH ELEKTRONIK(18)
  • カモン(3)
  • サンハヤト(1)
  • オーム電機(28)
  • PGA(17)
  • RS PRO(61)
  • bitstrong(22)
  • StarTech.com(125)
  • MICROCHIP(709)
  • STMicro(110)
  • サンワサプライ(82)
  • BUFFALO(バッファロー)(75)
  • サンワダイレクト(46)
  • 変換名人(42)
  • Jabra(41)
  • SPARKFUN(40)
  • unitech(32)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(4)
  • 2~3未満(1)
ケーブル種類
  • 耐久性(1)
適合用途
  • データ転送用(1)
  • 充電用(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「micro USB」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
断線に強いUSBType-A to microUSB OWLTECH(オウルテック)断線に強いUSBType-A to microUSBOWLTECH(オウルテック)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
USB タイプA to microUSBケーブルです。防弾チョッキに使われるアラミド繊維を使用し、極めて断線に強く、250000回の屈曲試験をクリアしました。耐久性に優れたマイクロUSBケーブルです。2.4Aでの充電に対応しています。安心の3年保証です。
規格USB2.0規格準拠 最大2.4A 充電対応コネクタ形状USB Type-A (オス) - micro USB (オス)適合機器スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータなどのmicro USBコネクタ搭載機器保証期間3年間転送速度(Mbps)480(最大)RoHS指令(10物質対応)対応
microUSB to USB Type-C変換アダプタ メタル調 OWLTECH(オウルテック)microUSB to USB Type-C変換アダプタ メタル調OWLTECH(オウルテック)
729税込802
1個
3日以内出荷
1.5A急速充電+USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。高級感のあるメタリックデザインです。安心の2年保証です。
メス形状micro USB質量(g)約2規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-C(オス)-micro USB(メス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約10.5×6×22対応機種スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー等のUSB Type-C対応機種保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応
50000回の屈曲試験をクリア 断線に強い高耐久 USB Type-C microUSBケーブル OWLTECH(オウルテック)50000回の屈曲試験をクリア 断線に強い高耐久 USB Type-C microUSBケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
50000回の屈曲試験に耐える非常に高耐久のUSB C マイクロUSBケーブルです。USB Type-C端子しかないノートPCや充電をお使いでもmicroUSB接続のデバイスを充電可能です。内部に防弾チョッキなどで使用されるアラミド繊維を使用しており、引っ張りや摩擦に非常に強い構造になっています。また、ケーブルの付け根部分に断線に強いロングブッシュ構造を取り入れ、更に断線しにくく作られています。microUSBのデバイスをお使いの方には最適です。
ブラックケーブル種類耐久性適合用途充電用/データ転送用コネクタ形状USB Type-C (オス) - microUSB (オス)対応機種スマートフォン , タブレット, モバイルバッテリー , ゲーム機 , オーディオプレーヤー , Wi-Fiルーター等のmicroUSB対応機種通信速度最大480Mbps対応5V/3.0A規格USB2.0規格準拠保証期間2年間
ツールレス設計 最大430mmGPU搭載可能 ARGB LEDファン×3/USB3.0 Type-Cポート×1 標準搭載 ATXミドルタワーPCケース OWLTECH(オウルテック)ツールレス設計 最大430mmGPU搭載可能 ARGB LEDファン×3/USB3.0 Type-Cポート×1 標準搭載 ATXミドルタワーPCケースOWLTECH(オウルテック)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
白にこだわったホワイトPCケース・大型PCパーツにも対応可能な広々としたケース空間・ARGB連結120mmファンを3基搭載・2種類のフロントパネルが付属・パーツ付け替えで側面からの吸排気にも対応・ツールレス設計でメンテナンス性が向上・USB3.0 Type-Cポートを含む充実のI/Oポート・ARGB LEDコントローラを標準搭載・好きな向きで使用可能なPCI拡張スロット・安心の1年保証
仕様●対応CPUクーラー高:最大 180mm●対応GPU長:最大 430mm●対応MB:ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応PSU:ATX●対応ラジエータ長:最大 360mm●搭載ポート:USB Type-A 3.0 × 2、USB Type-C × 1、HD Audio In/Out × 1●搭載可能ストレージ数:3.5インチ シャドウベイ × 2、2.5インチ シャドウベイ × 2、拡張スロット数、7スロット●搭載可能ファン数:フロント:120mm × 3 or 140mm × 3、サイド:120mm × 3、トップ:120mm × 3 or 140mm × 2、リア:120mm × 1 or 140mm × 1付属品120mmARGBファン (ケース本体取付済) × 1、ファン取付用ネジ (ケース本体取付済) × 12、HDD取付用ネジ × 18、マザーボード&SSD取付用ネジ × 20、電源&ビデオカード取付用ネジ × 6、マザーボード用六角スペーサー × 3、マザーボード用ガイド付六角スペーサー × 2、トップパネル本固定用手回しネジ × 2、樹脂ワッシャー (塗装剥げ防止用) × 12、六角スペーサー取付用ナットセッター × 1結束バンド (ナイロンタイプ) × 8、結束バンド (針金タイプ) × 8、ボスピン受け (交換用) × 2、ビープスピーカー × 1、フロントパネル (メッシュ) × 1、フロント部120mmファン用ブラケット (ケース本体取付済) × 1サイド部120mmファン用ブラケット × 1、PCI拡張スロット用メクラパネル × 1、ARGBコントローラー (ケース本体取付済) × 1、保証書材質本体:スチール、フロントパネル:ガラスパネル、フロントパネル (メッシュ):スチール、サイドパネル:強化ガラスパネルホワイト本体質量(kg)約 11.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 235 × 490 × 505保証期間1年間
やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 急速充電2.4A/データ転送 3in1ケーブル OWLTECH(オウルテック)やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 急速充電2.4A/データ転送 3in1ケーブルOWLTECH(オウルテック)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
大人気の『超タフケーブル』をリニューアル10万回以上の折り曲げ試験をクリアやわらかく断線に強い『超タフケーブル』抜き挿ししやすい小ぶりなコネクターサラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み急速充電2.4A+データ転送MFi認証取得なので安心(Lightningコネクタのみ)シリコンケーブルバンド付属安心の3年保証
ブラック電流(A)最大2.4充電対応規格USB2.0規格準拠(Lightningを除く)ケーブル長(m)1コネクタ形状USBType-A(オス)-microUSB(オス)、Lightning変換アダプター、USBType-C(USB-C)変換アダプター対応機種iPhone5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPodtouch、AirPods、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C)対応機種保証期間3年間転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応)変換タイプオス-オス
薄さ12.4mm かしこく充電 モバイルバッテリー10000mAh OWLTECH(オウルテック)薄さ12.4mm かしこく充電 モバイルバッテリー10000mAhOWLTECH(オウルテック)(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
自動で機器に最適な充電をするSmart ICでかしこく充電が可能です。急速充電対応の大容量モバイルバッテリーなので外出時は安心です。容量も10000mAhで本体も15.2mmという薄いサイズなのでカバンやバッグなどに入れて持ち運びにも最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×15.2×145保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
軽量コンパクトな巻き取り式3in1マルチケーブル OWLTECH(オウルテック)軽量コンパクトな巻き取り式3in1マルチケーブルOWLTECH(オウルテック)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
USB タイプC、ライトニング、マイクロUSBが一本のケーブルで充電できる、マルチコネクタータイプの小型で軽い両引き巻取式ケーブルです。モバイルバッテリーとの相性抜群です。軽い引っ張り感で使用できるやわらかケーブルなのに、ロングブッシュ構造で15000回の折り曲げに耐える耐久性も兼ね揃えています。Apple認定 MFi認証取得なので安心してお使いいただく事が可能です。100cmの手ごろな長さなので、持ち運びにも最適です。
ケーブル長(m)約1オス形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター等 microUSB / USB Type-C対応機種コネクタ形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning変換アダプター、USB Type-C変換アダプター通信速度最大480Mbps規格USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応本体質量(g)約41保証期間1年間
置くだけで高速充電 スタンド型Qiワイヤレス充電器 OWLTECH(オウルテック)置くだけで高速充電 スタンド型Qiワイヤレス充電器OWLTECH(オウルテック)(3件のレビュー)
3,588税込3,947
1台
当日出荷
スマホとiPhoneを置くだけで急速充電可能です。Quick Charge2.0対応のQi (チィー) ワイヤレス充電器です。角度を0~90度まで調整できるため、顔認証や動画鑑賞がしやすくなります。また、厚さ11.5mmの薄型デザインにより、持ち運びに便利です。スタンドとして使えるワイヤレス充電器なのでテレワークやリモート会議の時にも便利です。内部に充電コイルを2個搭載しているため充電範囲が広がり、縦置きだけでなく横置きも可能です。安心のQi規格認定製品です。
出力(W)5/7.5/10(max)/、10はQuick Charge対応機種のみ付属品電源ケーブル(1.5m)質量(g)(本体)約120/(パッケージ込み)180使用温度範囲(℃)0~40規格Qi:WPC Version1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128.5×68.5×11.5対応機種iPhoneX/iPhone8/iPhone8Plus/galaxyS9/S9+/S8/S8+/S7Edge等 Android Qi対応機種保証期間2年間保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、異物検出端子電源:micro USBRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧5V/9V