マイクロUSBケーブル (1) USBケーブル (1) ブランド: OWLTECH(オウルテック)すべて解除
断線に強いUSBType-A to microUSB OWLTECH(オウルテック) 当日出荷 から 3日以内出荷
USB タイプA to microUSBケーブルです。防弾チョッキに使われるアラミド繊維を使用し、極めて断線に強く、250000回の屈曲試験をクリアしました。耐久性に優れたマイクロUSBケーブルです。2.4Aでの充電に対応しています。安心の3年保証です。
規格 USB2.0規格準拠 最大2.4A 充電対応 コネクタ形状 USB Type-A (オス) - micro USB (オス) 適合機器 スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータなどのmicro USBコネクタ搭載機器 保証期間 3年間 転送速度(Mbps) 480(最大) RoHS指令(10物質対応) 対応
microUSB to USB Type-C変換アダプタ メタル調 OWLTECH(オウルテック) 3日以内出荷
1.5A急速充電+USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。高級感のあるメタリックデザインです。安心の2年保証です。
メス形状 micro USB 質量(g) 約2 規格 USB2.0規格準拠 コネクタ形状 USB Type-C(オス)-micro USB(メス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約10.5×6×22 対応機種 スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー等のUSB Type-C対応機種 保証期間 2年間 転送速度(Mbps) 最大480 RoHS指令(10物質対応) 対応
50000回の屈曲試験をクリア 断線に強い高耐久 USB Type-C microUSBケーブル OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
50000回の屈曲試験に耐える非常に高耐久のUSB C マイクロUSBケーブルです。USB Type-C端子しかないノートPCや充電をお使いでもmicroUSB接続のデバイスを充電可能です。内部に防弾チョッキなどで使用されるアラミド繊維を使用しており、引っ張りや摩擦に非常に強い構造になっています。また、ケーブルの付け根部分に断線に強いロングブッシュ構造を取り入れ、更に断線しにくく作られています。microUSBのデバイスをお使いの方には最適です。
色 ブラック ケーブル種類 耐久性 適合用途 充電用/データ転送用 コネクタ形状 USB Type-C (オス) - microUSB (オス) 対応機種 スマートフォン , タブレット, モバイルバッテリー , ゲーム機 , オーディオプレーヤー , Wi-Fiルーター等のmicroUSB対応機種 通信速度 最大480Mbps 対応 5V/3.0A 規格 USB2.0規格準拠 保証期間 2年間
薄さ12.4mm かしこく充電 モバイルバッテリー10000mAh OWLTECH(オウルテック) (3件のレビュー) 当日出荷
自動で機器に最適な充電をするSmart ICでかしこく充電が可能です。急速充電対応の大容量モバイルバッテリーなので外出時は安心です。容量も10000mAhで本体も15.2mmという薄いサイズなのでカバンやバッグなどに入れて持ち運びにも最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約75×15.2×145 保護機能 過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
かしこく充電対応 大容量モバイルバッテリー20000mAh OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
スマートフォンを約6.5回、満充電することができる20000mAhの大容量バッテリーなので、旅行やキャンプに最適です。デバイスに合わせて最適な給電を可能にするSmartIC搭載のUSB Type-Aポートでスマートフォンなどの機器をかしこく充電することができます。
バッテリー容量(mAh) 20000 質量(g) 410 仕様 PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。 付属品 取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)、microUSBケーブル (30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。 規格 安心・安全のPSE適合製品 出力 (USB)5V/2.4A、(Type-C)5V/3A 本体質量(g) 約410 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約83×42×200 入力 5V/3A バッテリー リチウムイオンポリマー電池 バッテリー電圧(V) 3.7 保証期間 1年 保護機能 過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護 充電時間(時間) 約8(3.0A出力 ACアダプタ使用時・空の状態から満充電まで) 動作温度(℃) 充電時 : 0~35、放電時 : 0~35 ケーブル長(cm) 約30 USBポート数 3個口 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 DC5V 3.0A USB Type-Cポート×1 使用可能回数 約400※メーカー試験による結果 充電端子 Type-C 給電端子 USB/Type-C
軽量コンパクトな巻き取り式3in1マルチケーブル OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
USB タイプC、ライトニング、マイクロUSBが一本のケーブルで充電できる、マルチコネクタータイプの小型で軽い両引き巻取式ケーブルです。モバイルバッテリーとの相性抜群です。軽い引っ張り感で使用できるやわらかケーブルなのに、ロングブッシュ構造で15000回の折り曲げに耐える耐久性も兼ね揃えています。Apple認定 MFi認証取得なので安心してお使いいただく事が可能です。100cmの手ごろな長さなので、持ち運びにも最適です。
ケーブル長(m) 約1 オス形状 USB Type-A (オス) - microUSB(オス) 対応機種 iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター等 microUSB / USB Type-C対応機種 コネクタ形状 USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning変換アダプター、USB Type-C変換アダプター 通信速度 最大480Mbps 規格 USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応 本体質量(g) 約41 保証期間 1年間
やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 急速充電2.4A/データ転送 3in1ケーブル OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
大人気の『超タフケーブル』をリニューアル10万回以上の折り曲げ試験をクリアやわらかく断線に強い『超タフケーブル』抜き挿ししやすい小ぶりなコネクターサラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み急速充電2.4A+データ転送MFi認証取得なので安心(Lightningコネクタのみ)シリコンケーブルバンド付属安心の3年保証
色 ブラック 電流(A) 最大2.4充電対応 規格 USB2.0規格準拠(Lightningを除く) ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USBType-A(オス)-microUSB(オス)、Lightning変換アダプター、USBType-C(USB-C)変換アダプター 対応機種 iPhone5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPodtouch、AirPods、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C)対応機種 保証期間 3年間 転送速度(Mbps) 最大480(データ転送対応) 変換タイプ オス-オス
モバイルバッテリー付きポータブルミニファン2024年モデル キナリ OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
6枚羽で大風量のポータブルミニファン風量は5段階+1モードで切り替えが可能『そよ風モード』でより自然な風に最長約7.5時間のロング稼働モバイルバッテリーとしても使えるスタンドとストラップが付属各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の6ヵ月保証
付属品 USB Type-A-USB Type-Cケーブル(約 80cm)※付属品以外のケーブルは別途ご用意ください。※Lightningコネクタ搭載機器の充電にはUSB Type-A to Lightningケーブル、microUSBコネクタ搭載機器にはUSB Type-A to microUSBケーブルが必要です。ストラップ、スタンド、取扱説明書(保証書付) 色 キナリ 質量(g) (本体)約182※スタンド・ストラップ含まず、(パッケージ込み)約344 備考 【リサイクル回収について】小型充電式電池のリサイクル活動推進のため、一般社団法人JBRCの会員となっております。本製品がご不要になった場合は、JBRCに登録されている家電量販店/ホームセンター/自治体等にて回収が可能です。※詳しくはJBRCのWebサイトをご確認下さい。(JBRCとは:Japan Portable Rechargeable Battery Recycling Center「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、モバイルバッテリー(小型充電式電池)の再資源化に取り組む一般社団法人です。) 羽根枚数 6 定格出力 USB Type-Aポート:DC5V/1.5A※モバイルバッテリーとしてご使用する際は、機器にあったケーブルをご用意ください。 バッテリー リチウムイオン電池/3.7V/2500mAh/9.25Wh 充電時間 空の状態から満充電まで約3時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約104×38×233 バッテリー容量(Ah) 2.5 保証期間 6ヵ月 保護機能 過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護 風量調整 5段階 (微弱風/弱風/中風/微強風/強風)+そよ風 安全規格 PSE適合製品 動作温度(℃) 0~40 連続動作時間 約 2.5時間(風量:強)~約7.5時間(風量:微弱風)※風量の強弱により変化します。 定格入力 USB Type-Cポート:DC5V/2A※充電には付属ケーブルをお使いください。コンセントから充電を行う場合、別途AC充電器が必要になります。 充放電回数(回) 約300※使用環境・使用条件により異なります。
ebiブランド 大光量 LEDランタン PD20W出力対応 大容量24000mAhモバイルバッテリー内蔵 ランプシェード付き OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
大光量と大容量を兼ね備えたLEDランタン・Power Delivery(PD)対応でランタンを急速充電・PD20W対応のUSB Type-Cポートで急速充電・目的や状況に応じて選べる明るさ・やわらかな光に拡散できるランプシェードが付属・コンパクトでもしっかり明るく・IP53の防塵・防水性能・スタンドと吊り下げの2つの使い方・5つの保護機能搭載で安心して使える・緊急時にも安心「SOS点滅モード」・安心1年保証
付属品 専用ハードケース、ランプシェード、ランプシェードケース、USB Type-A to USB Type-Cケーブル、カラビナ、ボールチェーン、取扱説明書 兼 保証書 質量(g) 510 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×32×104 対応機種 iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー 定格出力 USB Type-A:5V/3.0A、9V/2A、12V/1.5A [最大18W]、USB Type-C:5V/2.4A、9V/2.2A、12V/1.6A [PD20W] バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 24000mAh 88.8Wh 充電時間 空の状態から満充電まで6.5時間[PD18W充電時] 色温度(K) 電球色:2763K、昼白色:3751K、昼光色:5626K バッテリー容量(Ah) 24 保証期間 1年間 保護機能 過充電保護機能、過電流保護機能、過電圧保護機能、短絡(ショート)保護機能、温度保護機能 防塵防水性能 IP53等級 動作温度(℃) 0~35 充電可能回数 300回(機器および使用条件による) 明るさ(Lm) 電球色:480ルーメン、昼白色:540ルーメン、昼光色:480ルーメン 定格入力 USB Type-C:5V/2.4A、9V/2A [PD18W]、microUSB:5V/2A、9V/2A 点灯時間 約 13~57時間
モバイルバッテリー付きポータブルミニファン2024年モデル ライトグレー OWLTECH(オウルテック) 5日以内出荷
6枚羽で大風量のポータブルミニファン風量は5段階+1モードで切り替えが可能『そよ風モード』でより自然な風に最長約7.5時間のロング稼働モバイルバッテリーとしても使えるスタンドとストラップが付属各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の6ヵ月保証
付属品 USB Type-A-USB Type-Cケーブル(約 80cm)※付属品以外のケーブルは別途ご用意ください。※Lightningコネクタ搭載機器の充電にはUSB Type-A to Lightningケーブル、microUSBコネクタ搭載機器にはUSB Type-A to microUSBケーブルが必要です。ストラップ、スタンド、取扱説明書(保証書付) 色 ライトグレー 質量(g) (本体)約182※スタンド・ストラップ含まず、(パッケージ込み)約344 備考 【リサイクル回収について】小型充電式電池のリサイクル活動推進のため、一般社団法人JBRCの会員となっております。本製品がご不要になった場合は、JBRCに登録されている家電量販店/ホームセンター/自治体等にて回収が可能です。※詳しくはJBRCのWebサイトをご確認下さい。(JBRCとは:Japan Portable Rechargeable Battery Recycling Center「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、モバイルバッテリー(小型充電式電池)の再資源化に取り組む一般社団法人です。) 羽根枚数 6 定格出力 USB Type-Aポート:DC5V/1.5A※モバイルバッテリーとしてご使用する際は、機器にあったケーブルをご用意ください。 バッテリー リチウムイオン電池/3.7V/2500mAh/9.25Wh 充電時間 空の状態から満充電まで約3時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約104×38×233 バッテリー容量(Ah) 2.5 保証期間 6ヵ月 保護機能 過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護 風量調整 5段階 (微弱風/弱風/中風/微強風/強風)+そよ風 安全規格 PSE適合製品 動作温度(℃) 0~40 連続動作時間 約 2.5時間(風量:強)~約7.5時間(風量:微弱風)※風量の強弱により変化します。 定格入力 USB Type-Cポート:DC5V/2A※充電には付属ケーブルをお使いください。コンセントから充電を行う場合、別途AC充電器が必要になります。 充放電回数(回) 約300※使用環境・使用条件により異なります。