ブランド: OWLTECH(オウルテック)すべて解除
シースルー素材採用 耐屈曲5万回 PD60W充電/データ転送USB Type-C to USB Type-C シリコンケーブル Mignonne(ミニョン) OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
・透け感をまとったシリコンケーブル・柔らかくてさらさらな質感・防汚コーティングで汚れにくい・USB PD60W充電に対応・データ転送対応・5万回もの折り曲げ試験をクリア・安心の2年保証
付属品 取扱説明書(保証書付) 材質 シリコン(被膜)、PVC(コネクタ) 規格 USB2.0規格準拠 本体質量(g) 約 36 コネクタ形状 USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(m) 1.2 対応機種 タブレット・スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約12×8×1204 出力仕様 最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 通信速度 最大480Mbps(理論値)
Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
PD対応Type-C to Type-Cケーブル(C to Cケーブル)です。USB3.2 Gen2の高速・大容量のデータ転送に対応。USB3.2 Gen1(USB3.0)の約2倍の最大10Gbpsの転送速度により、大容量の動画・画像などのデータ転送が可能です。USB PD(Power Delivery)の最大で100W (20V / 5A) の高出力に対応しているため、Power Deliveryに対応した機器を接続することで高速充電が可能です。
色 ブラック 規格 USB3.2 (Gen2)、USB PD (Power Delivery)対応、最大 100W (20V/5A) 充電対応 本体質量(g) 約 44 コネクタ形状 USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 対応機種 ノートパソコン、4Kテレビ、モニター、USBハブ、外付けHDD/SSD、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB3.2 転送速度(Gbps) 最大10 (理論値)
薄さ14mm 最大PD65W出力GaN採用 USB Type-C×2 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
・薄さわずか14mmのスリムなAC充電器・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化・最大65W出力のUSB Type-Cポート・「USB PD-PPS」に対応・2台同時にさくさく充電・折りたたみプラグでもっとコンパクトに・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品・安心の1年保証
色 ブラック 本体質量(g) 約 100 対応機種 スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約47.3×82.8×14(電源プラグは除く) 入力仕様 AC100V-240V 50/60Hz 1.5A 出力仕様 USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC11V/5A (最大65W)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
AC充電器 PD65W 薄型 C×1 ブラック OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
高出力なのに超薄型窒化ガリウム(GaN)採用USBPowerDelivery対応のUSBType-Cポートで超速充電USBPDより効率的な充電が可能な「USBPD-PPS」安心安全設計安心の2年保証
色 ブラック 出力 [USBType-C]DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A、[PD-PPS]DC5V-21V/3A、最大PD65W 本体質量(g) 約76 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)約42×12.5×87 対応機種 PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカー 保証期間 2年間 入力仕様 AC100V-240V50/60Hz1.5A USBポート USBType-C×1ポート
しなやかで断線に強い しかもノートPCも充電OKPowerDelivery100W対応 Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
パワーデリバリ―100Wに対応したUSB C USB Cケーブルです。スマートフォンだけではなく、ノートパソコンの充電にも対応しており、かさばるケーブルを何本も持ち歩く必要がありません。また、ケーブルの両端にMini-Breakerが搭載されており、PTC(温度センサー)搭載のケーブルと比較してより過熱防止や安全性に優れているので、安心してお使いいただく事が可能です。
ケーブル長(m) 約2 ケーブル種類 耐久性 適合用途 充電用/データ転送用 コネクタ形状 USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 対応機種 USBハブ、外付けHDD/SSD、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種 通信速度 最大480Mbps 規格 USB2.0規格準拠USB PD (Power Delivery)対応最大100W (20V/5A)充電対応 保証期間 1年間
PowerDelivery100W対応 Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
パワーデリバリ―100W対応なので、ノートPCの充電も可能です。内部に防弾チョッキでも使われているアラミド繊維を使用しており、またコネクタの根元部分を強化することで、50000回以上の屈曲試験をクリアする強化構造を実現しました。長さ100cmなので普段使いに最適です。安心の1年保証です。
規格 USB2.0規格準拠、USB PD (Power Delivery)対応、最大100W (20V/5A)充電対応 本体質量(g) 約25 対応機種 USBハブ、外付けHDD/SSD、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種 保証期間 1年間 通信速度 最大480Mbps
最大PD65W出力 GaN採用 USB Type-C×2 USB Type-A×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
ノートPCの充電も可能なAC充電器最大65W出力のUSB Type-Cポート窒化ガリウム(GaN)採用の小ささUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応3台同時充電が可能折りたたみプラグでよりコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
出力 【Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W)【PD PPS】DC3.3-DC21V/3A (最大65W)【Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W) 本体質量(g) 約 140 入力 AC100V - 240V 50/60Hz 1.5A 対応 PD対応のノートPC、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約 61.5 × 31 × 51 保証期間 2年間 USBポート USB Type-A × 1ポート/USB Type-C × 2ポート
片手に収まるミニマム感 最大PD20W対応 5000mAhモバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック) 当日出荷 から 4日以内出荷
片手に収まるミニマム感マットなラバーコーティングは癖になる手触り感(ブラック/ホワイト)オーロラカラーが華やかさを演出(オーロラ/グラデーション)PD20Wの出力が可能なUSBType-CポートUSBType-Aポートは『かしこく充電』に対応手軽に使える容量5000mAh2台同時充電パススルー充電に対応残量確認LED搭載多重保護の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
仕様 使用回数:約1000回※接続機器及び使用条件による 付属品 取扱説明書兼保証書、USBType-CtoUSBType-Cケーブル(30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。 規格 安心・安全のPSE適合製品です。 出力 【定格電圧/定格容量】5V/3000mAh、9V/1600mAh、12V/1100mAh、【USBType-Aポート】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[18W]、USBType-Cポート:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A[PD20W] 本体質量(g) 約96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)約34×25×79 入力 USBType-Cポート:5V/3A、9V/2A[PD18W] 対応 iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ バッテリー リチウムイオン電池3.7V5000mAh18.5Wh 充電時間 PD18W充電時:約1時間50分(空の状態から満充電まで) 保証期間 2年間 保護機能 過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護 バッテリー容量(mAh) 5000 使用温度 0~35℃
10000mAh PD20W モバイルバッテリー アイスグラファイト OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
薄型で持ち運びしやすいモバイルバッテリー充電回数と携帯性のバランスが取れた容量10000mAhバッテリー残量が1%単位で見える最大20W出力のUSB Type-Cポート「USB PD-PPS」に対応最大3台同時充電&パススルー充電対応『低電流モード』搭載各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の1年保証
付属品 USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書(保証書付) 質量(g) 232(パッケージ込み) 備考 PSE適合製品 本体質量(g) 186 使用温度(℃) 充電時:0~35、放電時:-10~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約70×16.2×115 適合機器 タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、オーディオプレーヤー、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。本製品の付属ケーブルもお使いいただけます。※電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。また、動作保証もいたしかねますので、ご購入の際はご注意ください。 定格出力 USB Type-C1 / USB Type-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)、PPS 5-5.9V/3A、5-11V/2A、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、合計最大出力:5V/3A(15W)※USB PDで充電を行う場合は、接続機器やケーブルがPD対応である必要があります。 バッテリー リチウムイオン電池 3.85V 10000mAh、38.5Wh 充電時間 空の状態から満充電まで約3時間(PD18W充電時) 出力容量 5V/6800mAh、9V/3700mAh、12V/2700mAh 保証期間 1年間 保護機能 過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護 定格入力 USB Type-C1 / USB Type-C2:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W) 使用可能回数 約300回※機器および使用条件によります。
小型PD65W C2A1 AC充電器 ブラック OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
スマホからノートPCまで、これ1台で高速充電窒化ガリウム(GaN)採用で小型化最大65W出力のUSB Type-Cポート「USB PD-PPS」に対応『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート3台同時にさくさく充電折りたたみプラグでもっとコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の1年保証
質量(g) 112(パッケージ込み) 本体質量(g) 83 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約29×52.5×41(電源プラグは除く) 適合機器 スマートフォン、タブレット、ノートPC、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間 1年間 保護機能 過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護 入力仕様 AC100-240V 50/60Hz 1.5A 出力仕様 USB Type-C1:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大PD65W)、PD PPS:DC5-11V/5A、USB Type-C2:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大PD20W)、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)、USB Type-C1 + USB Type-C2:45W+20W (最大PD65W)、USB Type-C1 + USB Type-A:45W+18W (最大63W)、USB Type-C2 + USB Type-A:5V/3A (最大15W)、USB Type-C1 + USB Type-C2 + USB Type-A:45W + 15W (最大60W)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
20000mAh PD20W モバイルバッテリー アイスグラファイト OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
大容量なのに軽量&小型なモバイルバッテリー今までにない小サイズの20000mAhバッテリー残量が1%単位で見える最大20W出力のUSB Type-Cポート「USB PD-PPS」に対応最大3台同時充電&パススルー充電対応『低電流モード』搭載各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の1年保証
付属品 USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書(保証書付) 質量(g) 388(パッケージ込み) 備考 PSE適合製品 本体質量(g) 344 使用温度(℃) 充電時:0~35、放電時:-10~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約70×29×115 適合機器 タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、オーディオプレーヤー、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。本製品の付属ケーブルもお使いいただけます。※電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。また、動作保証もいたしかねますので、ご購入の際はご注意ください。 定格出力 USB Type-C1 / USB Type-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)、PPS 5-5.9V/3A、5-11V/2A、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、合計最大出力:5V/3A(15W)※USB PDで充電を行う場合は、接続機器やケーブルがPD対応である必要があります。 バッテリー リチウムイオン電池 3.85V 20000mAh、77Wh 充電時間 空の状態から満充電まで約6時間(PD18W充電時) 出力容量 5V/13000mAh、9V/7700mAh、12V/5800mAh 保証期間 1年間 保護機能 過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護 定格入力 USB Type-C1 / USB Type-C2:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W) 使用可能回数 約300回※機器および使用条件によります。
20,000mAhモバイルバッテリー PD20W A×1/C×2 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
色 ブラック 質量(g) 約344 出力 USB-C 2.5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、[PD20W] USB-A 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[18W] 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約115×29×70 入力 USB-C 2.5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[PD18W] バッテリー 内蔵:リチウムイオン電池 3.85V/20000mAh 77Wh 保証期間 1年間 バッテリー容量(mAh) 20000 USBポート数 3 充電端子 USB-C 給電端子 USB-A、USB-C
最大PD30W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1アクセサリーソケット×2 ケーブル型 車載充電器 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
・アクセサリーソケットに増設できるケーブル型の充電器・充実の増設ポート・最大30W出力のUSB Type-Cポート・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート・粘着テープでしっかり固定・12V/24V車の両方で使用可能・各種保護機能搭載の安心、安全設計・安心の2年保証
付属品 取扱説明書(保証書付)、粘着テープ 色 ブラック 質量(g) 約 95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約96.2×29.1×43.4 対応機種 USB Type-C / USB Type-A:iPad、iPhone、iPod シリーズ、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC各種、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、その他USB充電機器※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。アクセサリーソケット:ドライブレコーダー、ポータブルナビ、その他アクセサリーソケット接続機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間 2年間 入力仕様 DC12V / 24V (Fuse 8A) 出力仕様 USB Type-C:DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 2.5A, DC15V 2A, DC20V 1.5A(PD30W)、USB Type-A:DC5V 3A, DC9V 2A, DC12V 1.5A(最大18W)、USB Type-C+A:DC5V 3A(最大合計15W)、アクセサリーソケット+USB:(合計最大80W) ケーブル長(cm) 約 90
25万回以上の屈曲試験に耐えるType-Cケーブル同梱 超タフケーブル & PD対応AC充電器のセット 1.2m OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
本製品はケーブルとACのセット商品です。防弾チョッキなどにで使われるアラミド繊維を使用したケーブルは、極めて耐久性に優れており、250000回以上の屈曲試験にクリアしました。またケーブルの付け根部分にロングブッシュ形状にすることで、根元部分も断線しにくい構造となっています。もしもの時にスマートフォンを守る温度センサーを搭載しております。PowerDelivery20Wにも対応しており、高速で充電可能です。安心の2年保証です。
ケーブル長(m) 1.5 対応機種 スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど USBポート 【AC充電器】USB Type-A×1ポート、USB Type-C×1ポート 入力電圧(V) 【AC充電器】AC100-240(50/60Hz) 出力仕様 【AC充電器】USB Type-C 単体使用時:PD3.0 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.6A (最大20W)、USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (SmartIC) 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:5V/3A(最大15W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【AC充電器】約28×43×40 質量(g) 【AC充電器】約50 コネクタ形状 USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス) 転送速度(Mbps) 最大480 規格 【ケーブル】USB2.0規格準拠、USB PD(Power Delivery)対応 保証期間 2年間
20000mAhモバイルバッテリー PD60W OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
仕様 使用回数:約1000回 色 ブラック 質量(g) 約 360 定格出力 USB Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A(PD60W)USB Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A(PD30W)USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W) 充電時間 空の状態から満充電まで約1時間40分(60W充電時) 保証期間 2年間 サイズ(mm) 約 65.1(W) × 24.7(D) × 151.3(H) 定格入力 USB Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A(PD60W)
最大PD30W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1アクセサリーソケット×2 ダイレクト型 車載充電器 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
・アクセサリーソケットに増設できるダイレクト型の充電器・充実の増設ポート・最大30W出力のUSB Type-Cポート・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート・12V/24V車の両方で使用可能・各種保護機能搭載の安心、安全設計・安心の2年保証
付属品 取扱説明書(保証書付) 色 ブラック 質量(g) 約 83 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約64×49.2×121 対応機種 USB Type-C / USB Type-A:iPad、iPhone、iPod シリーズ、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC各種、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、その他USB充電機器、※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。アクセサリーソケット:ドライブレコーダー、ポータブルナビ、その他アクセサリーソケット接続機器 保証期間 2年間 入力仕様 DC12V / 24V (Fuse 8A) 出力仕様 USB Type-C:DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 2.5A, DC15V 2A, DC20V 1.5A(PD30W)、USB Type-A:DC5V 3A, DC9V 2A, DC12V 1.5A(最大18W)、USB Type-C+A:DC5V 3A(最大合計15W)、アクセサリーソケット+USB:(合計最大80W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDで充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。 (USB Type-Cポート使用時)
GaN(窒化ガリウム)採用 USB Type-C×1 USB Type-A×1 最大PD45W出力 コンパクト2ポートAC充電器 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
最大45W出力が可能なUSB Type-Cポート・窒化ガリウム(GaN)採用でコンパクト・2台同時にさくさく充電・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応・折りたたみプラグでよりコンパクトに・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品
質量(g) 約 91 ポート数 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約50×35×35 対応機種 PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ 入力仕様 AC100V - 240V 50/60Hz 1.2A 出力仕様 USB Type-C 単体使用時:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25APD-PPS DC3.3-DC21V/2.25A(最大45W)USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (Smart IC) DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:PD30W+5V/2.4A(12W) (最大42W)
GaN PD30W C×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
スマートフォンやタブレットにおすすめな充電器窒化ガリウム(GaN)採用で小型化最大30W出力のUSB Type-Cポート「USB PD-PPS」に対応折りたたみプラグでもっとコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
質量(g) 76(パッケージ込み) 本体質量(g) 48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約32×43.3×32(電源プラグは除く) 適合機器 スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間 2年間 保護機能 過電流保護、過電圧保護、短絡保護 入力仕様 AC100-240V 1A 50/60Hz 出力仕様 PD3.0:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A、PPS:DC3.3-11V/3A、DC3.3-16V/2A(30W Max)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
超速充電 AC充電器 PD100W C×2 A×2 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
色 ブラック 質量(g) 約 215 保証期間 2年間 入力仕様 AC100V-240V 50/60Hz 2A 0.7A 50/60Hz 出力仕様 USB Type-C1:DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/5A (最大100W)PD PPS:DC3.3-DC21V/5A (最大100W)USB Type-C2:DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/3.25A (最大65W)PD PPS:DC3.3-DC21V/3.25A (最大65W)USB Type-A:DC5V/3A, DC9V/2A, DC12V/1.5A (最大18W) サイズ(mm) 約 32.5(W) × 63.1(D) × 62(H) USBポート USB Type-A × 1ポートUSB Type-C × 2ポート
10,000mAhモバイルバッテリー PD20W A×1/C×2 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
色 ブラック 質量(g) 約 186 定格出力 USB-C 2.5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A[PD20W] USB-A 5V/3A,9V/2A,12V/1.5A[18W] バッテリー 内蔵:リチウムイオン電池 3.85V/10000mAh 38.5Wh 保証期間 1年間 サイズ(mm) 約 115(W) × 16.2(D) × 70(H) 定格入力 USB-C 2.5V/3A,9V/2A,12V/1.5A[PD18W]
マグネット式ワイヤレス充電 5000mAh PD20W/ワイヤレス15W USB Type-C入出力対応 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
薄さ9.6mmの極薄モバイルバッテリーマグネット吸着によるケーブルレス充電最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート低電流モード搭載LEDランプで使用状況を確認各種保護機能搭載の安心、安全設計ワイヤレス充電時にも多重保護の安心をPSE適合製品
出力 USB Type-C:5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A[PD20W]・ワイヤレス充電:5W・7.5W・10W・15W 合計最大出力:5V/3A 対応機種 USB Type-C (入力時):AC充電器、車載充電器などUSB Type-C (出力時):タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホンなどUSB Type-Cで充電できる機器ワイヤレス充電:iPhone 12/13/14/15、MagSafe充電に対応したAirPodsシリーズ 入力 USB Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A [PD18W] バッテリー リチウムイオンポリマー電池 3.85V/5000mAh/19.25 Wh バッテリー容量(mAh) 5000
PD30W対応 20000mAhモバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
・大容量だから1台あると安心・最大30Wに対応したUSB Type-Cポート・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応・2台同時充電が可能・パススルー充電に対応・LEDランプで使用状況を確認・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品・安心の1.5年保証
付属品 取扱説明書(保証書付)、USB Type-C-USB Type-Cケーブル(約30cm/最大3A充電対応) 本体質量(g) 約430 使用温度(℃) 充電時:0~40、放電時:0~40 対応機種 iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、加熱式たばこ、ワイヤレススピーカー※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。※ヒートベストおよびファン付きウェアへのご使用は推奨しておりません。また、動作保証も致しかねますので、ご購入の際はご注意ください。 定格出力 USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(PD30W)、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、合計最大出力:5V/3A※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。 バッテリー リチウムイオン電池 3.7V/20000mAh(74Wh) 充電時間 空の状態から満充電まで約6時間(PD20W充電時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約68.5×28.5×145 出力容量 5V/13400mAh、9V/7500mAh、12V/5700mAh、15V/4500mAh、20V/3300mAh 保護機能 過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護 定格入力 USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、15V/1.3A、20V/1A(PD20W) 使用可能回数 約300回※機器および使用条件によります
USB Type-C入出力 PowerDelivery30W対応 10000mAh モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
手になじむラウンド型のモバイルバッテリー・最大30W出力可能なUSB Type-Cポート・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応・2台同時にさくさく充電・LEDランプで使用状況を確認・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品
仕様 PSE適合製品 付属品 取扱説明書(保証書付)、USB Type-C - USB Type-Cケーブル (約 30cm / 最大3A充電対応) 出力 USB Type-C:5V/3A・9V/3A・12V/2.5A・15V/2A[PD30W]、USB Type-A:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、合計最大出力:5A 本体質量(g) 約190 使用温度(℃) 充電時:10~40、放電時:0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約59.5×26.6×81.5 対応機種 iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、加熱式たばこ、ワイヤレススピーカー 入力 USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A[PD30W] バッテリー 内蔵:リチウムイオン電池 3.7V 10000mAh 37Wh 出力容量 5V/5700mAh、9V/3200mAh、12V/2300mAh、15V/1700mAh 保護機能 過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度上昇抑制 充電時間(時間) 空の状態から満充電まで約 2時間10分 バッテリー容量(mAh) 1000 使用可能回数 約1000回
10000mAhモバイルバッテリー Cケーブル一体型 ブラック OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
充電が便利に。ケーブル一体型のモバイルバッテリーいつでもすぐに使えるケーブルバッテリー残量が1%単位で見えるデジタル表示最大PD30W充電に対応最大3台同時に充電ができる『パススルー充電』に対応『低電流モード』搭載各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の1年保証
付属品 取扱説明書(保証書付) 質量(g) 256(パッケージ込み) 備考 PSE適合製品 本体質量(g) 199 使用温度(℃) 充電時:0~35、放電時:0~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約52×27×106 対応機種 タブレット・スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホン、AC充電器、車載充電器、その他USB充電機器など※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※全ての機器での動作は保証しておりません。一部機器では充電ができない場合があります。※電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。また、動作保証も致しかねますので、ご購入の際はご注意ください。 定格出力 USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。 バッテリー リチウムイオン電池 3.6V 10000mAh、36Wh 充電時間 空の状態から満充電まで約2時間 [PD30W] 出力容量 5V/6300mAh、9V/3400mAh、12V/2600mAh、15V/2000mAh、20V/1500mAh 保証期間 1年間 保護機能 過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護 ケーブル長(cm) 21 定格入力 USB Type-Cポート、ケーブル共通:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A 使用可能回数 約400回※機器および使用条件によります
最大PD20W対応 5000mAh USB Type-C出力 ACモバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
・AC充電器とモバイルバッテリーが1つに・最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート・本体の充電はコンセントに挿すだけ・手軽に使える容量5000mAh・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品
付属品 取扱説明書(保証書付) 質量(g) 約 160 使用温度(℃) [充電時]0~35、[放電時]0~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約50×32×80 対応機種 iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、ワイヤレスイヤホン、ワイヤレススピーカー 定格出力 USB Type-C[PD]5V/3A、7V/2.86A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD-PPS]5V-11V/2A バッテリー リチウムイオン電池 3.65V/5000mAh 18.25Wh 充電時間 空の状態から満充電まで約 2時間 出力容量 5V/3100mAh、7V/2100mAh、9V/1600mAh、12V/1190mAh 保護機能 過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(電圧/電流)保護、温度保護 定格入力 AC100-240V 50/60Hz 0.6A 使用可能回数 約 1000回
モバイルバッテリー 巻き取り式ケーブル内蔵 10000mAh OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
仕様 使用回数:約 500回 質量(g) 約 230 定格出力 USB Type-Cポート:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]USB Type-Cケーブル:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W] バッテリー 内蔵:リチウムイオン電池 3.6V 10000mAh 36Wh 充電時間 空の状態から満充電まで約 3時間(PD18W充電時) 保証期間 1.5年間 保護機能 過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護 サイズ(mm) 約 54(W) × 124(D) × 25(H) ケーブル長(cm) 約 55 定格入力 USB Type-Cポート:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[PD18W]USB Type-Cケーブル:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[PD18W]
折りたたみ式スマホスタンドにもなる 5000mAh 最大PD20W マグネット式ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAh OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
仕様 使用回数:約 300回 質量(g) 約 175 定格出力 USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A [PD20W]ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15WUSB Type-C+ワイヤレス充電:5V/3A (合計最大出力) バッテリー 内蔵:リチウムイオン電池 3.6V/5000mAh 18 Wh 保証期間 1年間 サイズ(mm) 約 69(W) × 21(D) × 118(H) 定格入力 USB Type-C:5V/2.4A、9V/1.8A [PD16.2W]
GaN PD20W C×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
スマートフォンなどの充電に最適な充電器窒化ガリウム(GaN)採用で小型化最大20W出力のUSB Type-Cポート「USB PD-PPS」に対応折りたたみプラグでもっとコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
質量(g) 70(パッケージ込み) 本体質量(g) 45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約32×43.3×32(電源プラグは除く) 適合機器 スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間 2年間 保護機能 過電流保護、過電圧保護、短絡保護 入力仕様 AC100-240V 0.7A 50/60Hz 出力仕様 PD3.0:DC5V/3A、 DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、PPS:DC3.3-5.9V/3A、DC3.3-11V/2A(20W Max)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
小型PD65W C2A1 AC充電器 ホワイト OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
スマホからノートPCまで、これ1台で高速充電窒化ガリウム(GaN)採用で小型化最大65W出力のUSB Type-Cポート「USB PD-PPS」に対応『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート3台同時にさくさく充電折りたたみプラグでもっとコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の1年保証
質量(g) 112(パッケージ込み) 本体質量(g) 83 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約29×52.5×41(電源プラグは除く) 適合機器 スマートフォン、タブレット、ノートPC、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間 1年間 保護機能 過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護 入力仕様 AC100-240V 50/60Hz 1.5A 出力仕様 USB Type-C1:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大PD65W)、PD PPS:DC5-11V/5A、USB Type-C2:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大PD20W)、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)、USB Type-C1 + USB Type-C2:45W+20W (最大PD65W)、USB Type-C1 + USB Type-A:45W+18W (最大63W)、USB Type-C2 + USB Type-A:5V/3A (最大15W)、USB Type-C1 + USB Type-C2 + USB Type-A:45W + 15W (最大60W)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
GaN PD20W C×1 A×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
スマートフォンなどの充電に最適な充電器窒化ガリウム(GaN)採用で小型化最大20W出力のUSB Type-Cポート「USB PD-PPS」に対応『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート2台同時にさくさく充電折りたたみプラグでもっとコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
質量(g) 72(パッケージ込み) 本体質量(g) 47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約32×43.3×32(電源プラグは除く) 適合機器 スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間 2年間 保護機能 過電流保護、過電圧保護、短絡保護 入力仕様 AC100-240V 0.7A 50/60Hz 出力仕様 USB Type-C:[PD3.0] DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、[PPS] DC3.3-5.9V/3A、DC3.3-11V/2A(20W Max)、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(18W Max)、USB Type-C + USB Type-A:合計 DC5V/3A(15W Max)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
ebiブランド 大光量 LEDランタン PD20W出力対応 大容量24000mAhモバイルバッテリー内蔵 ランプシェード付き OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
大光量と大容量を兼ね備えたLEDランタン・Power Delivery(PD)対応でランタンを急速充電・PD20W対応のUSB Type-Cポートで急速充電・目的や状況に応じて選べる明るさ・やわらかな光に拡散できるランプシェードが付属・コンパクトでもしっかり明るく・IP53の防塵・防水性能・スタンドと吊り下げの2つの使い方・5つの保護機能搭載で安心して使える・緊急時にも安心「SOS点滅モード」・安心1年保証
付属品 専用ハードケース、ランプシェード、ランプシェードケース、USB Type-A to USB Type-Cケーブル、カラビナ、ボールチェーン、取扱説明書 兼 保証書 質量(g) 510 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×32×104 対応機種 iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー 定格出力 USB Type-A:5V/3.0A、9V/2A、12V/1.5A [最大18W]、USB Type-C:5V/2.4A、9V/2.2A、12V/1.6A [PD20W] バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 24000mAh 88.8Wh 充電時間 空の状態から満充電まで6.5時間[PD18W充電時] 色温度(K) 電球色:2763K、昼白色:3751K、昼光色:5626K 保証期間 1年間 保護機能 過充電保護機能、過電流保護機能、過電圧保護機能、短絡(ショート)保護機能、温度保護機能 防塵防水性能 IP53等級 動作温度(℃) 0~35 充電可能回数 300回(機器および使用条件による) 明るさ(Lm) 電球色:480ルーメン、昼白色:540ルーメン、昼光色:480ルーメン 定格入力 USB Type-C:5V/2.4A、9V/2A [PD18W]、microUSB:5V/2A、9V/2A 点灯時間 約 13~57時間
超速充電 最大PD100W出力 GaN採用USB Type-C×2 USB Type-A×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
・スマートでハイパワーな充電環境の構築に最適・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化・最大100W出力のUSB Type-Cポート・「USB PD-PPS」に対応・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート・3台同時にさくさく充電・折りたたみプラグでもっとコンパクトに・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品・安心の2年保証
色 ブラック 本体質量(g) 約 215 適合機器 PD対応のノートPC、タブレット、スマートフォン、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約32.5×63.1×62 入力仕様 AC100V-240V 50/60Hz 2A 出力仕様 USB Type-C1:DC5V/3A DC9V/3A DC12V/3A DC15V/3A DC20V/5A (最大100W)、PD PPS:DC3.3-DC21V/5A (最大100W)、USB Type-C2:DC5V/3A DC9V/3A DC12V/3A DC15V/3A DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC21V/3.25A (最大65W)、USB Type-A:DC5V/3A DC9V/2A DC12V/1.5A (最大18W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。 USBポート USB Type-A × 1ポート、USB Type-C × 2ポート
PD30W対応 20000mAhモバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
質量(g) 約 430 定格出力 USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(PD30W)USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A合計最大出力:5V/3A バッテリー 内蔵:リチウムイオン電池 3.7V/20000mAh(74Wh) 充電時間 空の状態から満充電まで約6時間(PD20W充電時) 保証期間 1.5年間 保護機能 過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護 サイズ(mm) 約 68.5(W) × 28.5(D) × 145(H) 定格入力 USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、15V/1.3A、20V/1A(PD20W)
四角小型ワイヤレスモバイルバッテリー5000mAh OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
サイズ感とデザインにこだわったモバイルバッテリー携帯性に優れる容量5000mAhワイヤレスで最大15Wの急速充電最大20W出力のUSB Type-Cポート2台同時に充電できる『低電流モード』搭載各種保護機能搭載の安心、安全設計ワイヤレス充電時も多重保護の安心をPSE適合製品安心の1年保証
付属品 取扱説明書(保証書付)、USB Type-C to USB Type-Cケーブル (約30cm / 最大3A充電対応) 質量(g) 162(パッケージ込み) 備考 PSE適合製品 本体質量(g) 122 使用温度(℃) 3~55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約64.5×16.3×75.3 適合機器 ワイヤレス充電:MagSafe対応のiPhoneシリーズ(iPhone12以降)、MagSafe対応のAirPodsシリーズ、その他ワイヤレス充電対応機器など、ケーブル充電:タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、その他USB充電機器、※全ての機器での動作は保証しておりません。※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※ケースをお使いの場合は必ずMagSafe対応のケースをお使いください。※電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。また、動作保証もいたしかねます。 定格出力 USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A (PD20W)、ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15W、USB Type-C + ワイヤレス充電:5V/3A(合計最大出力) バッテリー リチウムイオン電池 3.85V 5000mAh 19.25Wh 充電時間 空の状態から満充電まで約2時間(PD15W充電器を使用した場合)(モバイルバッテリーへの充電) 出力容量 5V/3200mAh、9V/1800mAh、12V/1300mAh 保証期間 1年間 保護機能 モバイルバッテリー:過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護、ワイヤレス充電:過充電保護、過放電保護、過熱保護、異物検出 定格入力 USB Type-C:5V/3A、9V/1.67A(PD15W) 使用可能回数 約300回※機器および使用条件によります。
最大PD65W出力 GaN採用USB Type-C×3 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
・ポケットに収まるパワフルな充電器・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化・最大65W出力のUSB Type-Cポート・「USB PD-PPS」に対応・3台同時にさくさく充電・折りたたみプラグでもっとコンパクトに・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品・安心の1年保証
色 ブラック 本体質量(g) 約 121 対応機種 スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約31.5×52.2×54 入力仕様 AC100V - 240V 50/60Hz 1.5A 出力仕様 USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC11V/5A (最大65W)、USB Type-C3:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大20W)、PD PPS:DC3.3-DC11V/1.8A (最大20W)※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。 USBポート USB Type-C × 3ポート
10000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
手乗りサイズのモバイルバッテリー思わず手に取りたくなるカラーガジェットマットなラバーコーティングは癖になる手触り感最大20Wに対応したUSB Type-CポートUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応充電回数と携帯性のバランスが取れた容量10000mAh2台同時充電・パススルー充電に対応LEDランプで使用状況を確認各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
仕様 使用回数:約1000回 付属品 取扱説明書(保証書付)、USB Type-C-USB Type-Cケーブル(約30cm/最大3A充電対応/最大480Mbps) 寸法(mm) 約 55(W) × 25(D) × 77(H) 質量(g) (本体):約 179 使用温度(℃) 0~35 定格出力 USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A(PD20W) バッテリー 内蔵:リチウムイオン電池 3.7V 10000mAh [37Wh] 充電時間 空の状態から満充電まで約3時間(PD18W充電時) 保証期間 2年間 保護機能 過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護 バッテリー容量(mAh) (定格出力)定格電圧/定格容量:5V/3000、9V/1600、12V/1100 定格入力 USB Type-C:5V/3A、9V/2A(PD18W)
片手に収まるミニマム感 最大PD20W対応 5000mAhモバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
片手に収まるミニマム感マットなラバーコーティングは癖になる手触り感(ブラック/ホワイト)オーロラカラーが華やかさを演出(オーロラ/グラデーション)PD20Wの出力が可能なUSB Type-CポートUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応手軽に使える容量5000mAh2台同時充電パススルー充電に対応残量確認LED搭載多重保護の安心、安全設計PSE適合製品
付属品 取扱説明書 兼 保証書 USB Type-C to USB Type-Cケーブル (30cm) 質量(g) 約 96 出力 USB Type-Aポート:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A[18W]、USB Type-Cポート:5V/3A・9V/2.2A・12V/1.67A[PD20W] 使用温度(℃) 0~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約 34×25×79 入力 USB Type-Cポート:5V/3A、9V/2A[PD18W] バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 5000mAh 18.5Wh 充電時間 PD18W充電時:約 1時間50分 (空の状態から満充電まで) 保護機能 過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護 バッテリー容量(mAh) 5000 使用可能回数 約 1000回
5000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
手の中にすっぽり収まるモバイルバッテリー思わず手に取りたくなるカラーガジェットマットなラバーコーティングは癖になる手触り感最大20Wに対応したUSB Type-CポートUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応手軽に使える容量5000mAh2台同時充電・パススルー充電に対応LEDランプで使用状況を確認各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
仕様 使用回数:約1000回 付属品 取扱説明書(保証書付)、USB Type-C-USB Type-Cケーブル(約30cm/最大3A充電対応/最大480Mbps) 寸法(mm) 約 34(W) × 25(D) × 79(H) 質量(g) (本体):約 96 使用温度(℃) 0~35 定格出力 USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A(PD20W) バッテリー 内蔵:リチウムイオン電池(3.7V 5000mAh [18.5WH] / 3.67V 5000mAh [18.35WH]) 充電時間 空の状態から満充電まで約1時間50分(PD18W充電時) 保証期間 2年間 保護機能 過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護 バッテリー容量(mAh) (定格出力)定格電圧/定格容量:5V/3000、9V/1600、12V/1100 定格入力 USB Type-C:5V/3A、9V/2A(PD18W)
最大PD30W出力 GaN(窒化ガリウム)採用 USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
GaN採用の小型AC充電器最大30W出力可能なUSB Type-Cポート窒化ガリウム(GaN)採用の小ささUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応2台同時にさくさく充電折りたたみプラグでよりコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心2年保証
出力 【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A【PD PPS1】DC3.3-DC11V/3.0A (最大30W)【PD PPS2】DC3.3-DC16V/2.0A (最大30W)【USB Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)【USB Type-C+A】DC5V/3A (合計最大15W) 本体質量(g) 約 54 入力 AC100V-240V 50/60Hz 0.8A 対応 iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約 31.5 × 41 × 31.5 保証期間 2年間