パソコン/周辺機器 (46) ブランド: OWLTECH(オウルテック)すべて解除
AC充電器 PD65W 薄型 C×1 ブラック OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
高出力なのに超薄型窒化ガリウム(GaN)採用USBPowerDelivery対応のUSBType-Cポートで超速充電USBPDより効率的な充電が可能な「USBPD-PPS」安心安全設計安心の2年保証
色 ブラック 出力 [USBType-C]DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A、[PD-PPS]DC5V-21V/3A、最大PD65W 本体質量(g) 約76 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)約42×12.5×87 対応機種 PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカー 保証期間 2年間 入力仕様 AC100V-240V50/60Hz1.5A USBポート USBType-C×1ポート
薄さ14mm 最大PD65W出力GaN採用 USB Type-C×2 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
・薄さわずか14mmのスリムなAC充電器・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化・最大65W出力のUSB Type-Cポート・「USB PD-PPS」に対応・2台同時にさくさく充電・折りたたみプラグでもっとコンパクトに・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品・安心の1年保証
色 ブラック 本体質量(g) 約 100 対応機種 スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約47.3×82.8×14(電源プラグは除く) 入力仕様 AC100V-240V 50/60Hz 1.5A 出力仕様 USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC11V/5A (最大65W)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
6台同時充電可能 合計最大64W出力 USB Type-C×2 USB Type-A×4 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
合計最大64Wの多ポートAC充電器・最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応・使い勝手の良い電源コード・スタンド付属で安定性も抜群・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品
付属品 縦置きスタンド/電源コード (約 1.2m) 色 ブラック 質量(g) 約 160(縦置きスタンド/電源ケーブル含まず) ポート数 6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約64×29×79(縦置きスタンド/電源ケーブル含まず) 適合機器 iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ等 入力仕様 AC100 - 240V 50/60Hz 1.6A 出力仕様 C1:DC5V 3A、DC9V 2.22A、DC12V 1.67A/C2:DC5V 3A、DC9V 2.22A、DC12V 1.67A/A1&A2:DC5V 2.4A (Total 2.4A max)/A3&A4:DC5V 2.4A (Total 2.4A max)
最大PD65W出力 GaN採用USB Type-C×3 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
・ポケットに収まるパワフルな充電器・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化・最大65W出力のUSB Type-Cポート・「USB PD-PPS」に対応・3台同時にさくさく充電・折りたたみプラグでもっとコンパクトに・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品・安心の1年保証
色 ブラック 本体質量(g) 約 121 対応機種 スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約31.5×52.2×54 入力仕様 AC100V - 240V 50/60Hz 1.5A 出力仕様 USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC11V/5A (最大65W)、USB Type-C3:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大20W)、PD PPS:DC3.3-DC11V/1.8A (最大20W)※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。 USBポート USB Type-C × 3ポート
最大PD65W出力 GaN採用 USB Type-C×2 USB Type-A×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
ノートPCの充電も可能なAC充電器最大65W出力のUSB Type-Cポート窒化ガリウム(GaN)採用の小ささUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応3台同時充電が可能折りたたみプラグでよりコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
出力 【Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W)【PD PPS】DC3.3-DC21V/3A (最大65W)【Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W) 本体質量(g) 約 140 入力 AC100V - 240V 50/60Hz 1.5A 対応 PD対応のノートPC、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約 61.5 × 31 × 51 保証期間 2年間 USBポート USB Type-A × 1ポート/USB Type-C × 2ポート
小型PD65W C2A1 AC充電器 ブラック OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
スマホからノートPCまで、これ1台で高速充電窒化ガリウム(GaN)採用で小型化最大65W出力のUSB Type-Cポート「USB PD-PPS」に対応『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート3台同時にさくさく充電折りたたみプラグでもっとコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の1年保証
質量(g) 112(パッケージ込み) 本体質量(g) 83 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約29×52.5×41(電源プラグは除く) 適合機器 スマートフォン、タブレット、ノートPC、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間 1年間 保護機能 過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護 入力仕様 AC100-240V 50/60Hz 1.5A 出力仕様 USB Type-C1:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大PD65W)、PD PPS:DC5-11V/5A、USB Type-C2:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大PD20W)、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)、USB Type-C1 + USB Type-C2:45W+20W (最大PD65W)、USB Type-C1 + USB Type-A:45W+18W (最大63W)、USB Type-C2 + USB Type-A:5V/3A (最大15W)、USB Type-C1 + USB Type-C2 + USB Type-A:45W + 15W (最大60W)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
小型PD65W C2A1 AC充電器 ホワイト OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
スマホからノートPCまで、これ1台で高速充電窒化ガリウム(GaN)採用で小型化最大65W出力のUSB Type-Cポート「USB PD-PPS」に対応『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート3台同時にさくさく充電折りたたみプラグでもっとコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の1年保証
質量(g) 112(パッケージ込み) 本体質量(g) 83 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約29×52.5×41(電源プラグは除く) 適合機器 スマートフォン、タブレット、ノートPC、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間 1年間 保護機能 過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護 入力仕様 AC100-240V 50/60Hz 1.5A 出力仕様 USB Type-C1:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大PD65W)、PD PPS:DC5-11V/5A、USB Type-C2:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大PD20W)、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)、USB Type-C1 + USB Type-C2:45W+20W (最大PD65W)、USB Type-C1 + USB Type-A:45W+18W (最大63W)、USB Type-C2 + USB Type-A:5V/3A (最大15W)、USB Type-C1 + USB Type-C2 + USB Type-A:45W + 15W (最大60W)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
薄さ19.5mm 最大PD65W出力 GaN採用USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 5日以内出荷
・薄型で高出力、痒い所にも手が届くAC充電器・最大65W出力のUSB Type-Cポート・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応・2台同時にさくさく充電・スイングプラグ採用・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品・安心の2年保証
色 ブラック 本体質量(g) 約 125 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約 47.5 × 92 × 19.5 (電源プラグは除く) 入力仕様 AC100V-240V 50/60Hz 1.8A 出力仕様 【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W) 【USB Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W) 【USB Type-C+A】PD45W+DC5V/2.4A (合計最大57W) ※充電環境により供給される電流値は異なります。
PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 片引き巻取り式 katamaki Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」前モデルの長所はそのままに巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリアUSBPD60W充電/データ転送対応温度センサー(PTC)搭載安心の1年保証
電流(A) USBPD(PowerDelivery)対応、最大60W(20V/3A)充電対応 本体質量(g) 約47 コネクタ形状 USBType-C(オス)-USBType-C(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)約63×16.5×62 対応機種 iPhone15/15Plus/15Pro/15ProMax、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C) 保証期間 1年間 転送速度(Mbps) 最大480(データ転送対応) 耐久性 屈曲試験:15000回クリア、巻取り試験:5000回クリア ケーブル長(cm) 最大:約90 変換タイプ オス-オス
柔らかく磁力でまとまる PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C シリコンマグネットケーブル OWLTECH(オウルテック) 当日出荷 から 5日以内出荷
・くるくるまとまるマグネットシリコンケーブル・まとまる秘密はケーブルの磁力・アイデア次第でアレンジいろいろ・USB PD60W充電に対応・データ転送対応・安心の1年保証
規格 USB2.0規格準拠 本体質量(g) 約 42 コネクタ形状 USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(m) 1 対応機種 iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約11.5×6.5×1000 出力仕様 最大60W充電対応 (20V/3A)、USB PD (Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 転送速度(Mbps) 最大480 ケーブルタイプ Type-C
磁力でまとまる PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C マグネットケーブル OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
磁力でまとまるマグネットケーブル・くっつきまとまる、アイデア次第で用途いろいろ・USB PD60W充電/データ転送対応
付属品 取扱説明書(保証書付) 質量(g) 約 46 規格 USB2.0規格準拠 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約11.5×6.5×1009 対応機種 iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種 出力仕様 最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応 転送速度(Mbps) 最大480 ケーブルタイプ Type-C
やわらかで高速転送 最大10Gbps/PD60W充電 USB Type-C to USB Type-Cケーブル 1m OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
・最大10Gbpsの高速データ転送・高速データ転送&映像出力対応・USB PD60W充電に
材質 (被膜)TPE 出力仕様 最大60W充電対応(20V/3A)、USBPD(PowerDelivery)対応/充電環境により供給される電流値は異なります/USBPDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります USBタイプ USB3.2Gen2規格準拠 転送速度(Gbps) 最大10(理論値)/接続機器がUSB3.2Gen2規格に対応している必要があります/USB2.0ポートの場合は、転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります
やわらかで高速転送 最大10Gbps/PD60W充電 USB Type-C to USB Type-Cケーブル 2m OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
・最大10Gbpsの高速データ転送・高速データ転送&映像出力対応・USB PD60W充電に
材質 (被膜)TPE 出力仕様 最大60W充電対応(20V/3A)、USBPD(PowerDelivery)対応/充電環境により供給される電流値は異なります/USBPDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります USBタイプ USB3.2Gen2規格準拠 転送速度(Gbps) 最大10(理論値)/接続機器がUSB3.2Gen2規格に対応している必要があります/USB2.0ポートの場合は、転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります
超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 最大PD60W充電対応Type-A/USB Type-C to USB Type-C 2in1ケーブル OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
・USB Type-A、USB Type-C機器で使える2 in 1ケーブル・サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み・10万回以上の折り曲げ試験をクリア・USB PD60W充電に対応(USB Type-C to Cのみ)・データ転送対応・シリコンケーブルバンド付属・安心の3年保証
付属品 シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付) 規格 USB2.0規格準拠※アダプタ部分除く 本体質量(g) 約 44 コネクタ形状 USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)、USB Type-A(オス)変換アダプター 寸法(m) 1.5 適合機器 iPhone、iPad、タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、外付けHDD/SSD、AC/DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約11×6.5×1507 出力仕様 USB Type-C - USB Type-C:最大60W充電対応 (20V/3A)、USB PD (Power Delivery) 対応、USB Type-A - USB Type-C※USB Type-A変換アダプタ使用時最大3A充電対応 転送速度(Mbps) 最大480、データ転送対応 材質(被膜) TPE、ナイロン
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C ブレイデッドケーブル 70cm ブラック OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブルUSB PD60W充電に対応データ転送対応1万回の折り曲げ試験をクリア安心の1年保証
その他 【屈曲】約10000回 付属品 まとまるバンド、取扱説明書(保証書付) 材質 ナイロン、TPE、ABS 規格 USB2.0規格準拠 長さ(cm) 70 本体質量(g) 16 コネクタ形状 USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 適合機器 タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間 1年間 出力仕様 最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 通信速度 最大480Mbps(理論値)
90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:サンドベージュ OWLTECH(オウルテック) 5日以内出荷
・片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル・人気のアースカラーがWEBショップ限定で登場・巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」・前モデルの長所はそのままに・巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア・USB PD60W充電/データ転送対応・温度センサー(PTC)搭載・安心の1年保証
色 サンドベージュ 長さ(cm) 90 本体質量(g) 約47 コネクタ形状 USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス) 対応機種 iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体サイズ(mm) 約 63(W) × 16.5(D) × 62(H) 保証期間 1年間 耐久性 屈曲試験:15000回クリア巻取り試験:5000回クリア ケーブル長(cm) 最大:約 90 通信速度 USB PD (Power Delivery)対応最大60W (20V / 3A)充電対応※充電環境によって供給される電流値は異なります。 対応転送速度(Mbps) 最大480、データ転送対応
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to Lightning ブレイデッドケーブル 2m ホワイト OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブルUSB PD60W充電に対応データ転送対応1万回の折り曲げ試験をクリアMFi認証取得なので安心安心の1年保証
その他 【屈曲】約10000回 付属品 まとまるバンド、取扱説明書(保証書付) 材質 ナイロン、TPE、ABS 長さ(m) 2 本体質量(g) 38 コネクタ形状 USB Type-C(USB-C)(オス) - Lightning (オス) 対応機種 iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど※充電器側のコネクターはUSB Type-C(USB-C)になります。別途AC充電器 (USB Type-C(USB-C)ポート)などが必要です。 保証期間 1年間 出力仕様 最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 通信速度 最大480Mbps(理論値)
PD60W充電/データ転送対応 超柔らかな2 in 1タイプ Type-C to Type-C/Lightning ケーブル OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
1本で2役の便利な2in1ケーブル超やわらかでからまりにくいストッパー切り替えで使い分け簡単T字ケーブルだからポート周りがすっきりUSBPD60W充電/データ転送対応MFi認証取得なので安心(Lightningコネクターのみ)安心の1年保証
色 ホワイト 電流(A) 最大20V/3A充電対応USBPD(PowerDelivery)対応 コネクタ形状 USBType-C(USB-C)(オス)-USBType-C(USB-C)(オス)/Lightning(オス) 対応機種 iPhone5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPodtouch、AirPods、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C)対応機種 保証期間 1年間 取得規格 MFi認証 転送速度(Mbps) 最大480(データ転送対応) ケーブル種類 やわらか 適合用途 充電/データ転送
20000mAhモバイルバッテリー PD60W OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
仕様 使用回数:約1000回 色 ブラック 質量(g) 約 360 定格出力 USB Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A(PD60W)USB Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A(PD30W)USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W) 充電時間 空の状態から満充電まで約1時間40分(60W充電時) 保証期間 2年間 サイズ(mm) 約 65.1(W) × 24.7(D) × 151.3(H) 定格入力 USB Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A(PD60W)
20000mAh PD20W モバイルバッテリー アイスグラファイト OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
大容量なのに軽量&小型なモバイルバッテリー今までにない小サイズの20000mAhバッテリー残量が1%単位で見える最大20W出力のUSB Type-Cポート「USB PD-PPS」に対応最大3台同時充電&パススルー充電対応『低電流モード』搭載各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の1年保証
付属品 USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書(保証書付) 質量(g) 388(パッケージ込み) 備考 PSE適合製品 本体質量(g) 344 使用温度(℃) 充電時:0~35、放電時:-10~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約70×29×115 適合機器 タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、オーディオプレーヤー、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。本製品の付属ケーブルもお使いいただけます。※電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。また、動作保証もいたしかねますので、ご購入の際はご注意ください。 定格出力 USB Type-C1 / USB Type-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)、PPS 5-5.9V/3A、5-11V/2A、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、合計最大出力:5V/3A(15W)※USB PDで充電を行う場合は、接続機器やケーブルがPD対応である必要があります。 バッテリー リチウムイオン電池 3.85V 20000mAh、77Wh 充電時間 空の状態から満充電まで約6時間(PD18W充電時) 出力容量 5V/13000mAh、9V/7700mAh、12V/5800mAh 保証期間 1年間 保護機能 過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護 定格入力 USB Type-C1 / USB Type-C2:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W) 使用可能回数 約300回※機器および使用条件によります。
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to Lightning ブレイデッドケーブル 1.2m ホワイト OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブルUSB PD60W充電に対応データ転送対応1万回の折り曲げ試験をクリアMFi認証取得なので安心安心の1年保証
その他 【屈曲】約10000回 付属品 まとまるバンド、取扱説明書(保証書付) 材質 ナイロン、TPE、ABS 長さ(m) 1.2 本体質量(g) 25 コネクタ形状 USB Type-C(USB-C)(オス) - Lightning (オス) 対応機種 iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど※充電器側のコネクターはUSB Type-C(USB-C)になります。別途AC充電器 (USB Type-C(USB-C)ポート)などが必要です。 保証期間 1年間 出力仕様 最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 通信速度 最大480Mbps(理論値)
バイオマス素材使用 耐屈曲2万回以上 PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C エコナミクスケーブル OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
バイオマス素材を使用したエコなケーブル・オウルテックの『econamix(エコナミクス)』・2万回以上の折り曲げ試験をクリア・USB PD60W充電/データ転送対応・シリコンケーブルバンド付属
付属品 ケーブルバンド/取扱説明書(保証書付) 質量(g) 約 33 規格 USB2.0規格準拠 ケーブル長(m) 1.5 コネクタ形状 USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約11.5×6.5×1525 対応機種 iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種 出力仕様 最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応 転送速度(Mbps) 最大480 ケーブルタイプ Type-C
超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C シリコンケーブル OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに・3万回以上の折り曲げ試験をクリア・USB PD60W充電/データ転送対応・温度センサー(PTC)搭載・シリコンケーブルバンド付属
付属品 シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付) 質量(g) 約 36 規格 USB2.0規格準拠 ケーブル長(m) 1.5 コネクタ形状 USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約11.5×6.5×1518 対応機種 iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種 出力仕様 最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応 転送速度(Mbps) 最大480 ケーブルタイプ Type-C
マグネットで簡単ワンタッチ接続 PD60W充電/データ転送対応USB Type-C 変換アダプタ(アダプタ&コネクタセット) OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
マグネットでケーブルの脱着を簡単に・抜き挿しの手間から解放、ポートやコネクタをいたわる・ポゴピンによる安全な接続・USB PD60W充電に対応・データ転送対応・ミニブレーカーで過熱を防止・1つのアダプタで複数の機器に接続できる・安心の1年保証
付属品 取扱説明書(保証書付) 材質 アルミ、マグネット 寸法(mm) OWL-CBCMC01-BK:約 11.5(W) × 31(D) × 6.5(H) (コネクタ取付時) 色 ブラック 質量(g) (本体):OWL-CBCMC01-BK:約 4(コネクタ取付時) 規格 USB2.0規格準拠 コネクタ形状 USB Type-C (オス) - USB Type-C (メス) 対応 スマートフォン・タブレット、ノートPC、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器 保証期間 1年間 入出力 最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応 通信速度 最大 480Mbps (理論値)
マグネットで簡単ワンタッチ接続 PD60W充電/データ転送対応USB Type-C 変換アダプタ(コネクタ2個セット) OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
マグネットでケーブルの脱着を簡単に・抜き挿しの手間から解放、ポートやコネクタをいたわる・ポゴピンによる安全な接続・USB PD60W充電に対応・データ転送対応・ミニブレーカーで過熱を防止・1つのアダプタで複数の機器に接続できる・安心の1年保証
付属品 取扱説明書(保証書付) 材質 アルミ、マグネット 寸法(mm) (本体)OWL-CBCMC01T2-BK:約 11(W) × 10.2(D) × 6(H) (1個あたり) 色 ブラック 質量(g) (本体)OWL-CBCMC01T2-BK:約 0.7(1個あたり) 規格 USB2.0規格準拠 コネクタ形状 USB Type-C (オス) - USB Type-C (メス) 対応 スマートフォン・タブレット、ノートPC、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器 保証期間 1年間 入出力 最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応 通信速度 最大 480Mbps (理論値)
やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 PD60W充電対応USB Type-C to Type-C/Lightning 2in1ケーブル OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
・USB Type-C、Lightning対応機器で使える2 in 1ケーブル・サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み・10万回以上の折り曲げ試験をクリア・USB PD60W充電に対応・データ転送対応・MFi認証取得なので安心(Lightningコネクターのみ)・シリコンケーブルバンド付属・安心の3年保証
付属品 シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付) 色 ホワイト 規格 USB2.0規格準拠 (Lightningを除く) 本体質量(g) 約 46 コネクタ形状 USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)、Lightning (オス)変換アダプター 寸法(m) 1.5 対応機種 iPhone、iPad、タブレット、スマートフォン、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、その他 USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約11×6.5×1515 出力仕様 最大60W 充電対応 (20V/3A)、USB PD (Power Delivery) 対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDで充電を行う場合は、端末や充電器がPD対応であるかをご確認ください。 転送速度(Mbps) 最大480、データ転送対応 材質(被膜) TPE、ナイロン
90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:アッシュブルー OWLTECH(オウルテック) 5日以内出荷
・片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル・人気のアースカラーがWEBショップ限定で登場・巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」・前モデルの長所はそのままに・巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア・USB PD60W充電/データ転送対応・温度センサー(PTC)搭載・安心の1年保証
色 アッシュブルー 長さ(cm) 90 本体質量(g) 約47 コネクタ形状 USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス) 対応機種 iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体サイズ(mm) 約 63(W) × 16.5(D) × 62(H) 保証期間 1年間 耐久性 屈曲試験:15000回クリア巻取り試験:5000回クリア ケーブル長(cm) 最大:約 90 通信速度 USB PD (Power Delivery)対応最大60W (20V / 3A)充電対応※充電環境によって供給される電流値は異なります。 対応転送速度(Mbps) 最大480、データ転送対応
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C ブレイデッドケーブル 70cm ホワイト OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブルUSB PD60W充電に対応データ転送対応1万回の折り曲げ試験をクリア安心の1年保証
その他 【屈曲】約10000回 付属品 まとまるバンド、取扱説明書(保証書付) 材質 ナイロン、TPE、ABS 規格 USB2.0規格準拠 長さ(cm) 70 本体質量(g) 16 コネクタ形状 USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 適合機器 タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間 1年間 出力仕様 最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 通信速度 最大480Mbps(理論値)
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C ブレイデッドケーブル 2m ブラック OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブルUSB PD60W充電に対応データ転送対応1万回の折り曲げ試験をクリア安心の1年保証
その他 【屈曲】約10000回 付属品 まとまるバンド、取扱説明書(保証書付) 材質 ナイロン、TPE、ABS 長さ(m) 2 規格 USB2.0規格準拠 本体質量(g) 38 コネクタ形状 USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 適合機器 タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間 1年間 出力仕様 最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 通信速度 最大480Mbps(理論値)
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C ブレイデッドケーブル 2m ホワイト OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブルUSB PD60W充電に対応データ転送対応1万回の折り曲げ試験をクリア安心の1年保証
その他 【屈曲】約10000回 付属品 まとまるバンド、取扱説明書(保証書付) 材質 ナイロン、TPE、ABS 長さ(m) 2 規格 USB2.0規格準拠 本体質量(g) 38 コネクタ形状 USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 適合機器 タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間 1年間 出力仕様 最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 通信速度 最大480Mbps(理論値)
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C ブレイデッドケーブル 1.2m ホワイト OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブルUSB PD60W充電に対応データ転送対応1万回の折り曲げ試験をクリア安心の1年保証
その他 【屈曲】約10000回 付属品 まとまるバンド、取扱説明書(保証書付) 材質 ナイロン、TPE、ABS 長さ(m) 1.2 規格 USB2.0規格準拠 本体質量(g) 24 コネクタ形状 USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 適合機器 タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間 1年間 出力仕様 最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 通信速度 最大480Mbps(理論値)
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C ブレイデッドケーブル 1.2m ブラック OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブルUSB PD60W充電に対応データ転送対応1万回の折り曲げ試験をクリア安心の1年保証
その他 【屈曲】約10000回 付属品 まとまるバンド、取扱説明書(保証書付) 材質 ナイロン、TPE、ABS 長さ(m) 1.2 規格 USB2.0規格準拠 本体質量(g) 24 コネクタ形状 USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 適合機器 タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間 1年間 出力仕様 最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 通信速度 最大480Mbps(理論値)
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to Lightning ブレイデッドケーブル 70cm ブラック OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブルUSB PD60W充電に対応データ転送対応1万回の折り曲げ試験をクリアMFi認証取得なので安心安心の1年保証
その他 【屈曲】約10000回 付属品 まとまるバンド、取扱説明書(保証書付) 材質 ナイロン、TPE、ABS 長さ(cm) 70 本体質量(g) 17 コネクタ形状 USB Type-C(USB-C)(オス) - Lightning (オス) 対応機種 iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど※充電器側のコネクターはUSB Type-C(USB-C)になります。別途AC充電器 (USB Type-C(USB-C)ポート)などが必要です。 保証期間 1年間 出力仕様 最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 通信速度 最大480Mbps(理論値)
シースルー素材採用 耐屈曲5万回 PD60W充電/データ転送USB Type-C to USB Type-C シリコンケーブル Mignonne(ミニョン) OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
・透け感をまとったシリコンケーブル・柔らかくてさらさらな質感・防汚コーティングで汚れにくい・USB PD60W充電に対応・データ転送対応・5万回もの折り曲げ試験をクリア・安心の2年保証
付属品 取扱説明書(保証書付) 材質 シリコン(被膜)、PVC(コネクタ) 規格 USB2.0規格準拠 本体質量(g) 約 36 コネクタ形状 USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(m) 1.2 対応機種 タブレット・スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約12×8×1204 出力仕様 最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 通信速度 最大480Mbps(理論値)
USB Type-C to USB Type-C 充電ケーブルwith スマートフォン用ショルダーストラップ Mignonne(ミニョン) OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
・USBケーブルとしても使えるショルダーストラップ・ストラップとケーブルの使い分けも簡単・シンプルコーディネートのアクセントになるヴィーガンレザー・USB PD60W充電に対応・データ転送対応・ストラップタグ付き
付属品 ストラップタグ、取扱説明書(保証書付) 材質 ヴィーガンレザー、TPE、亜鉛合金 規格 USB2.0規格準拠 ケーブル長(m) 約1.2(Type-Cケーブル使用時:約1.1) 本体質量(g) 約86 コネクタ形状 USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス) 対応機種 iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、タブレット、スマートフォン、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、外付けHDD/SSD、ディスプレイ、その他USB充電機器 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約34×12×662※ストラップ時、ストラップタグ含まず 出力仕様 最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDで充電を行う場合は、端末や充電器がPD対応であるかをご確認ください。 転送速度(Mbps) 最大480(理論値)
超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 PD60W充電/データ転送USB Type-C to USB Type-C シリコンメッシュケーブル OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル思わず手に取りたくなるカラーガジェット3万回以上の折り曲げ試験をクリアUSB PD60W充電/データ転送対応温度センサー(PTC)搭載シリコンケーブルバンド付属安心の2年保証
付属品 シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付) 規格 USB2.0規格準拠 コネクタ形状 USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 対応機種 iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Maxスマートフォン・タブレット、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、ゲーム機、加熱式たばこなど USB Type-C(USB-C)対応機種 保証期間 2年間 出力仕様 最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応 転送速度(Mbps) 最大480(理論値) ケーブルタイプ Type-C
超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 PD60W充電/データ転送USB Type-C to Lightning シリコンメッシュケーブル OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル思わず手に取りたくなるカラーガジェット3万回以上の折り曲げ試験をクリアUSB PD60W充電/データ転送対応MFi認証取得なので安心シリコンケーブルバンド付属安心の2年保証
付属品 シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付) 長さ(m) 1.5 コネクタ形状 USB Type-C(USB-C)(オス) - Lightning (オス) 対応機種 iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど 保証期間 2年間 出力仕様 最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応 転送速度(Mbps) 最大480(理論値) ケーブルタイプ Lightning