カテゴリ
- パソコン/周辺機器(47)
絞り込み
ブランド
- OWLTECH(オウルテック)
- モノタロウ(1)
- SMC(144)
- オカムラ(岡村製作所)(131)
- ホンダ(102)
- エレコム(60)
- サンワサプライ(29)
- 多摩電子(23)
- カシムラ(20)
- PISCO(ピスコ)(19)
- New-Era(ニューエラー)(19)
- FSC(17)
- オリバー(15)
- SHIMANO(シマノ)(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- ELPA(12)
- TRUSCO(12)
- サンワダイレクト(12)
- MOTTERU(12)
- LG(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pd6」の検索結果

AC充電器 PD65W 薄型 C×1 ブラック
OWLTECH(オウルテック)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷高出力なのに超薄型。窒化ガリウム(GaN)採用。USBPowerDelivery対応のUSBType-Cポートで超速充電。USBPDより効率的な充電が可能な「USBPD-PPS」。安心安全設計。安心の2年保証色ブラック出力[USBType-C]DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A、[PD-PPS]DC5V-21V/3A、最大PD65W本体質量(g)約76寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約42×12.5×87対応機種PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカー保証期間2年間入力仕様AC100V-240V50/60Hz1.5AUSBポートUSBType-C×1ポート
最大PD65W出力 GaN採用USB Type-C×3 AC充電器
OWLTECH(オウルテック)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷・ポケットに収まるパワフルな充電器。・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。・最大65W出力のUSB Type-Cポート。・「USB PD-PPS」に対応。・3台同時にさくさく充電。・折りたたみプラグでもっとコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の1年保証色ブラック本体質量(g)約 121対応機種スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.5×52.2×54入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 1.5A出力仕様USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC11V/5A (最大65W)、USB Type-C3:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大20W)、PD PPS:DC3.3-DC11V/1.8A (最大20W)※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。USBポートUSB Type-C × 3ポート
薄さ14mm 最大PD65W出力GaN採用 USB Type-C×2 AC充電器
OWLTECH(オウルテック)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷・薄さわずか14mmのスリムなAC充電器。・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。・最大65W出力のUSB Type-Cポート。・「USB PD-PPS」に対応。・2台同時にさくさく充電。・折りたたみプラグでもっとコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の1年保証色ブラック本体質量(g)約 100対応機種スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47.3×82.8×14(電源プラグは除く)入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 1.5A出力仕様USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC11V/5A (最大65W)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
小型PD65W C2A1 AC充電器 ブラック
OWLTECH(オウルテック)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷スマホからノートPCまで、これ1台で高速充電。窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。最大65W出力のUSB Type-Cポート。「USB PD-PPS」に対応。『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート。3台同時にさくさく充電。折りたたみプラグでもっとコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の1年保証質量(g)112(パッケージ込み)本体質量(g)83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×52.5×41(電源プラグは除く)適合機器スマートフォン、タブレット、ノートPC、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間1年間保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護入力仕様AC100-240V 50/60Hz 1.5A出力仕様USB Type-C1:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大PD65W)、PD PPS:DC5-11V/5A、USB Type-C2:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大PD20W)、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)、USB Type-C1 + USB Type-C2:45W+20W (最大PD65W)、USB Type-C1 + USB Type-A:45W+18W (最大63W)、USB Type-C2 + USB Type-A:5V/3A (最大15W)、USB Type-C1 + USB Type-C2 + USB Type-A:45W + 15W (最大60W)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
薄さ19.5mm 最大PD65W出力 GaN採用USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器
OWLTECH(オウルテック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷・薄型で高出力、痒い所にも手が届くAC充電器。・最大65W出力のUSB Type-Cポート。・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・2台同時にさくさく充電。・スイングプラグ採用。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の2年保証色ブラック本体質量(g)約 125本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 47.5 × 92 × 19.5 (電源プラグは除く)入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 1.8A出力仕様【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W) 【USB Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W) 【USB Type-C+A】PD45W+DC5V/2.4A (合計最大57W) ※充電環境により供給される電流値は異なります。
PD65W C×1+コードリールC×1 AC充電器 ブラック
OWLTECH(オウルテック)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷これ1台で使える巻取りケーブル内蔵AC充電器。巻取り式のUSB Type-Cケーブルを内蔵し、ケーブルを別途用意せずに使用できるAC充電器です。充電したいときにすぐ使えるため、日常使いから持ち運びまで快適に使用できます。最大65W出力でノートPCにも対応。USB Power Deliveryに対応し、最大65Wの高出力で充電できます。ノートパソコンからスマートフォンまで、幅広い機器に対応しています。USB PDで充電を行う場合は、端末やケーブルがPD対応であるかをご確認ください。引き出して使える巻取り式ケーブル。必要な長さだけ引き出して使える、巻取り式のUSB Type-Cケーブルを採用しています。使用後は本体にすっきり収納でき、デスク周りが整います。電力の大きい機器にご使用の場合は、ケーブルをすべて引き出してご使用いただくことを推奨します。2台同時充電に対応。内蔵の巻取りケーブルとType-Cポートを使って、2台の機器を同時に充電できます。充電器を使い分ける必要がなく、デスク周りをシンプルにまとめられます。各種保護機能搭載の安心、安全設計。保護機能の「過電流保護」「過電圧保護」「短絡(ショート)保護」を搭載し、高い安全性を備えています。過電流・過電圧・短絡(ショート)発生時に動作を止めることで、万が一の事故を未然に防ぎます。PSE適合製品。日本の法律である「電気用品安全法」で定められた検査を実施したPSE適合製品です。安心・安全にご利用いただけます。安心の1年保証。本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
小型PD65W C2A1 AC充電器 ホワイト
OWLTECH(オウルテック)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷スマホからノートPCまで、これ1台で高速充電。窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。最大65W出力のUSB Type-Cポート。「USB PD-PPS」に対応。『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート。3台同時にさくさく充電。折りたたみプラグでもっとコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の1年保証質量(g)112(パッケージ込み)本体質量(g)83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×52.5×41(電源プラグは除く)適合機器スマートフォン、タブレット、ノートPC、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間1年間保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護入力仕様AC100-240V 50/60Hz 1.5A出力仕様USB Type-C1:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大PD65W)、PD PPS:DC5-11V/5A、USB Type-C2:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大PD20W)、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)、USB Type-C1 + USB Type-C2:45W+20W (最大PD65W)、USB Type-C1 + USB Type-A:45W+18W (最大63W)、USB Type-C2 + USB Type-A:5V/3A (最大15W)、USB Type-C1 + USB Type-C2 + USB Type-A:45W + 15W (最大60W)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 片引き巻取り式 katamaki Type-C to Type-Cケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル。巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」。前モデルの長所はそのままに。巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア。USBPD60W充電/データ転送対応。温度センサー(PTC)搭載。安心の1年保証電流(A)USBPD(PowerDelivery)対応、最大60W(20V/3A)充電対応本体質量(g)約47コネクタ形状USBType-C(オス)-USBType-C(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約63×16.5×62対応機種iPhone15/15Plus/15Pro/15ProMax、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C)保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応)耐久性屈曲試験:15000回クリア、巻取り試験:5000回クリアケーブル長(cm)最大:約90変換タイプオス-オス
柔らかく磁力でまとまる PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C シリコンマグネットケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷・くるくるまとまるマグネットシリコンケーブル。・まとまる秘密はケーブルの磁力。・アイデア次第でアレンジいろいろ。・USB PD60W充電に対応。・データ転送対応。・安心の1年保証規格USB2.0規格準拠本体質量(g)約 42コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)寸法(m)1対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1000出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A)、USB PD (Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプType-C
USB Type-C to Type-Cケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥999税込¥1,0991個当日出荷『やわらかく断線に強い』シリーズのケーブル。USB PD60W充電/データ転送対応。温度センサー(PTC)搭載。5万回以上の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証
磁力でまとまる PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C マグネットケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷磁力でまとまるマグネットケーブル。・くっつきまとまる、アイデア次第で用途いろいろ。・USB PD60W充電/データ転送対応付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)約 46規格USB2.0規格準拠ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1009対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプType-C
PD60W充電/データ転送対応 超柔らかな2 in 1タイプ Type-C to Type-C/Lightning ケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷1本で2役の便利な2in1ケーブル。超やわらかでからまりにくい。ストッパー切り替えで使い分け簡単。T字ケーブルだからポート周りがすっきり。USBPD60W充電/データ転送対応。MFi認証取得なので安心(Lightningコネクターのみ)。安心の1年保証色ホワイト電流(A)最大20V/3A充電対応USBPD(PowerDelivery)対応コネクタ形状USBType-C(USB-C)(オス)-USBType-C(USB-C)(オス)/Lightning(オス)対応機種iPhone5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPodtouch、AirPods、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C)対応機種保証期間1年間取得規格MFi認証転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応)ケーブル種類やわらか適合用途充電/データ転送
やわらかで高速転送 最大10Gbps/PD60W充電 USB Type-C to USB Type-Cケーブル 1m
OWLTECH(オウルテック)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷・最大10Gbpsの高速データ転送。・高速データ転送&映像出力対応。・USB PD60W充電に材質(被膜)TPE出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USBPD(PowerDelivery)対応/充電環境により供給される電流値は異なります/USBPDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要がありますUSBタイプUSB3.2Gen2規格準拠転送速度(Gbps)最大10(理論値)/接続機器がUSB3.2Gen2規格に対応している必要があります/USB2.0ポートの場合は、転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります
90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:サンドベージュ
OWLTECH(オウルテック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷・片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル。・人気のアースカラーがWEBショップ限定で登場。・巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」。・前モデルの長所はそのままに。・巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア。・USB PD60W充電/データ転送対応。・温度センサー(PTC)搭載。・安心の1年保証色サンドベージュ長さ(cm)90本体質量(g)約47コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)対応機種iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体サイズ(mm)約 63(W) × 16.5(D) × 62(H)保証期間1年間耐久性屈曲試験:15000回クリア巻取り試験:5000回クリアケーブル長(cm)最大:約 90通信速度USB PD (Power Delivery)対応最大60W (20V / 3A)充電対応※充電環境によって供給される電流値は異なります。対応転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応
やわらかで高速転送 最大10Gbps/PD60W充電 USB Type-C to USB Type-Cケーブル 2m
OWLTECH(オウルテック)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷・最大10Gbpsの高速データ転送。・高速データ転送&映像出力対応。・USB PD60W充電に材質(被膜)TPE出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USBPD(PowerDelivery)対応/充電環境により供給される電流値は異なります/USBPDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要がありますUSBタイプUSB3.2Gen2規格準拠転送速度(Gbps)最大10(理論値)/接続機器がUSB3.2Gen2規格に対応している必要があります/USB2.0ポートの場合は、転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります
超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 最大PD60W充電対応Type-A/USB Type-C to USB Type-C 2in1ケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷・USB Type-A、USB Type-C機器で使える2 in 1ケーブル。・サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み。・10万回以上の折り曲げ試験をクリア。・USB PD60W充電に対応(USB Type-C to Cのみ)。・データ転送対応。・シリコンケーブルバンド付属。・安心の3年保証付属品シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付)規格USB2.0規格準拠※アダプタ部分除く本体質量(g)約 44コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)、USB Type-A(オス)変換アダプター寸法(m)1.5適合機器iPhone、iPad、タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、外付けHDD/SSD、AC/DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11×6.5×1507出力仕様USB Type-C - USB Type-C:最大60W充電対応 (20V/3A)、USB PD (Power Delivery) 対応、USB Type-A - USB Type-C※USB Type-A変換アダプタ使用時最大3A充電対応転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応材質(被膜)TPE、ナイロン
90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:アッシュブルー
OWLTECH(オウルテック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷・片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル。・人気のアースカラーがWEBショップ限定で登場。・巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」。・前モデルの長所はそのままに。・巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア。・USB PD60W充電/データ転送対応。・温度センサー(PTC)搭載。・安心の1年保証色アッシュブルー長さ(cm)90本体質量(g)約47コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)対応機種iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体サイズ(mm)約 63(W) × 16.5(D) × 62(H)保証期間1年間耐久性屈曲試験:15000回クリア巻取り試験:5000回クリアケーブル長(cm)最大:約 90通信速度USB PD (Power Delivery)対応最大60W (20V / 3A)充電対応※充電環境によって供給される電流値は異なります。対応転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応
90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:オリーブグリーン
OWLTECH(オウルテック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷・片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル。・人気のアースカラーがWEBショップ限定で登場。・巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」。・前モデルの長所はそのままに。・巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア。・USB PD60W充電/データ転送対応。・温度センサー(PTC)搭載。・安心の1年保証色オリーブグリーン長さ(cm)90本体質量(g)約47コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)対応機種iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体サイズ(mm)約 63(W) × 16.5(D) × 62(H)保証期間1年間耐久性屈曲試験:15000回クリア巻取り試験:5000回クリアケーブル長(cm)最大:約 90通信速度USB PD (Power Delivery)対応最大60W (20V / 3A)充電対応※充電環境によって供給される電流値は異なります。対応転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応
超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C シリコンケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに。・3万回以上の折り曲げ試験をクリア。・USB PD60W充電/データ転送対応。・温度センサー(PTC)搭載。・シリコンケーブルバンド付属付属品シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付)質量(g)約 36規格USB2.0規格準拠ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1518対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプType-C
やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上PD60W充電/データ転送 Type-C to Lightningケーブル 1.5m
OWLTECH(オウルテック)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷・大人気の『超タフケーブル』をリニューアル。・10万回以上の折り曲げ試験をクリア。・やわらかく断線に強い『超タフケーブル』。・抜き挿ししやすい小ぶりなコネクター。・サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み。・USB PD60W充電/データ転送対応。・MFi認証取得なので安心。・シリコンケーブルバンド付属。・安心の3年保証適合【電圧電流】最大20V/3A充電対応、USB PD (Power Delivery)対応 ※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。本体質量(g)約 41
20000mAhモバイルバッテリー PD60W
OWLTECH(オウルテック)¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷仕様使用回数:約1000回色ブラック質量(g)約 360出力USB Type-C1、USB Type-C2、USB Type-A入力USB Type-C1定格出力USB Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A(PD60W)、USB Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A(PD30W)、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)充電時間空の状態から満充電まで約1時間40分(60W充電時)保証期間2年間バッテリー容量(mAh)20000サイズ(mm)約 65.1(W) × 24.7(D) × 151.3(H)USBポート数3定格入力USB Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A(PD60W)充電端子USB Type-C給電端子USB Type-C、USB Type-A
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C ブレイデッドケーブル 70cm ホワイト
OWLTECH(オウルテック)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。USB PD60W充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証その他【屈曲】約10000回付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)材質ナイロン、TPE、ABS規格USB2.0規格準拠長さ(cm)70本体質量(g)16コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間1年間出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。通信速度最大480Mbps(理論値)
超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 PD60W充電/データ転送USB Type-C to USB Type-C シリコンメッシュケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。思わず手に取りたくなるカラーガジェット。3万回以上の折り曲げ試験をクリア。USB PD60W充電/データ転送対応。温度センサー(PTC)搭載。シリコンケーブルバンド付属。安心の2年保証付属品シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付)規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Maxスマートフォン・タブレット、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、ゲーム機、加熱式たばこなど USB Type-C(USB-C)対応機種保証期間2年間出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)ケーブルタイプType-C
マグネットで簡単ワンタッチ接続 PD60W充電/データ転送対応USB Type-C 変換アダプタ(アダプタ&コネクタセット)
OWLTECH(オウルテック)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷マグネットでケーブルの脱着を簡単に。・抜き挿しの手間から解放、ポートやコネクタをいたわる。・ポゴピンによる安全な接続。・USB PD60W充電に対応。・データ転送対応。・ミニブレーカーで過熱を防止。・1つのアダプタで複数の機器に接続できる。・安心の1年保証付属品取扱説明書(保証書付)材質アルミ、マグネット寸法(mm)OWL-CBCMC01-BK:約 11.5(W) × 31(D) × 6.5(H) (コネクタ取付時)色ブラック質量(g)(本体):OWL-CBCMC01-BK:約 4(コネクタ取付時)規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (メス)対応スマートフォン・タブレット、ノートPC、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器保証期間1年間入出力最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応通信速度最大 480Mbps (理論値)
マグネットで簡単ワンタッチ接続 PD60W充電/データ転送対応USB Type-C 変換アダプタ(コネクタ2個セット)
OWLTECH(オウルテック)¥989税込¥1,0881個4日以内出荷マグネットでケーブルの脱着を簡単に。・抜き挿しの手間から解放、ポートやコネクタをいたわる。・ポゴピンによる安全な接続。・USB PD60W充電に対応。・データ転送対応。・ミニブレーカーで過熱を防止。・1つのアダプタで複数の機器に接続できる。・安心の1年保証付属品取扱説明書(保証書付)材質アルミ、マグネット寸法(mm)(本体)OWL-CBCMC01T2-BK:約 11(W) × 10.2(D) × 6(H) (1個あたり)色ブラック質量(g)(本体)OWL-CBCMC01T2-BK:約 0.7(1個あたり)規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (メス)対応スマートフォン・タブレット、ノートPC、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器保証期間1年間入出力最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応通信速度最大 480Mbps (理論値)
PD30W対応 20000mAhモバイルバッテリー
OWLTECH(オウルテック)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷・大容量だから1台あると安心。・最大30Wに対応したUSB Type-Cポート。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・2台同時充電が可能。・パススルー充電に対応。・LEDランプで使用状況を確認。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の1.5年保証付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-C-USB Type-Cケーブル(約30cm/最大3A充電対応)本体質量(g)約430使用温度(℃)充電時:0~40、放電時:0~40対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、加熱式たばこ、ワイヤレススピーカー※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。※ヒートベストおよびファン付きウェアへのご使用は推奨しておりません。また、動作保証も致しかねますので、ご購入の際はご注意ください。定格出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(PD30W)、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、合計最大出力:5V/3A※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/20000mAh(74Wh)充電時間空の状態から満充電まで約6時間(PD20W充電時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68.5×28.5×145出力容量5V/13400mAh、9V/7500mAh、12V/5700mAh、15V/4500mAh、20V/3300mAhバッテリー容量(Ah)20保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護定格入力USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、15V/1.3A、20V/1A(PD20W)使用可能回数約300回※機器および使用条件によります
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C ブレイデッドケーブル 70cm ブラック
OWLTECH(オウルテック)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。USB PD60W充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証その他【屈曲】約10000回付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)材質ナイロン、TPE、ABS規格USB2.0規格準拠長さ(cm)70本体質量(g)16コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間1年間出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。通信速度最大480Mbps(理論値)
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C ブレイデッドケーブル 2m ブラック
OWLTECH(オウルテック)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。USB PD60W充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証その他【屈曲】約10000回付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)材質ナイロン、TPE、ABS長さ(m)2規格USB2.0規格準拠本体質量(g)38コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間1年間出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。通信速度最大480Mbps(理論値)
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C ブレイデッドケーブル 2m ホワイト
OWLTECH(オウルテック)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。USB PD60W充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証その他【屈曲】約10000回付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)材質ナイロン、TPE、ABS長さ(m)2規格USB2.0規格準拠本体質量(g)38コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間1年間出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。通信速度最大480Mbps(理論値)
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C ブレイデッドケーブル 1.2m ホワイト
OWLTECH(オウルテック)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。USB PD60W充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証その他【屈曲】約10000回付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)材質ナイロン、TPE、ABS長さ(m)1.2規格USB2.0規格準拠本体質量(g)24コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間1年間出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。通信速度最大480Mbps(理論値)
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C ブレイデッドケーブル 1.2m ブラック
OWLTECH(オウルテック)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。USB PD60W充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証その他【屈曲】約10000回付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)材質ナイロン、TPE、ABS長さ(m)1.2規格USB2.0規格準拠本体質量(g)24コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間1年間出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。通信速度最大480Mbps(理論値)
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to Lightning ブレイデッドケーブル 70cm ブラック
OWLTECH(オウルテック)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。USB PD60W充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。MFi認証取得なので安心。安心の1年保証その他【屈曲】約10000回付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)材質ナイロン、TPE、ABS長さ(cm)70本体質量(g)17コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど※充電器側のコネクターはUSB Type-C(USB-C)になります。別途AC充電器 (USB Type-C(USB-C)ポート)などが必要です。保証期間1年間出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。通信速度最大480Mbps(理論値)
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to Lightning ブレイデッドケーブル 1.2m ホワイト
OWLTECH(オウルテック)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。USB PD60W充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。MFi認証取得なので安心。安心の1年保証その他【屈曲】約10000回付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)材質ナイロン、TPE、ABS長さ(m)1.2本体質量(g)25コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど※充電器側のコネクターはUSB Type-C(USB-C)になります。別途AC充電器 (USB Type-C(USB-C)ポート)などが必要です。保証期間1年間出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。通信速度最大480Mbps(理論値)
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to Lightning ブレイデッドケーブル 2m ホワイト
OWLTECH(オウルテック)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。USB PD60W充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。MFi認証取得なので安心。安心の1年保証その他【屈曲】約10000回付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)材質ナイロン、TPE、ABS長さ(m)2本体質量(g)38コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど※充電器側のコネクターはUSB Type-C(USB-C)になります。別途AC充電器 (USB Type-C(USB-C)ポート)などが必要です。保証期間1年間出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。通信速度最大480Mbps(理論値)
やわらかくて丈夫 耐屈曲1.5万回以上 PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C ケーブル 1.5m キナリ色
OWLTECH(オウルテック)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷・やわらかくて丈夫なケーブル。・1.5万回以上の折り曲げ試験をクリア。・USB PD60W充電/データ転送対応。・シリコンケーブルバンド付属。・安心の1年保証本体質量(g)約 30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約10.5×6×1531転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応USBタイプUSB2.0規格準拠
やわらかくて丈夫 耐屈曲1.5万回以上 PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C ケーブル 0.5m キナリ色
OWLTECH(オウルテック)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷・やわらかくて丈夫なケーブル。・1.5万回以上の折り曲げ試験をクリア。・USB PD60W充電/データ転送対応。・シリコンケーブルバンド付属。・安心の1年保証本体質量(g)約 12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約10.5×6×535転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応USBタイプUSB2.0規格準拠
バイオマス素材使用 耐屈曲2万回以上 PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C エコナミクスケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷バイオマス素材を使用したエコなケーブル。・オウルテックの『econamix(エコナミクス)』。・2万回以上の折り曲げ試験をクリア。・USB PD60W充電/データ転送対応。・シリコンケーブルバンド付属付属品ケーブルバンド/取扱説明書(保証書付)質量(g)約 33規格USB2.0規格準拠ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1525対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプType-C
シースルー素材採用 耐屈曲5万回 PD60W充電/データ転送USB Type-C to USB Type-C シリコンケーブル Mignonne(ミニョン)
OWLTECH(オウルテック)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷・透け感をまとったシリコンケーブル。・柔らかくてさらさらな質感。・防汚コーティングで汚れにくい。・USB PD60W充電に対応。・データ転送対応。・5万回もの折り曲げ試験をクリア。・安心の2年保証付属品取扱説明書(保証書付)材質シリコン(被膜)、PVC(コネクタ)規格USB2.0規格準拠本体質量(g)約 36コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)寸法(m)1.2対応機種タブレット・スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12×8×1204出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。通信速度最大480Mbps(理論値)
USB Type-C to USB Type-C 充電ケーブルwith スマートフォン用ショルダーストラップ Mignonne(ミニョン)
OWLTECH(オウルテック)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷・USBケーブルとしても使えるショルダーストラップ。・ストラップとケーブルの使い分けも簡単。・シンプルコーディネートのアクセントになるヴィーガンレザー。・USB PD60W充電に対応。・データ転送対応。・ストラップタグ付き付属品ストラップタグ、取扱説明書(保証書付)材質ヴィーガンレザー、TPE、亜鉛合金規格USB2.0規格準拠ケーブル長(m)約1.2(Type-Cケーブル使用時:約1.1)本体質量(g)約86コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、タブレット、スマートフォン、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、外付けHDD/SSD、ディスプレイ、その他USB充電機器本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×12×662※ストラップ時、ストラップタグ含まず出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDで充電を行う場合は、端末や充電器がPD対応であるかをご確認ください。転送速度(Mbps)最大480(理論値)
超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 PD60W充電/データ転送USB Type-C to Lightning シリコンメッシュケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。思わず手に取りたくなるカラーガジェット。3万回以上の折り曲げ試験をクリア。USB PD60W充電/データ転送対応。MFi認証取得なので安心。シリコンケーブルバンド付属。安心の2年保証付属品シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付)長さ(m)1.5コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど保証期間2年間出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)ケーブルタイプLightning