PD65W C×1+コードリールC×1 AC充電器 ブラック

PD65W C×1+コードリールC×1 AC充電器 ブラック - OWLTECH(オウルテック)PD65W C×1+コードリールC×1 AC充電器 ブラック - OWLTECH(オウルテック)PD65W C×1+コードリールC×1 AC充電器 ブラック - OWLTECH(オウルテック)PD65W C×1+コードリールC×1 AC充電器 ブラック - OWLTECH(オウルテック)PD65W C×1+コードリールC×1 AC充電器 ブラック - OWLTECH(オウルテック)PD65W C×1+コードリールC×1 AC充電器 ブラック - OWLTECH(オウルテック)PD65W C×1+コードリールC×1 AC充電器 ブラック - OWLTECH(オウルテック)PD65W C×1+コードリールC×1 AC充電器 ブラック - OWLTECH(オウルテック)

これ1台で使える巻取りケーブル内蔵AC充電器
巻取り式のUSB Type-Cケーブルを内蔵し、ケーブルを別途用意せずに使用できるAC充電器です。充電したいときにすぐ使えるため、日常使いから持ち運びまで快適に使用できます。
最大65W出力でノートPCにも対応
USB Power Deliveryに対応し、最大65Wの高出力で充電できます。ノートパソコンからスマートフォンまで、幅広い機器に対応しています。
USB PDで充電を行う場合は、端末やケーブルがPD対応であるかをご確認ください。
引き出して使える巻取り式ケーブル
必要な長さだけ引き出して使える、巻取り式のUSB Type-Cケーブルを採用しています。使用後は本体にすっきり収納でき、デスク周りが整います。
電力の大きい機器にご使用の場合は、ケーブルをすべて引き出してご使用いただくことを推奨します。
2台同時充電に対応
内蔵の巻取りケーブルとType-Cポートを使って、2台の機器を同時に充電できます。充電器を使い分ける必要がなく、デスク周りをシンプルにまとめられます。
各種保護機能搭載の安心、安全設計
保護機能の「過電流保護」「過電圧保護」「短絡(ショート)保護」を搭載し、高い安全性を備えています。過電流・過電圧・短絡(ショート)発生時に動作を止めることで、万が一の事故を未然に防ぎます。
PSE適合製品
日本の法律である「電気用品安全法」で定められた検査を実施したPSE適合製品です。安心・安全にご利用いただけます。
安心の1年保証
本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。

内容量
1個
注意
※【海外で使用する場合】
※事前に渡航先の電圧と、変換プラグの必要可否をご確認ください。(変換プラグは付属しておりません。)
※また、以下の場合の保証対応は致し兼ねますので、ご注意ください。
※日本国外からの保証依頼
※日本国外で使用した際の動作保証
※日本国外で使用する際の仕様や使用方法等のサポート
※日本語以外の言語でのサポート
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02774970OEC-APD65C2RG-BK
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする