カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
- OWLTECH(オウルテック)
- Acer(エイサー)(9)
- CYNERGY3(38)
- EATON(イートン)(6)
- FSA(19)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
- IDEC(和泉電気)(10)
- RS PRO(8)
- Sensata / Cynergy3(41)
- SKF(日本エスケイエフ)(17)
- SMC(7)
- アール・エフ・ヤマカワ(6)
- エレコム(12)
- サワフジ(14)
- トヨタ(5)
- パイロット(8)
- パトライト(PATLITE)(20)
- ホンダ(7)
- ロジクール(5)
- ブランドをもっと見る
「rgy」の検索結果




水に浮く!クールなアウトドアデザイン完全防塵・防水 IP68取得 スマートホン用防水ケース
OWLTECH(オウルテック)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷・フロート素材で水に浮く防水ケース。・防塵・防水保護等級『IP68』を取得。・タッチ操作や写真撮影も引っかかりなくできる。・付属のストラップは2WAYで使える。・防水チェックシート付属。・安心の3ヵ月保証付属品ショルダー / ネックストラップ、防水チェックシート、取扱説明書 (保証書付)材質ABS / PVC質量(g)約 192(パッケージ込み)本体質量(g)約 55※付属品を除く本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×15×235対応寸法(mm)約 90(W) × 15(D) × 180(H)



水に浮く!綺麗なニュアンスカラー完全防塵・防水 IP68取得 スマートホン用防水ケース
OWLTECH(オウルテック)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷・フロート素材で水に浮く防水ケース。・防塵・防水保護等級『IP68』を取得。・タッチ操作や写真撮影も引っかかりなくできる。・付属のストラップは2WAYで使える。・防水チェックシート付属。・安心の3ヵ月保証付属品ショルダー/ネックストラップ、防水チェックシート、取扱説明書(保証書付)材質ABS / PVC質量(g)約 190(パッケージ込み)本体質量(g)約 55※付属品を除く本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×15×235対応寸法(mm)約 90(W) × 15(D) × 180(H)
超ショートで断線に強い 急速充電3A/データ転送対応 USB Type-A to USB Type-C L字コネクター ケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷L字コネクターの超ショートケーブル。ポートから抜き挿ししやすいL字コネクター。2万回以上の折り曲げ試験をクリア。最大3Aの急速充電/データ転送対応。安心の1年保証サイズ(cm)9ケーブルタイプType-C
最大PD30W出力 GaN採用USB Type-C×1 AC充電器
OWLTECH(オウルテック)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷ころっと可愛い形のパワフルなAC充電器。思わず手に取りたくなるカラーガジェット。最大30W出力のUSB Type-Cポート。窒化ガリウム(GaN)採用の小ささ。折りたたみプラグでよりコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の1年保証寸法(mm)約 31(W) × 35(D) × 32(H)質量(g)(本体):約 44対応iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ保証期間1年間入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 1.0A出力仕様USB Type-C:DC5V/3A、 DC9V/3A、 DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A、PD PPS:DC3.3-DC11V/2.7A(最大30W)





5000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリー
OWLTECH(オウルテック)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷手の中にすっぽり収まるモバイルバッテリー。思わず手に取りたくなるカラーガジェット。マットなラバーコーティングは癖になる手触り感。最大20Wに対応したUSB Type-Cポート。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。手軽に使える容量5000mAh。2台同時充電・パススルー充電に対応。LEDランプで使用状況を確認。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の2年保証付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-C-USB Type-Cケーブル(約30cm/最大3A充電対応/最大480Mbps)仕様使用回数:約1000回寸法(mm)約 34(W) × 25(D) × 79(H)質量(g)(本体):約 96使用温度(℃)0~35定格出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A(PD20W)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池(3.7V 5000mAh [18.5WH] / 3.67V 5000mAh [18.35WH])充電時間空の状態から満充電まで約1時間50分(PD18W充電時)保証期間2年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)(定格出力)定格電圧/定格容量:5V/3000、9V/1600、12V/1100定格入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A(PD18W)
コンパクトなのに最大PD20W出力USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器
OWLTECH(オウルテック)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷小さくて可愛い、急速充電もできるAC充電器。思わず手に取りたくなるカラーガジェット。最大20W出力のUSB Type-Cポート。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。2台同時にさくさく充電。折りたたみプラグでよりコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の1年保証寸法(mm)約 30(W) × 42(D) × 30(H)質量(g)(本体):約 41対応iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ保証期間1年間入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 0.7A出力仕様Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)、Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、Type-C+A:DC5V/3A