カテゴリ
- 制御機器(18)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- パソコン/周辺機器(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 物流用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 機構部品(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- オフィス家具(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 介護用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 電動工具(3)
- 医療(2)
- 安全保護具(2)
- 事務用品(2)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- IWAKI(AGCテクノグラス)(2)
- MILAN(2)
- OHSATO(大里)(2)
- SMC(7)
- SPARKFUN(3)
- TRUSCO(4)
- アズワン(1)
- イトーキ(3)
- カツイチ(6)
- コーセル(15)
- ノーブランド(12)
- パトライト(PATLITE)(2)
- メディアカバーマーケット(8)
- ユーエイキャスター(3)
- 丸エム製作所(4)
- 大阪魂(4)
- 未来工業(3)
- 池田金属工業(2)
- 阪上製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sny」の検索結果

スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通エルボ用Y字継手
TRUSCO¥6,298税込¥6,9281個当日出荷エルボに取り付け、別売りの冷風ダクトTSN-045Cを付けることで二つの場所に冷気を送ることが出来ます。用途オプション部品として。トラスコ品番528-4829適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N品名エルボ用Y字継手
スイッチング電源
コーセル¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から88日以内出荷スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]シリーズLH使用温度(℃)-10~70保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
スイッチング電源 LFAシリーズ
コーセル(13件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から93日以内出荷小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
TYSシリーズ 自在 ナイロン車
TRUSCO(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ナイロンタイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
アサヒ ソフト食シリコン型 煮物型
旭¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷から3日以内出荷見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上が り。応用が効く、魚・肉・野菜の調理例の3種類を揃えました。現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を 参考に製品化しました。食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品 にも使われている安全な素材です。耐熱温度:220℃煮物型の使用例容量(mL)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×102×30
TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車
TRUSCO¥619~税込¥681~1個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重材質(車輪)ナイロンタイプ自在ストッパー付表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
アサヒ ソフト食シリコン型 煮物型 ASNシリーズ
EBM(江部松商事)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷から5日以内出荷見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上がり。応用が効く、魚・肉・野菜の調理例の3種類を揃えました。現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を参考に製品化しました。食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品にも使われている安全な素材です。材質シリコン容量(mL)50(1個)外形寸法(mm)280×102×H30
基板単体電源 LFAシリーズ
コーセル¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から68日以内出荷入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]出力タイプシングル形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
TYSシリーズ 固定 ナイロン車
TRUSCO¥369~税込¥406~1個当日出荷から翌々日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ナイロンタイプ固定式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
”F-H-V フルハーネスベスト”
リンクサス(Linxas)¥4,398税込¥4,8381着翌々日出荷背中の中央部分が空いているので、X型・Y型のフルハーネスにも対応しています。ベスト肩部内側にある面ファスナーをベルトに固定することで、スムーズにベストと同時脱着ができます。視認識性抜群のガラスビーズ高輝度反射テープを採用しています。やわらかく、熱を吸収しにくく、氷点下でも割れにくいため、寒冷地でもオールシーズンご使用いただけます。着丈約45cmのショート丈なので、腰道具や胴ベルトの邪魔にならず、ファン付作業着の上に着用可能です。女性や小柄な方にも適しています。特許取得済用途フルハーネスを装着する高所作業に。
データファイルA Y型
コクヨ¥1,498税込¥1,6481冊当日出荷から翌々日出荷収容用紙の量に応じてとじ厚を変えることができる表紙分離タイプです。 アンバースト用:連続伝票用紙を切り離さず、連続のままとじる形式のデータファイルです。 表紙/色厚板紙紙質表紙/色厚板紙(古紙パルプ配合)収納寸法(mm)100収納枚数(枚)1000
F-H-V フルハーネスベスト
グリーンクロス¥7,398税込¥8,1381着7日以内出荷フルハーネス型墜落制止用器具のためのベストになります。柔らかく、熱を吸収しにくい高輝度反射テープを採用。休止フック掛けや情報タグ付き。用途フルハーネスやランヤードを付けたままで着る事ができます。材質(本体)ベンチレーションメッシュ着丈(cm)45胴回り(cm)約90~120
ナイロンチューブ 6×4 黒 10m
ジーエルサイエンス¥6,798税込¥7,4781本6日以内出荷型式SNY-6色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60(空気の場合)、0~60(水の場合)外径×内径(Φmm)6×4最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)最小曲げ半径(mm)15コード3004-72651アズワン品番63-8591-65
LGA50A シリーズ
コーセル(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から48日以内出荷シリーズLG使用温度(℃)-10~60入力電圧(V)AC85~132 1Φ[ディレーティング]外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×28.5×132(W×H×D)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷[ディレーティング]機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):なし定格出力電力(W)50入力周波数(Hz)47~440安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠突入電流(A)ACIN 100V:30typ(Io=100%、コールドスタート時:周温25℃)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)200(max)[ACIN 100V、Io=100%]保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式100V系入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/出力-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温)漏洩電流(mA)0.5(max)[ACIN 100V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]運転表示なし
フットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車ねじ込み式
ユーエイキャスター¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から8日以内出荷機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。ボルト径寸法(Φmm)6表面処理粉体塗装旋回半径(mm)81RoHS指令(10物質対応)対応ボルトピッチ径(Φmm)2
BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ウレタンホース取付用)
ヤマトエンジニアリング¥919~税込¥1,011~1個当日出荷業界初のカラーカップリングです。用途配管ラインの色分けに適しております材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5使用流体空気
プレキャストコンクリート用スイッチボックス
未来工業¥51,980税込¥57,1781セット(50個)翌日出荷材質電着塗装(色:黒)呼び1個用(深形)側面ノックアウト22・22(25・25)×2、22(25)×2
スイッチング電源
コーセル¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から88日以内出荷スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源。標準でボリューム付きシリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×37×199(W×H×D)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)力率ACIN 100/230V:0.99/0.93typ定格出力電力(W)300入力周波数(Hz)50/60(45~66)安全規格UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1)、EN62368-1取得、EN62477-1(過電圧カテゴリⅢ)取得 電安法準拠突入電流(A)ACIN 100/230V:20/40typ(Io=100%)[Ta=25℃コールドスタート時]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]入力電流(A)ACIN 100/230V:3.5/1.6typ過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)700typ(ACIN 100V、Io=100%)保持時間(ms)25typ(ACIN 100V、Io=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力RoHS指令(10物質対応)対応出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力-RC:AC100カットオフ電流=25mA、DC100V 10MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.4/0.75(max)[ACIN 100V/240V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]運転表示なし出力タイプシングル
【オーダー】エコマット(コインマット)シート 4穴(長穴×4)
ノーブランド¥951~税込¥1,046~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 表面にコイン状の突起がある滑り止め効果の高いゴムマットです。主に道路や駅舎などの工事現場で仮設の歩行路として使われ、イベント会場の養生などにも適しています。繰り返し使え、柔らかい歩行感と高い滑り止め効果が特徴です。材質エコマット(コインマット)形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA60板厚(mm)6穴数4サービス分類オーダー・加工穴種長穴
【オーダー】ウレタンフォームシート 4穴(長穴×4)
ノーブランド¥433~税込¥476~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 軽量・軟質ウレタンフォーム(エーテル系) 泡が連なったような連続気泡構造をしており、復元性があります。形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら穴数4サービス分類オーダー・加工穴種長穴
シンクブラシミニ イエロー
椿本興業¥11,980税込¥13,1781セット(10本)8日以内出荷シンク・水廻り等、洗浄箇所を選ばずマルチに使用出来るブラシです。長年の経験から、毛丈・植毛密度・植毛角度の最適化したブラシになります。女性が「持ちやすい」をコンセプトにサイズを導き出し、コンパクト設計を行いました。長時間の作業でも疲れづらく、マルチに使用できるブラシです。全長(mm)87高さ(mm)36質量(g)940ブラシ幅(mm)54
【オーダー】NRゴムシート 4穴(長穴×4)
ノーブランド¥539~税込¥593~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 NR(天然ゴム)を主成分としたゴムシート 機械的強度が高く、加工性に優れています。仕様穴種:NRゴムシート材質NRゴムシート形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA65穴数4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】メラミンフォームシート 4穴(長穴×4)
ノーブランド¥509~税込¥560~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 メラミン樹脂軟質発泡体 微細なセル構造により、軽量で優れた難燃性、断熱性、吸水性を備えます。材質メラミンフォーム形状平板・平プレート色ライトグレー備考素材豆知識はこちら硬度25%圧縮硬さ8.5kPa板厚(mm)10/20/25穴数4サービス分類オーダー・加工穴種長穴
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10S~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から11日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7作動方式単動形(常時開)使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油無給油把持力外径把持力7.1開閉ストローク(両側)(mm)4
【オーダー】異方性マグネットシート 4穴(長穴×4)
ノーブランド¥1,257~税込¥1,383~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 製造過程で磁場をかけることで磁石粒子が特定の方向に揃えられ、その特定の方向のみに強い磁力を発生させる磁石のことです。一般的な磁石と比較して吸着力や磁化の強さが大きく、多くの高性能磁石や工業製品に利用されています。 特定方向への高い磁力が必要な用途で使用され、産業用部品、電子機器、工業製品、自動車関連部品、販促物(POP・看板・ステッカー)、教材、家庭用品(冷蔵庫扉、ホワイトボード)などで活用されています。材質異方性マグネット形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら硬度ショアD54板厚(mm)0.8/1/1.5/2/3穴数4サービス分類オーダー・加工穴種長穴
【オーダー】道路用筋入りマット 4穴(長穴×4)
ノーブランド¥611~税込¥672~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 表面に一定間隔で溝(筋)が加工されたゴム製のマットで、主に工事現場や作業通路などで滑り止めとして使用されます。弾性があるため歩きやすく、衝撃吸収性や防音性にも優れており、床の保護や養生にも用いられます。材質通路用筋入りマット形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA70板厚(mm)3穴数4サービス分類オーダー・加工穴種長穴
【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 4穴(長穴×4)
ノーブランド¥1,837~税込¥2,021~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。材質ノンアスベストジョイントシート形状平板・平プレート色茶備考素材豆知識はこちら硬度-板厚(mm)1.0/2.0穴数4サービス分類オーダー・加工穴種長穴
【オーダー】EPTゴムシート 4穴(長穴×4)
ノーブランド¥613~税込¥674~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。材質EPTゴムシート形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA65板厚(mm)0.5/1/2/3/4/5/10穴数4サービス分類オーダー・加工穴種長穴


iPhone16 6.1インチ対応 タテにもヨコにもスタンドできる2WAYスタンドフリップケース
長屋門¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷タテにもヨコにもスタンドできる手帳型ケース。カード・名刺などを3枚収納できるカードポケット。マグネット式でピタッと閉まる材質PU、PC、マグネット、鉄、厚紙、プラスチック板
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16S~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
【オーダー】ポリエチレンフォームシート 4穴(長穴×4)
ノーブランド¥440~税込¥484~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CR+NBRゴムシート 4穴(長穴×4)
ノーブランド¥646~税込¥711~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。材質CR+NBRゴムシート形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA65板厚(mm)0.5/1/1.5/2/3/4/5/6/7/8/10穴数4サービス分類オーダー・加工穴種長穴
【オーダー】CRゴムスポンジシート 4穴(長穴×4)
ノーブランド¥466~税込¥513~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。仕様穴種:CRゴムスポンジ材質CRゴムスポンジ形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら穴数4サービス分類オーダー・加工