カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- OWLTECH(オウルテック)
- USAG(129)
- 栗田製作所(2)
- ASUS(エイスース)(3)
- DELTA(デルタ)(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- Jackery(ジャクリ)(5)
- LEPLUS NEXT(11)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- OtterBOX(19)
- RS PRO(17)
- SKC(環境測定)(23)
- SPARKFUN(7)
- THRASHER MAGAZINE(スラッシャーマガジン)(5)
- TKG(2)
- エレコム(27)
- カシムラ(5)
- グルマンディーズ(6)
- サンワダイレクト(3)
- ブランドをもっと見る

ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAh 薄型 シルバー
OWLTECH(オウルテック)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷薄型軽量のモバイルバッテリー。軽量なアルミボディがスタイリッシュな5000mAhのモバイルバッテリーです。厚さわずか約8.9mmと非常にスリムなので、普段の持ち運びに最適です。ワイヤレスで最大15Wの急速充電に対応。本製品は最大15Wのワイヤレス充電に対応しています。Qi2やMagSafe対応機器ではマグネット吸着によるワイヤレス充電ができ、Qi2やMagSafe非対応のワイヤレス充電対応機器でもワイヤレス充電が可能です。最大20W出力のUSB Type-Cポート。USB PD(Power Delivery)に対応し、最大20Wで急速充電が可能です。本製品に対してはPD18Wで急速充電ができます。『低電流モード』搭載。『低電流モード』ではワイヤレスイヤホンやウェアラブル機器などの充電電流が小さい機器に、適切な電流値で安全に充電ができます。2台同時充電&パススルー充電対応。ワイヤレス充電とUSB Type-Cポートに接続したケーブルによる充電で、一度に2台の機器を充電できます。また、本製品はパススルー充電にも対応しております。2台同時充電時は、合計最大5V/3A(15W)出力となります。パススルー充電時は最大5W出力となります。各種保護機能搭載の安心、安全設計。保護機能の「過充電(電圧/電流)保護」「過放電(電圧/電流)保護」「短絡(ショート)保護」「温度保護」を搭載し、高い安全性を備えております。バッテリーの劣化を抑えながら、ショート時の過電流を止め、高温になると充電がストップすることで、万が一の事故を未然に防ぎます。ワイヤレス充電時も多重保護の安心を。ワイヤレス充電時に「過充電保護」「過放電保護」が機能するほか、充電中に熱くなりすぎないようにする「過熱保護」や、バッテリーの誤作動を防止する「異物検出」の多重保護で、使用時の安全を確保します。PSE適合製品。日本の法律である「電気用品安全法」で定められた検査を実施したPSE適合製品です。安心・安全にご利用いただけます。安心の1年保証。本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAh 薄型 ブラック
OWLTECH(オウルテック)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷薄型軽量のモバイルバッテリー。軽量なアルミボディがスタイリッシュな5000mAhのモバイルバッテリーです。厚さわずか約8.9mmと非常にスリムなので、普段の持ち運びに最適です。ワイヤレスで最大15Wの急速充電に対応。本製品は最大15Wのワイヤレス充電に対応しています。Qi2やMagSafe対応機器ではマグネット吸着によるワイヤレス充電ができ、Qi2やMagSafe非対応のワイヤレス充電対応機器でもワイヤレス充電が可能です。最大20W出力のUSB Type-Cポート。USB PD(Power Delivery)に対応し、最大20Wで急速充電が可能です。本製品に対してはPD18Wで急速充電ができます。『低電流モード』搭載。『低電流モード』ではワイヤレスイヤホンやウェアラブル機器などの充電電流が小さい機器に、適切な電流値で安全に充電ができます。2台同時充電&パススルー充電対応。ワイヤレス充電とUSB Type-Cポートに接続したケーブルによる充電で、一度に2台の機器を充電できます。また、本製品はパススルー充電にも対応しております。2台同時充電時は、合計最大5V/3A(15W)出力となります。パススルー充電時は最大5W出力となります。各種保護機能搭載の安心、安全設計。保護機能の「過充電(電圧/電流)保護」「過放電(電圧/電流)保護」「短絡(ショート)保護」「温度保護」を搭載し、高い安全性を備えております。バッテリーの劣化を抑えながら、ショート時の過電流を止め、高温になると充電がストップすることで、万が一の事故を未然に防ぎます。ワイヤレス充電時も多重保護の安心を。ワイヤレス充電時に「過充電保護」「過放電保護」が機能するほか、充電中に熱くなりすぎないようにする「過熱保護」や、バッテリーの誤作動を防止する「異物検出」の多重保護で、使用時の安全を確保します。PSE適合製品。日本の法律である「電気用品安全法」で定められた検査を実施したPSE適合製品です。安心・安全にご利用いただけます。安心の1年保証。本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら