ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAh 薄型 シルバー
薄型軽量のモバイルバッテリー
軽量なアルミボディがスタイリッシュな5000mAhのモバイルバッテリーです。厚さわずか約8.9mmと非常にスリムなので、普段の持ち運びに最適です。
ワイヤレスで最大15Wの急速充電に対応
本製品は最大15Wのワイヤレス充電に対応しています。Qi2やMagSafe対応機器ではマグネット吸着によるワイヤレス充電ができ、Qi2やMagSafe非対応のワイヤレス充電対応機器でもワイヤレス充電が可能です。
最大20W出力のUSB Type-Cポート
USB PD(Power Delivery)に対応し、最大20Wで急速充電が可能です。本製品に対してはPD18Wで急速充電ができます。
『低電流モード』搭載
『低電流モード』ではワイヤレスイヤホンやウェアラブル機器などの充電電流が小さい機器に、適切な電流値で安全に充電ができます。
2台同時充電&パススルー充電対応
ワイヤレス充電とUSB Type-Cポートに接続したケーブルによる充電で、一度に2台の機器を充電できます。また、本製品はパススルー充電にも対応しております。
2台同時充電時は、合計最大5V/3A(15W)出力となります。
パススルー充電時は最大5W出力となります。
各種保護機能搭載の安心、安全設計
保護機能の「過充電(電圧/電流)保護」「過放電(電圧/電流)保護」「短絡(ショート)保護」「温度保護」を搭載し、高い安全性を備えております。バッテリーの劣化を抑えながら、ショート時の過電流を止め、高温になると充電がストップすることで、万が一の事故を未然に防ぎます。
ワイヤレス充電時も多重保護の安心を
ワイヤレス充電時に「過充電保護」「過放電保護」が機能するほか、充電中に熱くなりすぎないようにする「過熱保護」や、バッテリーの誤作動を防止する「異物検出」の多重保護で、使用時の安全を確保します。
PSE適合製品
日本の法律である「電気用品安全法」で定められた検査を実施したPSE適合製品です。安心・安全にご利用いただけます。
安心の1年保証
本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
- 内容量
- 1個
※多くの航空会社の機内持ち込み手荷物の規定を満たしておりますので、出張や海外旅行にご利用いただけます。
※航空会社により機内持ち込み手荷物の規定が異なりますので、事前に各航空会社へお問い合わせください。
※AC充電器がご使用予定の国のコンセントに対応していれば、海外でも充電は可能です。
※▼リサイクル回収について
※小型充電式電池のリサイクル活動推進のため、一般社団法人JBRCの会員となっております。
※本製品がご不要になった場合は、JBRCに登録されている家電量販店/ホームセンター/自治体等にて回収が可能です。
※詳しくはJBRCのWebサイトをご確認下さい。
※▼JBRCとは
※Japan Portable Rechargeable Battery Recycling Center
※「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、モバイルバッテリー(小型充電式電池)の再資源化に取り組む一般社団法人です。
※【製品本体に関する記載誤りのお詫びと訂正】
※本製品本体に記載のある電池種類に誤りがございました。
※深くお詫び申し上げますとともに、以下の通り訂正させていただきます。
※【電池種類】誤:1ICP6/63/81、正:1INP6/63/81
※【サフィックス番号】誤:Li-Ion00、正:Li-Ion20
※なお、お客様のご使用や回収においての問題はございませんので、安心してご使用ください。
モバイルバッテリー の新着商品
GRAVITY C5 Magsafe対応ワイヤレス充電 5000mAh 超薄型 モバイルバッテリー 付属ケーブル長: 20 cm グレー APBADGVC5GYADAM elements税込¥8,028¥7,298
GRAVITY C5 Magsafe対応ワイヤレス充電 5000mAh 超薄型 モバイルバッテリー 付属ケーブル長: 20 cm パープル APBADGVC5PPADAM elements税込¥7,258¥6,598
GRAVITY C5 Magsafe対応ワイヤレス充電 5000mAh 超薄型 モバイルバッテリー 付属ケーブル長: 20 cm ピンク APBADGVC5PKADAM elements税込¥8,028¥7,298カテゴリ






















![PD20W出力10000mAhモバイルバッテリー アルミデザイン ブラック LU2C2MP100A-CCBK [USB Power Delivery対応 /3ポート] オズマ PD20W出力10000mAhモバイルバッテリー アルミデザイン ブラック LU2C2MP100A-CCBK [USB Power Delivery対応 /3ポート] オズマ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328719-260930-02.jpg)
![PD20W出力モバイルバッテリー 10000mAh 付属ケーブル長: 30cm ホワイト LU2CMP100-CCWH [USB Power Delivery対応 /3ポート] オズマ PD20W出力モバイルバッテリー 10000mAh 付属ケーブル長: 30cm ホワイト LU2CMP100-CCWH [USB Power Delivery対応 /3ポート] オズマ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328701-260930-02.jpg)