「usb typec typea 変換」の検索結果
パソコン/周辺機器 (19) バッテリー・電装 (1) ブランド: OWLTECH(オウルテック)すべて解除
PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 片引き巻取り式 katamaki Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」前モデルの長所はそのままに巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリアUSBPD60W充電/データ転送対応温度センサー(PTC)搭載安心の1年保証
電流(A) USBPD(PowerDelivery)対応、最大60W(20V/3A)充電対応 本体質量(g) 約47 コネクタ形状 USBType-C(オス)-USBType-C(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)約63×16.5×62 対応機種 iPhone15/15Plus/15Pro/15ProMax、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C) 保証期間 1年間 転送速度(Mbps) 最大480(データ転送対応) 耐久性 屈曲試験:15000回クリア、巻取り試験:5000回クリア ケーブル長(cm) 最大:約90 変換タイプ オス-オス
柔らかく磁力でまとまる PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C シリコンマグネットケーブル OWLTECH(オウルテック) 当日出荷 から 5日以内出荷
・くるくるまとまるマグネットシリコンケーブル・まとまる秘密はケーブルの磁力・アイデア次第でアレンジいろいろ・USB PD60W充電に対応・データ転送対応・安心の1年保証
規格 USB2.0規格準拠 本体質量(g) 約 42 コネクタ形状 USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(m) 1 対応機種 iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約11.5×6.5×1000 出力仕様 最大60W充電対応 (20V/3A)、USB PD (Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 転送速度(Mbps) 最大480 ケーブルタイプ Type-C
Type-Cスマホを大画面で観る ミラーリング&マルチディスプレイ対応4K/60Hz対応 USB Type-C to HDMI Type-Aケーブル OWLTECH(オウルテック) 当日出荷 から 4日以内出荷
・スマートフォンやタブレットを大画面で楽しめる・4K/60Hz高画質映像にも対応・ミラーリングやマルチディスプレイに対応・3万回以上の折り曲げ試験をクリア・機器に接続するだけで簡単に使える・安心の1年保証
付属品 取扱説明書(保証書付) 色 ブラック コネクタ形状 USB Type-C (USB-C) (オス) - HDMI Type-A (オス) 適合機器 スマートフォン、タブレット、テレビ、ディスプレイ、プロジェクターなど※映像出力を行う場合はDP Altモードに対応している必要があります。※すべての端末、機器、充電器類での動作を保証するものではありません。※Nintendo Switch(TM)およびNintendo Switch Lite(TM)には対応しておりません。※DisplayPort Alternate Modeに対応している一部のパソコンでもご使用いただけます。 準拠規格 DisplayPort Alternate Mode/HDMI 2.0b 最大解像度 4K/60Hz 保護 著作権保護:HDCP1.4/HDCP2.3 材質(被膜) TPE
手持ちのUSB Type-Cケーブルを有効利用 急速充電/高速データ通信対応 Type-C to C 延長ケーブル OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
Type-CケーブルやUSBハブを延長できるUSBPD対応のケーブルや充電器間でも使える高速データ通信にも対応安心の1年保証
色 ブラック 質量(g) 約44 規格 USB4対応、最大240W(48V/5A)充電対応、高速データ転送対応 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USBType-C(オス)-USBType-C(メス) 対応 USBType-C(オス)側:AC充電器、モバイルバッテリー、ノートパソコン、タブレット、USBType-Cケーブル、USBType-Cハブ、マウスなどのUSBType-C対応機器 保証期間 1年間 通信速度 最大20Gbps(理論値) 変換タイプ オス-メス
軽量コンパクトな巻き取り式3in1マルチケーブル OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
USB タイプC、ライトニング、マイクロUSBが一本のケーブルで充電できる、マルチコネクタータイプの小型で軽い両引き巻取式ケーブルです。モバイルバッテリーとの相性抜群です。軽い引っ張り感で使用できるやわらかケーブルなのに、ロングブッシュ構造で15000回の折り曲げに耐える耐久性も兼ね揃えています。Apple認定 MFi認証取得なので安心してお使いいただく事が可能です。100cmの手ごろな長さなので、持ち運びにも最適です。
ケーブル長(m) 約1 オス形状 USB Type-A (オス) - microUSB(オス) 対応機種 iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター等 microUSB / USB Type-C対応機種 コネクタ形状 USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning変換アダプター、USB Type-C変換アダプター 通信速度 最大480Mbps 規格 USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応 本体質量(g) 約41 保証期間 1年間
最大3.0A急速充電+データ転送 USB Type-C to USB Type-A 変換ケーブル OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
USBタイプCコネクタをUSBタイプAに変換するケーブルです。USB C端子が隣の端子と干渉してしまい直接変換アダプタを取り付できない時に非常に役立ちます。最大3.0Aの急速充電にも対応しており、対応したデバイスであれば高速で充電が可能です。また、15000回の屈曲試験をクリアしており、断線に対しても非常に耐久性があります。
コネクタ形状 USB Type-C (オス) - USB Type-A (メス) オス形状 USBType-C メス形状 USB TypeA 変換タイプ オス - メス 対応機種 USB Type-C (オス)側:AC充電器・モバイルバッテリー・ノートパソコン・タブレット等のUSB Type-C(メス) 対応機器、USB Type-A (メス)側:USBメモリーやマウス・キーボード・外付けドライブ等のUSB Type-A (オス) 対応機器 規格 USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応 転送速度(Mbps) 最大480 本体質量(g) 約15 保証期間 1年間 ケーブル長(m) 0.2
5 in 1 USB Type-C マルチポートアダプタ OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
Type-Cポート1基でさまざまな端子の接続を可能にPD給電に対応したType-CポートType-A/Type-Cポートは最大10Gbpsの高速転送4K/60Hz高画質映像対応のHDMIポート有線LANでインターネットも快適にWindows、macOS、iPadOSで使用可能安心の1年保証
仕様 HDMI音声出力:対応 付属品 取扱説明書 兼 保証書 色 シルバー 本体質量(g) 約84 対応OS Windows 11/10 (32bit/64bit)(OS標準ドライバにて動作)、macOS 13/12/11/10.15 (Intel/Apple Silicon)、iPadOS 13~16 対応機種 USB Type-Cポート搭載パソコン、スマートフォン、タブレットなど 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約47×115×16.4 動作温度 0~40℃ 保証期間 1年間 電源供給方式 バスパワー/セルフパワー ケーブル長(cm) 約15(コネクター部除く) データ転送速度 (理論値)USB 10Gbps ポート接続時:10Gbps※理論値は規格上の最高速度であり、実用上の転送速度を保証するものではありません。 通信速度 LANポート(理論値):10/100/1000Mbps、IEEE 802.3、802.3u、802.3ab サポート ※理論値は規格上の最高速度であり、実用上の転送速度を保証するものではありません。 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 最大 3840×2160 (4K対応) @60Hz 供給電圧(V) 【USB】+5V 供給電流(A) 【USB】全ポート合計最大0.9 インターフェイス-アップストリーム USB 10Gbps Type-C プラグ ×1 インターフェイス-ダウンストリーム USB 10Gbps Type-C ポート ×1、USB 10Gbps Type-A ポート ×2、LANポート(RJ-45) ×1、HDMI Type-Aポート ×1
USB Type-A to USB Type-C 変換アダプタ ブラック OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
USB Type-Aの周辺機器(マウス・キーボード・USBメモリーなど)を、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットで使用できる変換アダプターです。USB3.2 Gen2規格に準拠しているので最大10Gbpsの高速データ転送も可能です。
メス形状 USB Type-A オス形状 USB Type-C 対応機種 パソコン、スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、オーディオプレーヤー等のUSB Type-C(メス) 対応機器 コネクタ形状 USB Type-A(メス)- USB Type-C (オス) 規格 USB3.2 Gen2規格準拠 最大1.0A 転送速度(Gbps) 最大10(理論値) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約20×10.8×40 本体質量(g) 約7.1 保証期間 1年間 色 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
マグネットで簡単ワンタッチ接続 PD60W充電/データ転送対応USB Type-C 変換アダプタ(アダプタ&コネクタセット) OWLTECH(オウルテック) 欠品中
マグネットでケーブルの脱着を簡単に・抜き挿しの手間から解放、ポートやコネクタをいたわる・ポゴピンによる安全な接続・USB PD60W充電に対応・データ転送対応・ミニブレーカーで過熱を防止・1つのアダプタで複数の機器に接続できる・安心の1年保証
付属品 取扱説明書(保証書付) 材質 アルミ、マグネット 寸法(mm) OWL-CBCMC01-BK:約 11.5(W) × 31(D) × 6.5(H) (コネクタ取付時) 色 ブラック 質量(g) (本体):OWL-CBCMC01-BK:約 4(コネクタ取付時) 規格 USB2.0規格準拠 コネクタ形状 USB Type-C (オス) - USB Type-C (メス) 対応 スマートフォン・タブレット、ノートPC、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器 保証期間 1年間 入出力 最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応 通信速度 最大 480Mbps (理論値)
マグネットで簡単ワンタッチ接続 PD60W充電/データ転送対応USB Type-C 変換アダプタ(コネクタ2個セット) OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
マグネットでケーブルの脱着を簡単に・抜き挿しの手間から解放、ポートやコネクタをいたわる・ポゴピンによる安全な接続・USB PD60W充電に対応・データ転送対応・ミニブレーカーで過熱を防止・1つのアダプタで複数の機器に接続できる・安心の1年保証
付属品 取扱説明書(保証書付) 材質 アルミ、マグネット 寸法(mm) (本体)OWL-CBCMC01T2-BK:約 11(W) × 10.2(D) × 6(H) (1個あたり) 色 ブラック 質量(g) (本体)OWL-CBCMC01T2-BK:約 0.7(1個あたり) 規格 USB2.0規格準拠 コネクタ形状 USB Type-C (オス) - USB Type-C (メス) 対応 スマートフォン・タブレット、ノートPC、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器 保証期間 1年間 入出力 最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応 通信速度 最大 480Mbps (理論値)
超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 最大PD60W充電対応Type-A/USB Type-C to USB Type-C 2in1ケーブル OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
・USB Type-A、USB Type-C機器で使える2 in 1ケーブル・サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み・10万回以上の折り曲げ試験をクリア・USB PD60W充電に対応(USB Type-C to Cのみ)・データ転送対応・シリコンケーブルバンド付属・安心の3年保証
付属品 シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付) 規格 USB2.0規格準拠※アダプタ部分除く 本体質量(g) 約 44 コネクタ形状 USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)、USB Type-A(オス)変換アダプター 寸法(m) 1.5 適合機器 iPhone、iPad、タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、外付けHDD/SSD、AC/DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約11×6.5×1507 出力仕様 USB Type-C - USB Type-C:最大60W充電対応 (20V/3A)、USB PD (Power Delivery) 対応、USB Type-A - USB Type-C※USB Type-A変換アダプタ使用時最大3A充電対応 転送速度(Mbps) 最大480、データ転送対応 材質(被膜) TPE、ナイロン
やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 PD60W充電対応USB Type-C to Type-C/Lightning 2in1ケーブル OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
・USB Type-C、Lightning対応機器で使える2 in 1ケーブル・サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み・10万回以上の折り曲げ試験をクリア・USB PD60W充電に対応・データ転送対応・MFi認証取得なので安心(Lightningコネクターのみ)・シリコンケーブルバンド付属・安心の3年保証
付属品 シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付) 色 ホワイト 規格 USB2.0規格準拠 (Lightningを除く) 本体質量(g) 約 46 コネクタ形状 USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)、Lightning (オス)変換アダプター 寸法(m) 1.5 対応機種 iPhone、iPad、タブレット、スマートフォン、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、その他 USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約11×6.5×1515 出力仕様 最大60W 充電対応 (20V/3A)、USB PD (Power Delivery) 対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDで充電を行う場合は、端末や充電器がPD対応であるかをご確認ください。 転送速度(Mbps) 最大480、データ転送対応 材質(被膜) TPE、ナイロン
microUSB to USB Type-C変換アダプタ メタル調 OWLTECH(オウルテック) 3日以内出荷
1.5A急速充電+USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。高級感のあるメタリックデザインです。安心の2年保証です。
メス形状 micro USB 質量(g) 約2 規格 USB2.0規格準拠 コネクタ形状 USB Type-C(オス)-micro USB(メス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約10.5×6×22 対応機種 スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー等のUSB Type-C対応機種 保証期間 2年間 転送速度(Mbps) 最大480 RoHS指令(10物質対応) 対応
USB 3.2 Gen2 最大10Gbps対応 M.2 SSD×1 SSD/HDD×1 ACアダプター付属 2台同時接続 お引越し変換アダプター OWLTECH(オウルテック) 6日以内出荷
M.2 SSDとSSD/HDDが一緒に使える2台同時にデータ転送が可能最大10Gbpsの高速データ転送ACアダプター付属で安定した動作工具不要で簡単に使えるシステムの互換性あり安心の1年保証
仕様 対応ドライブ:M.2 NVMe SSD(M-Key)2230、2242、2260、2280※本製品は、M.2 PCle(NVMe)対応SSD専用です。2.5インチ SATA SSD / HDD、3.5インチ SATA HDD 付属品 ACアダプター(12V/2A) × 1、取扱説明書(保証書付) 本体質量(g) 約 35 対応OS Windows 11/10(OS標準ドライバにて動作)macOS 10.15以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約 79× 36.5× 13.8(ケーブル除く) インターフェース USB Type-C:USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)※UASP対応 保証期間 1年間 ケーブル長(mm) USB:約193 データ転送速度 M.2 NVMe:最大10Gbps(理論値)、SATA:最大6Gbps(理論値)※理論値は規格上の最高速度であり、実用上の転送速度を保証するものではありません。※USB2.0環境では、480Mbps(理論値)以下のスピードとなります。
シースルー素材採用 耐屈曲5万回 急速充電3A/データ転送USB Type-A to USB Type-C シリコンケーブル Mignonne(ミニョン) OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
・透け感をまとったシリコンケーブル・柔らかくてさらさらな質感・防汚コーティングで汚れにくい・最大3Aの急速充電に対応・データ転送対応・5万回もの折り曲げ試験をクリア・安心の2年保証
付属品 取扱説明書(保証書付) 材質 シリコン(被膜)、PVC(コネクタ) 規格 USB2.0規格準拠 本体質量(g) 約 37 コネクタ形状 USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(m) 1.2 対応機種 タブレット・スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約17×9.5×1211 出力仕様 最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。 通信速度 最大480Mbps(理論値)
コンパクトになり持ち運びに便利 単結晶シリコンパネル搭載 折りたたみ式ソーラーパネル OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
太陽光でスマートフォンを充電コンパクトで持ち運びに便利充電量の目安になる電流チェッカー搭載高効率な単結晶シリコンパネル吊り下げて使える安心の6ヵ月保証
付属品 取扱説明書(保証書付) 性能 【ソーラーパネル発電】最大10W※発電量は設置場所、天候条件、日照時間によって変動します。 質量(g) 約 610 (パッケージ込み) 本体質量(g) 410 適合機器 スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※ワイヤレスイヤホンなどの微弱電流機器は充電できない場合があります。 定格出力 USB Type-A:最大5V/2A、USB Type-C:最大5V/2A、同時使用:5V/2A 変換効率(%) 【ソーラーパネル】最大22.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 折りたたみ時:約 225 × 29 × 230、展開時:約 450 × 19 × 230 保証期間 6ヵ月 防塵防水性能 非対応 ソーラーパネル種類 単結晶シリコン 面数 【ソーラーパネル】2面
シースルー素材採用 耐屈曲5万回 PD60W充電/データ転送USB Type-C to USB Type-C シリコンケーブル Mignonne(ミニョン) OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
・透け感をまとったシリコンケーブル・柔らかくてさらさらな質感・防汚コーティングで汚れにくい・USB PD60W充電に対応・データ転送対応・5万回もの折り曲げ試験をクリア・安心の2年保証
付属品 取扱説明書(保証書付) 材質 シリコン(被膜)、PVC(コネクタ) 規格 USB2.0規格準拠 本体質量(g) 約 36 コネクタ形状 USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(m) 1.2 対応機種 タブレット・スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約12×8×1204 出力仕様 最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 通信速度 最大480Mbps(理論値)
USB Type-C to USB Type-C 充電ケーブルwith スマートフォン用ショルダーストラップ Mignonne(ミニョン) OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
・USBケーブルとしても使えるショルダーストラップ・ストラップとケーブルの使い分けも簡単・シンプルコーディネートのアクセントになるヴィーガンレザー・USB PD60W充電に対応・データ転送対応・ストラップタグ付き
付属品 ストラップタグ、取扱説明書(保証書付) 材質 ヴィーガンレザー、TPE、亜鉛合金 規格 USB2.0規格準拠 ケーブル長(m) 約1.2(Type-Cケーブル使用時:約1.1) 本体質量(g) 約86 コネクタ形状 USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス) 対応機種 iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、タブレット、スマートフォン、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、外付けHDD/SSD、ディスプレイ、その他USB充電機器 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約34×12×662※ストラップ時、ストラップタグ含まず 出力仕様 最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDで充電を行う場合は、端末や充電器がPD対応であるかをご確認ください。 転送速度(Mbps) 最大480(理論値)