ブランド: OWLTECH(オウルテック)すべて解除
摩擦に強い導電繊維採用 ストラップホール付き タッチペン OWLTECH(オウルテック) (1件のレビュー) 当日出荷
金属を繊維状に編み込んだ柔軟性の高いペン先で、ゲームや写真の落書きもスラスラ描ける摩擦に強いタッチペンです。ストラップホールも付いており、お好みのストラップをつけることが可能です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。
材質 鉄、銅、アルミニウム 質量(g) 11 対応機種 iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種 保証期間 初期不良のみ交換対応 長さL×直径(mm×Φmm) 140×9 先端径(Φmm) 9 材質(ペン先) シリコン RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ タッチペン本体 対応タッチパネル方式 静電容量方式
ノートパソコン・タブレット 17インチまで対応 折り畳みアルミスタンド OWLTECH(オウルテック) (4件のレビュー) 当日出荷
シンプルなアルミスタンドで自宅も職場でも、どんな場所に設置しても違和感なく溶け込むデザインです。ノートパソコンやタブレットだけでなく、デスクトップキーボードやDTMアクセサリーなど、デスク環境を整理するのに役立ちます。オフィスやテレワーク時に大変活躍が期待されるPCスタンドです。
材質 アルミニウム / シリコン 本体質量(kg) 約1.1 対応機種 17インチまでの各種ノートパソコン、タブレット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約294×256×50(折り畳み時のサイズ) 保証期間 初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応) 対応
ノートパソコンをタイピングしやすい角度に調整 ノートパソコン用コンパクトスタンド OWLTECH(オウルテック) (1件のレビュー) 当日出荷
スタンド部を折りたたむことでノートパソコンに貼り付けたまま持ち運ぶことができます。貼り付けられる物であればノートパソコン以外でもスタンドとして使うことができます。ノートパソコンの下部に適度な隙間が空くことで、排熱の通気口を塞ぐことなくノートパソコンなどから出る熱を効率よく排出することが可能で、冷却効果があります。接地面はシリコン素材のパッドになっているため、付属の滑り止めパッドと合わせて使用することでノートパソコン等の滑り防止にも役立ちます。
付属品 両面接着シール:予備2枚、滑り止めパッド:4枚 材質 亜鉛合金 色 シルバー 本体質量(g) 約24.5 対応機種 9インチ~21インチまでのノートパソコン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約48×34.8×6(折り畳み時のサイズ) 保証期間 初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応) 対応
スラスラ書けるクリアなディスク型ペン先 タッチペン OWLTECH(オウルテック) (3件のレビュー) 当日出荷
透明なディスク型のペン先が静電式タッチパネルと面で接し、ペンの角度を変えても高い精度を維持します。またタッチ先の視認性が飛躍的に向上するため、手描きメモや、お絵描きアプリでの正確で繊細な作業に最適です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。
材質(本体) 鉄・銅・アルミニウム 質量(g) 20 対応機種 iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種 保証期間 初期不良のみ交換対応 長さL×直径(mm×Φmm) 140×9 材質(ペン先) PC・銅・シリコン RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ タッチペン本体 対応タッチパネル方式 静電容量方式
薄さ12.4mm かしこく充電 モバイルバッテリー10000mAh OWLTECH(オウルテック) (3件のレビュー) 当日出荷
自動で機器に最適な充電をするSmart ICでかしこく充電が可能です。急速充電対応の大容量モバイルバッテリーなので外出時は安心です。容量も10000mAhで本体も15.2mmという薄いサイズなのでカバンやバッグなどに入れて持ち運びにも最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約75×15.2×145 保護機能 過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
スマホ・タブレット対応充電しながら角度調整可能 アルミスタンド OWLTECH(オウルテック) (8件のレビュー) 当日出荷
スマホ / タブレットPC対応 充電しながら角度調整できるアルミスタンドです。折り畳み可能で、持ち運びにも最適なコンパクトサイズです。シンプルながらアルミ製の高級感のあるデザインなので、オシャレなカフェなどで利用いただいても違和感はありません。机やスマホとの接触部はシリコンパッドが付いており、傷をつける心配がありません。
特性 折り畳み可能 付属品 キズ防止用シリコンパッド×1 質量(g) 約186 タイプ 卓上スタンド型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約76×27×130 対応機種 各種スマートフォン・タブレット(厚さ13mmまで) 保証期間 初期不良のみ交換保証
やわらかく断線に強い Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) (2件のレビュー) 当日出荷
とても柔らかく楽に取り回しができるのに15000回の屈曲試験にクリアしたタイプCケーブルです。 ケーブルの根元の断線を防ぐSR構造と防弾チョッキに採用されるアラミド繊維を使用しており、屈曲だけでなく、引っ張りにも非常に強い剛性を発揮します。また、 3Aの高出力対応なので対応したACアダプタとデバイスなら充電速度も非常に高速になります。最大5V、3Aの高出力でUSB AC充電器から充電することが可能です。
シリコンゴム採用 超軽量ストラップホール付き タッチペン OWLTECH(オウルテック) (1件のレビュー) 当日出荷
手帳用のボールペンのようなデザインで、細くて軽量なタッチペンです。クリップ付きで手帳や胸ポケットに挿したり、日常やビジネスで手軽にお使いいただけます。ストラップホールも付いており、お好みのストラップを取り付け可能です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。
材質(本体) アルミニウム、プラスチック 質量(g) 3 対応機種 iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種 保証期間 初期不良のみ交換対応 長さL×直径(mm×Φmm) 113×6 先端径(Φmm) 6 材質(ペン先) シリコン RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ タッチペン本体 対応タッチパネル方式 静電容量方式
防水防汗性能 装着しながらスマホの操作ができるアームバンド ブラック OWLTECH(オウルテック) (1件のレビュー) 当日出荷
スマートフォンを腕に取り付けることで身軽な装備でトレーニングやランニングを楽しむことができるマルチアームバンドです。79(W) × 159(H)mmまでのスマートフォンサイズに対応し、プロテクターに装着した状態でもスマートフォンを収納することができ、収納した状態での画面操作も可能です。肌ざわりもよく腕にフィットしやすい軽量素材を採用しています。また高耐久なため中性洗剤などで簡単に汚れを落とすことができます。縁部分に反射素材を使用し、夜間のライトなどからの視認性を確保しています。
材質 ナイロン、ABS 色 ブラック 本体質量(g) 約51 対応機種 最大対応サイズ:79(W)×161(H)mmまでのスマートフォン 寸法(cm) 装着可能な腕まわり:約22~37 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約 474×70×161.5 ※ベルト部を伸ばした状態 保証期間 初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ポケット付
高さ調整ができる折り畳み スマートフォンスタンド OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
アームの部分は最大40mm伸縮可能。角度も自在なため見やすい位置に固定することができます。ビデオ通話や動画鑑賞、リモート会議など使用シーンや場所によって調整してお使いいただけます。コンパクトに折り畳むことができるため、スマートフォンと一緒にどこにでも持ち運ぶことができます。
材質 ABS、シリコン、鉄 質量(g) 173 対応機種 各種スマートフォン(厚さ11mmまで) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×27×110 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 高さ調整
置くだけで高速充電 スタンド型Qiワイヤレス充電器 OWLTECH(オウルテック) (3件のレビュー) 当日出荷
スマホとiPhoneを置くだけで急速充電可能です。Quick Charge2.0対応のQi (チィー) ワイヤレス充電器です。角度を0~90度まで調整できるため、顔認証や動画鑑賞がしやすくなります。また、厚さ11.5mmの薄型デザインにより、持ち運びに便利です。スタンドとして使えるワイヤレス充電器なのでテレワークやリモート会議の時にも便利です。内部に充電コイルを2個搭載しているため充電範囲が広がり、縦置きだけでなく横置きも可能です。安心のQi規格認定製品です。
出力(W) 5/7.5/10(max)/、10はQuick Charge対応機種のみ 付属品 電源ケーブル(1.5m) 質量(g) (本体)約120/(パッケージ込み)180 使用温度範囲(℃) 0~40 規格 Qi:WPC Version1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 128.5×68.5×11.5 対応機種 iPhoneX/iPhone8/iPhone8Plus/galaxyS9/S9+/S8/S8+/S7Edge等 Android Qi対応機種 保証期間 2年間 保護機能 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、異物検出 端子 電源:micro USB RoHS指令(10物質対応) 対応 入力電圧 5V/9V
Lightning接続イヤホン OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
Lightningコネクターで高音質オーディオを楽しむ有線イヤホンApple MFiを取得した安心の品質かんたんリモコン&マイクイヤーピースは3サイズ付属安心の1年保証
付属品 イヤーピース3サイズ 色 ホワイト タイプ セミオープンタイプ ケーブル長(m) 約1.2(Y字型) 本体質量(g) 約13 対応機種 Lightningコネクターを持つiPhone、iPad、iPodなどのスマートフォン / タブレット 保証期間 1年間 再生周波数帯域(Hz) 20~20k 音圧レベル(dB) 出力:92±3 接続端子 Lightning端子 リモコン マイク付きリモコン搭載 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 MFi認証取得 インピーダンス(Ω) 32 ドライバーユニット(Φmm) 13 イヤホン形状 インナーイヤー
導電繊維とクリアなディスク型ペン先を付け替え可能 タッチペン OWLTECH(オウルテック) (1件のレビュー) 当日出荷
ペン先が透明なディスク型の方はタッチパネルと面で接し、ペンの角度を変えても高い精度を維持します。またタッチ先の視認性が優れているため手描きメモや、お絵描きアプリでの正確で繊細な作業に最適です。金属を編み込んだ特殊な繊維の方は、従来のゴムやシリコン製のタッチペンと比べ柔軟性が高く、タッチ時の接触音を抑え、軽いタッチでもしっかり反応するため、機敏な動作が必要なパズルゲームやフリック操作などのタッチ操作にも最適です。また、繊維状にすることで高い耐久性があり長く使えるのも特長です。
材質(本体) 鉄・銅・アルミニウム 質量(g) 21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×23×211 対応機種 iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種 保証期間 初期不良のみ交換対応 長さL×直径(mm×Φmm) 140×9.5 材質(ペン先) PC・銅・シリコン RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ タッチペン本体 対応タッチパネル方式 静電容量方式
かしこく充電対応 大容量モバイルバッテリー20000mAh OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
スマートフォンを約6.5回、満充電することができる20000mAhの大容量バッテリーなので、旅行やキャンプに最適です。デバイスに合わせて最適な給電を可能にするSmartIC搭載のUSB Type-Aポートでスマートフォンなどの機器をかしこく充電することができます。
バッテリー容量(mAh) 20000 質量(g) 410 仕様 PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。 付属品 取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)、microUSBケーブル (30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。 出力 (USB)5V/2.4A、(Type-C)5V/3A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 83×42×200 入力 5V/3A 保証期間 1年 保護機能 過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護 USBポート数 3個口 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 DC5V 3.0A USB Type-Cポート×1 充電端子 Type-C 給電端子 USB/Type-C
6階角度調整可能 折り畳み式アルミスタンド OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
ノートPCやタブレットを設置して角度調整することが可能なPCスタンドです。角度を10度・20度・30度・35度・38度・42度と、お使いの機器やお好みに合わせて6段階に調整できるため、姿勢を改善し身体への負担を軽減します。アルミニウム製でとても軽いだけではなく、専用のポーチが付属しており、手軽に持ち運ぶことが可能です。暑い時期はノートパソコンの冷却用に強くお勧めです。
対応機種 17.3インチまでの各種ノートパソコン、タブレット 材質 アルミニウム/シリコン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約45×255×8(折り畳み時のサイズ) 質量(g) 約 254
PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 片引き巻取り式 katamaki Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」前モデルの長所はそのままに巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリアUSBPD60W充電/データ転送対応温度センサー(PTC)搭載安心の1年保証
電流(A) USBPD(PowerDelivery)対応、最大60W(20V/3A)充電対応 本体質量(g) 約47 コネクタ形状 USBType-C(オス)-USBType-C(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)約63×16.5×62 対応機種 iPhone15/15Plus/15Pro/15ProMax、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C) 保証期間 1年間 転送速度(Mbps) 最大480(データ転送対応) 耐久性 屈曲試験:15000回クリア、巻取り試験:5000回クリア ケーブル長(cm) 最大:約90 変換タイプ オス-オス
IPX8取得 ネックストラップ付属スマートフォン用防水ケース OWLTECH(オウルテック) (1件のレビュー) 当日出荷
国際防塵防水規格「IPX8」を取得しています。「継続的に水没しても内部に浸水することが無い」という基準を満たす、心強い防水ケースです。ネックストラップ付です。防水ケースに入れたまま、タップやフリック操作はもちろんのこと、着信が来ても通話ができるため、スマホを取り出す手間がなく、メール、動画鑑賞、Web検索などをご使用いただけます。お風呂や海水浴で、手が濡れている時や汚れている時も安心です。
特性 ネックストラップ付 タイプ スリーブ・ポーチ型 材質 ABS/PVC 質量(g) 約34(付属品を除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (対応機種最大)81×25×160 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約116×17×205 保証期間 初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応) 対応
ソフトタッチ シリコン製ケーブルバンド 5色×各2本セット アースカラー OWLTECH(オウルテック) (1件のレビュー) 当日出荷
すべすべしっとりとした優しい質感。ボタンのように留められるので一般的な面ファスナー製のようにバンド同士がくっついたり、ゴミが絡みつくこともありません。食パンの袋を閉じたり、ビニール傘の目印にしたり、アイデア次第で用途は様々。色ごとに用途や目的を分けたり、色ごとに用途や目的を分けたり、気分に合わせてカラーを変えるのもおすすめです。ケーブルトップにケーブルを挟み込んで固定すれば、ほどいた後もバンドを無くしてしまうことはありません。重さ約3gと軽量なので、有線イヤホンなどにも取り付けたままご使用いただけます。
材質 シリコン 色 サンドベージュ、ブラック、アッシュブルー、ワインレッド、オリーブグリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約12.3×119×9.8(ケーブルバンド1本あたり) 質量(g) 約3(ケーブルバンド1本あたり) 保証期間 初期不良のみ交換保証
緊急時にも安心 単三電池4本対応 乾電池式モバイルバッテリースイッチ付き OWLTECH(オウルテック) (1件のレビュー) 当日出荷
万が一の災害時でも市販のアルカリ乾電池でスマホが充電できるモバイルバッテリーです。アルカリ乾電池4本を装着すれば直ちに接続した機器を充電することができます。乾電池4本でスマホを約0.7回分充電可能です。電池を交換して繰り返し充電可能となります。通常のモバイルバッテリーのように放電しないので防災時の持ち出し袋に入れておけば安心です。電源オンオフスイッチが付いており、使わない時は放電を抑えることが可能です。安心の2年保証です。
色 ホワイト 質量(g) 約68(電池含まず) USBポート数 1 出力 5V/1A 対応機種 スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー 使用電池 アルカリ乾電池 単3形×4本 (別途ご用意ください。) 保証期間 2年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約53×38×69 充電端子 USB Type-A
可愛いデザインのマイク付きでハンズフリー通話対応ステレオイヤホン OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
ハンズフリー通話用マイクとリモコンが付いており、1プッシュで通話の開始と終話などのコントロールを行うことが可能です。テレビ電話やZOOMを使ったリモート会議などに最適です。オシャレなデザインと綺麗な音質なので心地良い気分で仕事に取り組めます。イヤーピースを4サイズ同梱しており、耳の小さな方でも安心してお使いいただけます。
付属品 イヤーピース(XS/S/M/L)各2個 質量(g) 約11 ケーブル長(m) 約1.2(Y型) 最大静圧(mmH2 O) (出力)95±3 インピーダンス 32Ω 保証期間 1年間 再生周波数帯域(Hz) 20~20k 接続端子 Φ3.5mm、4極 金メッキ ステレオミニプラグ ドライバーユニット(Φmm) 10 イヤホン形状 カナル型
片側だけ引き出せる巻き取り式USB Type-Cケーブル 【KATAMAKI(カタマキ)】 OWLTECH(オウルテック) (1件のレビュー) 当日出荷
コネクタの付け根部分に頑丈なロングブッシュ構造を採用、断線の原因に繋がる根元部分を強化することで、15000回以上の屈曲試験をクリアしました。発熱を抑えて安全に使うPTC温度センサー搭載。3Aでの充電に対応します。安心の1年保証です。
ケーブル長(cm) 75 ケーブル種類 巻き取り式 適合用途 充電/データ転送 コネクタ形状 USB Type-A (オス) - USB Type-C (オス) 対応機種 スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C対応機種 転送速度(Mbps) 最大480 電圧(V) 5 電流(A) 2.4 保証期間 1年間
断線に強いUSBType-A to microUSB OWLTECH(オウルテック) 当日出荷 から 3日以内出荷
USB タイプA to microUSBケーブルです。防弾チョッキに使われるアラミド繊維を使用し、極めて断線に強く、250000回の屈曲試験をクリアしました。耐久性に優れたマイクロUSBケーブルです。2.4Aでの充電に対応しています。安心の3年保証です。
規格 USB2.0規格準拠 最大2.4A 充電対応 コネクタ形状 USB Type-A (オス) - micro USB (オス) 適合機器 スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータなどのmicro USBコネクタ搭載機器 保証期間 3年間 転送速度(Mbps) 480(最大) RoHS指令(10物質対応) 対応
信頼の国内メーカー信越化学工業製 スタンダードCPU冷却グリス Gシリーズ OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
工業用PCで使用されることも多い信越化学工業製CPU冷却グリスです。冷却性能が3.6W/mkなので、放熱性に優れており、様々なユーザーの方に最適なモデルです。500Pa.Sのきわめて高い粘度を誇ります。このため、耐ポンプアウト性、耐衝撃性能に優れており、振動の多い場所や、高い信頼性を要求される箇所に最適なグリスです。
付属品 塗布用ヘラ 使用温度範囲(℃) -40~150 内容量(g) 約1.7 保証期間 初期不良のみ交換保証 熱伝導率(W/mk) 3.6 粘度(Pa・s) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応 熱抵抗値(mm2 K/W) 25
iPad 10.9インチ(第10世代)対応ハンドストラップ/キックスタンド付き 肩掛け対応 耐衝撃iPadケース OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
・壊れにくさと実用性を兼ね備えたiPadケース・MIL規格準拠の耐衝撃性でiPadをしっかり守る・ハンドストラップと360度回転ベースで柔軟な片手作業を・使用シーンが広がるショルダーストラップ・キックスタンドで見やすい角度に・前面と背面にペンホルダー付き・すぐに使えるフィルム一体型フレーム・取り付け用ツールが付属
付属品 ショルダーストラップ、留め具ツール、紐通しフック 材質 PU、PC、TPU 色 ブラック 質量(g) 約 392 (ケース本体のみ) タイプ ケース型 対応機種 iPad 10.9インチ(第10世代[2022年])モデル番号:A2696/A2757 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約210×23×268 特性 耐衝撃性、ハンドストラップ付、360度回転、ショルダーストラップ付、スタンド機能、ペンホルダー付
透明なディスク型ペン先 即座に使えるノック式タッチペン OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
ディスク型スタイラスペンは、透明なディスク型のペン先が静電式タッチパネルと面で接し、ペンの角度を変えても高い精度を維持します。またタッチ先の視認性が飛躍的に向上するため、手描きメモや、お絵描きアプリでの正確で繊細な作業に最適です。ペン本体にアルミのサンドブラスト加工を施し、高級感のあるボールペンのようなデザインでカジュアルな服装だけでなく、クリップ付きでフォーマルなスーツの胸ポケットに挿したり、ビジネスシーンでもお使いいただけます。
材質 鉄、銅、アルミニウム 質量(g) 19 対応機種 iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種 保証期間 初期不良のみ交換対応 長さL×直径(mm×Φmm) 136×9.5 材質(ペン先) PC、シリコン RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ タッチペン本体 対応タッチパネル方式 静電容量方式
信頼の国内メーカー信越化学工業製 溶剤希釈済み 高性能CPU冷却グリス OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
工業用で実績のある信越化学製シリコングリスを採用。高い耐久性により塗布時の性能を長期にわたり維持、グリスの再塗布などのメンテナンスの頻度を軽減することができます。このグリスは溶剤の揮発によって塗布時からグリスの膜が薄くなることで熱抵抗値が下がります。熱伝導率は初期値で4W/m・K、薄膜化後は6.0W/m・Kまで上昇します。熱抵抗値は15mm2・K/Wということで、初めて溶剤希釈済グリスを使う方に最適な高コスパモデルとなっています。
付属品 塗布用ヘラ 使用温度範囲(℃) -50~120 内容量(g) 約1.7 保証期間 初期不良のみ交換保証 熱伝導率(W/mk) 6 粘度(Pa・s) 180(25℃時) RoHS指令(10物質対応) 対応 熱抵抗値(mm2 K/W) 15
最大3.0A急速充電+データ転送 USB Type-C to USB Type-A 変換ケーブル OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
USBタイプCコネクタをUSBタイプAに変換するケーブルです。USB C端子が隣の端子と干渉してしまい直接変換アダプタを取り付できない時に非常に役立ちます。最大3.0Aの急速充電にも対応しており、対応したデバイスであれば高速で充電が可能です。また、15000回の屈曲試験をクリアしており、断線に対しても非常に耐久性があります。
コネクタ形状 USB Type-C (オス) - USB Type-A (メス) オス形状 USBType-C メス形状 USB TypeA 変換タイプ オス - メス 対応機種 USB Type-C (オス)側:AC充電器・モバイルバッテリー・ノートパソコン・タブレット等のUSB Type-C(メス) 対応機器、USB Type-A (メス)側:USBメモリーやマウス・キーボード・外付けドライブ等のUSB Type-A (オス) 対応機器 規格 USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応 転送速度(Mbps) 最大480 本体質量(g) 約15 保証期間 1年間 ケーブル長(m) 0.2
2.5インチHDD/SSD to 3.5インチ変換ブラケット OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
空いている3.5インチベイに、2.5インチのHDDやSSDを取り付けることができるPCケース内蔵用の変換ブラケットです。ネジセット付属ですぐに取り付け可能です。
付属品 ミリネジ×4本、インチネジ×4本 適合 ドライブ:2.5インチ HDD、2.5インチ SSD、ベイ:3.5インチベイ 色 ブラック 質量(g) 約104 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約102×114×11.2 保証期間 1年間
合計4.8A出力 USB Type-A 3ポートAC充電器 OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
全ポートにかしこく充電(SmartIC)を搭載、合計最大24Wで3台同時にかしこく充電できるUSB AC充電器です。コンセントを塞がないコンパクトサイズで充電環境をスッキリさせることができます。さらに折り畳み式プラグのため職場や旅行先への持ち運びにも便利です。
適合機器 iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ等 入力電圧(V) AC100-240(50/60Hz) 出力 USBType-A×3:5V/2.4A(各ポート)合計最大4.8A 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約50×27.5×48 質量(g) 約 70 保証期間 2年間 ポート数 3
磁力でまとまる PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C マグネットケーブル OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
磁力でまとまるマグネットケーブル・くっつきまとまる、アイデア次第で用途いろいろ・USB PD60W充電/データ転送対応
付属品 取扱説明書(保証書付) 質量(g) 約 46 規格 USB2.0規格準拠 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約11.5×6.5×1009 対応機種 iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種 出力仕様 最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応 転送速度(Mbps) 最大480 ケーブルタイプ Type-C
子供のタブレットPC学習に最適なエンピツ型タッチペン ロングタイプ OWLTECH(オウルテック) 欠品中
お子様が使いやすいように、また、授業や学習時でも違和感なく使用できるように鉛筆型のスタイラスペンを採用しました。普通のえんぴつと同様に、転がりにくく、持ちやすい形状となっており、名前を記入するスペースもあるため、お子様の学習用のご使用にもおすすめです。更に、大人の方にはどこかノスタルジーを感じていただけるデザインのタッチペンとなっておりますので、ビジネスシーンでご利用頂いてもオシャレを演出できます。シリコンのペン先と導電繊維のペン先の2WAYタイプなので、お好みに応じて使い分けることが可能です。
材質 酸化アルミニウム合金、銅、シリコン、導電繊維 本体質量(g) 約18 対応機種 iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種 保証期間 初期不良のみ交換対応 長さL×直径(mm×Φmm) 本体:160×8 商品タイプ 本体 対応タッチパネル方式 静電容量方式 ※筆圧機能は対応しておりません。
ファブリック調デザイン スタンド型Qiワイヤレス充電器 OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
スマホとiPhoneを置くだけで急速充電可能です。Quick Charge2.0対応のQi (チィー) ワイヤレス充電器です。角度を0~90度まで調整できるため、顔認証や動画鑑賞がしやすくなります。また、厚さ11.5mmの薄型デザインにより、持ち運びに便利です。スタンドとして使えるワイヤレス充電器なのでテレワークやリモート会議の時にも便利です。内部に充電コイルを2個搭載しているため充電範囲が広がり縦置きだけでなく横置きも可能です。布を使用したオシャレなデザイン。カフェなどで使っても映えること間違いなしです。
対応機種 iPhone SE(第2世代)、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone8 Plus、iPhone8、Wireless Charging Case for AirPods、Galaxy S9、Galaxy S9+、Galaxy S8、Galaxy S8+、Galaxy S7 Edge、その他 Android Qi対応機種 規格 Qi規格:WPC Version1.2.4 入力電圧(V) 5/9 電源 USB Type-C 使用温度(℃) 0~40 保護機能 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検出 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約68.5×128.5×11.5(※たたんだ状態) 本体質量(g) 約124 付属品 USB Type-A to USB Type-Cケーブル (約1.2m) × 1、取扱説明書兼保証書(※充電にはACアダプターが必要となりますが、別途お求めいただく必要があります。※iPhoneを7.5W充電する際や、Android 10W急速充電に対応した機種をご使用の際は、18W以上のQuick Charge、Power Delivery対応のACアダプターをご用意ください。) 保証期間 2年間 定格出力(W) 5/7.5/10(max)(※7.5WはiPhoneのみ。※10WはAndroid対応機種のみ。※HUAWEIのワイヤレス充電対応機種は、HUAWEIの仕様により急速充電できない場合があります。) RoHS指令(10物質対応) 対応
iPhone13 Pro/13 Pro Max対応 カメラレンズ全面保護ガラス OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
カメラレンズ用の全面保護ガラス。表面硬度は最高レベルの9Hクラスで衝撃や引っかきに強く安心です。高い透明度で、写真撮影などに影響を与えません。
付属品 クリーニングクロス、ほこり除去シール 本体質量(g) 2 対応機種 iPhone 13 Pro/13 Pro Max(3眼カメラ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×1.5×36.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 気泡レス、指紋防止
iPad 10.9インチ用ケース OWLTECH(オウルテック) 当日出荷 から 4日以内出荷
落ち着いた色合いのニュアンスカラーケース縦横自由に360°回転できるiPadケース設置時の角度は3段階に調節可能ケースを装着したまま各種操作ができるオートスリープ、オートウェイクアップに対応Apple Pencilが収納可能
2.5インチHDD/SSDを2台3.5インチベイに取り付けられるブラケット金属製 OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
2.5インチHDD/SSDを取り付けるスペースのないPCケースでも3.5インチベイに取り付が可能になります。また、空いている3.5インチベイの有効活用も可能です。2.5インチHDD/SSDを2台取り付け可能なのでスペースを有効に利用可能です。材質はスチール製なので、経年や熱で歪みが生じることもありません。
付属品 ネジセット 適合 2.5インチベイ 材質 スチール 色 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
AirTagをお洒落に取り付けできるキーリング付きシリコンケース OWLTECH(オウルテック) 欠品中
柔らかく手ざわりの良いシリコン素材はAirTagの装着もしやすく、普段使いのキズや衝撃などからエアタグ本体を守ることができます。滑らかな表面コーティングは、万が一汚れた場合でも洗ったり拭いたりするだけで簡単に汚れが取れます。また、丸カラビナの便利なキーリングは、キーホルダーや、ベルト、バッグなどに簡単に取り付けることができます。
本体質量(g) 約11 対応機種 AirTag 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約39×10×85 保証期間 初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応) 対応
Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
PD対応Type-C to Type-Cケーブル(C to Cケーブル)です。USB3.2 Gen2の高速・大容量のデータ転送に対応。USB3.2 Gen1(USB3.0)の約2倍の最大10Gbpsの転送速度により、大容量の動画・画像などのデータ転送が可能です。USB PD(Power Delivery)の最大で100W (20V / 5A) の高出力に対応しているため、Power Deliveryに対応した機器を接続することで高速充電が可能です。
色 ブラック 規格 USB3.2 (Gen2)、USB PD (Power Delivery)対応、最大 100W (20V/5A) 充電対応 本体質量(g) 約 44 コネクタ形状 USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 対応機種 ノートパソコン、4Kテレビ、モニター、USBハブ、外付けHDD/SSD、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB3.2 転送速度(Gbps) 最大10 (理論値)
手持ちのUSB Type-Cケーブルを有効利用 急速充電/高速データ通信対応 Type-C to C 延長ケーブル OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
Type-CケーブルやUSBハブを延長できるUSBPD対応のケーブルや充電器間でも使える高速データ通信にも対応安心の1年保証
色 ブラック 質量(g) 約44 規格 USB4対応、最大240W(48V/5A)充電対応、高速データ転送対応 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USBType-C(オス)-USBType-C(メス) 対応 USBType-C(オス)側:AC充電器、モバイルバッテリー、ノートパソコン、タブレット、USBType-Cケーブル、USBType-Cハブ、マウスなどのUSBType-C対応機器 保証期間 1年間 通信速度 最大20Gbps(理論値) 変換タイプ オス-メス
iPad mini 8.3inch対応 紙のような描き心地フィルム 光沢 OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
高い透明度と色鮮やかな光沢タイプなので、図面や設計図、写真等を正確な色合いで確認することができます。また、フッ素加工で油や指紋を防ぎ、撥水・防汚効果もあり汚れにくい表面加工で水や汚れ、油分をはじくため布などを用いて拭き取るだけで、画面をきれいな状態に保ちます。iPadminiの前面全体を保護する全面保護タイプのフィルムでボタンの周辺なども傷や汚れから保護します。
対応機種 iPad mini 8.3インチ 第6世代(2021年) 適合サイズ 8.3inch 特性 マット、フッ素加工、防油・防指紋、撥水・防汚効果 材質 PET 本体寸法(mm) 約131.1(W)×0.23(D)×191.8(H) 本体質量(g) 約 9g 付属品 画面クリーナー、ほこり除去シール、貼り付け用ヘラ 保証期間 初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応) 対応