カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
- OWLTECH(オウルテック)
- 東芝ライテック(195)
- omron(オムロン)(15)
- 日本ホールマーク(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- イスカル(3)
- 富士電機(3)
- 発紘電機/富士電機(3)
- コミネ(2)
- 沖データ(OKI)(1)
- 共栄プラスチック(1)
- サカエ(1)
- CKD(1)
- Haier(ハイアール)(1)
- ぺんてる(アストラム)(1)
- ホンダ(1)
- UCC(上島珈琲)(1)
- プリンストン(1)
- JAPPY(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wld」の検索結果

緊急時にも安心 単三電池4本対応 乾電池式モバイルバッテリースイッチ付き
OWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷万が一の災害時でも市販のアルカリ乾電池でスマホが充電できるモバイルバッテリーです。アルカリ乾電池4本を装着すれば直ちに接続した機器を充電することができます。乾電池4本でスマホを約0.7回分充電可能です。電池を交換して繰り返し充電可能となります。通常のモバイルバッテリーのように放電しないので防災時の持ち出し袋に入れておけば安心です。電源オンオフスイッチが付いており、使わない時は放電を抑えることが可能です。安心の2年保証です。色ホワイト質量(g)約68(電池含まず)出力5V/1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×38×69対応機種スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー使用電池アルカリ乾電池 単3形×4本 (別途ご用意ください。)保証期間2年間USBポート数1充電端子USB Type-A
Nintendo Switchの給電・モニター出力対応USB Type-Cハブ
OWLTECH(オウルテック)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷USB Type-Cポートを搭載したノートパソコンやスマートフォン・タブレットなどを充電しながら、HDMIポートから映像出力をしたり、LANケーブルを接続して安定したインターネット環境にしたり、 マウスやキーボードなどのデバイスを接続したり、幅広く拡張可能なUSBハブです。パワーデリバリ―は100Wまで対応するため、ノートPCを充電しながら各種周辺機器を使用することが可能です。また、NintendoSwitchの映像出力と本体充電、有線LAN接続にも対応しています。安心の1年間保証です。本体質量(g)約68対応OSWindows 11/10 (32bit/64bit)(OS標準ドライバにて動作)macOS 12.3~10.15以降(Intel/Apple Silicon)iPadOS 15~13Android 11.0~8.0適合機器USB Type-Cポート搭載パソコン、スマートフォン、タブレット、ゲーム機、Nintendo Switchなど対応HDMI音声出力消費電流(mA)最大250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62.3×70×16.5保証期間1年間電源タイプバスパワー/セルフパワーケーブル長(cm)約12(コネクター部除く)対応解像度最大 3840×2160 (4K対応) @30Hz転送速度(Gbps)USB3.2 Gen1ポート接続時:5(理論値)インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1 Type-C プラグ ×1インターフェイス-ダウンストリームUSB Type-Cポート (給電専用) ×1・LANポート(RJ-45) ×1・HDMI Type-Aポート ×1・USB3.2 Gen1 Type-A ポート ×1
5 in 1 USB Type-C マルチポートアダプタ
OWLTECH(オウルテック)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷Type-Cポート1基でさまざまな端子の接続を可能に。PD給電に対応したType-Cポート。Type-A/Type-Cポートは最大10Gbpsの高速転送。4K/60Hz高画質映像対応のHDMIポート。有線LANでインターネットも快適に。Windows、macOS、iPadOSで使用可能。安心の1年保証付属品取扱説明書 兼 保証書仕様HDMI音声出力:対応色シルバー本体質量(g)約84対応OSWindows 11/10 (32bit/64bit)(OS標準ドライバにて動作)、macOS 13/12/11/10.15 (Intel/Apple Silicon)、iPadOS 13~16対応機種USB Type-Cポート搭載パソコン、スマートフォン、タブレットなど本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×115×16.4動作温度0~40℃保証期間1年間電源供給方式バスパワー/セルフパワーケーブル長(cm)約15(コネクター部除く)データ転送速度(理論値)USB 10Gbps ポート接続時:10Gbps※理論値は規格上の最高速度であり、実用上の転送速度を保証するものではありません。通信速度LANポート(理論値):10/100/1000Mbps、IEEE 802.3、802.3u、802.3ab サポート ※理論値は規格上の最高速度であり、実用上の転送速度を保証するものではありません。RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度最大 3840×2160 (4K対応) @60Hz供給電圧(V)【USB】+5V供給電流(A)【USB】全ポート合計最大0.9インターフェイス-アップストリームUSB 10Gbps Type-C プラグ ×1インターフェイス-ダウンストリームUSB 10Gbps Type-C ポート ×1、USB 10Gbps Type-A ポート ×2、LANポート(RJ-45) ×1、HDMI Type-Aポート ×1
USB Type-Cから給電しながら映像出力Type-C VGA変換アダプター
OWLTECH(オウルテック)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷USB Type-Cポートを搭載したノートパソコンやスマートフォン・タブレットなどを充電しながら、モニターやテレビ、プロジェクターなどのVGA対応機器に出力することができます。パワーデリバリ―60Wに対応しているので、モニター出力をしながら給電することも可能です。安心の1年間保証です。本体質量(g)約30対応OSWindows 11/10 (32bit/64bit)(OS標準ドライバにて動作)macOS 12.3~10.15以降(Intel/Apple Silicon)iPadOS 15~13Android 11.0~8.0適合機器映像出力 (DisplayPort Alternateモード)に対応したUSB Type-Cポート搭載パソコン、スマートフォン、タブレット消費電流(mA)最大400本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約43×43×15保証期間1年間ケーブル長(cm)約12(コネクター部除く)インターフェイス-アップストリームUSB Type-Cプラグ ×1インターフェイス-ダウンストリームVGAポート (D-sub 15pin) ×1・USB Type-Cポート (給電専用) ×1
乾電池式モバイルバッテリー ホワイト
OWLTECH(オウルテック)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷乾電池で充電できるモバイルバッテリー。単3形のアルカリ乾電池または充電式ニッケル水素電池を6本セットするだけで使える、乾電池式のモバイルバッテリーです。電池を交換することで繰り返し使うことができます。本製品に乾電池は付属しておりません。高出力1.5Aで対応機器を充電。最大1.5A出力でスマートフォンなどを充電できます。一部スマートフォンではバッテリーが0%の状態から約80%充電が可能です。アルカリ乾電池を使用した場合。iPhone SE(第2世代)を充電したメーカー実測値です。保証値ではありません。USB Type-CポートとUSB Type-Aポートを搭載。2基のポートを搭載することで、接続機器に対応したケーブルを使う際の選択肢が増えます。本製品にケーブルは付属しておりません。防災用としてもアウトドアにも。お手持ちのケーブルと乾電池があれば、モバイルバッテリー自体に充電せずともお手軽にスマートフォンなどへの充電ができます。各種保護機能搭載の安心、安全設計。保護機能の「過電流保護」「過電圧保護」「短絡(ショート)保護」を搭載し、高い安全性を備えています。過電流・過電圧・短絡(ショート)発生時に動作を止めることで、万が一の事故を未然に防ぎます。安心の1年保証。本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。