乾電池式モバイルバッテリー ホワイト
乾電池で充電できるモバイルバッテリー
単3形のアルカリ乾電池または充電式ニッケル水素電池を6本セットするだけで使える、乾電池式のモバイルバッテリーです。電池を交換することで繰り返し使うことができます。
本製品に乾電池は付属しておりません。
高出力1.5Aで対応機器を充電
最大1.5A出力でスマートフォンなどを充電できます。一部スマートフォンではバッテリーが0%の状態から約80%充電が可能です。
アルカリ乾電池を使用した場合
iPhone SE(第2世代)を充電したメーカー実測値です。保証値ではありません。
USB Type-CポートとUSB Type-Aポートを搭載
2基のポートを搭載することで、接続機器に対応したケーブルを使う際の選択肢が増えます。
本製品にケーブルは付属しておりません。
防災用としてもアウトドアにも
お手持ちのケーブルと乾電池があれば、モバイルバッテリー自体に充電せずともお手軽にスマートフォンなどへの充電ができます。
各種保護機能搭載の安心、安全設計
保護機能の「過電流保護」「過電圧保護」「短絡(ショート)保護」を搭載し、高い安全性を備えています。過電流・過電圧・短絡(ショート)発生時に動作を止めることで、万が一の事故を未然に防ぎます。
安心の1年保証
本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
- 内容量
- 1個
モバイルバッテリー の新着商品
SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック CIO-MB20W2C-SS5K-EX04-BK [USB Power Delivery対応]CIO税込¥8,468¥7,698
SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh? ブラック CIO-MB35W2C1A-SSA20000-BK [USB Power Delivery対応]CIO税込¥10,998¥9,998
SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh? ホワイト CIO-MB35W2C1A-SSA20000-WH [USB Power Delivery対応]CIO税込¥10,998¥9,998
SMARTCOBY TRIO 67W SS20000mAh ブラック CIO-MB67W2C1A-SSA20000-BK [USB Power Delivery対応]CIO税込¥13,178¥11,980カテゴリ



















![SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト CIO-MB35W2C1A-SSA10K-S-WH [USB Power Delivery対応] CIO SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト CIO-MB35W2C1A-SSA10K-S-WH [USB Power Delivery対応] CIO](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04264150-260910-02.jpg)


![SMARTCOBY TRIO 67W SS20000mAh ホワイト CIO-MB67W2C1A-SSA20000-WH [USB Power Delivery対応] CIO SMARTCOBY TRIO 67W SS20000mAh ホワイト CIO-MB67W2C1A-SSA20000-WH [USB Power Delivery対応] CIO](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04264168-260910-02.jpg)