53件中 4153
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸素7000Lアセチレン7.0Kg用補助輪付運搬車 カミマル酸素7000Lアセチレン7.0Kg用補助輪付運搬車カミマル
84,980税込93,478
1台
4日以内出荷
酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
材質本体:鉄車輪径(Φmm)345/150(補助車輪)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1420×850×1400
KS ボンベ運搬車 酸素7000L容器、プロパン20kg容器用 カミマルKS ボンベ運搬車 酸素7000L容器、プロパン20kg容器用カミマル
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷
酸素7000L容器、プロパン20kg容器を運搬するのに最適です。 上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。 吊上げ金具が付いているため、吊上げることも可能です。
用途酸素7000L容器一本、プロパン20kg容器一本を運搬する時に使用仕様完成品トラスコ品番752-7217材質本体:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)全高1435×全幅905×奥行615、すくい板/長さ330×幅715質量(kg)23車輪径(Φmm)345奥行(mm)615タイヤタイプノーパンクタイヤ適合容器酸素7000L容器、プロパン20kg容器
鉄筋固定具 KSガッツ32W(溶接タイプ) カミマル鉄筋固定具 KSガッツ32W(溶接タイプ)カミマル
229税込252
1個
当日出荷
鉄筋へセパレーターを溶接することなく取付可能です。袋絞り加工により、抜群の強度を発揮します。ボルト締めのため、鉄筋のどの位置にでも取付可能です。
その他KSガッツ32Wトラスコ品番433-1446材質長さ(mm)40ねじ径(mm)10許容荷重(kN)3.9/400kgf(※平行引きでD13時)、4.9/500kgf(※平行引きでD16~32時)、3.9/400kgf(※直交引きでD13~32時)ねじの呼びM10
KS親綱支柱兼用C型(平行・直行兼用型) カミマルKS親綱支柱兼用C型(平行・直行兼用型)カミマル
31,980税込35,178
1本
当日出荷
衝撃を吸収する独自のループ形状フックを採用しています。衝撃や振動に強い八角形皿ばねにより、鉄骨へしっかりと取り付けできます。鉄骨フランジ幅の狭い小梁上での歩行を考慮した、傾斜支柱となっています。直交方向・平行方向のどちらにも使用できます。
用途高所作業の墜落災害防止に。トラスコ品番433-1407材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ幅(mm)145高さ(mm)1080奥行(mm)142、底面取り付け部:64クランプ範囲(mm)0~60負荷重(kg)最大:100
仮設はしご用踏み桟KSステップバーAL カミマル仮設はしご用踏み桟KSステップバーALカミマル
4,798税込5,278
1本
当日出荷
端部には強度と耐食性に優れた、KSパイプクランプを使用しています。ステップ部には全周に独自のローレット加工を施しています。ステップ部はアルミ製なので軽量です。
用途単管と組み合わせて仮設はしごの構築に。トラスコ品番433-1438材質バー:アルミ、クランプ:スチール長さ(mm)530長さ(m)0.53適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7幅(m)0.53外径(mm)34
コ型クランプ スイング カミマルコ型クランプ スイングカミマル
1,498税込1,648
1個
当日出荷
独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。単管クランプ部は独自のナット抜け防止機構です。
用途鉄骨と単管の緊結に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7適合つかみ厚(mm)0~40
コ型クランプ 5B型 カミマルコ型クランプ 5B型カミマル
1,598税込1,758
1個
当日出荷
独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。
用途ガイドロープを鉄骨への設置に。トラスコ品番385-8625材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合つかみ厚(mm)0~40
コ型クランプ 5C型 カミマルコ型クランプ 5C型カミマル
1,598税込1,758
1個
当日出荷
独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。
用途足場用の吊りチェーンをH型鋼等への取付けに。仕様【許容支持力(N/kgf)】4210/429トラスコ品番385-8622材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合つかみ厚(mm)0~40
コ型クランプ 2型 カミマルコ型クランプ 2型カミマル
1,498税込1,648
1個
当日出荷
独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。単管クランプ部は独自のナット抜け防止機構です。
用途鉄骨と単管の緊結に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7適合つかみ厚(mm)0~40
コ型クランプ 1型 カミマルコ型クランプ 1型カミマル
1,498税込1,648
1個
当日出荷
独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。単管クランプ部は独自のナット抜け防止機構です。
用途鉄骨と単管の緊結に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7適合つかみ厚(mm)0~40
パイプクランプ(高耐食性仕様) カミマルパイプクランプ(高耐食性仕様)カミマル
589税込648
1個
当日出荷
独自のナット抜け防止機構です。全部品に高耐食性防錆処理が施されています。
用途単管パイプ同士の緊結に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
パイプクランプ カミマルパイプクランプカミマル
459税込505
1個
当日出荷
独自のナット抜け防止機構です。本体は高耐食性めっき仕様です。
用途単管パイプ同士の緊結に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
KS単クランプΦ13穴付きΦ48.6~Φ42.7兼用 カミマルKS単クランプΦ13穴付きΦ48.6~Φ42.7兼用カミマル
379税込417
1個
当日出荷
独自のナット抜け防止機構です。本体は高耐食性めっき仕様です。
用途様々な現場での単管取り付けに。トラスコ品番433-1457材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名単クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7ボルト締付トルク(N・m)34.3~44.1