カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- サトーパーツ
- 大阪サニタリー(11)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- コノエ(3)
- マルヤス機械(3)
- KSフィルター(3)
- テクノライン(2)
- SMC(1)
- NAC(長堀工業)(1)
- 日本ケミコン(1)
- brembo(1)
- EBM PAPST(1)
- AGRADE(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「3s2200」の検索結果

スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2200
サトーパーツ(1件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から6日以内出荷撚線、単線の両方に対応しています。本体にチェック孔を設けておりますので、プローブ等で、導通チェックを行っていただけます。取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.3mm2(AWG22)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16(~18:TUV)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)8推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm以下)、プラスドライバー((軸径Φ6mm以下)結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3