カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • サトーパーツ
  • AWJ(448)
  • エアージェイ(10)
  • イノアック(9)
  • アイコ(7)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • オリエンタルモーター(4)
  • トクラス(4)
  • ANEX(3)
  • 三菱電機(2)
  • オーム電機(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • スズキ(1)
  • 未来工業(1)
  • ユーエイキャスター(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • スバル(1)
  • 四国化成(1)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AWJ」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリューレス端子台 2ピース型 プリント基板用 ML-4500 サトーパーツスクリューレス端子台 2ピース型 プリント基板用 ML-4500サトーパーツ
129税込142
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.08定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 サトーパーツスクリューレス端子台サトーパーツ
129税込142
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5仕様SL-4000-AWSVのレセプタクル側のみの商品です。プラグとセット使用時、C-UL品として認められています。材質主絶縁材 (レセプタクル本体)/ナイロン66 (UL94V-0)適合規格UL規格、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 サトーパーツスクリューレス端子台サトーパーツ
129税込142
1個
6日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5仕様SL-4000-AWSHのレセプタクル側のみの商品です。プラグとセット使用時、C-UL品として認められています。材質主絶縁材 (レセプタクル本体)/ナイロン66 (UL94V-0)適合規格UL規格、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000