カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • サトーパーツ
  • モノタロウ(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(108)
  • RS PRO(87)
  • ニチフ(86)
  • JST(日本圧着端子製造)(61)
  • TRUSCO(32)
  • 日本モレックス(molex)(27)
  • フエニックス・コンタクト(24)
  • ワゴジャパン(22)
  • 冨士端子工業(21)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(19)
  • PANDUIT(パンドウイット)(18)
  • ワイドミュラー(18)
  • ストロングホールド(16)
  • ハーティング(14)
  • KLEIN TOOLS(12)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(11)
  • マリンテック(11)
  • DST(大同端子製造)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg14」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒューズホルダー 横型連結式 サトーパーツヒューズホルダー 横型連結式サトーパーツ(7件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
RoHS対応品 本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。
材質P.B.T. (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取得規格UL規格・C-UL規格色(本体)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 2ピース型 中継用 SL-4500 サトーパーツスクリューレス端子台 2ピース型 中継用 SL-4500サトーパーツ(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.08定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可操作部色W(白)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 連結可能型 中継用 サトーパーツスクリューレス端子台 連結可能型 中継用サトーパーツ(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。 板バネのスプリング圧で接続していますから、ネジが無い分実装面積を小さくできますので、省スペース化が図れます。
取付方式直付け結線方式スクリューレス極数1P端子間ピッチ(mm)9.2定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10仕様撚線・単線の両方に対応しています。本体側面にある凹凸部を利用して連結が可能です。ラインの識別等に便利なボタンカラーを標準で8色ご用意しています。1つの本体で広範囲の線材に対応しますので、使用用途も多彩に対応します。ボタン操作が必要な線径範囲:撚線0.2mm2~2.0mm2/単線Φ0.4mm~Φ0.9mm適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1)、PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上※PSEでご使用の場合は単線Φ1.2mmかΦ1.6mmをご使用下さい。標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1400 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1400サトーパーツ
61税込67
1個
当日出荷から107日以内出荷
接続電線のエントリーが水平より上方斜め20C°方向から、また、解除ボタンは上方に配置。 単線専用のため、速結性のメリットが生き、結線作業の省力化が図れます。
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.65mm~Φ1.6mm(AWG22~AWG14)標準剥線長(mm)9~10端子金具PC端子操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
スクリューレス端子台 SL-4500-ASV サトーパーツスクリューレス端子台 SL-4500-ASVサトーパーツ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.08定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10仕様出荷時にはSL-4500-APとSL-4500-ASJVが同数バラで出荷されます。材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可操作部色W(白)色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-880 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-880サトーパーツ(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)10/15適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格定格電圧(V)300/150定格適合電線1300V・10A定格時:単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上2150V・15A定格時:単線:Φ1.6mm(AWG14)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG24)、撚線:0.3mm2~1.25mm2(AWG22~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
スクリューレス端子台 SL-4500-ASF サトーパーツスクリューレス端子台 SL-4500-ASFサトーパーツ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.08定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可操作部色W(白)色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 中継用 1極4穴 サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 1極4穴サトーパーツ
249税込274
1個
当日出荷から7日以内出荷
スクリューレス端子台 1極4線式
極数1極定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)、素線径Φ0.18mm以上接触抵抗(mΩ)【初期値】20以下使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.6mm (AWG26~AWG14)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 2段型 プリント基板用 サトーパーツスクリューレス端子台 2段型 プリント基板用サトーパーツ
199税込219特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス仕様本体背面部に多極テストプロープ(ユーザーサイドで製作されるもの)等の固定クランプ部を設けています。機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子金具PC端子耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
スクリューレス端子台 連結可能型 中継用 MEタイプ サトーパーツスクリューレス端子台 連結可能型 中継用 MEタイプサトーパーツ
199税込219
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
PSE対応品。屋内配線可能。※使用可能電線/単線Φ1.2orΦ1.6
取付方式直付け結線方式スクリューレス極数1P端子間ピッチ(mm)9.2定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1)、PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)300定格適合電線前側単線:Φ1.6mm(AWG14)/後側単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲前側単線:Φ1.6mm~Φ2.0mm(AWG14~AWG12)/後側単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上※PSEでご使用の場合は単線Φ1.2mmかΦ1.6mmをご使用ください。標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 SL-4500-ASJF サトーパーツスクリューレス端子台 SL-4500-ASJFサトーパーツ
789税込868
1個
6日以内出荷
SL-4500-ASFのレセプタクル側のみの商品です。
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.08定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可操作部色W(白)色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 サトーパーツスクリューレス端子台サトーパーツ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.08定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10仕様出荷時にはSL-4500-APとSL-4500-ASJHが同数バラで出荷されます。材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可操作部色W(白)色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 中継用 1極2穴 サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 1極2穴サトーパーツ
189税込208
1個
5日以内出荷
スクリューレス端子台 1極2線式
極数1極定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)、素線径Φ0.18mm以上接触抵抗(mΩ)【初期値】20以下使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.6mm (AWG26~AWG14)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 サトーパーツスクリューレス端子台サトーパーツ
799税込879
1個
6日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.08定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10仕様SL-4500-ASHのレセプタクル側のみの商品です。適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:変性PPE (UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可操作部色W(白)色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 中継用 1極2穴 サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 1極2穴サトーパーツ
189税込208
1個
5日以内出荷
スクリューレス端子台 1極4線式
極数1極定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)、素線径Φ0.18mm以上接触抵抗(mΩ)【初期値】20以下使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.6mm (AWG26~AWG14)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11操作部色絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 サトーパーツスクリューレス端子台サトーパーツ
859税込945
1個
6日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.08定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10仕様SL-4500-ASVのレセプタクル側のみの商品です。材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可操作部色W(白)色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 2ピース型 プリント基板用 ML-4500 サトーパーツスクリューレス端子台 2ピース型 プリント基板用 ML-4500サトーパーツ
129税込142
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.08定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
かかえこみ型端子台 押し締め型 プリント基板用 サトーパーツかかえこみ型端子台 押し締め型 プリント基板用サトーパーツ
119税込131
1個
7日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM2.5×7定格電流(UL)(A)16適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ2.3mm(AWG26~AWG12)、燃線:0.2mm2~2.5mm2(AWG24~AWG14)標準剥線長(mm)7端子金具PC端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
2ピース端子台 サトーパーツ2ピース端子台サトーパーツ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷から47日以内出荷
端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(UL)(A)7適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000