カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- サトーパーツ
- SK11(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(5)
- アズワン(3)
- Highgrade Technology(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- NSK(ナカニシ)(2)
- オプトエレクトロニクス(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- コクヨ(1)
- CKD(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- 千代田精機(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 未来工業(1)
- OPTICON(1)
- Performance Tool(1)
- HEADS(ヘッズ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「chg」の検索結果
特価

表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ
サトーパーツ¥809~税込¥890~1個当日出荷から5日以内出荷丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ
サトーパーツ¥539税込¥5931個当日出荷から5日以内出荷丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~1.8ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ
サトーパーツ¥429税込¥4721個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-40~85材質(絶縁体)PBT絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取付穴径(Φmm)6.1端子金具LEDリード線(□0.5)取付板厚(mm)1.5~1.8ナット二面幅(mm)8パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6耐電圧(V/min)AC500
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ
サトーパーツ¥839税込¥9231個当日出荷から5日以内出荷丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属フード LED 表示灯 インジケーター材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
チップLED表示灯
サトーパーツ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から7日以内出荷丸形LED表示灯 Φ8.1mm取付け穴 Φ8。外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。材質(絶縁体)PBT光源チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色六角軸ニ面幅(H)(mm)10極性接続極性なし取付板厚(mm)0~4パネル取付方式ねじ締め付けねじ締付トルク(N・m)0.4絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)