カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • サトーパーツ
  • RSタイチ(4)
  • GILSON(ギルソン)(4)
  • HORIBA(堀場製作所)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • クリニコ(3)
  • GYEON(ジーオン)(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • CKD(2)
  • 大正製薬(2)
  • コフロック(2)
  • RUPES(2)
  • サンワサプライ(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • 常盤薬品(1)
  • ナリカ(1)
  • ペベオ(1)
  • カーク産業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d10ml」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-D サトーパーツ

    スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-D

    サトーパーツ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 機器内用の接続器具です。
    取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
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
"d10ml" サトーパーツ 【通販モノタロウ】