カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • サトーパーツ
  • SMC(53)
  • BIGM(丸山製作所)(50)
  • オルガン針(12)
  • フエニックス・コンタクト(11)
  • Campagnolo(カンパニョーロ)(11)
  • 日本アンテナ(9)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • ビニモ(7)
  • carrozzeria(6)
  • カナレ電気(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • 東芝テリー(5)
  • エスコ(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • CKD(3)
  • サカタ製作所(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • KITZ(キッツ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db×f2」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示灯 LEDブラケット DB-2-F サトーパーツ表示灯 LEDブラケット DB-2-Fサトーパーツ
779税込857
1個
当日出荷
材質(本体)クローム:黄銅、黒色:黄銅レンズ色R(赤)、G(緑)、Y(黄)耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)P.B.T絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上締付トルク(N・m)ナット:0.7端子金具L.E.D.リード線(口0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10色(本体)B(黒)、CH(クローム)パネル取付方式ナット締め付けRoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズサトーパーツ
709税込780
1個
当日出荷から5日以内出荷
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属フード LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 3 → 24V dc 赤 実装ホールサイズ:10mm サトーパーツ表示灯 3 → 24V dc 赤 実装ホールサイズ:10mmサトーパーツ
399税込439
1個
翌々日出荷
レンズ色定格電圧(V)DC3~24取付穴(mm)10発光色保存温度(℃)-10~60絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上(充電部~非充電金属部間)耐熱温度(℃)はんだこて:295以下、3秒以内使用周囲温度(℃)-20~75ランプの種類LED取付板厚(mm)1.5~3.5ナット締付トルク(N・m)0.7アズワン品番65-7252-41LED寿命(時間)約30000(25℃、75%RH未満の環境、順電流10mAで点灯し、光度が初期値の50%になる時点)動作電流(mA)10(VF=1.9V DC))耐電圧(V/min)AC500(充電部~非充電金属部間)順電流(mA)(最大)Ta=25℃:30許容損失(mW)(最大)Ta=25℃:75発光波長(nm)(最大)627最大逆電圧(V)Ta=25℃:5使用周囲湿度(%RH)25~85(氷結・結露のないこと)保存湿度(%RH)25~85(氷結・結露のないこと)
表示灯 3 → 24V dc 黄 実装ホールサイズ:10mm サトーパーツ表示灯 3 → 24V dc 黄 実装ホールサイズ:10mmサトーパーツ
459税込505
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様●定格電圧:3 → 24V dc●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:10mm●ランプタイプ:LED
表示灯 3 → 24V dc 赤 実装ホールサイズ:10mm サトーパーツ表示灯 3 → 24V dc 赤 実装ホールサイズ:10mmサトーパーツ
419税込461
1個
翌々日出荷
仕様●定格電圧:3 → 24V dc●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:10mm●ランプタイプ:LED●コード番号:229-4957アズワン品番65-7251-50
表示灯 3 → 24V dc 緑 実装ホールサイズ:10mm サトーパーツ表示灯 3 → 24V dc 緑 実装ホールサイズ:10mmサトーパーツ
589税込648
1個
5日以内出荷
仕様コード番号:229-4959レンズ色定格電圧(V)DC3~24取付穴(mm)10発光色保存温度(℃)-10~60絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上(充電部~非充電金属部間)耐熱温度(℃)はんだこて:295以下、3秒以内使用周囲温度(℃)-20~75ランプの種類LED取付板厚(mm)1.5~3.5ナット締付トルク(N・m)0.7アズワン品番65-7229-03LED寿命(時間)約25000(25℃、75%RH未満の環境、順電流10mAで点灯し、光度が初期値の50%になる時点)動作電流(mA)10(VF=2V DC))耐電圧(V/min)AC500(充電部~非充電金属部間)順電流(mA)(最大)Ta=25℃:25許容損失(mW)(最大)Ta=25℃:62.5発光波長(nm)(最大)565最大逆電圧(V)Ta=25℃:5使用周囲湿度(%RH)25~85(氷結・結露のないこと)保存湿度(%RH)25~85(氷結・結露のないこと)