2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式直付け 結線方式ネジ 定格電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC3000
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

サトーパーツバリアストリップ
UL / c-UL、TUV。ねじ端子台(27 mmピッチ)、ML-5000シリーズ。強力な電気的仕様、100 A (M6ねじ) → 150 A (M8ねじ) カスタマイズされたカバーも用意 日本製
仕様●ピッチ:27mm●材質:PBT●定格電流:150A●定格電圧:600 V●コード番号:664-7554 アズワン品番65-7696-29
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

関連キーワード