カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • サトーパーツ
  • モノタロウ(2)
  • 坂詰製作所(5)
  • 富士電機(2)
  • ユーボン(2)
  • オーム電機(1)
  • 冨士端子工業(1)
  • 七星科学研究所(1)
  • BRIDGE[自動車用品](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mfhc-15n」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒューズホルダー 横型 サトーパーツ

    ヒューズホルダー 横型

    サトーパーツ(11件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    適合FG-20、FG-30タイプ横型種類ヒューズホルダ適合規格RoHS対応定格電圧(V)250定格電流(A)10端子ねじM3×5(バインドネジ)材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)取付ねじM4絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具ネジ締付端子(M3)リード線色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8ねじ締付トルク(N・m)端子ネジ:0.5以下取付ネジ:1.2以下耐電圧(V/min)AC1500
  • ヒューズホルダー 筒型ネジ式 サトーパーツ

    ヒューズホルダー 筒型ネジ式

    サトーパーツ(21件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    仕様筒型ねじ式種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取付板厚(mm)4.5(MAX)ナット二面幅(mm)18リード線色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30ナット締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC2000
  • B種 普通溶断型 ヒューズ管 サトーパーツ

    B種 普通溶断型 ヒューズ管

    サトーパーツ
    2,898税込3,188
    1パック(25本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    規格電気用品安全法(特定電気用品)
  • ヒューズホルダー 横型連結式 サトーパーツ

    ヒューズホルダー 横型連結式

    サトーパーツ(7件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    RoHS対応品 本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。
    材質P.B.T. (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取得規格UL規格・C-UL規格色(本体)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
  • ヒューズホルダー 中継型 サトーパーツ

    ヒューズホルダー 中継型

    サトーパーツ(20件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式中継取付絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具はんだ付け用端子リード線色(本体)
tc-150特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tc-150