カテゴリ
- 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
- サトーパーツ
- Eutech(ユーテック)(3)
- LED LENSER(1)
- Porvair(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- アズワン(1)
- エピオス(5)
- ホンダ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「ml-1-7p」の検索結果

ネジ式端子台
サトーパーツ(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から7日以内出荷材質主絶縁材 (本体)/フェノール (UL94V-0)、主絶縁材 (カバー)/ポリカーボネート (UL94V-0)高さ(mm)17.5取付方式直付け適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300(TUV規格250)端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3.5×8絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)0.8RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15
端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)
サトーパーツ(8件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式ハンダ/タブ兼用定格電圧(V)250端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 プリント基板用 ML-40
サトーパーツ(2件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から10日以内出荷取付方式プリント基板定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)10
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF
サトーパーツ(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から6日以内出荷取付方式ハンダ適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじM4×8材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
プリント基板用端子台 ML-250
サトーパーツ(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から6日以内出荷仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-800
サトーパーツ(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から15日以内出荷本体の形式として電線の接続方法がトップエントリーとなるV(縦型)タイプ、。サイドエントリーとなるH(横型)タイプの2タイプあり、実装用途に合わせた選択が出来ます。取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
端子台 プリント基板用 ML-50
サトーパーツ(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじM4×8材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1400
サトーパーツ¥499税込¥5491個当日出荷から6日以内出荷接続電線のエントリーが水平より上方斜め20C°方向から、また、解除ボタンは上方に配置。 単線専用のため、速結性のメリットが生き、結線作業の省力化が図れます。取付方式プリント基板適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.65mm~Φ1.6mm(AWG22~AWG14)標準剥線長(mm)9~10端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm
サトーパーツ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から14日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)9.5取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
端子台 プリント基板用 ML-41
サトーパーツ(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)10
ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm
サトーパーツ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から62日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)11取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm
サトーパーツ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から11日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
サトーパーツ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm取付方式ねじ止め定格250V-15A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10.16取得規格UL規格端子金具はんだ付け用端子絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXS
サトーパーツ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から6日以内出荷取付方式ハンダ適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじM4×8材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-880
サトーパーツ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格定格電圧(V)300/150定格適合電線1300V・10A定格時:単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上2150V・15A定格時:単線:Φ1.6mm(AWG14)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG24)、撚線:0.3mm2~1.25mm2(AWG22~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(UL)(A)10/15
端子台 プリント基板用 ML-51
サトーパーツ¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじM4×8材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2200
サトーパーツ(1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷から6日以内出荷撚線、単線の両方に対応しています。本体にチェック孔を設けておりますので、プローブ等で、導通チェックを行っていただけます。取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.3mm2(AWG22)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16(~18:TUV)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)8推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm以下)、プラスドライバー((軸径Φ6mm以下)結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3