カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- サトーパーツ
- BIGM(丸山製作所)(27)
- DAIKEN(旧:大建工業)(17)
- Qlight(16)
- SMC(12)
- ビーエム機器(11)
- エスコ(10)
- スバル(10)
- 日本理化学器械(NRK)(9)
- Thermo Fisher Scientific(6)
- オンダ製作所(4)
- レニショー(4)
- GYROZEN(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- コクヨ(3)
- ホンダ(3)
- CC印(ニッカトー)(3)
- NIP(ニッピ)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ml-31」の検索結果
特価

端子台 中継用単列型 ML-3161
サトーパーツ(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3×6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 中継用単列型 ML-3161 カバー、取付部品付
サトーパーツ(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から6日以内出荷仕様ML-3161とML-1000-C4(カバー)、ML-1000-WB3-S×2(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3×6材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000