カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- サトーパーツ
- KITO(キトー)(185)
- BIGM(丸山製作所)(77)
- 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(31)
- omron(オムロン)(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- 角利(角利産業)(4)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- ケニス(4)
- 明治(4)
- ピース&キューズ(4)
- サナス(4)
- マースジャパンリミテッド(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- アズワン(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- ナリカ(3)
- フードケア(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ml002g」の検索結果

ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm
サトーパーツ¥449~税込¥494~1個当日出荷から62日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)11取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm
サトーパーツ¥449~税込¥494~1個当日出荷から11日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 中継用 1極2穴
サトーパーツ¥189税込¥2081個当日出荷から5日以内出荷スクリューレス端子台 1極2線式極数1極定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)、素線径Φ0.18mm以上接触抵抗(mΩ)【初期値】20以下使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.6mm (AWG26~AWG14)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 プリント基板用
サトーパーツ¥519~税込¥571~1個7日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm ライトアングル サポート端子 基板用 基板実装 ディスクリート M4フリー端子ねじ PBT はんだ付け UL CSA TUV 94V-0