曜日別特売

端子台 プリント基板用

端子台 プリント基板用 - サトーパーツ端子台 プリント基板用 - サトーパーツ端子台 プリント基板用 - サトーパーツ

ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm ライトアングル サポート端子 基板用 基板実装 ディスクリート M4フリー端子ねじ PBT はんだ付け UL CSA TUV 94V-0

材質
【絶縁】PBT (UL94V-0)
定格
250V-20A
耐電圧
AC2000V (1分間)
端子ねじ
角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX
取得規格
UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)
端子金具
ライトアングルPC端子
色(本体)
黒
絶縁抵抗
DC500V、1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※1規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。2電線を接続せずに端子ねじを締めつける場合は、0.2~0.3N・mのトルクで締めつけてください。 3ねじ締めにインパクトドライバーを使用するとねじ部破損の恐れがありますので使用しないでください。 4電線接続の際は強く締めすぎるとねじ部破損の恐れがありますので、締付トルクを守ってください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04916428ML-260-S2G3YF-8P8
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
04916550ML-260-S2G3YF-4P4
オープン
¥749
¥824(税込)
7日以内出荷
返品不可
04916638ML-260-S2G3YF-7P7
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
04916778ML-260-S2G3YF-2P2
オープン
¥519
¥571(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする