カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • サトーパーツ
  • モノタロウ(4)
  • NAKANO(139)
  • (70)
  • SMC(46)
  • IDEC(和泉電気)(32)
  • DAYTONA(デイトナ)(32)
  • OSG(オーエスジー)(22)
  • 山洋電気(15)
  • SHIMANO(シマノ)(13)
  • マサル工業(10)
  • CKD(9)
  • Festo(9)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • イシハシ精工(5)
  • TRUSCO(5)
  • 三菱電機エンジニアリング(5)
  • フルテック(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p4-1s」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) サトーパーツ

    端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)

    サトーパーツ(8件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式ハンダ/タブ兼用結線方式ネジ色(本体)B(黒)定格電圧(V)250端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)耐電圧(V/min)AC2000
  • 端子台 プリント基板用  ML-40 サトーパーツ

    端子台 プリント基板用 ML-40

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    249税込274特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)7.62絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)定格電流(UL)(A)10色(本体)B(黒)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)端子金具PC端子耐電圧(V/min)AC2000
  • プリント基板用端子台 ML-250 サトーパーツ

    プリント基板用端子台 ML-250

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式ネジ適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)B(黒)仕様本体に端子番号の表示があります。定格電圧(V)250耐電圧(V/min)AC2000
  • 端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF サトーパーツ

    端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF

    サトーパーツ(4件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式ハンダ結線方式ネジ色(本体)B(黒)端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子耐電圧(V/min)AC2000
  • 端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXF サトーパーツ

    端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXF

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    758税込834
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式ハンダ/タブ兼用結線方式ネジ端子ねじM3×7.2端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10仕様本体に端子番号の表示があります。定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-800 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-800

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    399税込439特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    本体の形式として電線の接続方法がトップエントリーとなるV(縦型)タイプ、。サイドエントリーとなるH(横型)タイプの2タイプあり、実装用途に合わせた選択が出来ます。
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1400 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1400

    サトーパーツ
    159税込175
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    接続電線のエントリーが水平より上方斜め20C°方向から、また、解除ボタンは上方に配置。 単線専用のため、速結性のメリットが生き、結線作業の省力化が図れます。
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.65mm~Φ1.6mm(AWG22~AWG14)標準剥線長(mm)9~10端子金具PC端子操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
  • 端子台 プリント基板用  ML-50 サトーパーツ

    端子台 プリント基板用 ML-50

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    378税込416
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM4×8適合規格UL規格端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15色(本体)B(黒)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)端子金具PC端子耐電圧(V/min)AC2000
  • ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm サトーパーツ

    ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm

    サトーパーツ
    559税込615特価
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm
    定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)9.5取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
  • ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm サトーパーツ

    ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm

    サトーパーツ
    589税込648
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm
    定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)11取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台 プリント基板用  ML-41 サトーパーツ

    端子台 プリント基板用 ML-41

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • 端子台 プリント基板用 サトーパーツ

    端子台 プリント基板用

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式ネジ定格電圧(V)250色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm サトーパーツ

    ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm

    サトーパーツ
    579税込637
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm
    定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm サトーパーツ

    ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm

    サトーパーツ
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
    取付方式ねじ止め定格250V-15A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10.16取得規格UL規格端子金具はんだ付け用端子絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリューレス端子台 2段型 プリント基板用 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 2段型 プリント基板用

    サトーパーツ
    269税込296
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス仕様本体背面部に多極テストプロープ(ユーザーサイドで製作されるもの)等の固定クランプ部を設けています。機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子金具PC端子耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
  • 端子台 プリント基板用  ML-51 サトーパーツ

    端子台 プリント基板用 ML-51

    サトーパーツ
    489税込538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-880 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-880

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)10/15適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格定格電圧(V)300/150定格適合電線1300V・10A定格時:単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上2150V・15A定格時:単線:Φ1.6mm(AWG14)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG24)、撚線:0.3mm2~1.25mm2(AWG22~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2200 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2200

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    撚線、単線の両方に対応しています。本体にチェック孔を設けておりますので、プローブ等で、導通チェックを行っていただけます。
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.3mm2(AWG22)、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16(~18:TUV)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)8推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm以下)、プラスドライバー((軸径Φ6mm以下)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
  • 端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXS サトーパーツ

    端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXS

    サトーパーツ
    399税込439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式ハンダ/タブ兼用結線方式ネジ端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10仕様本体に端子番号の表示があります。適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • 端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXS サトーパーツ

    端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXS

    サトーパーツ
    569税込626
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式ハンダ結線方式ネジ端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000