カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- サトーパーツ
- マキテック(118)
- TPP(18)
- RYOBI(リョービ)(4)
- 東洋技研(4)
- MAZDA(マツダ)(2)
- SMC(1)
- クツワ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 長野計器(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- SOURIAU(1)
- TRW(1)
「s122p」の検索結果

スクリューレス端子台 2段型 プリント基板用
サトーパーツ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から6日以内出荷仕様本体背面部に多極テストプロープ(ユーザーサイドで製作されるもの)等の固定クランプ部を設けています。取付方式プリント基板機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式スクリューレス耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2200
サトーパーツ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷撚線、単線の両方に対応しています。本体にチェック孔を設けておりますので、プローブ等で、導通チェックを行っていただけます。取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.3mm2(AWG22)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16(~18:TUV)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)8推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm以下)、プラスドライバー((軸径Φ6mm以下)結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3