カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- サトーパーツ
- 岡谷電機産業(5)
- TDKラムダ(3)
- TDK(2)
- エレコム(1)
- 北川工業(1)
- コーセル(1)
- 三菱電機(1)
- 星和電機(SEIWA)(1)
- デンカエレクトロン(1)
- 音羽電機工業(1)
- ユーボン(1)
- 森宮電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sup-ev15-er-6」の検索結果

中継用2列型端子台 ML-15シリーズ 300V-15A
サトーパーツ(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷材質本体:フェノール、カバー:ポリカーボネート幅(mm)20高さ(mm)17.5取付方式直付け適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300(TUV規格250)端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3.5×8絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)0.8耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15