カテゴリ
- 電気材料(10)
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- サトーパーツ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「tj-563」の検索結果

バナナジャック金メッキ端子(緑)
サトーパーツ¥799税込¥8791個10日以内出荷SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。適合SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB備考TJ-563の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート二面幅(mm)【ナット】8取付板厚(mm)2.5色(本体)G(緑)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)~1.0絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
バナナジャック金メッキ端子(白)
サトーパーツ¥799税込¥8791個10日以内出荷SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。適合SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB備考TJ-563の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート二面幅(mm)【ナット】8取付板厚(mm)2.5色(本体)W(白)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)~1.0絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
バナナジャック金メッキ端子(黄)
サトーパーツ¥799税込¥8791個10日以内出荷SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。適合SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB備考TJ-563の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート二面幅(mm)【ナット】8取付板厚(mm)2.5色(本体)Y(黄)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)~1.0絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
バナナプラグ
サトーパーツ(16件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC500定格電圧(V)30定格電流(A)3適合規格RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
チップジャック TJ-2167
サトーパーツ¥329税込¥3621個当日出荷定格電圧(V)30定格電流(A)3適合TJ-4、TJ-563適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
バナナ SA-2000シリーズ
サトーパーツ¥529税込¥5821個当日出荷SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。仕様●定格:30V-3A●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●主絶縁材:ハイインパクトスチロール●本体色:黒●適合商品:TJ-563、TJ-4、SA-2000-563●タイプ:プラグ●プラグ/ジャック:黒●実装タイプ:ストレート型アズワン品番67-0479-14
バナナ SA-2000シリーズ
サトーパーツ¥799税込¥8791個5日以内出荷SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。仕様●定格:30V-3A●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●主絶縁材:ハイインパクトスチロール●本体色:赤●適合商品:TJ-563、TJ-4、SA-2000-563●タイプ:プラグ●プラグ/ジャック:赤●実装タイプ:ストレート型アズワン品番67-0479-15
バナナプラグ 金メッキ端子(黄)
サトーパーツ¥759税込¥8351個10日以内出荷SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)Y(黄)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
バナナプラグ 金メッキ端子(緑)
サトーパーツ¥759税込¥8351個10日以内出荷SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)G(緑)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
バナナプラグ金メッキ端子(白)
サトーパーツ¥759税込¥8351個10日以内出荷SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)W(白)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
バナナプラグ 金メッキ端子(青)
サトーパーツ¥759税込¥8351個10日以内出荷SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)BL(青)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上