カテゴリ

  • 電気材料(9)
絞り込み
ブランド
  • サトーパーツ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tj560」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バナナプラグ サトーパーツ

    バナナプラグ

    サトーパーツ(16件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    適合規格RoHS対応定格電圧(V)30定格電流(A)3材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
  • バナナプラグ 金メッキ端子(緑) サトーパーツ

    バナナプラグ 金メッキ端子(緑)

    サトーパーツ
    759税込835
    1個
    10日以内出荷
    SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)G(緑)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
  • バナナプラグ 金メッキ端子(青) サトーパーツ

    バナナプラグ 金メッキ端子(青)

    サトーパーツ
    759税込835
    1個
    10日以内出荷
    SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)BL(青)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
  • バナナプラグ 金メッキ端子(黄) サトーパーツ

    バナナプラグ 金メッキ端子(黄)

    サトーパーツ
    759税込835
    1個
    10日以内出荷
    SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)Y(黄)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
  • バナナプラグ金メッキ端子(白) サトーパーツ

    バナナプラグ金メッキ端子(白)

    サトーパーツ
    759税込835
    1個
    10日以内出荷
    SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)W(白)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
  • チップジャック サトーパーツ

    チップジャック

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    適合規格RoHS対応定格電圧(V)30定格電流(A)3材質(絶縁体)ポリカーボネート絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)ナット二面幅(mm)8.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)1以下耐電圧(V/min)AC500
  • バナナジャック金メッキ端子(緑) サトーパーツ

    バナナジャック金メッキ端子(緑)

    サトーパーツ
    799税込879
    1個
    10日以内出荷
    SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    適合SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB備考TJ-563の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート二面幅(mm)【ナット】8取付板厚(mm)2.5色(本体)G(緑)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)~1.0絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
  • バナナジャック金メッキ端子(黄) サトーパーツ

    バナナジャック金メッキ端子(黄)

    サトーパーツ
    799税込879
    1個
    10日以内出荷
    SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    適合SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB備考TJ-563の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート二面幅(mm)【ナット】8取付板厚(mm)2.5色(本体)Y(黄)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)~1.0絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
  • バナナジャック金メッキ端子(白) サトーパーツ

    バナナジャック金メッキ端子(白)

    サトーパーツ
    799税込879
    1個
    10日以内出荷
    SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    適合SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB備考TJ-563の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート二面幅(mm)【ナット】8取付板厚(mm)2.5色(本体)W(白)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)~1.0絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
ta560特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ta560