カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- サトーパーツ
- NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
- スリーライン(16)
- SMC(11)
- ヨツギ(9)
- エスコ(8)
- コンバム(旧:妙徳)(7)
- Y.S.PARK(ワイエスパーク)(7)
- スバル(6)
- 三菱電機(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](3)
- 吉野(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- KSフィルター(3)
- 吉田製作所(3)
- サンワサプライ(2)
- タイムケミカル(2)
- TOA(2)
- ブランドをもっと見る
「ys-20」の検索結果
特価

端子台 プリント基板用 ML-40
サトーパーツ(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,428特価1個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)7.62絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)定格電流(UL)(A)10色(本体)B(黒)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)端子金具PC端子耐電圧(V/min)AC2000
端子台 プリント基板用 ML-50
サトーパーツ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM4×8適合規格UL規格端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15色(本体)B(黒)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)端子金具PC端子耐電圧(V/min)AC2000
端子台 2段型プリント基板用
サトーパーツ(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,978特価1個当日出荷から6日以内出荷仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式プリント基板結線方式ネジ材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)色(本体)B(黒)定格電圧(V)250耐電圧(V/min)AC2000
端子台 プリント基板用 ML-41
サトーパーツ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 プリント基板用 ML-51
サトーパーツ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 2段型プリント基板用
サトーパーツ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷取付方式プリント基板結線方式ネジ極数20P端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15仕様本体に端子番号の表示があります。適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000